21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様伸縮3段式 タイプ継ぎ柄 種類ハンドル 材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール 主な用途塗装用 材質(ジョイント)樹脂 材質(クリップ)樹脂 材質(パイプ)アルミ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


採水缶はフルスイングなので操作性がよいです。
材質(柄)アルミニウム、(採水缶)ステンレス 容量(L)1 柄長さ(mm)940~1800(無段階チャック式) アズワン品番2-4341-02
1個
19,700 税込21,670
当日出荷

ロッドの長さと先端アタッチメントの変更により、様々なシチュエーションに対応可能なサンプラーです。
種別PPビーカー
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 質量(g)370 径(Φmm)30 適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの トラスコ品番301-8784 全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ、PE 種類ハンドル
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ 質量(g)370 種類ハンドル 縮長(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm)2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。
材質ポリエチレン
1個ほか
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリ製ひしゃくです。扱いやすい軽量タイプで、水やり、水槽の水汲みや浮遊ゴミのすくい取り・肥料撒きに便利です。伸縮柄(別売)と組み合わせて最大6m迄使用可能です
材質PE サイズ15号 容量(L)約2.4 口径(Φcm)約18
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

フロンケミカル延長棒
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
材質フッ素樹脂(PTFE) 長さ(mm)640 質量(kg)0.5 トラスコ品番391-6570 アズワン品番61-3223-85
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC 材質(ジョイント)PP 材質(パイプ)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SP3-1200 つぎ柄 伸縮タイプ3段式 アサヒペン 動画あり
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に 全長(mm)約530~約1200 種類ハンドル 材質(柄部)アルミ 主な用途塗装用 縮長(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(mm)1200
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。 ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)3.7 ブラック 材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン 寸法(mm)Φ210×140 質量(g)634 柄長さ(mm)1200
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

超軽量型のパイプ柄のヒシャクです。メーカー木柄ヒシャクと比較して約30%減量の軽量型です。すくい部は表面しぼ加工で材料離れが良く、耐薬品性、耐候性、耐衝撃性に優れています。すくい部は樹脂製ですが、適度な柔軟性があり、耐衝撃に強く割れにくいです。パイプ柄はメッキ加工でサビにくいです。バケツなどにひっかけ可能なフックパーツ付きです。
用途材料のすくいだし。 材質すくい部材質:硬ポリエチレン、グリップ・ひっかけフック:ポリプロピレン、パイプ柄:STKM11A(炭素鋼管)+ニッケルクロムメッキ 径(Φmm)すくい部:160 材質(パイプ)パイプ柄:STKM11A(炭素鋼管)+ニッケルクロムメッキ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好川産業木つぎ柄(ネジはさみ式)
エコ商品
メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様ネジはさみ式 全長(mm)1200 種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷

ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
仕様ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広い用途に使える万能タイプ!。水まきにお庭のお手入れに家庭菜園に
付属品木柄付 材質プラスチック
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロッドの長さと先端アタッチメントの変更により、様々なシチュエーションに対応可能なサンプラーです。外径Φ88mm以下の容器を取り付け可能で、汎用性に優れています。
仕様ボトルホルダー 種別ボトルホルダー アズワン品番3-9798-17
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて持ちやすく、女性にも手軽にお使い頂ける持ち運びに便利な多目的ショベル。場所を取らないコンパクトサイズ。頑丈で使いやすい。用途に合わせて形が変えられる!!タイヤの周りの雪をすくい出すときはショベル型。車の下の雪をかき出すときはクワ型。変形もできて伸縮もできる!!
仕様●材質:柄…アルミニウム 本体…ポリカーボネイド 柄カバー…塩化ビニル樹脂(PVC) グリップ…ナイロン(PA) アズワン品番65-8875-85
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

フロンケミカルサンプル採取ビーカー
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類ビーカー 容量(mL)100 トラスコ品番391-6561 材質フッ素樹脂(PTFE) 質量(kg)0.8 外径×高さH(Φmm×mm)78×70 全高(mm)690 目盛なし 適合流体酸・アルカリなど アズワン品番61-3223-84
1個
19,980 税込21,978
当日出荷