132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲートストッパー(AP902B)専用です。伸縮調整ピンを紛失された場合の補給部品です。
危険物の類別非危険物
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷

軽くて強いグラスファイバー製。赤さは手元でわかる直読式目盛。
用途起伏の多い場所での測量 付属品反射鏡、水準器、専用ケース
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(10本)
299 税込329
当日出荷

支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 天板寸法・幅(mm)356 天板寸法・奥行(mm)190
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)


TM-328-70 トチロック 栃木屋 動画あり
栃木屋トチロック
エコ商品
ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所 仕様許容荷重軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf) 材質A6063、PA、SUS304、POM 質量(g)96.8 使用温度範囲(℃)0~60 部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール 表面処理アルマイト(白色)、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数20000回
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

ピカコーポレイション三脚脚立部品 調整ピンユニット
三脚脚立用の交換用調整ピンユニットです。 ※取り付けに必要なボルトナット等が付属しています。
用途部品交換用に。
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度HRC(ボール)55~ 材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,687 税込1,856
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)。高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)。Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200~1,600mm)。精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。
付属品■Φ6mmピンポール、 (DM6-800S)、■水準器(RL-40TS)、■専用ケース、 (PP6-1200-C) 材質アルミ/ステンレス ピッチ(mm)赤白200 サイズ(mm)1,173(下段のみ) プリズム高(mm)1,200~1,600
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車 材質ステンレス 質量(g)31 タキゲンコード24711
1個
766 税込843
当日出荷

小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質 仕上三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションSEPS・SEPR スプリング突き出しピン
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
1個
1,116 税込1,228
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄です。従来の三角ホーと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。 全長(mm)最短約1100~最長約1450 材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ タイプ伸縮式(ピンタイプ)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ1本ですべての状況に対応できます。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
トラスコ品番489-8001 セット内容本体、キャップ×1個、クリップ×2個、固定リング×1個 材質スチール 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6(単管用)
1セット
9,898 税込10,888
翌日出荷

多機能あみシリーズ。従来品よりもパイプの肉厚をアップして強度を上げています。小径ネットで枝の間から獲物を狙います。3段伸縮で最大265cmまで伸縮。網ヘッド着脱式。アジャスターパーツ付なのでBタイプとDタイプの2タイプのジョイントに接続可能です。網の枠はやわらかバネ素材で木にフィットして昆虫を逃がさないように工夫しています。対象年齢:10歳以上
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約430 寸法(cm)14×120(260)×3 網目(mm)約2 深さ(cm)網:30
1セット(3本)
9,000 税込9,900
8日以内出荷

保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。 仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用) セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個) 寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり) 材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) ブラック サイズフリー 本体質量(g)ベスト:106 質量(g/個)保冷剤:200 胴回り(cm)約85~115
1着
6,998 税込7,698
欠品中

熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。背面にも調節用バックルがあり、保冷剤位置の調整が可能です。
用途熱中症予防対策にファン付き作業着との併用に。 トラスコ品番259-2262 セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個) 材質本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) 寸法(mm)保冷剤(1個あたり):約133×約178×厚さ約15 ブラック 質量(g)保冷剤(1個あたり):200 本体質量(g)ベスト:110 胸廻(cm)約115~145
1着
4,998 税込5,498
当日出荷

オオサキメディカル救急セット(11点入り)
オオサキメディカルがお客様の声を反映させた救急セットです。仕事場にあれば便利な内容になっています。内容物も11点あり充実しています。
用途応急処置に必要な衛生用品を取り揃えました。工事現場やオフィスの備蓄にお勧めです。 セット内容脱脂綿×1・滅菌ガーゼ(12枚)×1・三角巾×1・防水パッド×1・サージカルテープ×1・伸縮包帯×1・ネット包帯×1・絆創膏(10枚)×1・ハサミ×1・消毒液×1・ピンセット×1
1個ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。 仕様洗濯可(ネット使用) セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個) 寸法(mm)保冷剤:約133×約178×厚さ約15(1個あたり) 材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) ブラック サイズフリー 本体質量(g)ベスト:106 質量(g/個)保冷剤:200 胴回り(cm)約85~115
1着
5,598 税込6,158
当日出荷

ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。 仕様楕円パイプ 材質刃部:ステンレス、パイプ:アルミ 全長(mm)800~1300 質量(g)約770
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

U字溝にピッタリはまる、U型形状のジョレンです。U型形状の為、U字溝の底にぴったりフィットし泥やゴミなども残さずすくえます。深型形状で、一度に泥やゴミをたっぷりすくえます。水抜け穴も多数有る為、通水性も抜群です。丈夫で握りやすい楕円パイプで耐久性も抜群です。しっかり固定出来るピンタイプの伸縮柄です。
用途ジョレン ヘッド幅(mm)約130 材質(ヘッド)ステンレス 材質(パイプ)アルミ 幅(mm)約130
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。 レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。
用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに 全長(mm)281~460 適合ナット10~32mm 硬度HRC先端:45~55 材質(レンチ)先端:クロムバラジウム鋼
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として 付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1 材質スチール 適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

焚き火やバーベキューの火起こしに最適。強すぎない火起こしに適した風量。伸縮ノズルはピンポイントで風が送れます。
材質本体・ファン:ABS樹脂、フラップ:シリコーンゴム、ノズル:ステンレス鋼 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×245×70 入力USB TYPE-C 連続使用時間(時間)4 充電時間2時間30分 内蔵電池リチウムポリマー電池 バッテリー容量(mAh)1200 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×70
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ステンレス水平旗竿
風が無くても旗をピンと張れます。 サビに強いSUS304製です。 3段伸縮式です。 ロックピンを押し込むだけで簡単に伸縮できます。 上段にも下段にも取り付けられます。
用途Φ48.6単管パイプ用の旗止め金具 材質本体/キャップ/固定リングステンレス(SUS304) 仕様Φ48.6mm単管用 トラスコ品番836-4096 セット内容本体/着脱式キャップ×1個、固定リング×1個、クリップ×2個 全長(mm)1630 質量(kg)2 高さ(mm)214 適合幅(mm)(旗)1000、1300、1500 本体寸法(全長×高さ)(mm)1630×214
1セット(10個)
99,980 税込109,978
9日以内出荷

旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1 材質スチール 適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

兼用型は、旗のサイズ及び上段設置・下段設置を問わずすべての状況に対応できます。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
対応寸法(mm)【旗】900(小)・1200(中)・1500(大)
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容コットンガーゼ(8枚)、救急絆創膏(10枚)、伸縮包帯(1コ)、脱脂綿(5g)、綿棒(10本)、清浄綿(3枚)、ハサミ、ピンセット、巾着袋 ケース寸法(mm)230×170 松吉医科器械コード10-5075-01
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ1本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
セット内容フラッグ本体×1、クリップ×2、キャップ×1、下段用パーツ×1 材質スチール タイプ回転式 対応(旗幅)1000/1300/1500
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。 仕様楕円パイプ 材質刃部:ステンレス、パイプ:アルミ 全長(mm)840~1300 質量(g)約800
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

3段階に伸縮するため、小さいサイズ(1080mm)から大きいサイズ(1550mm)までの3種類の旗をフラッグキーパー一つで兼用できます。●伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。●ヒモ2カ所(上下)とクリップ2カ所の4点留め。
1枚
24,980 税込27,478
7日以内出荷

軽量・伸縮タイプの普及版 足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。 軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。
材質アルミ
1枚
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容はさみ・ピンセット、毛抜き・耳かき、爪切り、綿棒(50本入)、伸縮ホータイ(S)、伸縮ホータイ(M)、包帯止め(10個)、ガーゼ(1m)、三角巾、ガーゼマスク、キズリバテープBX、キョーリツ紙バン、傷あてパッド(M6枚)、薬用ピロエース石鹸、冷却シート(2枚入)、テーピングテープ 箱寸法(mm)W280×D198×H135
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷