従来品よりも1kg以上の軽量化。
枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。
業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。
バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。
特殊鋼使用により強度抜群。
クランプが回転しない突起付。
従来品よりも1kg以上の軽量化。(500S型のみ)
枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。
業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。
バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。
特殊鋼使用により強度抜群。
クランプが回転しない突起付。
材質炭素鋼
エスコ品番EA948TB-6
質量(kg)3.4
使用長さ(mm)300~500
1個
¥6,370
税込¥7,007
当日出荷
材質炭素鋼
エスコ品番EA948TB-7
質量(kg)4.3
使用長さ(mm)500~700
1個
¥7,250
税込¥7,975
欠品中
収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
用途工作機械・制御装置・点検口等
材質(取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP
左右区別左
仕様左右取付兼用型
耐久性25000回以上
圧縮許容荷重(N)58.8(6kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)90
1個
¥1,998
税込¥2,198
14日以内出荷
材質炭素鋼
エスコ品番EA948TB-8
質量(kg)7
使用長さ(mm)750~1000
1個
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
(社)仮設工業会認定取得品
(社)仮設工業会認定取得品
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式
適合ホイストBH-N300、TK62、TK63
トラスコ品番773-5031
寸法A(mm)835
寸法B(mm)600
旋回半径(mm)700
定格荷重(kg)250
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
旋回角度(°)240
アーム長(m)0.84
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
セット内容アルミ面格子A型用。調整巾75~113ミリ梱包内訳=取付ブラケット(伸縮):4個、なべタッピンねじΦ4x50ミリ:8本、なべ小ねじM6x10ミリ:4本
適合シリーズアルミ面格子A型
監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cm。サイズは画像画面を参照。同梱品:ネジ(M6 5)x2。材質:アルミ合金製 。商品重量:975g カラー:ホワイト 耐荷重:10kg。Model名:1010L(60-120cm)35pipe。ケーブルは配線管を通すことができるのでケーブルを保護します。配線管でケーブルを隠すので見栄えが美しいです。CCTVセキュリティ監視カメラに最適です。取り付けが簡単で、防犯カメラを簡単に取り付けることができます。角度調整可能、上下左右のアングル調整可能です。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
色ホワイト
質量(g)975
耐荷重(kg)10
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番107-2358
適合機種BH-N300、TK62、TK63
質量(kg)6.2
旋回半径(mm)660
定格荷重(kg)140
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
アーム長さ(cm)84
旋回角度(°)240
2018年トラスコ掲載ページ7 1289
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
Φ48.6mm(単管用)、Φ42.7mm(枠組用)兼用
折りたたみ式
仮設工業会認定品
日本製
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。L-195型と同寸法の簡易版で、コストパフォーマンスに優れています。
材質(ケース)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(トップキャップ)ポリアセタール(POM)、(ブラインドリベット)アルミニウム合金、(ボトムブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(ボトム軸)ステンレス鋼、(トップブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(トップ軸)ステンレス鋼
ストローク(mm)62
質量(g)100
仕上(ケース)バレル研磨、(トップキャップ)素地、(ボトムブラケット)バレル研磨、(ボトム軸)素地、(トップブラケット)バレル研磨、(トップ軸)素地
ストッパー開時保持
適合扉高さ(mm)250~350(参考概寸)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])147(15)/1本
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
伸長(mm)195
最大扉高さ(mm)350
最小扉高さ(mm)250
ステー種類フラップステー
セット内容キャスターブラケットカバーL/R各1個
色ブラック系
適合シリーズカーゲード、ニューエクジス
1セット
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
用途キャビネット、各種表示盤など
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー
仕上ヘアライン仕上
ストッパー全開時ロック
開き方上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)294
ステー種類フラップステー
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式
トラスコ品番773-5049
定格荷重(t)0.25
寸法A(mm)1120
寸法B(mm)600
旋回半径(mm)895
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
旋回角度(°)180
アーム長(m)1.12
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
トラスコ品番452-6562
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7
蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等
材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等
材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/-
質量(g)170
許容荷重(N[kgf])約29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
C型カーテンレール専用正面ダブルブラケット。C型カーテンレールダブルのホームセットや伸縮レールのブラケット追加にも使えます。
用途C型専用正面ダブルブラケット
色シルバー
1個
¥179
税込¥197
翌日出荷
全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離56cm - 91cm)。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適
用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供
色ブラック
幅(cm)68
長さ(cm)43.5
角度調整範囲+0/ -25
高さ(cm)115
関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチまでのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離106cm - 156m)
用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供
色ブラック
幅(cm)14
長さ(cm)68
角度調整範囲+0 / -25
高さ(cm)177.8
関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
回転・角度調整できるのでいつでも好きな向きでタブレットを使用できます。
ホルダー部分は伸縮するので、6インチ~13インチの幅広いタブレットに対応します。
バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。
ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載です。
関節部分はすべて硬さ調整が出来るのでお好みの角度で固定可能です。
ブラケット挟み込み部はケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事が出来ます。
ブラケット部台座部は360度回転縦横、前後方向が変えられ打合せ時にも便利にお使いいただけます。
材質アルミニウム、プラスチック他
色ホワイト
質量(g)約990
使用工具手袋
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×220~247
フレーム色ホワイト
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
有効挟み幅(mm)148~225
取扱説明書日本語取扱説明書あり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離250cm - 300cm)。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具
用途天井が高いエリアで薄型テレビを懸吊。ロビー、建物エントランスに最適。ゲストに情報と娯楽を提供
色ブラック
幅(cm)43.5
長さ(cm)68
角度調整範囲+0/-25
高さ(cm)321.8
関連資料製品寸法図(0.07MB)
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。テレビ2台を天吊り:最大75インチまでのVESA互換テレビ2台を背面合わせで天井から懸吊(曲面テレビ対応)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離106cm - 156cm)。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能なマルチスクリーン対応薄型テレビ天吊り金具。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。広い可動域:両方のディスプレイで伸縮ポールを軸に360度の水平回転、+/-3度の左右振り、+5/-20度の上下振りに対応。テレビの位置を固定するツールが製品に付属
用途店舗、医療機関、飲食店その他のエリアでテレビを背面合わせにセットアップ。ゲストに情報と娯楽を提供。デジタルサイネージ、メニューボードその他の用途に最適
関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
材質注意ラベル:ユポタック#80
色Uブラケット・パッキン:ホワイト、樹脂プラグ:オレンジ
耐荷重(kg)10
材質(ねじ部)SUS304
材質(プラグ)ポリアミド樹脂
材質(パッキン)TPS+PP
材質(ブラケット)ABS
材質(パイプ)SUS304
回転・角度調整できるのでいつでも好きな向きでタブレットを使用できます。
ホルダー部分は伸縮するので、6インチ~13インチの幅広いタブレットに対応します。
バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。
ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載です。
関節部分はすべて硬さ調整が出来るのでお好みの角度で固定可能です。
ブラケット挟み込み部はケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事が出来ます。
ブラケット部台座部は360度回転縦横、前後方向が変えられ打合せ時にも便利にお使いいただけます。
セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書
適合サイズ(mm)幅148~225以下、厚み17以下の機器
特性回転機能・角度調節
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
Runpotec 多機能マンドレルは、X BOARD X300 及び XB 500 ケーブルロールシステム用に特別に開発されています。ケーブル束が緩んでいる場合は、XB 300 のステンレススチール中央マンドレルに取り付けて、4 つのサイドブラケットを折りたたむことによってもできます。伸縮式のセンターマンドレルの直径は 72 mm です。また、内径が小さい薄いケーブル束や個
仕様●タイプ:マンドレル●高さ:294mm●直径:430mm
アズワン品番65-7387-23
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
オプションのブラケットTAB型と組み合わせると、キャビネットの背板や壁に取り付けできます。ハンガーパイプは伸縮式で、長さが調整できます。
吊下荷重N(kgf)68.6~78.4(7~8)
質量(kg)11
付属品皿木ねじ4.1×32
昇降式PCカート:8kgまでのVESA(75x75/100x100)規格モニタを積載可能。CPUホルダー(耐荷重10kg)、マウス/キーボードトレー、ケーブル結束機能付き | 高耐久性キャスター付きの頑丈なベース。高さ調節可能モニタマウント:伸縮式の支柱にVESAブラケットがついたPCカート。床からの高さを128cmから160cmに調整し、4cm刻みで固定できるエルゴノミクス仕様 | ディスプレイの上下振り(チルト) +/-30°、360°回転。調整可能な作業面:揺れが少ない頑丈なスチール製キーボード&マウストレー(65cm x24.3cm)。トレー前面端を支柱から34.5cmから43cmの幅で引き出し可能。キーボードリストレスト&マウスパッド付属 | 支柱上部に沿ってキーボードを配置可能。CPUホルダー:タワー型PC収納ホルダー付き(12.2cmから21.2cmの幅に調整可能)。支柱下部トラックに沿って床からの高さを19cmから84cmの範囲で調整可能 | PCをしっかりと固定できる調整可能ストラップ(x2)付き。考え抜かれたデザイン:カートを動かすためのハンドル付属(支柱上部のどこにでも取り付け可能)。上部支柱の高さ調節が簡単。病院、医療機器、コンピュータラボ、教育機関などに最適
用途さまざまな用途に役立つパソコンカート。学校、オフィス、工場、商業施設、病院など。柔軟に使えるキャスター付きデスクをワークスペースに追加
材質スチール
幅(cm)85
長さ(cm)64.5
キャスターあり
その他の機能高さ調節:128cm - 160cm
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)1.4
1個
¥83,980
税込¥92,378
9日以内出荷
ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
フロントはロングタイプのシリンダーに組み替えることでストローク量、全長が+30mm長くなるハイリフト仕様。
専用のフロントスプリングを設定し、伸びたストローク量に合わせて、純正よりバネレートを20%アップに変更。
これに伴いダンパーの効き具合も調整し、長いストロークでしなやかな動作を可能とし、ダートでの路面追従性も向上し、底突きも抑える。
リヤは7000系アルミ削り出しロングブラケットを設定。純正リヤショックブラケットと交換することで全長を+30mm延長するハイリフト仕様。
ブラケット下部のショック取付部にはニードルベアリングを組込済み。
スタンダードのラバーブッシュに比べて抵抗なく回転するため、ダンパーの伸縮動作に無駄な抵抗を与えずよりスムーズに衝撃を吸収。
適合車種クロスカブ110 '18~19
1セット
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
ブラケットと物干し竿のセットです。物干し竿をワンタッチ装着、脱落しにくい構造です。厚みのある強力両面テープで多少のザラザラ・凹凸面にも取り付け可能。粘着テープ付なので、ユニットバスの壁面などに簡単に取りつけ出来ます。
セット内容ブラケット:2個、伸縮ランドリーパイプ:1本・Φ19X22mm・95~180cm(SUS304)、取り付けネジ:4X30(トラスタッピングネジ)
材質パイプ:ステンレスSUS304、ブラケット:ABS樹脂、アクリル系粘着テープ、取付ネジ
内径×外径(Φmm)(筒)19×22
耐荷重(kg)10
伸縮範囲(cm)95~180
1セット
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
手すり高さが25mm間隔で調節可能(650~900mm)・手すり角度が調節可能(水平0~50°)
色シルバー
セット内容1.伸縮式アルミ支柱(アルミ/スチール/ABS樹脂)2.角度調節ブラケット(アルミダイカスト)3.ブラケットねじカバー(ABS樹脂)4.台座カバー(ABS樹脂)5.取扱説明書、6.リペア用六角レンチ
1組
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
仕様●セット内容:レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ●長さ:1.6~3.0m●材質:スチール(塗装)、樹脂●カラー:ホワイト●付属ブラケット:6個●付属ランナー:22個●長さ調節可能な伸縮レール
アズワン品番65-9333-19
1セット
¥2,950
税込¥3,245
4日以内出荷
ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
仕様●セット内容:レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ●長さ:2.1~4.0m●材質:スチール(塗装)、樹脂●カラー:ホワイト●付属ブラケット:7個●付属ランナー:30個●安全荷重:3kg●長さ調節可能な伸縮レール
アズワン品番65-9333-20
1セット
¥4,790
税込¥5,269
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ