26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)0.8 自然長(mm)370 最大長(mm)1500 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)41 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm)0.75 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)1.7
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大長(mm)1300 自然長(mm)320 摘要ミニ 質量(g)18 ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)0.75 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 コード径(Φmm)1.7
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 種別標準型
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)0.3 寸法(幅W×高さH)(mm)102×235 ストローク(m)1.5
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)1 自然長(mm)460 最大長(mm)1700 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)71 ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24 芯径(mm)1 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)3
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)5以下 質量(g)150 径(Φmm)8 自然長(mm)840 最大長(mm)1500
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)320 最大長(mm)1300 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)18 芯径(mm)0.75 コード径(Φmm)1.7
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)310 最大長(mm)1100 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)25 芯径(mm)0.8 コード径(Φmm)2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に 質量(g)460 本体寸法(mm)146×100 ストローク(m)1.4 ロープ径(Φmm)2.5 容量範囲(kg)0.6~1.5 取扱説明書(0.6MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。
ストローク(m)2.5
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。 種別軽量型 容量範囲(kg)0.5~1.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。 仕様引込力120g トラスコ品番356-8750 材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ) 幅(mm)52 厚さ(mm)約19 高さ(mm)157 質量(g)79 コード長さ(m)1.20
1個
699 税込769
当日出荷

玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に 全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025 質量(g)200 寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸) 寸法(mm)54(鉤部)
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に 全長(mm)折り畳み時:290、最大:730 質量(g)170 寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸) 寸法(mm)54(鉤部)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に 全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025 質量(g)190 寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸) 寸法(mm)33(鉤部)
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に 全長(mm)折り畳み時:290、最大:730 質量(g)160 寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸) 寸法(mm)33(鉤部)
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

本製品を使うことで、より安全に対象物との距離を確保することができます。伸縮シャフトにより携行が可能で、従来の玉掛用の手鉤よりコンパクト且つ軽量になっています。また、リング形状によりカラビナ工具差しでも携帯可能で、ロック式シャフトのため、吊荷やワイヤーロープの押し、止め、引きが可能となっています。さらに、ヘッド部はヒツ付き仕様となり、一段目のシャフトが太くなったことで、強度も上がっています。
用途物をひっかけて引き寄せるときに。 寸法(幅W×高さH)(mm)(チェーン・ベルト通し穴)36×80 収納時寸法(mm)435 フック寸法(mm)(幅)54.33 最長寸法(mm)1025
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

本製品を使うことで、より安全に対象物との距離を確保することができます。高い場所に物をひっかけたいときに便利です。伸縮シャフトにより携行が可能で、従来の玉掛用の手鉤よりコンパクト且つ軽量になっています。また、リング形状によりカラビナ工具差しでも携帯可能で、ロック式シャフトのため、吊荷やワイヤーロープの押し、止め、引きが可能となっています。さらに、ヘッド部はヒツ付き仕様となり、一段目のシャフトが太くなったことで、強度も上がっています。
用途物をひっかけて引き寄せるときに。 収納時寸法(mm)440 フック寸法(mm)(幅)53 最長寸法(mm)1030
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷