221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
八洲光学工業倒立位相差顕微鏡
プランレンズを採用した、低価格倒立型位相差顕微鏡です。 倒立型なので、容器の下方から対物レンズを近づけて容器のまま観察できます。
総合倍率100~400× 接眼レンズ広視野WF10×(2個組) 視野数20 対物レンズPlan10×、25×、40×、PlanPHP2 10× 鏡筒形式三眼鏡筒、眼幅調節、視度調節
1個
359,800 税込395,780
4日以内出荷

5分の治療説明より1枚の細菌画像を
仕様推奨PC環境:Intel ICH6以上、OS/Windows7・8・8.1・10、モニター解像度/1024×768以上 コードSK-7LED アズワン品番63-1287-83
1個
239,800 税込263,780
11日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)位相差顕微鏡 MT5000シリーズ
エコ商品
材質本体/ アルミダイキャスト 電源AC100V~240V 50/60Hz 総合倍率100×~1000× 照明装置LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明 接眼レンズ広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm) 対物レンズUプラン・アクロマート位相差対物レンズ 10X,20X,S40X,S100X (oil) 光学系無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569,000 税込625,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売りの位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡にすることができます。研究・実習用に最適な顕微鏡シリーズ!
キット内容位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×) 照明落射・透過 3W LED 接眼レンズPL10x(視野数20) 対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25) アズワン品番3-6692-14
1セット
192,000 税込211,200
当日出荷

光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
仕様ディフューザー アズワン品番1-1927-15
1個
10,400 税込11,440
12日以内出荷

シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。 レンズはプランレンズを採用。位相差用対物として4倍・10倍・20倍・40倍を標準装備した機種と10倍・20倍のみの機種の2種類用意しました。 ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
1個
489,800 税込538,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D21-7131 暗視野風ミニライト ナリカ 動画あり
生物顕微鏡のステージに置くだけで暗視野風に見られる照明装置。 これまでの生物顕微鏡とは違う世界を見ることができ、児童・生徒の興味をかきたてます。
寸法(mm)76×65×13 電源CR2032電池1個(付属)
1個
6,000 税込6,600
4日以内出荷

斜め下からLEDの光を照射することで、暗視野効果を出しています。結晶や繊維、透明体のキズ等の観察に適しています。
寸法(mm)(巣t-絵時接地部分)Φ100、(照明部分)80×60×20 電源ACアダプタ(付属) 照明装置超高輝度白色LED、調光式 寿命35×105×34
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

八洲光学工業倒立位相差顕微鏡
セット内容位相差用対物レンズ25×・40×、位相差用スライダー25×用・40×用 種別高倍率位相差セット アズワン品番1-2537-11
1式
78,980 税込86,878
17日以内出荷

光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
総合倍率100~1000× 接眼レンズPL10×(視野数20) 対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25) 照明落射・透過 3W LED 光学系無限遠補正 電源(V)(照明) AC100~240 作動距離(mm)100 眼幅調整範囲(mm)55~75 傾斜角度(°)30
1セット
349,000 税込383,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g)680 形式ビデオ:H.264 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227 センサー350万画素CMOS ディスプレイ3.5インチTFT液晶 解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式保存:JPEG 充電時間(時間)約3 アズワン品番64-0901-92 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

更なる高速化、同期システムによりモーションコントローラ領域へ。 2軸・4軸ユニット・オープンコレクタ出力タイプ/ラインドライバ出力タイプを準備。 2軸、4軸制御。サーボモータ、パルスモータに加え、リニアモータ、DDモータを高速・高分解能位置決めに対応します。
適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品) 制御方式パルス列出力によるオープンループ制御 インターフェースMPG/外部エンコーダカウンタ入力/フォトカプラ入力フィードバックパルスカウンタ入力/ラインレシーバ入力 パルス出力位相差パルス出力、正方向/負方向パルス出力、パルス+方向出力 使用周囲温度(℃)0~55 入力CHMPG/外部エンコーダカウンタ入力/1CH(各制御軸用に切り替え可能)フィードバックパルスカウンタ入力/4CH(1CH/軸) 許容電圧範囲(V)DC21.6~26.4(外部供給電源) 制御単位パルス、mm、inch、degree 速度指令データ:位置制御時/1~2147483647、速度制御時/-2147483648~2147483647(ただし、最高速度により、出力周波数の上限が制限されます)データ数:500個/タスク 入出力占有点数18CH 実装可能位置CJシリーズ CPU装置または、CJシリーズ増設装置 位置指令データ:-2147483648~+2147483647データ数:500個/タスク(4タスク/ユニット) 占有号機数2号機分 加減速時間(ms)データ:0~250000データ数:500個/タスク
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実体顕微鏡 モノタロウ 動画あり
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67 スタンドポールスタンド式 接眼レンズ10×(視野数20) 対物レンズ2×、4×(切替式) 焦点調整鏡体上下動式 作動距離(mm)53 ベース寸法(mm)W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°)45 高さ(mm)220~300 総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm)14 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)三眼位相差顕微鏡
最新の光学設計によるプラン・アクロマート対物レンズ、視野絞りを備えた本格的なLEDケーラー照明を備えた無限遠補正光学系の位相差顕微鏡です。メカニカルステージは左下同軸ハンドル仕様となっております。三眼鏡筒モデル。(Cマウントアダプターは別売です)
仕様●コンデンサ:ゼルニケ位相差コンデンサー(N.A.1.25) 虹彩絞り/[回転式 5ポジション]/・10 : 位相差10X用/・20 : 位相差20X用/・40 : 位相差40X用/・100 : 位相差100X用/・BF : 明視野観察用●ステージ:ラックレス式メカニカルステージ(左右方向)/サイズ:150mm x 162mm/可動範囲:左右76mm x 前後50mm/左下同軸ハンドル/クレンメル(標本を2枚保持可能)●レボルバ:5穴レボルバ 内向き●鏡筒:双眼部:中折れ式 30°傾斜 眼幅調整50mm ~ 75mm 接眼筒内径30mm/三眼部:光路切替不要(接眼部と写真鏡筒部の光量の割合 8:2) 付属品ACアダプター 芯出し望遠鏡 イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書 照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED) 視野絞りを搭載 接眼レンズ10X(視野数 20mm)(ハイアイポイント仕様)(視度調節機能付 調節可能な範囲±5度)〈2個〉/接眼レンズロック機構付き 対物レンズプラン・アクロマート・4X(N.A.0.10)(W.D.11.9mm)/・10X(N.A.0.25)(W.D.12.1mm)/・S40X(N.A.0.65)(W.D.0.36mm)/・S100X oil(N.A.1.25)(W.D.0.18mm) 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm) 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式(全ストローク量 30mm 微動ハンドル 1回転 0.2mm)/標本安全装置(粗動ストッパー)付/粗動ハンドルトルク調節機能付
1セット
359,800 税込395,780
20日以内出荷

シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。 ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
付属品メカニカルステージ・ホルダーセット Cマウントアダプタ1× 総合倍率40~400× 照明装置5W白色LED 調光装置付 ステージプレートガラスプレート・メタルプレート 接眼レンズPL10×(2個組) 視野数22 ハイアイポイント 対物レンズPlan 4×Ph 10×Ph 20×Ph 40×Ph 鏡筒形式45°傾斜鏡筒 倒立 三眼鏡筒 絞り虹彩絞り 焦準装置一軸粗微動ハンドル方式 位相差コンデンサ
1個
499,800 税込549,780
8日以内出荷

デジタル顕微鏡 モノタロウ 動画あり
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様お客様組み立て品 電源USB DC 5V 倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色ホワイト ディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ 解像度1080P、720P、VGA 焦点距離(mm)10~40 照度(Lux)0~30000 言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個)8 調整機能明るさ(手動) ピクセル2.0メガピクセル 対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
仕様三眼 セット内容生物顕微鏡本体、位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×) 質量(kg)約8 総合倍率100~1000× 照明装置電圧(V)AC100~240 作動距離(mm)100 照明落射・透過 3W LED 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズPL10×(視野数20) 対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25) 鏡筒形式傾斜角30° 光学系無限遠補正 サイズ(mm)本体/210×410×415、ステージ/175×140 サービス分類レンタル
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約120(本体のみ) 使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時) 耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min 桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999 表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色) ケース色ブラック(N1.5) 最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定 入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ) 機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ 制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下 入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃) 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度25~85% 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V) 復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット) インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV) 耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回 許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%) 出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L 耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力) センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) プリスケール機能有り(0.001~99.999) ワンショット時間(s)0.01~99.99 外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く) 振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊) 停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上 小数点設定有り(下3桁) プリセット段数(段)1段
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
付属品埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン、端子カバー 質量(g)約120(本体のみ) 使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時) 耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min 桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999 表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色) ケース色ブラック(N1.5) 接続方法外部:ねじ締め端子 最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定 入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ) 機能1段プリセットカウンタ、2段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ、バッチカウンタ、デュアルカウンタ、ツインカウンタ、タコメータ【平均】単純平均/移動平均選択可能、回数 : OFF/2回/4回/8回/16回 制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下 入力信号CP1、CP2、リセット1、リセット2【パルス幅計測】30ms、1入力モード時 : 0.2ms、1入力モード以外時 : 0.4ms 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃) 取付け方法埋込み取りつけ 計測範囲【周期計測】0.001Hz~30.00Hz、1入力モード時: 0.001Hz~10kHz、1入力モード以外: 0.01~5kHz【パルス幅計測】0.030~999999s、1入力モード時 : 0.0002~999999s、1入力モード以外時: 0.0004~999999s 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度25~85% 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V) 復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット) インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV) 耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回 許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%) ホールド【入力】最小入力信号幅 : 20ms 出力モード【定格】N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L、H【タコメータ】入力モード=2入力独立計測以外時 : 上下限/範囲/上限/下限、2入力独立計測時 : 上限/下限 耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h パルス計測方式周期計測、パルス幅計測 入力モード【定格】加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)【タコメータ】1入力、 2入力独立計測、 2入力誤差入力、 2入力絶対比率入力、 2入力誤差比率入力から選択可能 外部接続ねじ締め端子 計測精度±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃) オートゼロ時間(s)0.1~999.9 サンプリング周期(ms)【周期計測】最小200ms、最小200ms/連続(最小10ms間隔)切替【パルス幅計測】連続(最小10ms間隔) センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) プリスケール機能有り(0.001~99.999) ワンショット時間(s)0.01~99.99 外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く) 起動補償タイマ(s)0.0~99.9 振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊) 停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上 小数点設定有り(下3桁) プリセット段数(段)2段
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすい(文字の高さ12mm、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認) 短胴化を実現(盤の薄型化に貢献)
使用温度範囲(℃)使用時:-10~55℃ 密着取り付け時:-10~+50℃ (氷結・結露しないこと)保存時:-25~70℃ (氷結・結露しないこと) 保護構造IEC規格 IP66、UL508 Type 4X(屋内)、ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29使用時) ケース色ブラック(N1.5) 停電記憶EEP-ROM (書換回数:10万回以上/データ保持性:10年以上) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて測定)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)300 m/s2 3軸各方向 各3回 復帰電圧電源電圧の10%以下 静電気耐力8kV(誤動作)、15kV(破壊) センサ待ち時間250ms以下(スタンバイ時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) 使用周囲湿度(%RH)使用時:25~85
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アズワン倒立顕微鏡
質量(kg)11 電源AC90~240V 50/60Hz 光源6V 30W ハロゲンバルブ 接眼レンズPL10×(視野数22) 対物レンズプランアクロマート/PL4×・10×・40×、位相差/20× 光学系無限遠色補正(CCIS) コンデンサー(開口数)0.3(WD72mm) ステージ寸法(mm)160×250mm
1個
409,000 税込449,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

位相差の波長特性が異なる2枚の結晶を組合せることで、広い波長範囲で位相差の変化が小さい、ゼロオーダーの波長板を実現しました。エアギャップタイプのため、高出力レーザにも使用することが可能です。
1個
149,800 税込164,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)倒立培養顕微鏡
異常分散ガラスによる色収差の補正、7層マルチ反射防止コートを施したプラン対物レンズを使用しています。 TC5400はプラン位相差対物レンズを採用。位相差対物レンズには、高品質な位相膜を蒸着しており、コントラストの高い鮮明な像で観察できます。
総合倍率100~200倍 照明装置6V30Wハロゲン光源、ケーラー照明 ステージプレートプレーンステージ(160×245mm) 接眼レンズSWH10×(2個組)、視野数22 焦準装置一軸粗微動ハンドル、ハンドル重さ調節リング付
1個
599,800 税込659,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
仕様Cマウントアダプター(SL-700シリーズ用) アズワン品番1-1927-14
1個
19,800 税込21,780
翌々日出荷

可視域全域で波長に依存しない位相差を与えることができます。白色光源の偏光方位を可変する光学系や偏光を使った分光計測などに使用できます。
1個
30,980 税込34,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
アズワン品番1-1927-33
1セット
51,400 税込56,540
翌々日出荷

入射ビームを直交する2つの直線偏光のビームに分離するためのプリズムです。位相差顕微鏡の光学系に使用されてます。
1個
59,980 税込65,978
13日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
型式鏡筒:傾斜角30°、360°回転 質量(kg)約9 電源(V)100~240 50/60Hz、照明:AC90~240 50/60Hz 総合倍率40~1000X 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 照明LED電球 接眼レンズPL10×(視野数20) 対物レンズ4×・10×・40×・100× (インフィニティプランアクロマートレンズ) ステージ寸法(mm)155×140(前後76・左右50
1セット
168,000 税込184,800
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。高解像度CCIS(R)光学系ECプランアクロマートレンズを採用。
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンコーダからの位相差信号を入力し回転方向の判別出力 応答周波数は120kHzの高速応答 DINレール取付可能。薄型タイプのため優れた実装効率 前面の切り替えスイッチにより、Z相の理論反転が可能。電圧出 力、オープンコレクタ出力どちらのタイプも接続可能
質量(g)約100(梱包状態) 材質(ケース)ABS 制御出力オープンコレクタ 応答時間(出力)2μs以下 消費電流(mA)50以下 周囲湿度(%RH)動作、保存時:35~85(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 最大応答周波数(kHz)120 周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+80(ただし、氷結、結露しないこと) 衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 各3回
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

双眼鏡型レーザー距離計。独自の高解像度光学システム(HDOS)、10倍、42mmの位相差補正コートを施したフルマルチコートレンズにより、どんな環境下・微光下でも広角でコントラストのはっきりした明るい鮮明視界を実現。双眼タイプで遠近感の確保、眼の疲れを軽減。
仕様●測定範囲:5~1600m●対物レンズ径:42mm●電源:CR2乾電池×1個(付属)●サイズ:180(W)×137(D)×58(H)mm●重量:992g●表示単位:0.1m●測定精度:±1m●レーザークラス:1クラス(アイセーフ)●ディスプレイ:アクティブシンクディスプレイ●倍率(倍):10●最大表示可能距離:1800m●レンズ仕様:フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整、センターフォーカスリング、EXOバリアプロテクション●測定プロセッサー:デジタルマイクロプロセッサー●水平距離:○※ハンティングARCモード●角度:○(±70°)●付属品:専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池●材質:樹脂●完全防水(IPX7) アズワン品番65-9276-63
1個
153,300 税込168,630
8日以内出荷

反射板との組み合わせで使用する光電センサです。クレーン・台車等が接近すると検出します。 基準投光信号と反射板からの受光信号との位相差より2点間の距離を演算し、任意に設定された距離以内の時、制御出力(OUT1、2)を出力します。 発光量、受光量低下時に故障出力(FAULT)を出力します。 ※KAD-300は制御出力(OUT1、2、3)を出力します。
検出方式限定反射型 電源電圧(V)AC100~240(-15%、+10%、50/60Hz) 検出物体専用反射板 消費電力AC100V時10VA以下、AC200V時15VA以下 制御出力1Cリレー接点(AC250V 3A、cosΦ=1) 設定距離以内の時…リレー無励磁、表示灯点灯
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。
用途布、紙、フィルム等の長さ測定 質量(g)約700~800 使用温度範囲(℃)-10~50 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ミニチュア中空シャフトエンコーダ. モータのシャフトなどに直接取り付けるように設計された500 pprエンコーダです。どちらのバージョンにも2つのデジタル出力波形があり、位相差90°で分解能と方向情報を提供します。ただし、3チャネルバージョンでは、1回転ごとにパルス出力(インデックス)を生成するので、汎用性が向上します。 TTL互換出力の 5 V dc 動作 動作温度: -40~+100 ℃ プラグインケーブルアセンブリ(別売)で接続
仕様パルス数 = 500エンコーダ読み出し = インクリメンタル回転あたりのカウント = 500供給電圧 = 5V dc軸径 = 6.35 mm (1/4 inch)シャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ミニチュア中空シャフトエンコーダ. モータのシャフトなどに直接取り付けるように設計された500 pprエンコーダです。どちらのバージョンにも2つのデジタル出力波形があり、位相差90°で分解能と方向情報を提供します。ただし、3チャネルバージョンでは、1回転ごとにパルス出力(インデックス)を生成するので、汎用性が向上します。 TTL互換出力の 5 V dc 動作 動作温度: -40~+100 ℃ プラグインケーブルアセンブリ(別売)で接続
仕様全体の高さ = 7.1mm全体の幅 = 170mm全体的な深さ = 14.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

【安定して瞳を追いかけるリアルタイム瞳AF】フルサイズカメラで培った技術により、瞳を検出してピントを合わせ続ける「リアルタイム瞳AF」の性能がさらに進化。精度・速度・追随性・操作性が向上しました。また、シャッターを半押しするだけで瞳AFが作動。ピントを合わせたい瞳の左右を切り換えることも可能になりました。【世界最速0.02秒を実現したAF速度と、被写体を確実に捉え続けるリアルタイムトラッキング】撮像エリアの約84%をカバーする425点の位相差AFセンサーを高密度に配置。加えて、コントラストAF枠をα630
仕様●有効画素数:2420万画素●記録媒体:メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード●光学ズーム機能:なし●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/256GBメモリーカードで33時間15分 連続撮影可能時間は、1回につき最大約29分●インターフェース:[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子、PCインターフェース、HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、4K動画/静止画出力、マルチインターフェースシュー、マイク端子(3.5 mmステレオミニジャック)、NFC対応●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20190617●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4231-52
1台
149,800 税込164,780
13日以内出荷

【安定して瞳を追いかけるリアルタイム瞳AF】フルサイズカメラで培った技術により、瞳を検出してピントを合わせ続ける「リアルタイム瞳AF」の性能がさらに進化。精度・速度・追随性・操作性が向上しました。また、シャッターを半押しするだけで瞳AFが作動。ピントを合わせたい瞳の左右を切り換えることも可能になりました。【世界最速0.02秒を実現したAF速度と、被写体を確実に捉え続けるリアルタイムトラッキング】撮像エリアの約84%をカバーする425点の位相差AFセンサーを高密度に配置。加えて、コントラストAF枠をα630
仕様●記録媒体:メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード●光学ズーム機能:あり●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/256GBメモリーカードで33時間15分 連続撮影可能時間は、1回につき最大約29分●インターフェース:[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子、PCインターフェース、HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、4K動画/静止画出力、マルチインターフェースシュー、マイク端子(3.5 mmステレオミニジャック)、NFC対応●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20190617●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 種類カメラ本体 画素数2420万 アズワン品番68-4231-49
1式
163,998 税込180,398
10日以内出荷

ミニチュア中空シャフトエンコーダ. モータのシャフトなどに直接取り付けるように設計された500 pprエンコーダです。どちらのバージョンにも2つのデジタル出力波形があり、位相差90°で分解能と方向情報を提供します。ただし、3チャネルバージョンでは、1回転ごとにパルス出力(インデックス)を生成するので、汎用性が向上します。 TTL互換出力の 5 V dc 動作 動作温度: -40~+100 ℃ プラグインケーブルアセンブリ(別売)で接続
仕様エンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = インデックスパルス付きの 2 チャンネル直交供給電圧 = 5V dc軸径 = 1/4インチシャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

【安定して瞳を追いかけるリアルタイム瞳AF】フルサイズカメラで培った技術により、瞳を検出してピントを合わせ続ける「リアルタイム瞳AF」の性能がさらに進化。精度・速度・追随性・操作性が向上しました。また、シャッターを半押しするだけで瞳AFが作動。ピントを合わせたい瞳の左右を切り換えることも可能になりました。【世界最速0.02秒を実現したAF速度と、被写体を確実に捉え続けるリアルタイムトラッキング】撮像エリアの約84%をカバーする425点の位相差AFセンサーを高密度に配置。加えて、コントラストAF枠をα630
仕様記録媒体:メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード●光学ズーム機能:あり●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/256GBメモリーカードで33時間15分 連続撮影可能時間は、1回につき最大約29分●インターフェース:[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子、PCインターフェース、HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、4K動画/静止画出力、マルチインターフェースシュー、マイク端子(3.5 mmステレオミニジャック)、NFC対応●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20190617●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 画素数2420万画素 アズワン品番68-4231-50
1式
163,998 税込180,398
17日以内出荷

世界最小・最軽量の約509gのサイズを実現。有効約2420万画素のフルサイズ裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor R。常用ISO感度100-51200(静止画拡張時50~209600、動画時拡張時100~102400)。5.0段分の光学式5軸ボディ内手ブレ補正搭載。NP-FZ100採用により、業界最大スタミナ約740枚撮影可能。AIを活用したリアルタイム瞳AFとリアルタイムトラッキングの最先端AFを搭載。693点の像面位相差AFと425点のコントラストAFのファストハイブリッドAFを搭載。最高約
仕様●有効画素数:24200000万画素●記録媒体:SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I/II対応)、SDXCメモリーカード (UHS-I/II対応)●光学ズーム機能:あり●光学ズーム倍率:2倍●動画機能:あり●インターフェース:USB-C(USB 3.2)、HDMIマイクロ端子 (タイプD)、マルチインターフェースシューデジタル(オーディオインターフェース対応)、マイク端子、ヘッドホン端子●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:端末機器の技術適合基準認定等に関する規則第3条第1項第6号に掲げる端末機器●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20191028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4231-59
1台
284,998 税込313,498
13日以内出荷