771件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

置場の4コーナーに
材質PVCステッカー、(表面)透明ペットフィルム 寸法(mm)120×120×50 取付方式ステッカー
1組(4枚)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けが簡単なPPステッカーですから、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
用途温度計、圧力計等の盤面に貼付けておけば、検針・検査時に安全/危険がひと目で認識できます。 取付方式ステッカー 材質PPステッカー 仕様裏面粘着
1シート(100枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3M(TM)のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。
用途屋内用。オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。 寸法(mm)(L字片の幅と長さ)50 質量(g)323 主な用途表示・安全用 引張剪断強度(N/mm2)36
1巻ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


圧力計や温度計などの盤面、ガラス面に貼りつける三角形状のステッカーです。 検査時に安全/危険がひと目で分かります、
用途圧力計や温度計といった計測機器に。 材質PPステッカー 寸法(縦×横)(mm)15×5/片
1シート(100枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(1000枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

しっかり貼れてキレイにはがせるフロア誘導シールです。 ソーシャルディスタンスの確保に便利です。 水に強い耐水素材です。 表面に梨地エンボス調ラミネート加工が施されているので、耐久性に優れています。 貼る際の位置調整がしやすいように、剥離紙にスリットが入っています。
1冊(1枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(1008片)ほか
318 税込350
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。
用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。 質量(g)70 引張強度(N/mm)130/10 主な用途表示・安全用 粘着力(N/mm)12.2/24 特性耐久性、高強度
1袋(20枚)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏用タイヤを冬用タイヤに履き替えた時、貼って保存しておくと位置がすぐに分かります。4枚1組
寸法(mm)43×50 危険物の類別非危険物
1組(100枚)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

1袋(2枚)
638 税込702
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(250片)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。 自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。 サイズ(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属
1セット(24枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り換えの際には剥がしやすいテープです フォークリフトやパレットの擦れによる破れやはがれをコーナー表示で解決します
用途屋内用倉庫内、工場内の5Sや安全区分け表示。 主な用途安全区分け表示 特性強力な粘着剤、剥がしやすい
1袋(40枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤシール(交換位置ステッカー) モノタロウ 動画あり
夏タイヤと冬タイヤの交換時期に外したタイヤの位置を記録するためのシールです。 タイヤ交換時にタイヤの位置をローテーションすることでタイヤ寿命が延びます。 タイヤ保管袋へ貼り付けのほか、タイヤに直接貼り付けも可能です。 右側運転席から時計回りの作業順になるようにシールを配置。
用途タイヤまたは保管袋に貼り付け、交換位置の記録用に 材質PET 寸法(縦×横)(mm)35×50
1セット(50枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1袋(10枚)ほか
58 税込64
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


1袋(2000枚)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の矢印ラベルです。 重要項目や地図上の場所を指し示すなどの用途に便利。
材質上質紙 厚さ(mm)0.12 寸法(mm)6×42 タイプ矢印 シートサイズ(mm)90×150 面付26面 2列×13段
1パック(104片)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV 定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ4-M4 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 寿命一般形 使用周囲湿度35~95%RH 感電保護クラスClass I 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) アース端子なし コンジット口サイズG1/2 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

コバエの習性を知りつくしたコバエ駆除剤だから、コバエをカンタンに根こそぎキャッチします。 感動の捕獲力3倍※ノミバエに対する効果(アース製薬従来品比) 紹興酒と黒酢の香りでコバエを「強力誘引」。止まり木効果のある容器に【止まらせ・容器内に誘導】、【ゼリーにもぐらせ・退治】するシステムです。 高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。 殺虫成分を噴霧したくない食品の近くでもお使いいただけます。 【4ステップでコバエを逃がさない】 色と香りで誘う:コバエが好きな赤色と紹興酒&黒酢の香りで強力誘引。 止まり木効果で止まる:先端に止まりたくなるコバエの習性を応用した容器を採用。 誘導路で中に導く:つい歩きたくなる誘導路でどんどん容器の中に入ってくる。 角切りゼリーにもぐらせ退治:もぐりこみたがるコバエの習性を利用して退治。
用途(1)容器をとり出し、下容器のシールをはがします。 (2)下容器とフタについている矢印の位置を合わせてはめこみます。 (3)カチッとロックさせるまで、時計方向にゆっくり回してください。 【おもな設置場所】台所に、お店の厨房に、ゴミ箱まわりに 使用前にコバエのエサになるもの(食べ物の残りや水など)は片付けてください。 コバエのエサになるものを放置すればコバエはまた発生します。早めに処分することをオススメします。 【使用期間】約1ヵ月/個(使用環境により異なります) 種別置き型 容量6個 シリーズコバエがホイホイ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×80×150 有効成分ジノテフラン 適合害虫ショウジョウバエなどのコバエ 使用場所台所、お店の厨房、ゴミ箱まわり 使用期間約1ヶ月 利用場所屋内
1箱(6個)
2,998 税込3,298
当日出荷

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ずらせるから狙った位置に貼りやすいタイプ エーワン(ラベル) 動画あり
このラベルは、貼り付けの際にラベルの位置を調整することができ、一度貼り付ければしっかりと固定されます。封筒に宛名を上手く貼れずに曲がってしまうといったお悩みを解決します。・滑らせて位置合わせがしやすい(のり面に独自特殊加工をすることで、封筒上で滑らせて位置合わせがしやすい)。・しっかり貼れてはがれにくい(再剥離ではありません)。位置合わせができるタイプながら、しっかり貼れます。
用途宛名表示用 シートサイズ(mm)210×297 ラベル厚(mm)0.13 総厚(mm)0.13
1冊(18シート)ほか
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

タイヤの切り替え時期に重宝するタイヤ保管袋です。25台分のタイヤを保管できます。位置記入の手間を省く位置シール付。
用途自動車整備など 材質高密度ポリエチレン
1セット(100枚)
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れを気にせず持ち運べるタイヤバッグSサイズ。 タイヤ1本用2枚セット。(※4本を収納する際は2セットお買い求めください) 取手付き!両手で持てるから運びやすい。 ガバっと開くからタイヤの出し入れが簡単。 ナット収納袋付き。 タイヤ位置シール付き。 強度抜群!丈夫な厚手生地を使用。
形状ナット袋付き タイヤ位置シール付き 2枚セット シルバー 材質(本体)ポリエステル100% 使用上の注意※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる場所や雨水の降り込む場所で使用しないでください。※タイヤ脱着後、元のタイヤ位置が分かるように付属のタイヤ位置表示シールで印を付けてください。※タイヤやホイールが濡れた状態で収納しないでください。※タイヤを入れた状態で収納バッグを引きずらないでください。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お手持ちのハンコを入れるだけで、そのまま連続捺印できる、ワンタッチ式印鑑に早変わり! 添9~12mmの印鑑に対応。添付の「回り止めシール」を貼れば、9ミリの丸印・小判印もきっちり固定できます。 指先で軽く回すだけで印高を調節できます。 位置合わせガイドで正確捺印。 ひとつの朱肉カートリッジで約500回連続捺印。 ボタンひとつで、スライド部分をロック。 横にスライドするだけで、簡単にカートリッジの着脱ができます。 ボディ上部にストラップ穴つき。
適合9~12mmの印鑑 質量(g)18 寸法(縦×横×高さ)(mm)25.1×20.6×96 詰め替えインクHLS-252、HLS-200
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合
用途ねじ締結後、浸透による固定とシール 主成分嫌気性樹脂 液色 推奨ねじ径M12以下 破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29 固着時間(分)25 粘度範囲(mPa・s)20~55 使用温度範囲(℃)-55~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コクヨ独自の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。 面倒なパンチ穴の補強が2穴同時にできます。位置合わせ用のガイドは色付きで、一度に5~10枚程度セットできるから、位置合わせもシール貼りも作業を効率的に進めることができます。 軸を取り出してつめ替える簡単かつ経済的なつめ替え式です。(つめ替えシール別売) 補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。 専用詰め替えシール(タ-PS3N、タ-PS3X5)をお使いいただけます。
ブルー 幅(mm)107 高さ(mm)99 穴径(Φmm)6 シール標準サイズ(透明タイプ) 奥行(mm)40 材質(シール)PET(t0.05mm) 外径(mm)107×40×99 パッチ径(Φmm)14.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ワンパッチスタンプ コクヨ 動画あり
スタンプ感覚でカンタン・スピーディに。ファイリング書類のパンチ穴をしっかり補強!。新開発の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。パンチ穴と位置合わせ用のガイドをフタ中央に設けました。わずらわしい位置合わせが簡単になり、使いやすくなりました。補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。一枚ずつきれいにはがれて付きが良いドット形状の「のり」を採用。
付属品ビニールパッチ(標準サイズ・透明タイプ)200片 シール標準サイズ(透明タイプ) 材質(シール)PET(t0.05mm) 穴数1 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×25×97 パッチ径(Φmm)(外径)14.5、(穴径)6
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。 従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。 高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。 吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。 吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。 吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。 環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。 吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)(条件25℃ 95%RH以上) 厚さ(mm)2 再生時乾燥温度(℃)80以下 周囲温度(℃)-30~90 取付方式ドライキーパー(A4/A5L/A5)を付属の粘着シール式フックを用いて盤等の筐体に取り付けてください。付属の結露インジケータは筐体内部の必要な位置に貼り付けてください。
1枚ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、 一般ドライシールタイプのプラグです。
材質S45C 表面処理黒色酸化皮膜
1パック(3個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。
用途缶シール、封緘、工作。舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。 透明艶消し 長さ(m)30 基材ポリ塩化ビニルフィルム テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤ゴム系 粘着力(N/25mm)3.32
1巻ほか
598 税込658
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。位置ズレしない、簡単貼り付けツール付きです。
用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 。端末を置いて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる簡単貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容画面保護ガラスフィルム(高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、簡単貼り付けツール×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス 対応機種iPhone 16e
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

富士インパルスシールゲージ
シール位置を統一する補助部品
寸法(mm)50×190 質量(g)40 対応OPL-600-10(200V)/OPL-600-5/OPL-200-10/OPL-450-10(200V)/OPL-300-10/OPL-300-5/FA-300/FA-600-10(200V)/FA-450-5/FA-600-5/FA-600-2/FA-300-10/FA-200-10/OPL-450-5/FA-450-10(200V) アズワン品番62-9106-77 構成部品金属部品
1個
549 税込604
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

回転ブレが少なく低振動設計の工場扇です。羽根直径45cmの床置き・キャスター付きタイプです。床置きタイプは床面の乾燥等にも役立ちます。最適な位置に貼られた羽根の注意シールはバランサーを兼ね、低振動を実現しています。サーマルプロテクターにより、異常発熱時には自動停止する安全設計です。
用途施設内の空気循環、床・フロアの乾燥、熱中症対策に。 質量(kg)約10.2 電源(V)AC100 角度(°)各15 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター開放式 電源コード(m)約10 風量3段階 定格消費電力(W)(50/60Hz)135/163 材質(羽根)プラスチック 左右首振各40度
1台
8,989 税込9,888
翌々日出荷

3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、&meシリーズのフレーム付き画面保護ガラスフィルムです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、フレーム付き画面保護ガラスフィルムです。ガラスフィルムを衝撃から守るPET素材のフレームが付いており、四つ角が割れない安心設計です。※使用環境や照明の種類によって、オーロラの見え方が弱く感じられる場合があります。ガラス交換365日保証付き製品です。本製品をご使用の際に、フィルムの角が「欠けた」、「ヒビが入った」、「割れた」場合、ご購入より1年以内に申請いただくことで、フィルムの交換が1回可能になるサービスです。※詳しくは、同梱の説明書またはパッケージに記載のQR、もしくはこちらにてご確認ください。※ガラス交換365日保証にはフィルム本体、購入日が確認できる証明書(レシートなど)が必要です。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。※表面硬度は実力値です。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容画面保護ガラスフィルム(フレーム付き、高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET ホワイトオーロラ 対応機種iPhone 16e/iPhone14/iPhone13/iPhone13 Pro
1個
899 税込989
当日出荷