材質(本体)SUS303
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C
種別セパレート
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理アルミ(A2017)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
材質スチール/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用
材質鉄(S45C)
種別スタンダード
表面処理無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
DryLin SLT シリーズ潤滑フリーリニアモジュールは、フラットプロファイルと側面リードねじで構成され、打撃設計が施されています。このシステムは、電動又は手動操作用のボールベアリング取り付け台形ねじ又は高らせんねじリードねじを備えています。潤滑不要、耐腐食性、軽
仕様●位置決めテーブルの種類:位置決めテーブル●全体長さ:278mm●ストローク長さ:200mm●コード番号:197-1014
アズワン品番65-7945-41
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
DryLin SLT シリーズ潤滑フリーリニアモジュールは、フラットプロファイルと側面リードねじで構成され、打撃設計が施されています。このシステムは、電動又は手動操作用のボールベアリング取り付け台形ねじ又は高らせんねじリードねじを備えています。潤滑不要、耐腐食性、軽量 可変ピッチ 調整可能な DryLin R T ミニチュアキャリッジ リードねじの配置は、左と右のいずれかを選択できます
仕様●位置決めテーブルの種類:位置決めテーブル●ストローク長さ:300mm●コード番号:197-1018
アズワン品番65-7940-83
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
DryLin SLN シリーズ潤滑フリーミニチュアリニアモジュールは、静かで非常に明るいプラスチックスライダで構成されています。プレーンベアリング又はシャフトエンドサポートのボールベアリングの両方に取り付けられています。リニア軸は、ハンドホイールを使用して手動で調整することも、ステッパモータ及び DC モータと組み合わせて調整することもできます超コンパクト設計 3 種類のキャリッジ(基本 / 調整可能 / プリロード) 潤滑不要の drylin R 低プロファイルリニアガイド モジュラ設計
仕様●位置決めテーブルの種類:位置決めテーブル●全体長さ:187mm●ストローク長さ:100mm●静定格荷重:40N●コード番号:197-1502
アズワン品番65-7941-14
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
DryLin SLT シリーズ潤滑フリーリニアモジュールは、フラットプロファイルと側面リードねじで構成され、打撃設計が施されています。このシステムは、電動又は手動操作用のボールベアリング取り付け台形ねじ又は高らせんねじリードねじを備えています。潤滑不要、耐腐食性、軽量 可変ピッチ 調整可能な DryLin R T ミニチュアキャリッジ リードねじの配置は、左と右のいずれかを選択できます
。DryLin SLT シリーズ潤滑フリーリニアモジュールは、フラットプロファイルと側面リードねじで構成され、打撃設計が施されています。このシステムは、電動又は手動操作用のボールベアリング取り付け台形ねじ又は高らせんねじリードねじを備えています。潤滑不要、耐腐食性、軽量 可変ピッチ 調整可能な DryLin R T ミニチュアキャリッジ リードねじの配置は、左と右のいずれかを選択できます
DryLin SLN シリーズ潤滑フリーミニチュアリニアモジュールは、静かで非常に明るいプラスチックスライダで構成されています。プレーンベアリング又はシャフトエンドサポートのボールベアリングの両方に取り付けられています。リニア軸は、ハンドホイールを使用して手動で調整することも、ステッパモータ及び DC モータと組み合わせて調整することもできます超コンパクト設計 3 種類のキャリッジ(基本 / 調整可能 / プリロード) 潤滑不要の drylin R 低プロファイルリニアガイド モジュラ設計
仕様●位置決めテーブルの種類:位置決めテーブル●全体長さ:177mm●ストローク長さ:100mm●静定格荷重:40N●コード番号:197-1498
アズワン品番65-7940-26
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
UV光を広視野で均一に照射。
用途蛍光探傷検査。
短波長での高反射率ワークの位置決め。
光源紫外線
発光色紫外
照光形状リング形
高さ(mm)20
定格電圧(V)24
最大使用条件60
DryLin SLT シリーズ潤滑フリーリニアモジュールは、フラットプロファイルと側面リードねじで構成され、打撃設計が施されています。このシステムは、電動又は手動操作用のボールベアリング取り付け台形ねじ又は高らせんねじリードねじを備えています。潤滑不要、耐腐食性、軽
仕様●位置決めテーブルの種類:位置決めテーブル●ストローク長さ:200mm●コード番号:197-1020
アズワン品番65-7945-89
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
DryLin SLT シリーズ潤滑フリーリニアモジュールは、フラットプロファイルと側面リードねじで構成され、打撃設計が施されています。このシステムは、電動又は手動操作用のボールベアリング取り付け台形ねじ又は高らせんねじリードねじを備えています。潤滑不要、耐腐食性、軽量 可変ピッチ 調整可能な DryLin R T ミニチュアキャリッジ リードねじの配置は、左と右のいずれかを選択できます
仕様●位置決めテーブルの種類:位置決めテーブル●ストローク長さ:100mm●コード番号:197-1016
アズワン品番65-7940-81
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
ストレート割りピン 位置決めブロックとの隙間をなくし、より強固な結合にします。
ATCはできません。
アングルヘッドハーフ用位置決めピン
外部機器接続ケーブル付きで容易に配線が可能です。
シールド処理によるノイズ対策をしています。
接続ユニットRD75D□/P□、QD75D□/P□、QD70D□、QD75M□、QD77MS□-FA-LTBQ75DP/75M間
ローランドDG社 LEF-12用 位置決めLアングル
位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。
セット内容専用固定ネジ付属
材質アルミ
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術資料1(44.1MB)
一般的なC型の止め輪です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。
材質ばね用鋼(S65C相当)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ