85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G特性音圧レベルの測定と同時に、1/3オクターブバンドの実時間分析を可能にした低周波音レベル計です。G特性周波数重み特性および1/3オクターブバ ンドフィルターは、国内・国外の規格に適合しています。本体はプリアンプ一体型1インチセラミックマイクロホンUC-24で校正されています。液晶表示、 操作キースイッチ、交流出力端子、シリアル通信端子、赤外線通信窓を備えています。
仕様レベルトリガー機能過負荷特性(オーバーロード)/表示フルスケールの上3dB時間重み特性/F(FAST)(125m秒)、S(Slow)(1秒)、10秒 セット内容本体、風防スクリーン、マイクロドライバー、通信ケーブル、三脚アダプター、ACアダプター、ACアダプター用電源コード、2P-3P変換アダプター、ハンドストラップ、取扱説明書、収納ケース、ソフトウェア(パソコン転送ソフト、パソコン転送ソフト取扱説明書、通信ケーブル(パソコン接続用)) 質量(g)約900g(電池含む) 電源単2形アルカリ乾電池×4、ACアダプター 適合規格JIS C 1514:2002 クラス1、ISO7196:1995 表示192×192ドット LEDバックライト付き液晶表示器G特性音圧レベル計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期1秒、分解能0.1dB、バーグラフ:横形、表示幅60dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5dB1/3オクターブ分析計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期0.1秒、分解能0.1dBバーグラフ:縦形、表示幅70dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5レベルタイム表示/内蔵メモリーに記録されたデータを選択し、時系列に表示、最 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×319 周波数補正特性G特性、FLAT(デジタル方式) 測定周波数範囲(Hz)1.0~500(マイクロホンを含む)0.4~800(増幅器のみ) マイクロホンUC-24(プリアンプ一体形セラミックマイクロホン) レベルレンジG特性音圧レベル計モード(表示レンジ60dB)表示フルスケール140dB~100dB、10dBステップ5レンジ1/3オクターブ分析モード(表示レンジ70dB) 測定機能低周波音圧レベルの測定低周波音圧レベル:平坦特性(DR:周波数範囲1~500Hz)低周波音圧レベル:平坦特性(FLAT:周波数範囲1~100Hz)G特性音圧レベル:LG1/3オクターブバンド実時間分析(分析私有は数範囲1~80Hz) 校正内蔵発振器(20Hz正弦波)による電気校正 測定レベル範囲(dB)G特性43~143(過負荷3含む)FLAT特性50~143(過負荷3dB含む)1/3オクターブバンド 30~143(過負荷3含む)(20Hz以上のバンドにおいて) 使用温湿度範囲-10~+50℃ 湿度30~90%(結露しないこと) 電池残量表示駆動用電池の消耗をグラフィカルに4段階で表示メモリーバックアップ電池の消耗状態を、電源投入時に警告 出入力端子波形記録用交流出力端子(DATA REC端子)周波数範囲:1~500Hz、FLAT特性 端子形状:ピンジャック出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)インピーダンス:約600Ω負荷抵抗:10kΩ以上レベルレコーダー用交流出力端子(LEVEL REC端子)I/Oメニューにて任意の1バンド(FLAT特性、G特性、または1/3オクターブバンドの中から1つ)を選択して出力端子形状:ピンジャック出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)インピーダンス:約 メモリー機能マニュアルストア/表示中の測定結果を内蔵メモリーに記憶(記録数は200件)オートストア/測定結果を連続して内蔵メモリーに記憶(記録数は6,000件) 電池使用時間(時間)アルカリ乾電池/約6 自己雑音レベル(dB)1/3オクターブバンド(20Hz以上のバンド値)25以下G特性 38以下FLAT特性 45以下 演算項目1)瞬時値/Lp2)等価騒音レベル/Leq3)最大音圧レベル/Lmax演算時間設定/10秒、1分、5分、10分、15分、30分、60分、Free(Free=手動で演算が停止されるか、最大8時間まで)
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1 Hz~20 000 Hzまでの広帯域を計測。低周波音から騒音まで。 標準でオートストア機能を有し、タイマ機能や外部電源による連続測定が可能です。使い易さにもこだわり、わずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様【周波数重み付け特性】A、C、GおよびZ特性【時間重み付け特性】F(速い)およびS(遅い)、I(インパルス)および10s【演算(メインch)】時間重み付きサウンドレベル Lp、時間平均サウンドレベル Leq、音響暴露レベル LE、時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax、時間重み付きサウンドレベルの最小値 Lmin、時間率サウンドレベル LN(05、10、50、90、95)を最大5個【演算(サブch)】時間重み付きサウンドレベル Lp【演算時間】10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動で任意の時間を設定可能、オートストア時 最長1000時間 セット内容本体、風防スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード(512MB/本体挿入済み)、カードリーダー(操作編)、収納ケース 寸法(mm)76(W)×255(H)×33(D)(電池含む) 質量(g)400 電源単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源 測定レベル範囲(dB)A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、G特性 43 dB~130 dB、Z特性 50 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 65 dB~141 dB 測定周波数範囲1Hz~20kHz
1台
4,390 税込4,829
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。 材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材 仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付 2018年トラスコ掲載ページ2 0214
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。 材質発泡ウレタン 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前) 2018年トラスコ掲載ページ2 0214
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
ブラック×レッド
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V)1.2 消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫害虫 動作範囲左右:110度 上下:30度 使用範囲(m)約10×10 アズワン品番64-9675-48 超音波仕様(範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり 材質医療用ポリマー樹脂 サイズM コード長さ(mm)670
1組(2個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ANSI(米国規格協会)認定商品。音量ツマミをOFFにしているときは普通のイヤーマフです。音量ツマミをONにすると内蔵されたピーカーから音が聞えるので装着したままでもスムーズな会話ができます。80dB以上のノイズを感じた場合のみスピーカーはOFFしますのでイヤーマフの機能をそこないません。
用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。 材質(耳当て)ABS樹脂+PVCクッション 寸法(cm)A:約11.5B:約13.5 材質(ヘッドバンド)PVC+POM 電池寿命(連続時間)マンガン:約250アルカリ:600 電池単三電池×2本(別売り) 質量(g)290 トラスコ品番278-5633 グレー タイプヘッドバンドタイプ NRR値22
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

耳障りな高周波音も大幅ダウン!(従来低騒音形に対し、max15dB(A)低減) 欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部) 翼形外部ファン搭載で風切り音低減。(60~90タイプ) 大幅な小形、軽量化を実現。(70~90タイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
NRR値25 JIS規格JIS T8161 EM 適合 トラスコ品番373-9821 イエロー タイプヘッドバンド形 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

イヤーマフ 高遮音タイプ モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。 ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減として NRR値26dB(ANSI S3.19準拠) タイプヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103 材質(ヘッドバンド)ABS 材質(耳当て)(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

微小な音を増幅するための高感度な増幅器です。スピーカーを内蔵しており、マイクが感知した振動はすぐに聞くことができます。 また、低周波発振器と一緒に使い、弦定常波実験装置の増幅器としても活用できます。
仕様増幅率:約50dB、入力減衰器(-20dB)スイッチ付き 種別MA-TN 電源006P積層乾電池(9V)(別売)、ACアダプタ(付属) 出力電圧最大1W(8Ω負荷時) 端子の種類外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック) 入力インピーダンス50kΩ
1個
23,000 税込25,300
4日以内出荷

非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)120 規格米国ANSI Z 3.19-1974 NRR値21 トラスコ品番373-9805 ホワイト イヤホン形状ネックバンド型
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードなし 材質ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)0.77 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低周波発振器と増幅器およびスピーカーを一つにまとめたものです。低周波発振器としてだけではなく、音の実験の音源や波動実験の駆動源、電気実験の交流電源としてなどさまざまな物理実験に対応することができます。発振器と増幅器は別々に使用することもできます。周波数選択を容易にする「ロータリーエンコーダ」や「周波数メモリー機能」など使いやすさにこだわった機能が搭載されています。 周波数メモリー機能を搭載 プリセット機能:使用頻度の高い周波数8個を予め記憶 フリーセット機能:自由な周波数5個を記憶
仕様発振部最小ステップ:0.1Hz(5.0~999.9Hz)、1Hz(1000~9999Hz)、10Hz(10.00~99.99kHz)、100Hz(100.0~200.0kHz)、増幅部最大増幅度:電圧利得53dB、増幅部入力インピ-ダンス:約10kΩ、増幅部その他:スピーカー内蔵(ただし入力5Wまで)、連続可変 その他周波数可変10倍速スイッチ 寸法(mm)230×130×140(突起部を除く) 電源AC100V、コード巻き取り用脚付き 最大出力(W)5(増幅部・4Ω負荷時) 出力電圧(発振部)正弦波:1Vp-p、矩形波:5Vp-p 周波数特性(増幅部)20Hz~20kHz 発振周波数(発振部)5Hz~200kHz、エンコーダ方式、4桁デジタル表示 波形(発振部)正弦波、矩形波 メモリー機能(プリセット)8段階ステップ可変、5.0/500/1000/5000Hz/10.00/50.00/100.0/200.0kHz、(フリーセット)5個まで記憶
1セット
80,000 税込88,000
4日以内出荷

騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフ。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。 バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。
NRR値26dB トラスコ品番342-0281 ブラック/グリーン 質量(g)232 タイプネックバンド式 寸法(幅W×高さH)(mm)190×210 JIS規格JIS T 8161 EM 適合製品
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。 材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂 タイプヘッドバンドタイプ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高密度繊維を採用し低周波の風切り音を約15dB低減しました。
その他録音時に風などマイクに直接あたる風切り音を防ぎます。 対応機種LS-P4/LS-P2/LS-7/DS-850/DS-800/DS-750/DS-700 アズワン品番64-9619-54
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

録音レベルの演算と同時に録音することができます。 低周波音の長期監視に活用 インストール跡は2GBのSDメモリカードとして使用可能です。
適合機器NL-43、NL-53、NL-63 機能追加機能:波形収録 メモリーカード2GB
1台
109,800 税込120,780
45日以内出荷

同一面で低・高周波音を聴診できます。チェストピースを皮膚にあてたまま、低周波音と高周波音のモード切り替えができます。小児用アダプター(付属)の取り付けが可能です。音漏れを防ぎ、同時に周囲の雑音を遮断します。
材質チェストピース・耳菅/ステンレス 全長(mm)680 ダイアフラム径(Φmm)51 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000218 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム。スナップオンタイプの新型イヤーチップ。付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ
用途サスペンデッドダイアフラム仕様の小児用モデル 対象小児用 材質(チェストピース)ステンレス 全長(cm)76 質量(g)131 ダイヤフラム径(Φmm)37、ベル面:29 タイプ(ダイヤフラム)サスペンデット、(イヤーチップ)スナップオンタイプ 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
8,400 税込9,240
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム。スナップオンタイプの新型イヤーチップ。付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ
用途アニマルフェイスのカワイイ小児用モデル 材質(チェストピース)強化プラスチック 質量(g)85 タイプ(ダイヤフラム)サスペンデット、(イヤーチップ)スナップオンタイプ 全長(cm)76 対象小児用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001 ダイヤフラム径(Φmm)37 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アニマルフェイスのカワイイ小児用モデル。押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム。スナップオンタイプの新型イヤーチップ。付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ
付属品ADソフトプラスイヤーチップ(ラージ、スモール)各1組、ADラージネムタグ1個 材質【チェストピース】強化プラスチック ベイビーピンク(コジカ) 質量(g)85 タイプ【イヤーチップ】スナップオン 全長(cm)76 保証期間チェストピース3年保証、バイノーラル1年保証 アズワン品番65-1337-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001 ダイヤフラム径(Φmm)【サスペンデッド】37 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷

ADC独自の音響特性に優れたプラチナムチェストピース。押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム。スナップオンタイプの新型イヤーチップ。付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ
用途サスペンデッドダイアフラム仕様の小児用シングルモデル 材質(チェストピース)合金 質量(g)108 タイプ(ダイヤフラム)サスペンデット、(イヤーチップ)スナップオンタイプ 全長(cm)76 対象小児用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001 ダイヤフラム径(Φmm)37 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ADC独自の音響特性に優れたプラチナムチェストピース。押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム。音響特性の優れたツーインワンチューブを使用。スナップオンタイプの新型イヤーチップ。付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ
用途ADスコープ最上位器種 ADC独自のプラチナムチェストピースとツーインワンチューブ仕様のハイクラス聴診器 材質(チェストピース)ステンレス 質量(g)203 タイプ(ダイヤフラム)サスペンデット、(イヤーチップ)スナップオンタイプ 全長(cm)69 対象成人用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001 ダイヤフラム径(Φmm)47 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ADC独自の音響特性に優れたプラチナムチェストピース。押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム。ツーインワンチューブのバイノーラルで軽量でありながら高性能モデル。スナップオンタイプの新型イヤーチップ。付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ
用途軽量化したADC独自のプラチナムチェストピースとツーインワンチューブ仕様の聴診器 材質(チェストピース)合金 質量(g)158 タイプ(ダイヤフラム)サスペンデット、(イヤーチップ)スナップオンタイプ 全長(cm)69 対象成人用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001 ダイヤフラム径(Φmm)47 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
13,950 税込15,345
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ TCP5シリーズ
低騒音、高出力、高効率小型軽量化となっていますので、舶用建機一般産業機械の油圧装置には最適です。 脈動が小さく、低周波音のため低騒音です。 部品点数が少なく、コンパクトです。また本体に特殊アルミ合金を使用しているので軽量です。 構造が簡単で軸受がすべり軸受(プレーンメタル)のため長寿命です。
質量(kg)23.9 種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 吐出量(L/min)142.9(0.5MPa)、139.7(3.5MPa)、135.9(7MPa)、131.8(10.5MPa)、126.3(14MPa)、117.9(17.5MPa) 使用流体水グリコール系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)79.3 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)2400
1個
329,800 税込362,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ TCP4シリーズ
低騒音、高出力、高効率小型軽量化となっていますので、舶用建機一般産業機械の油圧装置には最適です。 脈動が小さく、低周波音のため低騒音です。 部品点数が少なく、コンパクトです。また本体に特殊アルミ合金を使用しているので軽量です。 構造が簡単で軸受がすべり軸受(プレーンメタル)のため長寿命です。
質量(kg)13.1 種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 吐出量(L/min)78.3(0.5MPa)、77.0(3.5MPa)、75.5(7MPa)、73.5(10.5MPa)、71.8(14MPa)、66.5(17.5MPa) 使用流体水グリコール系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)44.9 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料(1.05MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)2800
1個
229,800 税込252,780
45日以内出荷

チェストピースだけでなく、耳管もステンレス製の上質な聴診器。低周波音から高周波音まで幅広く聴診できるサスペンデッド型ディスクと高周波音の聴診に優れたスタンダード型ディスクを付け替えできます。ベルとディスクの付け替えで小児用聴診器としてもお使いいただけます。
付属品サスペンデッド型ディスク(小)、スタンダード型ディスク(大・小)、小児用ベル、ソフトイヤーピース(大・小)×各1組、シーリングイヤーピース(大・小)×各1組 材質チェストピース・耳管/ステンレス、チューブ/ポリ塩化ビニール、ソフトイヤーピース/シリコン、シーリングイヤーピース/ポリ塩化ビニール 全長(mm)710 質量(g)約200 ディスク径(Φmm)(サスペンデッド型)大49・小40、(スタンダード型)大48・小40 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021188201 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

約20dB減音します。
材質(カップ部)ABS樹脂 タイプヘッドバンド形
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウェルチ・アレンプロフェショナル聴診器
歪音を防ぎ、低周波領域の音もしっかり聴診できます。耳金具は角度と圧着加減の調節が可能で、しっかりフィットします。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000032 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個ほか
15,880 税込17,468
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。各チャンネルは独立しており、ペン動特性は別々に設定できます。したがって騒音、低周波音、振動レベルの各モードを組み合わせて、またレベルと電圧の組み合わせでも記録できます。交流信号だけでなく直流の信号も記録できます。電圧を対数化したレベルと電圧を記録できるため、例えば騒音レベルと振動加速度、変位、速度との関係あるいは風速、回転数などとの関係の測定ができます。チャンネルAからチャンネルBのレベルを差し引いたレベル差の記録ができ、壁などによる遮音量の測定や離れた点間の減衰量の測定が簡単にできます。マーカーペンを持っており、記録紙の端にマークできます。リモートによるマーカーペン操作も可能です。記録ペンは騒音計などのメータと等価に動く指数変速形であるため、信号の継続時間、立ち上がり速度やどのようなレベル変動によってもメータの指示値を忠実に記録します。真の実効値(True RMS)検出回路により、波高率10で偏差0.5dBという実効値電圧記録精度を持ち、どのような信号も正確に記録できます。3電源方式で、どのような場所でも測定できます。交流電源100Vと充電式電池を併用すれば、連続約5時間の停電保障機能付きとなります。電池を含んで4.6kgという小型ポータブルタイプ。
仕様型式認証番号/LR-20AA:第JR-10号リミッター/フォトインタラプタによる無接触方式紙送り部/0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30mm/sの8段階切り替えおよび外部同期(パルス駆動)、後進30mm/s紙送り方式/パルスモーター方式紙送り速度/0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30mm/sの8段階切り替えおよび外部同期(パルス駆動)、後進30mm/s記録紙/一般用:記録幅50mm×2 長さ:1巻約50m、最小目盛間隔1mm 時間目盛間隔5mmマーカー/記録紙の端にマーキング(パネル面スイッチおよびリモート)紙送り外部同期/外部からのパルスにより同期連動可能リモートコントロール端子/周波数分析器と同時接続可能 セット内容本体、アクリルカバー、記録紙、ファイバーペン、ACアダプター、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書 質量(kg)約4.6(電池含む) 電源AC100V(ACアダプター使用)、単1形乾電池×9、外部電源端子にDC9V~12Vを供給 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×310×250 チャンネル数2(各チャンネル独立 共通仕様) 入力電圧(V)AC入力 LOG、LINともにフルスケールに要する電圧0.5~50(RMS)DC入力 LOG、LINともにフルスケールに要する電圧0.5~50 記録方式自動平衡形 動特性騒音計JIS規格によるFAST、SLOWおよび振動レベル計JIS規格による動特性 レベルレンジ記録/50dBおよびリニア(50mm) 消費電流(mA)約500(DC12V時) 外部制御機能周波数分析器などとの同期連動およびペンならびに紙送り動作の外部制御が可能 周波数範囲1~20000Hz±0.5dB(記録幅50dB)ただし、1Hzでは±1dB 入力インピーダンス10KΩ不平衡 ライト種類照明用ライト(パネル面スイッチによる点滅) 整流方式レベル差記録可能 A-B(LOGスケール)(チャネルA) 記録モードLOG(レベル)、LIN(電圧)、レベル差 レベル差記録可能 A-B(LOGスケール)(チャネルA)
1台
5,790 税込6,369
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三重の羽根で遮音効果を高めるよう設計されています。【JIS T 8161準拠(第1種型)】皮膚との接触部分が少ないためタダレを生じにくいことも特長です。
用途耳栓、防音保護具 種別30型 サイズフリー 規格JIS T 8161準拠(第1種型)
1組
209 税込230
当日出荷

[自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。 周波数共振:400Hz(±100Hz) 消費電流(mA)40(max)
1個
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[自励型]基板に組み込める小さいサイズの電子ブザー。発振回路内蔵型なので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。 周波数共振:2300Hz(±300Hz)
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

[自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。 定格電圧(V)DC12(2.4~15使用可) 消費電流(mA)8(MAX) 発振周波数3.0KHz±0.5 音圧(dB/m)70@0.3m(MIN) 端子リード線タイプ
1個
399 税込439
4日以内出荷

[自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。印加する電圧によって音の大きさが変わります
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。 消費電流(mA)9 (max @DC9V) 音圧(dB/m)88@10cm 動作電圧(V)3~30
1個
359 税込395
4日以内出荷

シングルヘッド方式で、ヘッドを軽く当てれば心音聴取(低周波帯域)・強めに当てれば肺音聴取(高周波帯域)が聞き取れます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10181000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本ほか
29,900 税込32,890
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウェルチ・アレンハーベーDLX聴診器
循環器聴診もサポートするハイグレードモデル高い品質と音響効果をお届けします。重要な全域の心音・肺音に加え、低・高周波数帯の雑音もクリアに聴診できます。真鍮製のチェストピースは低周波領域の聴診に効果的で、肋骨間で使用できるサイズのベル部分は、クリック音(Click Sound)、心雑音(Murmur Sound)、駆出音(Ejection Sound)などの音もより確実に聴診いただけます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000032 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個ほか
43,980 税込48,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

新しい3M PELTOR Pro TAC III会話可能防音保護具が用意されています。 品番123-8886、123-8887、123-8888、123-8889を参照してください。 交換用衛生キット、品番 778-5253 778-5253 3M(TM) Peltor(TM)イヤーディフェンダー、32 dB、Hi-Viz、ヘルメット取り付け 3M(TM) Peltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、魅力的でシンプルなデザインを通じ、Peltor(TM)の標準を完璧に調和させた製品です。このPeltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、快適性と装着性に加えて、現場の作業効率を向上させる機能を搭載しています。柔らかい幅広のクッションは革新的なフォームを使用したもので、優れたエネルギー吸収力を備え、耳の周囲の圧力を減らして快適性を向上させます。 高性能 この高性能のイヤーディフェンダーは、32デシベル(dB)のSNR (single number rating)を備え、極端な騒音環境で安全性を維持する優れた価値を提供します。この数値により、正しく選択して着用した場合に、危険なレベルの騒音にさらされる可能性が軽減します。また、X4イヤーマフは特に頑丈で湿気に強い製品です。カプセル内部のスペースが広くとられ、熱や湿気の発生を最小限に抑えています。 頑丈な設計 X4イヤーマフは、過酷な環境での毎日の摩耗に耐えられるよう頑丈に製造されています。Hi-Vizの黒のカプセル付きヘッドバンドとスリムな二重ハンガーデザインで、しっかりとしたフィットと非常に高レベルの快適性を実現しています。Peltor(TM) X4ヘッドバンドイヤーディフェンダーは薄型のカプセル構造です。このヘルメット取り付けタイプは多くの安全ヘルメットに直接取り付けできます。 特長と利点:洗練された薄型の美しいデザインを維持しながら、高い騒音レベルから耳を保護する高性能聴覚保護具 革新的なシールリングにより、特に低周波数の音に対する優れた保護性を発揮 他の高減衰イヤーマフと比較してスリムで軽量 電気絶縁ワイヤヘッドバンド ツインヘッドバンド設計により、適切なフィット感とバランスで熱の蓄積を低減 ほとんどの安全ヘルメットに使用できるヘルメット取り付けタイプ 製品の用途:発電所 鉱業 空港 エンジンルーム 印刷 セメント製造 生産工程 よくある質問:なぜイヤーディフェンダーが必要なのですか? 聴覚保護具は、極端な騒音レベルからユーザーを保護するように設計されています。クッションのパッドは、音波を吸収して鼓膜に到達しないようにする一種の遮音フォームでできています。 日常的な作業の中には、聴覚に障害を与えたり、壊滅的な影響を与えたりするものがあります。したがって、芝刈りなどの作業では、防護措置が重要です。
仕様●入数:1セット(右左)●シリーズ:X4●取付けタイプ:ヘルメット●シングルナンバーの評価(SNR):32dB●ヘルメット装着型:あり●製品重量:236g●色:黒●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:778-5231 アズワン品番67-4942-49
1セット
9,298 税込10,228
翌々日出荷