73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。 サイズフリー 全長(cm)27 手のひらまわり(cm)23 中指長(cm)8.2 厚さ(mm)0.5 試験電圧(V/1分)3000 質量(g)82 仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外 トラスコ品番436-3183 材質天然ゴム 入数(双)1
1双
3,698 税込4,068
当日出荷

600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000 仕様定期自主点検必要 種別一般型 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適 仕様交流300V以下の電気回路向け 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.55 オレンジ 入数(双)1 使用電圧(V)直流750/交流300 機能耐電圧 試験電圧(V/1分)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイズフリー 全長(cm)27 仕様定期自主検査:非対象品 エスコ品番EA640ZD-5 使用電圧(V)(直流)750以下、(交流)300以下 材質(手袋)天然ゴム 試験電圧(V/1分)3000
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。 厚さ(mm)0.55 ブルー 材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス 仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用 入数(双)1 機能絶縁
1双
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)1 機能通気性・透湿性 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧ゴム手袋(薄手タイプ)品番:505専用の革カバーです。
用途低圧ゴム手袋(薄手タイプ)の保護カバーとして。 入数(双)1 トラスコ品番835-9816 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.8 サイズフリー 質量(g)80 全長(cm)24 2018年トラスコ掲載ページ6 0855
1双
3,998 税込4,398
当日出荷

しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)1 材質(甲)ポリエステル、ナイロン 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)、豚革
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧電気用の作業用手袋です。 耐電圧試験合格済(2400Vで実施)
用途電力会社、電気工事 ブラウン 厚さ(mm)0.8 仕様定期自主点検必要 材質天然ゴムラテックス 入数(双)1 機能絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,898 税込3,188
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
全長(cm)27 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.7 仕様定期自主点検対象外 入数(双)1 使用電圧(V)300以下(試験電圧1000V/1分間)
1双
8,498 税込9,348
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性及び絶縁性に優れています。
機能絶縁 全長(cm)27 仕様定期自主点検必要 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 質量(g)140 規格JIS T8112「電気用ゴム手袋」A種に適合 入数(双)1 使用電圧(V)交流600以下 試験電圧(V/1分)3000
1双
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途ハイブリッド車の点検など 仕様直流750V 交流300V以下の電気回路向け 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.7 オレンジ 入数(双)1 使用電圧(V)直流750/交流300 機能耐電圧 全長(cm)約27 試験電圧(V/1分)3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。
使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000 全長(cm)27 仕様定期自主点検必要 材質合成繊維・天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁
1双
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。 柔軟性に富み、作業性に優れています。 600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
用途600V以下の電気回路の活線作業など 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.5 入数(双)1 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000
1双
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業性及び絶縁性に優れています。マジックテープ式でフィット感良好です。
全長(cm)27 仕様定期自主点検対象外 材質ウレタンゴム 厚さ(mm)1 入数(双)1 使用電圧(V)交流300以下 機能絶縁 試験電圧(V/1分)1000
1双
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。 中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
用途600V以下の電気回路の活線作業など、600V以下の電気回路の活線作業など 全長(cm)27 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.2 入数(双)1 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000
1双
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡部工業低圧ゴム手袋
RoHS
絶縁性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業用です。 仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品 厚さ(mm)1.1 質量(g)140 適合規格T8112 入数(双)1 試験電圧(V/1分)3000V
1双
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低電圧作業に必要な耐電保護具、防具、検電器をセットにしました。管理のしやすいケース付です。
用途EV/HEVの点検整備などに。 トラスコ品番836-1573 セット内容低圧ゴム手袋(薄手タイプ) 低圧シート300V 800×1200mm 電気自動車用検電チェッカー(HEV-750D) 収納用ビニールケース 材質ケース:PVC 質量(kg)1.1
1セット
25,980 税込28,578
翌々日出荷

絶縁性に優れています。
用途ハイブリッド車の組み立て、点検作業など 全長(cm)27 規格JIS T8112 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 試験電圧(V/1分)3000 使用電圧(V)直流750以下、または交流300以下 仕様定期自主点検対象外 質量(g)140 入数(双)1 機能絶縁
1双
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨツギ低圧ゴム手袋
RoHS
電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。柔軟性に富み、作業性に優れています。600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
用途600V以下の電気回路の活線作業など。 トラスコ品番466-6097 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.5 サイズ 全長(cm)28.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 試験電圧(V/1分)3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
3,698 税込4,068
当日出荷

耐電性能はありません。 作業時に絶縁手袋がすべるのを防ぎます。
サイズLL 全長(cm)24 エスコ品番EA640ZD-53 材質(手袋)ポリウレタン
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

低圧用ゴム手袋の上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。 合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
材質合成皮革製 入数(双)1 機能耐突刺
1双
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁機能と耐切創機能をもち、2種類の手袋を用意する必要がありません。 ケブラー繊維の耐切創層(表)と天然ゴムの絶縁層(裏)で構成されており、耐久性に優れます。 曲指構造と外層(耐切創層)・内層(絶縁層)の一体構造を有し、指先のフィット感に優れます。 ハイブリッド車・電気自動車や太陽光発電など、電気系作業・メンテナンスの際、部材のフランジやエッジによる切傷リスクと感電リスクがある場合に、両立できる耐切創低圧手袋です。 外層(耐切創層)と内層に異なる色を使い摩耗具合が簡単に識別できます。内層のピンクが見えたらお取り換え。 立体成型とバンどでズレんくくフィット感に優れます。
機能耐切創・耐久性・絶縁 全長(cm)27 材質ケブラー、ゴム 厚さ(mm)1.5 サイズフリー 規格6.0~6.3N<JIS T 8052> 入数(双)1 使用電圧(V) 中指長(cm)- 手のひらまわり(cm)- 手の平幅(cm)- 試験電圧(V/1分)
1双
13,980 税込15,378
当日出荷

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。 滑り止め処理をしています。
全長(mm)270 備考滑り止めAタイプ 電圧(V)交流300以下・直流300以下 入数(双)1
1双
9,298 税込10,228
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS T8112適合品。
サイズL 全長(cm)27 仕様定期自主検査:非対象品 エスコ品番EA640ZD-2 入数(双)1 使用電圧(V)(直流)750以下 材質(手袋)天然ゴム 試験電圧(V/1分)3000
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)。
サイズLL 全長(cm)27 仕様定期自主検査:対象品 エスコ品番EA640ZD-23 入数(双)1 使用電圧(V)交流)600以下 材質(手袋)天然ゴム 試験電圧(V/1分)3000
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。
全長(mm)270 入数(双)1
1双
7,798 税込8,578
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS T8112適合品。
サイズLL 全長(cm)27 仕様定期自主検査:非対象品 エスコ品番EA640ZD-3 入数(双)1 使用電圧(V)(直流)750以下 材質(手袋)天然ゴム 試験電圧(V/1分)3000
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)。
サイズS 全長(cm)27 仕様定期自主検査:対象品 エスコ品番EA640ZD-21 入数(双)1 使用電圧(V)交流)600以下 材質(手袋)天然ゴム 試験電圧(V/1分)3000
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

JIS T8112適合品。
サイズS 全長(cm)27 仕様定期自主検査:非対象品 エスコ品番EA640ZD-1 入数(双)1 使用電圧(V)(直流)750以下 材質(手袋)天然ゴム 試験電圧(V/1分)3000
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

直流750V以下、交流300V以下の電気作業用手袋です。交流300V以下仕様のため、6ヶ月に一度の「定期自主検査」対象外商品です。ポリウレタン製により油、電解液等にも対応します。すなわちHV車、EV車の点検整備、救急業務、バッテリーモジュールの組立てなどの作業に最適です。
材質ポリウレタン、スチレン系エラストマー イエロー 全長(cm)27 厚さ(mm)1 質量(g)70 入数(双)1 使用電圧(V)直流750V以下、交流300V以下の低電圧対応手袋です 機能電気絶縁 試験電圧(V/1分)定期自主点検:対象外 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1双
4,590 税込5,049
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様定期自主検査:非対象品 材質天然ゴム 全長(mm)270 サイズM 試験電圧3000V/分 使用電圧(V)交流300以下
1双
3,570 税込3,927
当日出荷

材質天然ゴム サイズL 試験電圧3000V/分 使用電圧(V)交流300以下 全長(cm)27 JIS規格JIS T8112
1双
3,570 税込3,927
当日出荷

1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧手袋、低圧手袋を各1双収納可能です。 高圧手袋は化粧箱ごと収納できます。 サブポケットには低圧手袋と検電器を収納できます。 両サイドに伸縮性ポケット付きです。 肩掛けベルトは左右付替え可能です。 壁面での保管に便利なフック付きです。 高圧手袋開閉部はスライドバックル式で、片手で簡単に出し入れできます。 脱落防止フラップ付きの名刺大のネームポケット付きです。
用途高圧手袋、低圧手袋、および作業用手袋の運搬に トラスコ品番236-2048 セット内容肩掛けベルト 材質綿 幅(mm)220 高さ(mm)480 質量(g)400 奥行(mm)140
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。
電圧(V)交流300以下・直流300以下 全長(mm)270 備考滑り止め無し 入数(双)1
1双
8,498 税込9,348
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)