ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)12.7
最高使用圧力(MPa)2
使用温度(℃)-40~+70
最小曲半径(mm)65
低圧油圧ホース
材質内面層/耐油性合成ゴム補強層/合成繊維外面層/耐油・耐候性合成ゴム
常用圧力(MPa)0.98以下
使用流体鉱物油
流体温度(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
耐圧試験圧力(MPa)1.96
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体一般作動油
流体温度(℃)-40~80
最小破壊圧力(MPa)5.9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
内径(mm)12.7
金具両端金具1005
外径(mm)19.8
ねじ径G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
材質耐油性NBR配合ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用圧力(MPa)1.0
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.2
最小曲げ半径(mm)55
補強層1W
質量(g/m)ホース/220
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。
内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
内径(mm)6.3
金具両端金具1005
外径(mm)12.7
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)9.5
金具両端金具1005
外径(mm)15.9
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)19.0
金具両端金具05
ホース外径(Φmm)28.8
ねじTG3/4
最高使用圧力(MPa)21.0
最高衝撃圧力(MPa)30.9
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)240
呼称19
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)82.3
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/1110
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)15.5
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具05
ホース外径(Φmm)13.3
ねじTG1/4
最高使用圧力(MPa)7.0
最高衝撃圧力(MPa)10.3
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)80
呼称6
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)34.5
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/260
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)4.0
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色ブルー
適合流体水
材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)-10~60
常用圧力(MPa)0.4
破壊圧力(MPa)1.2
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)19
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)3.9
補強層1Y/B
流体温度範囲(℃)-30~120
内径(Φインチ)3/8
推奨雰囲気温度(℃)-30~80
適合金具1001・1002・1004・1005
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
内径(Φmm)19
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)31
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)3.9
補強層1Y/B
流体温度範囲(℃)-30~120
内径(Φインチ)3/4
推奨雰囲気温度(℃)-30~80
適合金具1001・1002・1004・1005
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
内径(Φmm)12.7
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)22.5
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)3.9
補強層1Y/B
流体温度範囲(℃)-30~120
内径(Φインチ)1/2
推奨雰囲気温度(℃)-30~80
適合金具1001・1002・1004・1005
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
内径(Φmm)15.9
外径(Φmm)27
最高使用圧力(MPa)1
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-30~120
推奨雰囲気温度(℃)-30~80
適合金具1001・1002・1004・1005
内径(Φインチ)5/8
補強層1Y/B
最小破壊圧力(MPa)3.9
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)17
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)6
補強層2Y/S
流体温度範囲(℃)-40~100
内径(Φインチ)3/8
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
内径(Φmm)19
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)27.5
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)4
補強層1Y/B
流体温度範囲(℃)-40~100
内径(Φインチ)3/4
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
内径(Φmm)15.9
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)25
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)4
補強層1Y/B
流体温度範囲(℃)-40~100
内径(Φインチ)5/8
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)20.5
最高使用圧力(MPa)1.5
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
内径(Φインチ)1/2
補強層2Y/S
最小破壊圧力(MPa)6
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)25.4
外径(Φmm)34
最高使用圧力(MPa)1
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
内径(Φインチ)1
補強層1Y/B
最小破壊圧力(MPa)4
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)6.3
外径(Φmm)13.8
最高使用圧力(MPa)1.5
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
内径(Φインチ)1/4
補強層2Y/S
最小破壊圧力(MPa)6
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
内径(Φmm)7.9
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)15.2
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)6
補強層2Y/S
流体温度範囲(℃)-40~100
内径(Φインチ)5/16
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。
材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)
色ブルー
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量
ABAC温風低圧塗装機用の柔軟性に優れたエアホースです!
SG-2500セット標準付属エアホース。
用途ABAC温風低圧塗装機用のエアーホースセット
仕様ソフトホース
材質(ホース)PP/PE
ホース長さ(m)10
材質(ブラケット)PP
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。
軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)6.3
外径(Φmm)12.7
補強層2Y/S
最高使用圧力(MPa)3.5
最小破壊圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)65
概略質量(g/m)135
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1/4
質量(g/個)【金具】76、【アダプタ】40
六角対辺(mm)X:17、Y:19、アダプタ:19
油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。
軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)15.9
補強層2Y/S
最高使用圧力(MPa)3.5
最小破壊圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)75
概略質量(g/m)180
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/8メス30°シート(金具1009接続側)×R3/8
質量(g/個)【金具】96、【アダプタ】60
六角対辺(mm)X:19、Y:22、アダプタ:22
油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。
軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)25.4
外径(Φmm)34.9
補強層1Y/B
最高使用圧力(MPa)3.5
最小破壊圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)200
概略質量(g/m)720
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”
質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250
六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41
油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。
軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)19
外径(Φmm)27
補強層1Y/B
最高使用圧力(MPa)3.5
最小破壊圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)150
概略質量(g/m)480
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4
質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170
六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36
油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。
軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)18.9
補強層2Y/S
最高使用圧力(MPa)3.5
最小破壊圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)100
概略質量(g/m)250
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。スタンダードタイプ(小型)は、単相100Vで動くコンパクト設計です。
運搬時、保管に便利な折り畳み式ハンドルを採用・収納時に場所を取らない段積構造です。
特に、HPJ-140MA型は単相100Vの自動運転タイプです。3連スーパーフローポンプ式を採用、安定した性能を発揮します。
全閉外扇型、IP54、水や塵の侵入防止に優れております。4極モータを採用しておりますので、回転数が抑えられ耐久性向上、低騒音です。
高・低圧及び直射・扇形の噴射切り替え可能なノズル付き。50Hz/60Hz兼用機種です。
吐水ホースの種類によりA、B、Cセットと種類が分かれておりますのでご確認願います。
Aセット…1/4"×8m(両端ワンタッチカプラ付)、Bセット…3/8"×10m(両端ワンタッチSUS製カプラ付)、Cセット…3/8"×10m(両端クイックカプラ付)となります。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用
電圧(V)単相100
関連キーワード