仕様●%リアクタンス:L=13%
寸法H(mm)-
定格電圧(V)3790
寸法A(mm)-
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
温度上昇-
寸法C(mm)-
寸法M(mm)-
寸法N(mm)-
機能放電性:印加電圧開放後5分間で50V以下
寸法G(mm)-
相数-
塗装色マンセル5Y7/1
保護機能保安性:保護接点用圧力スイッチ
温度特性-20/B(使用周囲温度-20℃~50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下)
許容電圧範囲定格電圧×1.10倍(24時間のうち12時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない
使用場所屋内用 但し、湿度85%以下を確保の場合、屋外キュービクル内に設置可
強度絶縁:16/45kV
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流(最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します)
操作回路電圧(V)3300
耐電圧(kV)端子相互間 定格電圧の2倍、端子一括外箱間 16
容量許容差(%)定格容量に対し-5~10(任意の2端子間の容量の最大値と最小値との比は1.08以下)
油量(L)-
損失係数0.05%以下(常温)
仕様●%リアクタンス:L=6%
寸法H(mm)-
定格電圧(V)234
寸法A(mm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
温度上昇-
寸法B(mm)-
寸法M(mm)-
機能放電性:印加電圧開放後3分間で75V以下
寸法G(mm)-
相数-
塗装色マンセル5Y7/1
保護機能保安性:JIS C 4901 を満足します
温度特性使用周囲温度-25℃~45℃(24時間平均の最高35℃以下、1年間平均の最高25℃以下)
許容電圧範囲(最大)定格電圧×1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない
使用場所屋内用 標高2000m以下 但し、湿度85%以下を確保の場合、屋外キュービクル内に設置可
強度-
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流(最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します)
耐電圧(kV)端子相互間 0.505(定格電圧の2.15倍) 2秒以上、端子一括~ケース間 3 10秒
容量許容差(%)定格容量に対し-5~10(相間不平衡率108%以下)
油量(L)-
損失係数0.2%以下(常温)
制御回路電圧(V)220
寸法H(mm)-
寸法A(mm)-
寸法D(mm)-
温度上昇-
機能放電性:印加電圧開放後5分間で50V以下
相数-
塗装色マンセル5Y7/1
保護機能70℃に到達後、2時間以上保持し油漏れせず
温度特性-20/B(使用周囲温度-20℃~50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下)
許容電圧範囲(最大)定格電圧×1.10倍(24時間のうち12時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない
使用場所-
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流(最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します)
容量許容差(%)定格容量に対し-5~10(任意の2端子間の容量の最大値と最小値との比は1.08以下)
損失係数0.025%以下(常温)
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ
端子形状ロングリード
構造アルミ缶
許容差±20%
極性あり
リード線長さ(mm)15
仕様●%リアクタンス:L=13%
定格電圧(V)7590
機能放電性:印加電圧開放後5分間で50V以下
塗装色マンセル5Y7/1
保護機能保安性:保護接点用圧力スイッチ
温度特性-20/B(使用周囲温度-20℃~50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下)
許容電圧範囲定格電圧×1.10倍(24時間のうち12時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない
使用場所屋内用 但し、湿度85%以下を確保の場合、屋外キュービクル内に設置可
強度絶縁:22/60kV
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流(最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加してもよい)
操作回路電圧(V)6600
耐電圧(kV)端子相互間 定格電圧の2倍 、端子一括外箱間 22
容量許容差(%)定格容量に対し-5~10(任意の2端子間の容量の最大値と最小値との比は1.08以下)
損失係数0.05%以下(常温)
直径(Φmm)39
動作温度(℃)-20~+60
取付方式シャーシーマウント
寿命500h@+60℃
端子クイックコネクトタイプ
テクノロジー電解
仕様●%リアクタンス:L=6%
定格電圧(V)468
寸法A(mm)-
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
温度上昇-
寸法M(mm)-
機能放電性:印加電圧開放後3分間で75V以下
寸法G(mm)-
相数-
塗装色マンセル5Y7/1
保護機能保安性:保護接点用圧力スイッチ
温度特性使用周囲温度-25℃~50℃(24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下)
許容電圧範囲(最大)定格電圧×1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない
使用場所屋内用 標高2000m以下 但し、湿度85%以下を確保の場合、屋外キュービクル内に設置可
強度-
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流(最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します)
耐電圧(kV)端子相互間 1.01(定格電圧の2.15倍) 2秒以上、端子一括~ケース間 3 10秒
容量許容差(%)定格容量に対し-5~10(相間不平衡率108%以下)
油量(L)-
損失係数0.12%以下(常温)
制御回路電圧(V)440
種類電解コンデンサ
容量許容差(%)±20(M)
動作温度範囲(℃)-25~+105
種類両極性コンデンサ
容量許容差(%)±20
動作温度範囲(℃)-40~+85
種類電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)±20
動作温度範囲(℃)-55~+105
関連キーワード