45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ホルダープレート用ボルト ねじサイズM6 材質SUS XM7 質量(g)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435 表面処理黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴
1パック(4本)ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜) ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分5.8程度(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(9本)ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(10個)
889 税込978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(10個)
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途ホルダープレート用ボルト ねじサイズM8 材質SUS XM7 質量(g)8.5 ねじピッチ1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 穴の形状六角穴
1本ほか
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
種別半ネジ 材質SCM435 長さ(mm)50 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状低頭六角穴付 頭部径(Φmm)13 六角穴対辺(mm)5 性質【機械的】ISO 898/1-13 頭部高さ(mm)5 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴 首下長さL(mm)50 ねじの呼びM8 強度区分CLASS12.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径d1M8
1パック(2本)
599 税込659
5日以内出荷

材質鉄(S45C) 表面処理三価クロメートメッキ(白) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質レニー 頭部形状低頭 熱変形温度(℃)1.82Mpa…234℃ UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
529 税込582
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼 強度8.8相当 硬度HRC40 ねじ精度(JIS)6g 表面処理黒色酸化被膜
1本ほか
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
540 税込594
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
320 税込352
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ
1パック(2本)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきが施されています。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。締付け部材が薄い場合などに使用できます。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
280 税込308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
420 税込462
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

RENY製の極低頭ボルトです。頭部高さはすべて1.5mm以下。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。 取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質/仕上RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒) ピッチ(mm)【M(並目)】0.8 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)1.5 1袋入数(個)10 寸法D1(mm)9 頭部形状極低頭 耐熱温度(℃)105 破断荷重(N)1543(引張) 穴の形状ヘクサロビュラ穴 ねじの呼び【M(細目)】M5 適合レンチSKX-15 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘクサロビュラ穴の番号(No)15 ねじり破断トルク(N・m)0.95
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。
材質SUS304CUN 強度A2-100 引張強度(N/mm2)1000min 耐力(N/mm2)800min 熱処理時効処理 ねじ精度(JIS)6g 表面処理パシペート
1パック(4本)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

頭部高さが非常に低く、省スペースに適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(270本)ほか
6,098 税込6,708
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイトン MYGシリーズ 日東工器 動画あり
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)0.6
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044BK)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm+2.5mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷

材質(本体)ウレタン 硬度A90 付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 1本、金属カラー(SUS304) 1個 タイプSBU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
388 税込427
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本 材質(本体)鉄(S45C) タイプSBN 寸法D(mm)6.6 寸法E(mm)8 寸法W(mm)38 寸法P(mm)22 表面処理(本体)イソナイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社緑十字 卓上ボード
エコ商品
壁面収納を増やして卓上を広々使えるボードです。持ち運びしやすい取って付きです。
用途事務所、倉庫、机周り等の壁面収納に。 仕様六角穴付き低頭ボルト×4本、卓上ボード用フックSサイズ×6本 その他シートポケット:オフィス・住設用品 材質本体:スチール、フック:ポリカーボネート 厚さ(mm)120 対応六角レンチ(本体・左脚・右脚) 縦(mm)406 横(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中荷重に対応できます。 積載荷重の変更にも柔軟に対応できます。 偏荷重に対応できます。
材質A5052 付属品低頭六角穴付きボルト M6×10 (10本) 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

SMCツールプレート
エコ商品
用途RMMA用 付属品低頭六角穴付ボルト(4個)、平行ピンΦ6×10(1個) 内容ツールプレート RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(4.59MB) 取扱説明書(2.03MB)
1個
8,298 税込9,128
31日以内出荷

さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBRN ストッパーボルト 2本 材質(本体)鉄(S45C) タイプSBAW 寸法D(mm)6.6 寸法E(mm)16 寸法W(mm)50 寸法P(mm)18 表面処理(本体)クロメートメッキ白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBRN ストッパーボルト 1本 材質(本体)鉄(S45C) タイプSBAH 表面処理(本体)クロメートメッキ白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBFN ストッパーボルト 1本 材質(本体)鉄(S45C) タイプSBCH 寸法D(mm)6.6 寸法E(mm)8 寸法W(mm)38 寸法P(mm)22 表面処理(本体)クロメートメッキ白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプLSYU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBFN ストッパーボルト 2本 材質(本体)鉄(S45C) タイプSBCW 表面処理(本体)クロメートメッキ白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBRN ストッパーボルト 1本 材質(本体)鉄(S45C) タイプSBAS 表面処理(本体)クロメートメッキ白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤユニバーサルベース
エコ商品
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個 質量(kg)1.2 寸法L(mm)29.5 寸法H(mm)15 寸法A(mm)125 寸法F(mm)5 寸法D(mm)24 寸法E(mm)16 寸法B(mm)45 寸法C(mm)20 寸法P(mm)8.5 寸法M(mm)33 寸法N(mm)9 寸法O(mm)14 寸法J(mm)(並目)M8 寸法G(mm)15 寸法K(mm)17 寸法Q(mm)12.5 寸法R(mm)100 寸法U(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLT5AU125F
1組(2個)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBFN ストッパーボルト 1本 材質(本体)鉄(S45C) タイプSBCS 表面処理(本体)クロメートメッキ白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能。可搬質量:10kg。繰返し精度±0.01(位置再現性)。ロボットハンドツールの手動交換をより簡単に。小型・軽量
用途協同ロボット用ツールチェンジャ 付属品低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個) 高さ(mm)18.5 質量(g)137/メインプレート:84 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠 繰返し精度(mm)±0.01 トルク(N・m)耐:20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.98MB) ボディ形式ワンプッシュタイプ 可搬質量(kg)10 モーメント(N・m)耐:20
1個
64,980 税込71,478
31日以内出荷

ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個 寸法L(mm)66 寸法H(mm)28 寸法A(mm)125 寸法F(mm)5 寸法D(mm)24 寸法E(mm)16 寸法B(mm)45 寸法C(mm)28 寸法P(mm)9 寸法M(mm)62.5 寸法N(mm)14 寸法O(mm)8.5 寸法I(mm)8 寸法J(mm)17 寸法G(mm)15 寸法K(mm)29.5 寸法Q(mm)12.5 寸法R(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLT5AU125F
1組(2個)
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
セット内容ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個、低頭六角穴付ボルトM8X15:4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
31,980 税込35,178
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能。可搬質量:10kg。繰返し精度±0.01(位置再現性)。ロボットハンドツールの手動交換をより簡単に。小型・軽量
用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート 高さ(mm)18.5 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 繰返し精度(mm)±0.01 トルク(N・m)耐:20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.98MB) ボディ形式ワンプッシュタイプ 可搬質量(kg)10 モーメント(N・m)耐:20
1個
27,980 税込30,778
17日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプタイプ。クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能。可搬質量:20kg。繰返し精度±0.02(位置再現性)。取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠。主要協働ロボット側のフランジに対応。小型・軽量
用途協同ロボット用ツールチェンジャ 付属品低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個) 高さ(mm)16 質量(g)137/メインプレート:99 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 繰返し精度(mm)±0.02 トルク(N・m)耐:60 推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3 互換性取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.98MB) ボディ形式クランプタイプ 可搬質量(kg)20 モーメント(N・m)耐:60
1個
9,498 税込10,448
17日以内出荷

インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。ベアリングは、60系、62系を採用。
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)