頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質SUSXM-7相当
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
種別全ねじ
材質(本体)ステンレス(SUSXM7)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUSXM-7相当
種別半ねじ
頭部形状低頭
耐力(N/mm2)最小 210
引張強度(N/mm2)最小 500
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
ねじ山種類メートル並目
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
材質(本体)ステンレス(SUSXM7)
種別半ねじ
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
強度A2-70
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質ステンレス(SUS304相当材)
頭部形状超低頭
2018年トラスコ掲載ページ2 0405
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ
材質SUSXM7製(SUS304相当)
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質S45C相当
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状低頭
引張強度(N/mm2)最小 800
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-13
入数1
ねじサイズM10×25
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ)
サイズM10×20
ピッチ1.5
頭部高さ(mm)1.5
1袋(1本)
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
穴の形状六角穴
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
種別全ねじ
材質SCM435
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)6.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-55
強度A2-100
入数1
ねじサイズM10×15
1本
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.7
頭部高さ(mm)2.8
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-30
強度A2-100
入数4
ねじサイズM4×12
1袋(4本)
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)7.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-66
強度A2-100
入数1
ねじサイズM12×40
1本
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)6.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-58
強度A2-100
入数1
ねじサイズM10×25
1本
¥770
税込¥847
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.7
頭部高さ(mm)2.8
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-27
強度A2-100
入数4
ねじサイズM4×6
1袋(4本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)5.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-49
強度A2-100
入数2
ねじサイズM8×15
1袋(2本)
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.8
頭部高さ(mm)3.5
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-40
強度A2-100
入数4
ねじサイズM5×25
1袋(4本)
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.7
頭部高さ(mm)2.8
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-33
強度A2-100
入数4
ねじサイズM4×20
1袋(4本)
¥885
税込¥974
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)6.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-56
強度A2-100
入数1
ねじサイズM10×16
1本
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)5.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-54
強度A2-100
入数2
ねじサイズM8×35
1袋(2本)
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)5.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-53
強度A2-100
入数2
ねじサイズM8×30
1袋(2本)
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)5.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-52
強度A2-100
入数2
ねじサイズM8×25
1袋(2本)
¥860
税込¥946
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)4.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-45
強度A2-100
入数4
ねじサイズM6×20
1袋(4本)
¥795
税込¥875
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)4.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-44
強度A2-100
入数4
ねじサイズM6×16
1袋(4本)
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.8
頭部高さ(mm)3.5
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-35
強度A2-100
入数4
ねじサイズM5×10
1袋(4本)
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)2.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-26
強度A2-100
入数4
ねじサイズM3×15
1袋(4本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)2.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-25
強度A2-100
入数4
ねじサイズM3×12
1袋(4本)
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)2.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-22
強度A2-100
入数4
ねじサイズM3×6
1袋(4本)
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.7
頭部高さ(mm)2.8
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-29
強度A2-100
入数4
ねじサイズM4×10
1袋(4本)
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)7.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-65
強度A2-100
入数1
ねじサイズM12×35
1本
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)4.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-43
強度A2-100
入数4
ねじサイズM6×15
1袋(4本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ