41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP
形状円形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12 内接円直径(Φmm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー半径(mm)円形 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ QPMT-CP
コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ QPMT-PPEN-H
厚さ(mm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,298 税込6,928
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ QPMT-PPEN-H
厚さ(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RPGW
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカなし 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,698 税込9,568
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RPGT-RD
材質:超硬合金。一般鋼の汎用。
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ片面 材質ST20E 形状円形 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカ粗切削用 全周型 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 ブレーカRP コーナー半径(mm)- 形状円形 勝手勝手なし 逃げ角(°)7
1箱(10個)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ QPMT-PPEN-H
厚さ(mm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ QPMT-PPEN
厚さ(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP
切刃長さ(mm)20 逃げ角(度)7 厚さ(mm)6.35 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ- 形状円形 穴径(Φmm)6.5 等級M級 内接円直径(Φmm)20 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 みぞ穴穴あり ブレーカ粗切削用 全周型 メーカー従来品番RCMX200600 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP
切刃長さ(mm)16 逃げ角(度)7 厚さ(mm)6.35 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ- 形状円形 内接円直径(Φmm)16 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RNGA
用途断続切削用(強断続用) 形状円形 逃げ角(度)0 メーカー従来品番RNGA0906M0 穴の形状円筒穴 チップブレーカブレーカ無し
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RBG
材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。
材質NB90S 形状円形 厚さ(mm)13 内接円(mm)16 メーカー従来品番RBG16S
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ RPGW
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカなし 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ QPMT
形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP
逃げ角(度)7 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ- 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX
形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー半径(mm)円形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


住友電工ハードメタルチップ RCMT
形状円形 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,698 税込8,468
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ QPMT-PPEN-H
厚さ(mm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー半径(mm)7 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ QPMT
厚さ(mm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ QPMT
厚さ(mm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ QPMT-PPEN
厚さ(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP
形状円形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)10 内接円直径(Φmm)10 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー半径(mm)円形 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップ RCMT-RH (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ RCMT-RH (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 形状円形 勝手勝手なし ブレーカRH コーナー半径(mm)- 逃げ角(°)7
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 ブレーカRX コーナー半径(mm)- 形状円形 勝手勝手なし 逃げ角(°)7
1箱(10個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RDET
形状円形 逃げ角(度)15 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ QPMT-PPEN-H
厚さ(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ QPMT-PPEN
厚さ(mm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,298 税込6,928
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RTGN
材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。
用途断続切削用(強断続用) 材質BNX20 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)円形 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカなし
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RPJA
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工 材質DA2200 形状円形 逃げ角(度)11 メーカー従来品番RPGW0803M0 穴の形状円筒穴 チップブレーカブレーカ無し
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ RNGN
切刃長さ(mm)12 逃げ角(度)0 穴の形状- コーナー半径(mm)0.03 チップブレーカなし 形状円形 内接円直径(Φmm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 内接円(mm)12.7 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ
用途一般・倣い切削用
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-70型バイト
クランプシステムレバーロック
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ CRSN
適合チップ円形 勝手 クランプシステムクランプオン 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)0
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ
用途一般・倣い切削用 クランプシステムレバーロック式 適合チップ円形 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)7 勝手
1本
6,398 税込7,038
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ
用途一般・倣い切削用 クランプシステムレバーロック式 適合チップ円形 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)7 勝手 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷