38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 風速に加えて雰囲気温度測定も可能 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付 体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー 電源単4(1.5V)電池2個 精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 温度測定範囲(℃)-10~+50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9 サンプリング1回/秒 風速測定範囲(m/s)0.4~20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.9MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度と湿度の関係をもとに、人の感じる不快感(体感温度)を指数に換算した数値を表示するものです。
仕様不快指数:40~100 測定範囲温度-30~+50℃、湿度0~100% 直径(mm)300
1個
7,400 税込8,140
8日以内出荷

ホットサーミスタ方式なので微風測定に便利。ビューフォート風力階級を表示。リンケの体感温度を表示。データホールド機能
寸法(mm)160×56×36 質量(g)約270(箱含む) 電源アルカリ乾電池6P型(9V)×1本または2本 精度[風速]表示値の±(5%+0.2m/s)、[温度]±0.5℃(0~40℃)、±1.0℃(左記以外) 表示[風速]瞬間、最大、最小、平均風速、ビューフォート風力階級、[温度]温度・体感温度 温度測定範囲(℃)-20~+50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×36×160 測定周期(秒)[風速]1 風速測定範囲(m/s)0~20(0~50℃) 表示単位[風速]0.1m/s(0.1kt) 検知方式[風速]サーミスタ、[温度]サーミスタ RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.01MB)
1個
29,980 税込32,978
欠品中

熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g)約40(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5 温度測定範囲(℃)0~50 機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル風速計 モノタロウ 動画あり
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。 測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃ 測定項目風速・温度 質量(g)165 電源角型9V乾電池×1個(別売) 精度風速:±5%、温度:±2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44 分解能0.1(m/s)、0.3(km/h) 使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

温度センサーを備えた中堅モデル。 体感温度も演算可能なベストセラー機。
測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃ 寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm 電源CR2032×1個 精度(温度)±1.0℃ 分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃ 保護等級IP67 機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能 電池寿命(時間)約300 使用環境-10~+55℃
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

空調設備の保守、点検に好適な小型風速計。 温度も同時測定。 折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります。 データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示。 オートパワーオフ(20分以上)。
付属品CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書 測定範囲(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、体感温度 質量(g)約95(電池含む) 電源CR2032ボタン電池×1 精度(風速)±5%、(温度)±0.1℃ 測定方式(風速)ベーン式、(温度)サーミスタ 表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃ ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境-15~+50℃、0~80%RH以下 表示単位(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、F 電池寿命約400時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)144×47×26(折りたたみ時、180℃伸展可能)
1個
21,980 税込24,178
欠品中

ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブル(30m)によって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。 コンソールには屋外気温(温度)、屋外湿度、気圧センサーが内蔵。 IISS(集積屋外センサー)は屋外に設置し、風向、風速、屋外気温(温度)、屋外湿度、雨量の測定が可能。 パソコンと接続し、気象データーの管理、分析。
セット内容コンソール、接続ケーブル(30m)、風力センサー、温度湿度センサー、雨量計、ACアダプター、ウェザーリンク(ソフトウェア)、取扱説明書、収納ケース 測定項目(測定可能)風/風向、風速気温(温度)/屋外、屋内湿度/屋内、屋外気圧/気圧、気圧傾向、簡易天気予報雨量/雨量日時/12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢体感温度/風冷指数、熱指数露点/露点(表示機には表示されませんが、パソコンで測定が可能)体感温度/THW指数、THSW指数露点/露点日射/ソーラーエネルギー農業/度日
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度および湿度センサーを備えた上級モデル。 熱指数や露点も演算可能!!
測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)5.0~95.0% 寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm 電源CR2032×1個 精度(風速)±3% of reading、(温度)±1.0℃、(湿度)±3% 分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1% 保護等級IP67 機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能、体感温度表示機能、熱指数表示機能、露点表示機能 電池寿命(時間)約300 使用環境-10~+55℃
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。 測定範囲風速/0.4~30.0メートル毎秒 材質ABS樹脂 質量(g)84 電源単四乾電池×3本 測定項目温度、風速 精度風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×178.5 分解能風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1 温度測定範囲(℃)-20~60 機能高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能 電池寿命(時間)60 アズワン品番64-0900-97 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 Φ40mmのベーンセンサ内蔵。 ビューホート風力階級での表示も可能。 温湿度の計測も可能。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱中症暑さ指数計にトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイント温度23℃(黒球温度ではございません)湿度60%(at23℃)。熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。体感温度(暑さ)を目で見て熱中症の予防にお役立てください。こんなところで活躍中 学校での体育や部活動、課外事業/屋内・屋外のスポーツイベントなど/高温環境での作業現場/道路、保線工事、農作業に。本器は JIS B 7922 クラス2 に準拠しています。アラーム警報付 設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーでお知らせします。HOLD 機能付です。また最高値(MAX)・最低値(MIN)の表示機能付です。WBGT指数の測定環境設定、またオートパワーオフ(約20分)機能付です。持運び、保管に便利なハードケース付。目安シール付 熱中症予防のWBGT指数の指針を目安シールにしました。ご使用用途により3種(1日本スポーツ協会2厚生労働省3日本産業衛生学会)の中から選び、本体正面(キー下部)に貼り付けてご活用ください。測定温度が輻射熱による影響を受けないように、近くにものがない場所で測定してください。温湿度検出部及び本体ケース部を熱源の輻射熱から保護する「輻射熱保護パーツ(オプションNo.8310-20)」の取り付けが可能です。
仕様本体仕様●測定範囲℃●▼黒球温度:(TG)0.0℃~80.0℃●▼WBGT指数:0.0℃~50.0℃、湿度(Humi)10.0%rh~95.0%rh●測定精度●▼温度:(TA)±0.6℃●▼黒球温度:(TG)±1.2℃(20~60℃)±2.0℃(左記以外)●▼WBGT指数:±2℃、湿度(RH):±3%rh(30~90%rh、at20~40℃)±5%rh(左記以外)●分解能温度、黒球温度、WBGT指数:0.1℃、湿度0.1%rh●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9(0.1℃単位)●風速設定範囲:0.1~3.0m/sの範囲で設定可能(0.1m/s単位)※この機械で風速は測定できません。●リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)●機能:WBGT指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約20分)解除可能/MAX(最高値)、MIN(最低値)/HOLD機能●使用環境条件:0~50℃、95%rh以下保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V乾電池×1●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●寸法●▼本体:(W)71×(H)275×(D)30mm●▼黒球:Φ60mm●質量約240g(乾電池含む)●付属品取扱説明書(品質保証書)1冊、9V乾電池1本ハードケース、熱中症暑さ指数の指針シール(3種類) 温度測定範囲(℃)(TA)0.0~50.0 アズワン品番64-4058-36 校正証明書一般校正
1個
53,980 税込59,378
13日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)風速温湿度計
風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算。 折りたたみ式のコンパクトボディ。 空調設備の保守点検などに便利な1台。 データホールド、最大値、平均値などの多機能型です。 オートパワーオフ(20分以上)。 定点測定用の三脚取付穴付です。
付属品CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書 測定範囲(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、(湿度)5~95%RH 質量(g)約95(電池含む) 電源CR2032ボタン電池×1 測定精度(風速)±4%、(温度)±1℃、(湿度)±3%RH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26×144(折りたたみ時) 表示分解能(風速)±0.1℃、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH 測定方法(風速)ベーン式、(気温)サーミスタ(露点と体感温度:計算値)、(湿度)静電容量型 ディスプレイLCD4桁 使用環境-15~+50℃、0~80%RH 表示単位(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、(湿度)%RH 電池寿命約400時間
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃ 質量(g)160 電源CR-2032×1 精度±3%F.S 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20 分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃ 消費電流(mA)約DC5 使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min 付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース 寸法(mm)75×50×210 質量(g)280 電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属) 測定項目風速・風量・温度 精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃ 分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃ 温度測定範囲(℃)0~50.0 機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・リアルタイムの風速測定に加え、最大、平均風速、温度、風冷指数(体感温度)、ビューフォート風力階級も計測できます。 ・±5%と必要十分な精度で風速を計測できます。 ・耐衝撃性があり、滑りにくい保護ケース、携帯に便利なストラップを備えています。 ・バックライト機能付きで、暗い環境でも測定結果を確認できるLCDディスプレイを装備しています。
用途・スポーツ、気象観測、農業、建築現場など、アウトドア環境での携帯使用。 仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.1●風速測定精度(m/s):±5 長さ(mm)105 幅(mm)40 厚さ(mm)18 質量(g)52(電池込み) 電源3V CR2032 温度測定範囲(℃)-10~45 風速測定範囲(m/s)0~30 温度測定精度±2℃ 温度分解能(℃)0.2 動作温度(℃)-10~45 関連資料(0.45MB) 動作湿度(%RH)90以下
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用 付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本 適合R410A用 エスコ品番EA101TR-5B 接続口径UNF1/2-20 (5/16inch) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付) 連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

トーエイライトストップウォッチ069
ソーラー補助電源付ストップウォッチ
質量(g)83.5 電源CR2032電池1個使用(モニター用電池付)、ソーラー補助電源付 表示デジタル1/100秒まで 機能アラーム機能、カウントダウンタイマー機能、温度・湿度表示、体感温度表示 計測範囲9時間59分59秒まで 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)68×92×23 アズワン品番65-0537-93
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)。熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)。壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能。電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g)約25(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×55×14 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度 設定範囲WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命約3ヶ月(アラーム動作なしの場合) 設置方式壁掛け/卓上式/ストラップ 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂 測定範囲(℃)-9.9~50 測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外) 湿度測定範囲(%)20~95 電池単4形アルカリ電池 2本 ブザー音約80dB 設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド) 電池寿命約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・IP67の防塵防水性能を備えています。 ・リアルタイムの風速測定に加え、最大、平均風速、温度、風冷指数(体感温度)、ビューフォート風力階級も計測できます。 ・±5%と必要十分な精度で風速を計測できます。 ・耐衝撃性があり、滑りにくい保護ケース、携帯に便利なストラップを備えています。 ・バックライト機能付きで、暗い環境でも測定結果を確認できるLCDディスプレイを装備しています。
用途・スポーツ、気象観測、農業、建築現場など、アウトドア環境での携帯使用。 ・特に、悪天候、水上など水回りでの使用。 仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.7●風速測定精度(m/s):±5 長さ(mm)126 幅(mm)47 厚さ(mm)21 質量(g)84.5(電池込み) 電源3V CR2032 温度測定範囲(℃)-10~45 保護等級IP67 温度センサーNTC サーミスタ 風速測定範囲(m/s)0~30 温度測定精度±2℃ 温度分解能(℃)0.2 動作温度(℃)-10~45 関連資料(0.59MB) 動作湿度(%RH)90以下
1個
4,998 税込5,498
欠品中

A-Gas Japan風速計
風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算。データホールド、最大値、平均値などの多機能型です。定点測定用の三脚取付穴付です
電源CR2032ボタン電池×1 測定項目風速・温度 測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度) 表示分解能±0.1%(風速)、0.1℃(温度)、0.1% RH 温度測定範囲(℃)-18~+50 ディスプレイLCD4桁 使用環境単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書付、SDカード(4GB)×1 風速測定範囲(m/s)1.1~20.0 表示単位温度:℃、湿度:%RH、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、BF 電池寿命約400時間 測定精度(℃)風速/±4%、温度/±1、湿度/±3%RH 湿度測定範囲(%RH)5~95
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

風速と温度を測定するポケットタイプのベーン式風速計 換気口(給排気口)でのスポット測定に最適 屋外での使用も可能です。 風速と気体温度の測定 ポイント平均機能、最大値/最小値表示機能、ホールド機能 体感温度とビューフォート風力階級の演算
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)46×133×25 質量(g)110 精度±(0.2m/s+測定値の2%) 温度測定範囲(℃)-10~+50 分解能(℃)0.1 保護等級IP10 バッテリー単4電池×2 測定速度(m/s)0.4~20 測定間隔0.5秒 動作温度(℃)-10~+50 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約100時間 測定精度(℃)±0.5 分解能(m/s)0.1
1セット
37,980 税込41,778
30日以内出荷

風速と温度、湿度も測定できるポケットタイプのベーン風速計 換気口(給排気口)でのスポット測定、空気状態の確認だけでなく、屋外での使用もできます。 露点温度、湿球温度、ビューフォート風力階級M体感温度などのパラメータがボタン切替えだけで表示できます。
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)46×133×25 質量(g)110 精度±(0.2m/s+測定値の2%) 温度測定範囲(℃)-10~+50 分解能(℃)0.1 保護等級IP10 バッテリー単4電池×2 測定速度(m/s)0.4~20 測定間隔0.5秒 動作温度(℃)-10~+50 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約60時間 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)0~100 分解能(m/s)0.1 分解能(%RH)0.1 湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
1セット
57,980 税込63,778
30日以内出荷

A-Gas Japan風速計
空調設備の保守、点検に好適な小型風速計。折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります。データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示
電源CR2032ボタン電池×1 測定項目風速・温度 測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度) 表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度) 温度測定範囲(℃)-18~+50 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境-15~+50℃、80%RH以下 風速測定範囲(m/s)1.1~20.0 表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、BF 電池寿命約400時間 測定精度(℃)風速/±5%、温度/±1.0
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

風速と温度、湿度も測定できるポケットタイプのベーン風速計 換気口(給排気口)でのスポット測定、空気状態の確認だけでなく、屋外での使用もできます。 露点温度、湿球温度、ビューフォート風力階級M体感温度などのパラメータがボタン切替えだけで表示できます。
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)46×133×25 質量(g)110 精度±(0.2m/s+測定値の2%) 温度測定範囲(℃)-10~+50 分解能(℃)0.1 保護等級IP10 バッテリー単4電池×2 測定速度(m/s)0.4~20 測定間隔0.5秒 動作温度(℃)-10~+50 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約60時間 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)0~100 分解能(m/s)0.1 分解能(%RH)0.1 湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
1セット
39,980 税込43,978
30日以内出荷

カスタム風速計
ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト風速計です。ピアノブラック基調の洗練された小型デザインです。最高、最低、平均値の表示機能付きです。風速と周囲温度のデュアル表示です。体感温度(ウインドチル)測定機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途エアコンの吹き出し口や換気扇、屋外の強風時の風速測定。 付属品ストラップ・保護カバー・取扱説明書 材質ABS樹脂 測定範囲風速0.4~20m/s 質量(g)135(保護カバー装着時、電池含む) 電源単4形乾電池×2本 測定項目風速・温度 測定精度風速:±(0.2m/s+2%rdg) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体50×129.2×20.6、保護カバー装着時50.9×132.9×24.7 分解能風速0.1m/s・周囲環境温度0.1度C 温度測定範囲(℃)-10~50 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50度C・70%RH以下(但し、結露のないこと) 測定精度(℃)周囲環境温度:±0.5(0~+45)・±1(それ以外)
1個
17,880 税込19,668
当日出荷

「風速」、「温度」、「湿度」、「大気圧」、「高度」ポケットサイズですべての計測が可能!(5 in 1) 本製品は、風速、温度、湿度、露点温度、大気圧、暑さ指数(ヒートインデックス)、体感温度(風速冷却率)、標高(高度)を計測するポケットサイズの多機能測定器です。 多機能を駆使することにより直近の天気予測が出来、屋内外農業環境の可視化や自然実験を始めとする業務使用にとどまらず、熱中症予防やキャンプ等のアウトドアライフにも利用できる多目的な測定器となっております。
用途直近の天気予測が出来る(荒天警報アラーム付) 屋内外の農作業や自然実験に 熱中症予防に キャンプ等のアウトドアライフにも 寸法(mm)235×45×25(180°時)、140×45×25(90°時) 測定項目風速、温度、湿度、大気圧、硬度 風速(m/s)1.1~20.0 応答時間風速:1秒、温度:1分、相対湿度:15秒、大気圧:15分、気圧更新:1分、気圧履歴更新:15分 単位℃、m/秒、km/時 測定値平均:5/10/13 秒 インペラ径(mm)33×16(T) 作動温度(℃)-15~50
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

エーオーアールウェザーステーション
気象8項目に加え、露点や体感温度をリアルタイム計測。ワイヤレスで配線不要&簡単設置。
付属品コンソール(表示器)、ポール付き三脚、ソフトウェア(フリーダウンロード) 測定範囲風向:16方位、0~360°(分解能1°)、風速(m/s):1~80、温度(℃):(屋外) -40~+65、(屋内)0~+60(分解能0.1)、湿度(%RH):(屋内・屋外)0~100(分解能1)、気圧(hPa):540~1100(分解能0.1)、雨量(mm):0~6553(分解能0.2)、露点(℃): -76~+54(分解能(℃):1)、熱指数(℃): -40~+74(分解能:1)、風冷指数(℃): -79~+57(分解能:1) 通信距離(m)最大150(市街地や見通しの悪い所では25~75)
1個
360,000 税込396,000
11日以内出荷

カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。IPX4相当の防水性も兼ね備えた商品です。
防水性IPX4相当 グレー(灰色) 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/100秒 仕様バックライト付、温度・湿度表示、操作音ON/OFF選択式 トラスコ品番787-7684 材質プラスチック枠 質量(g)84 種類ストップウォッチ 電源ソーラー電源+ボタン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)92×68×23 機能バックライト付・温度/湿度表示 ・IPX4相当の防水/防沫性・時計付き・体感温度指標表示付き(暑気症状を防ぐために、気温と湿度を加味した指標が表示されます)※表示内容はあくまで目安です・電子音アラーム・12/24切り替え(午前・午後)・ソーラー電源 使用電池ボタン型電池CR2032+ソーラー電源 計測内容単純計時、積算計時、スプリット/ラップ30メモリー、カウントダウンタイマー 電池寿命2年
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様バックライト付 セット内容本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース 電源CR2032ボタン電池 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×45×20
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソーラー電源+リチウム電池式で、計測が必要なタイミングを逃しません。操作音(電子音)のON/OFFが可能なので、使用環境を選ばずに使用できます。
仕様表示:100分の1秒、時間、日付●機能:単純計時、積算計時、スプリット/ラップ30メモリー、10時間連続計時、カウントダウンタイマー、12h/24h表示切替、電子音アラーム、温度・湿度表示、体感温度表示・操作音ON/OFF●電源:ソーラー電源・CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●重量:83.5g 最大計時9時間59分59.99秒 アズワン品番8-8334-01-20 防水保護等級防滴(IPX4相当) 校正証明書一般校正
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷

ソーラー電源+リチウム電池式で、計測が必要なタイミングを逃しません。操作音(電子音)のON/OFFが可能なので、使用環境を選ばずに使用できます。
仕様表示:100分の1秒、時間、日付●機能:単純計時、積算計時、スプリット/ラップ30メモリー、10時間連続計時、カウントダウンタイマー、12h/24h表示切替、電子音アラーム、温度・湿度表示、体感温度表示・操作音ON/OFF●電源:ソーラー電源・CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●重量:83.5g 最大計時9時間59分59.99秒 アズワン品番8-8334-01-57 防水保護等級防滴(IPX4相当) 校正証明書一般校正(中国語)
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷

抗菌・防臭加工をプラス。気化冷却効果で汗をかけばかくほど涼感アップ。プールや海、アウトドアでもしっかりUVケア。水陸両用プールや海でも使えます。マイナス5℃気化冷却効果。※メーカー測定基準により、製品の裏面(肌接触面)温度の測定値になります。体感を保証するものではありません。(試験番号S21-03088/ユニチカガーメンテック(株)調べ)。近赤外線70%カット。指先自在の指あき設計着けたまま細かい作業ができます。内側は通気性の良い伸び伸びメッシュ。二の腕スッキリ。UVカット率99%。UPF最高ランク50+
アクア 質量(g)46(双) 総丈(cm)(置き寸)56 紫外線カット0.99 素材外側:レーヨン、ポリウレタン、内側メッシュ:ナイロン、ポリウレタン 特性UVカット、抗菌・防臭、クール、スマホ対応、通気性 手囲い(cm)約18~22
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ソーラー電源+リチウム電池式で、計測が必要なタイミングを逃しません。操作音(電子音)のON/OFFが可能なので、使用環境を選ばずに使用できます。
仕様表示:100分の1秒、時間、日付●機能:単純計時、積算計時、スプリット/ラップ30メモリー、10時間連続計時、カウントダウンタイマー、12h/24h表示切替、電子音アラーム、温度・湿度表示、体感温度表示・操作音ON/OFF●電源:ソーラー電源・CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●重量:83.5g 最大計時9時間59分59.99秒 アズワン品番8-8334-01-56 防水保護等級防滴(IPX4相当) 校正証明書一般校正(英語)
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷

紫外線からプロテクト、今年の夏はやかない!。地面からの照り返し、上からの紫外線からもしっかりガード。大きめのフードだから髪型も気にならない。プールや海でも使える塩素対応糸を採用。色落ちや劣化がしにくい。ひんやりマイナス5℃ ※メーカー測定基準により、製品の裏面(肌接触面)温度の測定値になります。体感を保証するものではありません。(試験番号S21-03088/ユニチカガーメンテック(株)調べ)。指穴付きの袖口で手の甲、手の平もしっかりカバー。樹脂製の芯入りツバ付きフード。鼻先まで付いたファスナーで顔まですっぽり。フードをおろしても首元、襟元をプロテクト。伸縮性に富んで動きやすい。・全生地薄くて通気性抜群で速乾性も良い。軽やか素材でゆったり着心地。シワになりにくくコンパクト。ポケット付き。ボディラインが出にくいゆったりサイズ。UVカット率98%・UPF最高ランク50+・近赤外線カット率98%
材質ポリエステル90%、ポリウレタン10% 身長(cm)154~162
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌・防臭加工をプラス。気化冷却効果で汗をかけばかくほど涼感アップ。プールや海、アウトドアでもしっかりUVケア。水陸両用。プールや海でも使えます。マイナス5℃気化冷却効果。※メーカー測定基準により、製品の裏面(肌接触面)温度の測定値になります。体感を保証するものではありません。(試験番号S21-03088/ユニチカガーメンテック(株)調べ)。近赤外線70%カット。指先までしっかりケア。スマホ対応、着けたままスマホを操作できます。親指、人差し指、中指に導電糸を使用しているため、着けたまま動作サクサク。内側は通気性の良い伸び伸びメッシュ。二の腕スッキリ。UVカット率99%。UPF最高ランク50+
アクア 質量(g)58(双) 総丈(cm)(置き寸)58 紫外線カット0.99 素材外側:レーヨン、ポリウレタン、内側メッシュ:ナイロン、ポリウレタン 特性UVカット、抗菌・防臭、クール、スマホ対応、通気性 手囲い(cm)約18~22
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷