パソコンデスク、家事机、勉強机など、使い方広がるシンプルデスク。天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在。広々作業スペースが確保できる奥行60cmタイプ。天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工。
用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。
高さ(mm)700
奥行(mm)600
材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(エポキシ樹脂塗装)
耐荷重(kg)80
キャスターなし
材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
総耐荷重(kg)80
立ったままの姿勢で作業が出来る天板で高さ約100cm設計のスタンディングデスク。奥行きは48cmありノートPCを置いての作業にもピッタリ。耐荷重は60kgあり、天板上に物を置いての作業も問題なし。コンセントも付いており、充電器、卓上扇風機などに使用可能。クロスバー・アジャスターが付いており、横揺れ・ガタ付きも防止。天板下高さも98cmあるので、天板下にも収納物を置く事が可能。
用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、受付台、記帳台などに。
奥行(mm)480
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
タイプ組立式
耐荷重(kg)60
組立時間約30-40分
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
立ち作業用デスクとして最適なH1000のスタンディングデスクです。D500mmなので、オフィスの壁際などに設置しやすくなっています。向かいあわせで設置するとD1000のミーティングデスクとしても使用できます脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。
用途立作業用デスクとして最適
奥行(mm)500
高さ(mm)1000
材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ホワイト
キャスターなし
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
総耐荷重(kg)30
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
上板から下板までの高さ(mm)510
完成品でお届けします。
間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800
タイプ三方枠
天板耐荷重(kg)120
棚板数(枚)1
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430
天板厚さ(mm)40
均等耐荷重(kg)150
材質(枠)SUS430
支柱径(Φmm)40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)150
コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質(天板)SUS430
材質SUS430(2B仕上げ)
ねじ径M8×P1.25
下段棚板耐荷重(kg)10
色(天板)シルバー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
色(本体)シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
取扱説明書(0.5MB)
耐荷重(kg)70
材質棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール
表面処理棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装
高さ(mm)約700
キャスターなし
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(MDF)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
総耐荷重(kg)70
こんなお得な商品も!

フラットデスク
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。
奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
色ナチュラル木目
高さ(mm)700
キャスターなし
材質(天板)MDF PVC貼り
材質(脚部)スチール 粉体塗装
総耐荷重(kg)30
パソコンデスク、家事机、勉強机など、使い方広がるシンプルデスク。天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在。天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工。
用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。
高さ(mm)700
奥行(mm)450
材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(エポキシ樹脂塗装)
耐荷重(kg)80
キャスターなし
材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
総耐荷重(kg)80
組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。
天板の厚みが従来より10mmアップ。
たわみに強くなりました。
支柱端具はドライバーではずし交換可能。
用途工場や倉庫内などの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質アルミ
油圧シリンダーを利用したガス圧昇降テーブル。最大高さ102センチでスタンディングデスクとしての使用にも最適。ソファ、学習スペース等、様々な場所でサイドテーブルとして活躍。レバーを握りながら天板を押すだけの簡単昇降。木目調のお部屋になじみやすいきれいな仕上がりの天板。
用途パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、テレワーク、作業テーブル、作業台として。昇降 サイドテーブル デスク。ミニテーブル シンプル。
仕様低床キャスターのため4cmの隙間に脚部を差し込み可能/支柱が真ん中にあり、安定性UP
材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)
幅(mm)600
質量(kg)9
タイプ組立式
奥行(mm)450
耐荷重(kg)25
天板寸法(mm)幅600×奥行450×厚さ18
天板耐荷重(kg)中央20、端5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×675-1020
天板高さH(mm)最大1020/最小670
材質(天板)天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)
組立時間約20-30分
昇降方式レバー
昇降範囲(mm)675~1020
天板寸法(幅×奥行)(mm)600×450
軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ825mmで立ち作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
キャスター種類自在ストッパー付き4個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)128(自重含む)
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
防水性に優れるシマ板タイプです。
組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。
天板の厚みが従来より10mmアップ。
たわみに強くなりました。
支柱端具はドライバーではずし交換可能。
用途工場や倉庫内などの作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
パソコンデスク、家事机、勉強机など、使い方広がるシンプルデスク。天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在。天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工。
用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。
高さ(mm)700
材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(エポキシ樹脂塗装)
耐荷重(kg)80
キャスターなし
材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
総耐荷重(kg)80
パソコンやプリンターまで置ける幅100cmのロング設計なので、広々と作業ができ、日々のデスクワークも快適です。ワークデスクとしてはもちろん、ミシンを置いて作業台としても、ミラーや化粧品などを置いてドレッサー代わりとしても活躍します。天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能。カラーは洗練された「ホワイト」落ち着きのある「ブラウン」の2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。
用途デスク、ユニットデスクとして。
材質【フレーム】スチール【天板】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)
備考〇組立式〇2口コンセント付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×45×72
ポリエステルが高混率の速乾シャツ
仕様ペン差しポケット、裏台衿チェック生地
種別シャツ
混率(%)ポリエステル85、綿15
生地ブロード
性別男女兼用
ポリエステルが高混率の速乾シャツ
仕様ペン差しポケット、裏台衿チェック生地
種別シャツ
混率(%)ポリエステル85、綿15
生地ブロード
性別男女兼用
用途昇降の多い倉庫、工場内作業に
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)253
仕様完成品
材質アルミ/アルマイト仕上げ
キャスターあり
天板寸法・幅(mm)353
天板寸法・奥行(mm)253
工業洗濯に対応。格子柄が印象的な肌なじみ抜群の一枚。
耐洗濯性に優れ、工業洗濯にも対応。
きちんとした印象に見える襟台仕様。
脇スリットで動きやすさをサポート。
タイプレディース
混率(%)ポリエステル95・綿5(内再生ポリエステル17)
生地ダブルピケチェック
グリーン購入法適合
生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別レディース
ステッチ入りの座面に細身のブラックスチールを組み合わせたスタイリッシュなダイニングベンチ。沈み込みの少ない弾力のある座り心地なので、食事やデスクワークなどの作業時でも疲れにくくゆったりと座れます。座面シートはヴィンテージ感を楽しめるよう、エイジング加工をしています。経年変化をしたような味わい深い色合いに仕上げています。カラーはダークブラウン・ダークグレー・ライトグレーの3色からお選びいただけます。
用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。
材質【脚部】スチール【張地】合成皮革
備考〇組立式〇アジャスター付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×38×42(座面高:42)
工業洗濯に対応。格子柄が印象的な肌なじみ抜群の一枚。
耐洗濯性に優れ、工業洗濯にも対応。
きちんとした印象に見える襟台仕様。
脇スリットで動きやすさをサポート。
タイプ男女兼用
混率(%)ポリエステル95・綿5(内再生ポリエステル17)
生地ダブルピケチェック
グリーン購入法適合
生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別男女兼用
SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 折りたたみコンパクト充電式ワークライト。最大300ルーメンの出力 2.5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High/Sub COB の4段階照射でECOモード時は6時間の連続点灯。USB Type-C ケーブル(100cm)
用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品USB Type-C ケーブル(100cm)
適合スイッチオペレーション:(短押し):Top Light > メインCOB Eco > メインCOB High > サブCOB > Off
質量(g)108
電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 1,100mAh 4.07Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.3×297×35
防塵防水性能IPx4
光束(Lm)最大:300
明るさ(Lm)光源(約)300~90
照射距離(m)最大:(約)26
連続点灯時間(時間)2.5~6
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
PHILIPSのLED作業灯です。使い勝手の良い折り畳み式、先端にポイントライトを装備しています。3段階の明るさ調整可能。スポット、エコ、ブーストで、150~500lmの明るさを用途に応じて使い分けできます。LEDチップにCOBを採用、面発光の為広範囲に照射可能です。底面には磁石とフックが付いており据え置きだけでなく、吊り下げ使用やマグネット設置面で使用可能です。容量2500mAhのリチウムイオンバッテリーを搭載しています。付属のUSBケーブルを使用して約3.5時間で充電可能です。分かりやすい4段階のバッテリーインジケーター表示があり、残量を目視で確認可能です。耐衝撃性IK07、耐防塵防水性IP20を有しており、安心してご使用頂けます。
用途夜間作業、暗所や作業所、工場や工事現場、キャンプなどのアウトドアに。
付属品USB-Cケーブル(100cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×170
連続使用時間(時間)ブースト3、エコ8、スポット8
色温度(K)6500
充電時間(時間)3.5
LED(チップ)COB
バッテリー容量(mAh)2500
色(本体)ライトグリーン
光束(Lm)ブースト500、エコ200、スポット150
照射角度(°)メイン90、スポット30
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
OEMリプレイスメント。錆びと無縁のステンレスワイヤーを使用しており、さらにフッ素樹脂加工インナーチューブの採用により摩擦抵抗を軽減し、驚くほどアクセルワークが軽快になります。A引き用、B戻し用の2本1台分でのデリバリー。
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
ノートパソコンを設置するのに最適な奥行き48cmです。
立って作業をするので作業効率や集中力のアップができます。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
天板下にはケーブルや電源タップを収納できるホルダーを標準装備。
脚フレームにはがたつきを抑えるアジャスター付きで、若干の高さ調節が出来ます。
デスクの横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているのでマグネット付き電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
高さ(mm)1000
奥行(mm)480
色ホワイト
キャスターなし
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(PU塗装)
総耐荷重(kg)50
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
仕様組み立て式角パイプ
塗装粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
広々使えるサイズ感でです。
デュアルモニターの使用にも充分のサイズ感。
デュアルモニターを使用することで業務効率1.5倍アップ!
※オフィス家具メーカースチールケース調べ 脚底にアジャスター付で
がたつきを防止します。
安心の耐荷重50kgなので、ノートパソコンやモニター、パーソナルプリンター、
デスクトップ等テレワークで必要な機器もしっかり置けます。
高さ(mm)700
耐荷重(kg)50
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)9.11
キャスターなし
材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
関連資料取説_ベーシックデスク(2.88MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×400×700
総耐荷重(kg)50
こんなお得な商品も!

ミーティングテーブル オフィス用
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
オフィスで好まれるサイズバリエーション。
3色の天板カラーを揃えています。
天板、脚ともにシャープな形状。
コストパフォーマンスに優れています。
材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード、脚・フレーム:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)700
トラディショナルなギンガムチェックにストレッチ加工を施した清涼感のあるサッカー素材使用。
仕様背当て、台襟、背面脇ジップ、胸ポケット、カフスアジャストボタン(袖口調節可能)、後ろ裾ゴム入り
種別長袖ジャケット
混率(%)ポリエステル50・綿50
機能ストレッチ、吸汗、速乾、消臭
パソコンデスク、オフィスデスク、会議用テーブルとして使えるユニットデスク。天板はスタンダード天板タイプ(天板厚さ1.8cm)。天板8色×脚部2色から選べる豊富なカラー展開。天板幅は3つのサイズ(100cm/120cm/140cm)から選択可能。天板はゆったり作業できる奥行70cm。ガタつきを抑えるアジャスター付き。手荷物などをかける便利なフック2個付き
用途デスク、 PCデスク、テーブル、机として。机 シンプルデスク ワークデスク オフィスデスク 事務所 書斎 作業
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:金属(スチール)、表面加工:脚部 エポキシ樹脂塗装
耐荷重(kg)100(均等荷重)
組立時間60分以上
パソコンデスク、家事机、勉強机など、使い方広がるシンプルデスク。
天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在。天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工。
用途フリーテーブルとして。パソコン、ミシン、勉強、仕事、キッチン台、会議、オフィス、デスク、ミーティング、アジャスター付き。
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)、脚部:スチール(紛体塗装)
キャスターなし
天板耐荷重(kg)80
材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
高さ(cm)70
組立時間約20-30分
総耐荷重(kg)80
パソコンデスク、オフィスデスク、会議用テーブルとして使えるユニットデスク。天板はハイグレード天板タイプ(天板厚さ3.5cm)。2つのAC電源とUSB差込口のある電源タップ付き。天板裏にマグネット式のものが取り付けできるスチールプレート付属。天板8色×脚部2色から選べる豊富なカラー展開。天板幅は3つのサイズ(100cm/120cm/140cm)から選択可能。天板はゆったり作業できる奥行70cm。ガタつきを抑えるアジャスター付き。手荷物などをかける便利なフック2個付き
用途デスク、 PCデスク、テーブル、机として。机 シンプルデスク ワークデスク オフィスデスク 事務所 書斎 作業
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:金属(スチール)、表面加工:脚部 エポキシ樹脂塗装
耐荷重(kg)100(均等荷重)
組立時間60分以上
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
付属品クランプ、専用USBケーブル
寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)
質量(kg)約1.2
スイッチ電源ON/OFFスイッチ
電源USB給電
定格電圧(V)5
コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)
倍率約2.5
定格電流(A)1
全光束(Lm)約282
レンズガラスレンズ(Φ120mm)
アーム長さ(mm)350+350
光源LED×42灯使用(交換不可)
照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)
調光方式調光可能
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
使いやすさが大人気の折り畳み式踏み台「セノ・ビー」シリーズに新しくLGシリーズが登場。耐荷重なんと150kg(LG22)。。成人男性でも安心してご使用いただけます。今までの踏み台とは違うカッコいいデザインだから作業時でも気分が上がります。簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる。閉じれば45mmの薄さになるから、収納もかさばりません。色はブラック・ダークグレー・オリーブの3色。高さは22cm・32cm・39cmからお選びいただけます。LH32、LG39の耐荷重は100kgとなっております。
材質ポリプロピレン、合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ひろびろ使えるシンプルデザイン。2口コンセント付きデスク。パソコンワークのほかお子さまがいても安心の作業台として。ノートPCでの作業にもぴったり。奥行きもたっぷりの49cm。いろいろ置けて安心作業。耐荷重60kg。充電器や照明など使用可能な2口コンセント付き。縦揺れ・がたつきを防止するクロスバー・アジャスター付き。天板は傷・汚れ・水分・熱に強い加工済みで長期間の使用にも耐える。組み立ても簡単。
用途デスク、テーブル、PCデスクとして。在宅ワーク、書斎、オフィス、学習机にも。
コンセント付き 2口 会議 打ち合わせ 在宅勤務
高さ(mm)700
奥行(mm)490
材質構造部材:フレーム/金属(スチール)、甲板の表面材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装
天板耐荷重(kg)60
形態組立式
組立時間約20-30分
耐荷重(kg)60
キャスターなし
材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
総耐荷重(kg)60
コーナーになるデスク「CND」シリーズ。デスクは幅75cm、100cm、125cmの3サイズ。
デスク単体はもちろんのこと、2台使用して足元がスッキリなコーナーデスクにすることができます。(コーナーデスクにする場合、別売の連結金具CND-CTが必要になります。)
色は落ち着きのあるブラウン天板×ブラックフレーム。
天板はPVC素材なので水や汚れに強く、拭き取るだけでお手入れが簡単。
デスク背面側にクロスバー付き。デスク全体の強度を高めて横揺れを抑えてくれます。
脚にはアジャスターが付いており、高さの微調整が可能です(~約12mm)。ガタ付きを抑えることができます。
材質天板/MDF・PVC、脚/スチール(粉体塗装)
長さ(mm)750
質量(kg)7.72
色ブラウン
高さ(mm)723
奥行(mm)450
耐荷重(kg)30
組立方法お客様組立品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×45×72.3
総耐荷重(kg)30
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天板下:68×38×68.5
1台
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール!
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。
中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ)
貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5
ピッチ(mm)上段/1
材質アルミ(A6005)
目盛仕様快段目盛
シンプルなデスクにチェストとラックが付いた3点セットアイテム。
デスクの足元には配線が収納できるスペースがあり、パソコンなどの充電コードが邪魔になりません。
幅100cm、奥行45cmのコンパクトなデザインは、書斎でもリビングでも置き場所に困らずご使用いただけます。
用途テレワーク 机 ホワイト 収納付き 省スペース 棚 棚付き 引き出し 引き出し付き ラック付き キャスター ブラウン パソコン PC SOHO ワークデス
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(デスク)100×45×72.5、(チェスト)40.5×33×54、(ラック)50×29×54
材質[デスク天板]合成樹脂化粧合板(PVC)、[デスク本体/チェスト/ラック]プリント紙化粧合板
キャスター数チェスト:5個(うちストッパー付き2個)、ラック:4個(うちストッパー付き2個)
組立時間お客様組立(125分)(大人2人)
幅(cm)100
高さ(cm)72.5
奥行き(cm)45
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ