こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。
全長(mm)160
刃長(mm)56±3
仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード
質量(g)120
全幅(mm)83
切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)
材質(グリップ)PBT
刃厚(mm)3
材質(キャップ)PBT
材質(センターピン)SUS303
材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)205(先端キャップ除く)
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)142
切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。
ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。
細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。
ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。
刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断
全長(mm)210
質量(g)210
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
刃部硬度HRC51~55
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
サビに強いステンレスタイプ。 アルスヌ―ボ―は、使う場所、使う用途を選ぶことなくオ―ルマイティ。 錆びにくく、水回りに強いステンレス鋼を使用しています。 スリム&スマ―トなデザインながら、大きなグリップで、堅いものも抵抗なくしっかりとカット。 紙・布などの柔らかいものもよく切れます。 刃のエッジを微細な波形にすることで、すべりやすい切断対象物も逃がしません。
用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。
全長(mm)170
刃長(mm)45
付属品キャップ
材質刃部:ステンレス鋼
質量(g)56
刃厚(mm)2.4
切断能力(mm)アルミ板0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)銅板0.5
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
直線切りのしやすいロング刃タイプのはさみです。細かいギザ刃とカーブで切るものを逃さずスムーズにカットします。バネ付きハンドルで作業が楽にできます。
錆びにくいステンレスブレードです。ブリキ、アルミ、プラスチック、布、紙、ビニール、ゴム、電気コードなどの様々な素材を強力にカットできます。
用途日曜大工・工作・ホビー。
切断能力(mm)(アルミ板)1.0・(鋼板・トタン板・ブリキ板)0.5・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0・(アルミ線)1.0・(針金)0.5・(電気コード)10
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)52-54
材質(刃)SUS420J2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
全長(mm)240
材質刃部/ステンレス刃物鋼 ハンドル部/ポリアミド樹脂、グラスファイバー
材質(刃)ステンレス刃物鋼
TKG品番9-0587-0201
TKG品番(2017)6-0527-0201
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
用途銅板・銅線の切断に。
全長(mm)170
刃長(mm)55
トラスコ品番274-1831
材質ステンレス製(SUS6A)
質量(g)58
ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下
U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種
硬度HRC54±2
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
モノタロウ
¥119
税込¥131
小型、軽量で大変使いやすいハサミです。工作やホビー・事務所作業に便利です。家庭菜園の摘花・芽切りにも使えます。
用途紙・厚紙、アルミ板・銅板の裁断及び芽切り作業。
材質(刃)SK-5・パーカー仕上
材質(グリップ)ナイロングラスファイバー
裁断厚(mm)(アルミ板・銅版)0.5まで
切断径(mm)芽切:5まで
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
モノタロウ
¥119
税込¥131
使いやすい先細ロング刃
リング型ハンドルで的確に操作ができます
サビにくく硬くで強いステンレス製
用途紙・ビニール・小枝・ペーパークラフト
薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板・針金
寸法(mm)190
全長(mm)190
本体質量(g)66
切断能力(mm)(薄鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板)0.3、(針金・アルミ板)0.5、(アルミ線)Φ1.0、(皮革・ゴム板)4.0
材質(グリップ)PP/TPR
材質(刃)ステンレス刃物鋼
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)190×90×10
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
先が鋭くスマートな刃。
スラッシュキルトやアップリケなど、細かなカットワークに最適です。
重ねた生地もカットできる丈夫なステンレス鋼の刃です。
材質ステンレス鋼
大型グリップ採用で手がスッキリ納まり力が入りやすい!強力型!。刃はギザ刃仕様でカットするものが滑らない!。段ボール・事務机用ビニールマットやカーペット等の厚物のカットが可能。もちろん、紙類など薄物もしっかりカットできます。
全長(mm)278
刃渡り(mm)125
刃長(mm)125
質量(g)260
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途先が鋭くスマートな刃。
スラッシュキルトやアップリケなど、細かなカットワークに最適です。
重ねた生地もカットできる丈夫なステンレス鋼の刃です。
材質ステンレス鋼
寸法(mm)115
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
固くて丈夫な刃と、力を入れやすい形で、フィット感のあるソフトハンドルによって、安定した切れ味が特徴です。
付属品本革サック付き
事務鋏からペーパークラフト用・手工芸等のホビーまで幅広く対応。大きめなグリップに指がしっかり入るので使いやすい。針金切り付きで線材・竹ひごの切断も便利です。
全長(mm)190
質量(g)90
材質(刃)高炭素工具鋼、ハードクロームメッキ
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
パッチワーク用として最適に仕上げました。
刃先を細く、片方の刃にギザ刃を付け、布を逃さず、細かなカットも思いのまま。
コンパクトサイズ、軽量で手が疲れません。
合成皮革の先ケース付で保管も安全です。
全長(mm)185
刃長(mm)約70
仕様ギザ刃付
材質刃部:ステンレス、柄部:ABS
1丁
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
刃先部を細く、鋭利に仕上げています。
サイズも小さく細かなカットに便利なパッチワークに最適なはさみです。
全長(mm)135
刃長(mm)約50
材質刃部:ステンレス(冷間鍛造)、柄部:ABS
1丁
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm
モノタロウ
¥699
税込¥769
金属素材のカットに最適。 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。
用途金属素材のカット
全長(mm)160
刃長(mm)30
材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ご家庭でかさばる廃品を小さく楽にカットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力にカットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利な保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄の切断作業。
仕様板厚3幅広厚刃
切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
材質(キャップ)PP
硬度HRC(刃部)52-54
材質(刃)ステンレス鋼(420J2)
材質(ハンドル)PP+TPR
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm
モノタロウ
¥349
税込¥384
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
色ブラウン×ホワイト
シリーズScotch
刃部加工チタンコート
耐腐食性・耐塩性に非常に優れたINOX(ステンレス)製。精密作業に適しており、計7種類の先端形状よりお選び頂けます。
全長(mm)90
全長(mm)200
刃長(mm)65
トラスコ品番770-0059
材質刃物用特殊鋼、ハンドル:塩化ビニール差し込み
質量(g)170
刃厚(mm)3.5
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断
全長(mm)178
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)約66
刃厚(mm)2.3
ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下
U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種
硬度HRC53±2
1丁
¥859
税込¥945
当日出荷
厚手の物も切りやすい幅広のブレード
くの字形状かつ段違い構造の刃先は、切断物が手に当たらず、はさみ後方にスムーズにすり抜けます。
手袋をはめても作業しやすい大型ハンドル
段ボールや紙パックも真っ直ぐに楽に切り進むことができます。
ステンレス刃ですので、錆びにくい。
ゆとりのハンドルで、手の大きな方でも楽に作業が行えます。
全長(mm)215
刃長(mm)67
エスコ品番EA540HE-1
材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂
質量(g)130
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
全長(cm)9
仕様精密作業用
シャープな刃先で手にしっかりフィット。手早く切れて、養生作業の効率アップ。
質量(g)95
奥行(mm)13.5
縦(mm)215
横(mm)80
1丁
¥799
税込¥879
4日以内出荷
生地を傷つけないソリ刃です。刃先が細く鋭いので細かい糸切りに最適。ケース付。
材質(刃)鋼
全長(cm)約9
材質本体/鋼、ケース/オレフィン樹脂
アズワン品番62-4083-38
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
クリップ付きケースで、ポケットにしっかりとまってサッと使える!小さいけれど本格派のハサミ。
大きめクリップ付きケースで、ポケットにしっかりとまり、ポケットにいろいろ詰め込んでいてもハサミの出し入れが容易にできます。
粘着テープを切っても、フッ素コート刃よりものりの付きにくい「グルーレス刃」を採用しています。
刃先での細かい作業がしやすい、細めの刃設計。
ハンドル部までステンレスのプロ仕様のハサミです。
小さくても持ちやすいハンドル。
手にしっくりなじむやわらかリング仕様です。
用途紙やビニールなど柔らかいものに。
全長(mm)126(ケース含まず)
刃渡り(mm)43
付属品クリップ付きケース
幅(mm)68
板厚(mm)1.5
材質(ケース)R-PC
刃の種別グルーレス
材質(刃)ステンレス
材質(ハンドル)エラストマー
刃部加工グルーレス刃
耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。
指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。
粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。
寸法(mm)長さ*幅 210×78.7
全長(mm)210
色ブラック
質量(g)67.7
板厚(mm)1.86
材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当)
材質(ハンドル部)PP+TPR
刃渡り(mm)90
刃部加工チタンコート
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
色々な素材が切れる万能ばさみです。縄、ポリテープ、金網、軟鋼板、プラスチック、アルミ、銅板、針金、ゴム、ビニールホース、草花、小枝、農作業などにご使用いただけます。色々な素材が切れるので重宝します。
用途縄・ポリテープ・金網・軟鋼板・プラスチック・アルミ・銅板・針金の切断。
材質刃部:炭素鋼
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
屈まずに直立のまま作業できる。安全ロック付きの握りやすい柄。刃は180度(左右90度)回転し角度調整可能。摩擦を軽減する付着防止コーティング。
用途刈り込みばさみ、芝刈りばさみとして。芝生の際刈りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質アルミ、鉄、プラスチック
質量(kg)0.97
刃形ストレート刃(付着防止コーティング)
ハンドル長さ(mm)900
保証期間最大25年
刃長(cm)14
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
用途梱包用テープとして
幅(mm)48
厚さ(mm)0.055
長さ(m)50
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)95
粘着力(N/25mm)5以上
テープタイプ手で切れる
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ