132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 NRR値23dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) トラスコ品番823-0605 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) オレンジ サイズフリー 質量(g)2 ケース
1組
169 税込186
当日出荷

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム コードなし ケースなし
1組(2個)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2個)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり 材質医療用ポリマー樹脂 サイズM コード長さ(mm)670
1組(2個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード NRR値10~33.4dB ブルー 質量(g)12 質量(g/個)6 ケースあり
1組(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25 コードあり トラスコ品番336-9803 材質熱可塑性エラストマー ブルー サイズフリー 質量(g)3 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2 ケースなし
1組(2個)
259 税込285
当日出荷

吸湿性の高いスポンジを使用した耳栓で、耳孔内がムレにくい耳栓です。高音のみを遮音し、会話などは通します。
イエロー サイズフリー 規格JIS T 8161準拠 (第2種) コードあり 周波数(Hz)/遮音値(dB)125/9250/9.5500/9.51000/162000/21.54000/26.58000/26
1組(2個)
319 税込351
当日出荷

水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 NRR値23dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) トラスコ品番823-0606 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) オレンジ サイズフリー 質量(g)2 ケース
1組
249 税込274
当日出荷

イヤーマフ 高遮音タイプ モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。 ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減として NRR値26dB(ANSI S3.19準拠) タイプヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103 材質(ヘッドバンド)ABS 材質(耳当て)(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。
コードあり NRR値25 トラスコ品番344-7235 材質熱可塑性エラストマー ブルー サイズフリー 質量(g)4 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 質量(g/個)2 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5 ケースなし
1組(2個)
349 税込384
当日出荷

極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
ブラック×レッド
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音を遮断できるイヤーマフです。 ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。 ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として NRR値18dB(ANSI S12.42準拠) イエロー タイプヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約76×99 材質(ヘッドバンド)PVC 材質(耳当て)(筐体)ABS、(クッション部)PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ソフトグリップ付で、装着・脱着が簡単。耳栓本体を丸める必要が無く、素早い装着が可能。作業手袋をしたまま装着できます。フィット感の良い、ソフトな素材を使用。高周波ノイズを効果的にカット。しかも、装着したまま会話が可能。高い遮音性能(NRR25)JIS相当品。先端部に色(イエロー)が付いているので、作業中、装着の相互確認が容易。ANSI適合品。
NRR値25 トラスコ品番157-7051 材質ポリウレタン 先端部:イエロー※ひもの色指定はできません。 質量(g)3 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 コード長さ(mm)660 コードあり
1個(2個)
489 税込538
当日出荷

金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場 コード有(700mm) NRR値23dB トラスコ品番823-0618 材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み ブルー サイズフリー 質量(g)3
1組
279 税込307
当日出荷

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として NRR値31(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム オレンジ コードあり ケースなし
1組(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

均等に配列されたフィルター(特許取得済み)を搭載しており、会話はしっかりと聞き取ることができます。 形状記憶フォームなので、耳にぴったりフィットします。 フィルターは全て音響検品されており安心して使用できます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 コードにキャップが付いており、騒音状況に合わせて調整できます。 コード付なので未使用時には首にかけられます。
用途166dBまでの騒音環境で。 ミリタリー関連。 航空機関連。 鍛造作業、釘打機などの電動工具の使用時に。 トラスコ品番206-9828 ブラック サイズM 質量(g)5 コード有(640mm) NRR値20dB(キャップ閉時) アズワン品番64-8649-76 ケース SNR値28dB(キャップ閉時)
1組(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

ユニット耳栓
高音域で高い遮音性を実現します。
用途騒音が発生する場所での作業時に。 コードあり ケースなし 仕様釣鐘型 トラスコ品番167-0523
1箱(10個)
1,798 税込1,978
翌日出荷

非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)120 規格米国ANSI Z 3.19-1974 NRR値21 トラスコ品番373-9805 ホワイト イヤホン形状ネックバンド型
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードなし 材質ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)0.77 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードあり(600mm) 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)1.16 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より密着性の高いフランジ型の耳栓です。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として NRR値25(ANSI S3.19準拠) 材質(プラグ)熱可塑性エラストマー、(ひも)PVC イエロー コードあり ケースなし
1組(2個)
99 税込109
当日出荷

繰り返し使えるタイプです。 装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。 コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。 携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル 質量(g)7 コード NRR値25dB SNR値26dB
1組(2個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳にジャストフィットし優れた遮音性です。水洗い可能で長持ちするラバー製です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。 紐付きタイプで落下による紛失を軽減します。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。 イエロー コードあり 材質ラバー ケースあり
1組
279 税込307
当日出荷

柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 NRR値25dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) トラスコ品番823-0607 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) グリーン サイズフリー 質量(g)2 ケース
1組
159 税込175
当日出荷

耳にジャストフィットし優れた遮音性です。ウレタン素材で優しい使用感です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。 オレンジ コードなし 材質ウレタン樹脂 ケースあり
1組
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体工学的な形で耳にフィットします。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 ブルー コードなし 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) トラスコ品番836-6699 質量(g)60.4 2018年トラスコ掲載ページ6 0232
1セット(200組)
3,898 税込4,288
当日出荷

耳にジャストフィットし優れた遮音性です。水洗い可能で長持ちするラバー製です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。 イエロー コードなし 材質ラバー ケースあり
1組
279 税込307
欠品中

人間工学的に形づけられた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減します。極端に騒々しい環境に適しています。X型のエンボス加工で装着が容易です。
用途各種製造現場騒音作業現場 NRR値32dB 規格EN352適合品 コード トラスコ品番823-0612 材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU) グリーン サイズフリー 質量(g)0.42
1組
53 税込58
当日出荷

騒音を遮断するツールが作業に集中する環境をつくります。 指先でクルクル細めて耳の中へ。 耳栓の先が丸形だから入りやすい。 約30秒程でふっくらと耳に沿います。 耳にフィットして、優れた遮音性。 耳にやさしい表面なめらか仕上げ。 長時間の使用も違和感がありません。
オレンジ コードあり 材質ウレタンスポンジ 質量(g)約2 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/40.3、1000/37.4、2000/37.1、4000/44.3
1式(2組)
329 税込362
当日出荷

X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。
用途各種製造現場騒音作業現場 NRR値30dB 規格EN352適合品 コード トラスコ品番823-0613 材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU) オレンジ サイズフリー 質量(g)0.33
1組
59 税込65
当日出荷

作業現場の柱や壁に設置して使用できます。簡単、手軽に使用する分だけ耳栓が取り出せます。最大600ペアの耳栓を入れることが可能です。
用途各種製造現場騒音作業現場 付属品取付ねじ4本付 トラスコ品番823-0611 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×170×470
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水洗いが出来て繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管出来ます。ウィスパーシリーズの中で最も高い遮音性です。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 イエロー コードあり 材質耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR) トラスコ品番836-6710 質量(g)2 2018年トラスコ掲載ページ6 0231
1組
269 税込296
当日出荷

金属探知機に反応するので容易に発見できます。水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。柔らかい素材で装着しやすい構造です。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場 NRR値25dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) トラスコ品番823-0608 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリ塩化ビニル(PVC)、コード先端部:メタル ブルー サイズフリー 質量(g)2
1組
229 税込252
当日出荷

人体工学的な形で耳にフィットします。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 ブルー コードなし 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) トラスコ品番836-6698 質量(g)0.302 2018年トラスコ掲載ページ6 0232
1組
48 税込53
当日出荷

作業中に万が一脱落しても、オレンジ色なので見つけやすく、異物混入対策に貢献します。1組ずつ袋に入っています。
材質発泡ポリマー 幅(mm)17 オレンジ サイズフリー 高さ(mm)13 奥行(mm)13 NRR値30(dB) ケース
1袋(5組)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用プラグです。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 グリーン 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)、バンド:ポリプロピレン(PP) トラスコ品番836-6712 質量(g)0.3 2018年トラスコ掲載ページ6 0230
1セット(5組)
269 税込296
当日出荷

TRUSCO耳栓
RoHS
500組入りのお買い得パックです。高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
用途騒音作業現場に。 トラスコ品番391-6732 材質ポリウレタン(PUR) サイズフリー コード NRR値31(dB) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500組)
19,980 税込21,978
当日出荷

解剖学的にフィットするようにデザインされたイヤーバンドです。バンド部分を顎の下に通して使用できます。先端だけ交換できるので衛生的で経済的です。
用途各種製造現場騒音作業現場 NRR値20dB 規格EN352適合品 コード トラスコ品番823-0621 材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU) イエロー サイズフリー 質量(g)9
1個
369 税込406
当日出荷

X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
用途各種製造現場騒音作業現場 NRR値30dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) トラスコ品番823-0614 材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU) オレンジ サイズフリー 質量(g)0.5
1組
119 税込131
当日出荷

交換用プラグです。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 ベージュ コードなし 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) トラスコ品番836-6705 質量(g)78 2018年トラスコ掲載ページ6 0233
1セット(300組)
3,998 税込4,398
当日出荷