フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)1.3
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)ポリエステル
軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
指股に通気性素材を使用しています。
用途機械設備、自動車のメンテナンス作業。
材質掌部:ポリウレタン合皮手甲部:ポリエステル・綿・ポリウレタン
厚さ(mm)1
色ネイビー
入数(双)1
機能軽量・通気性
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング天然ゴム
こんなお得な商品も!
PU手袋
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)1
機能通気性・透湿性
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン
タッチパネル対応グローブだから急な電話やパネル作業にも手袋を外さずに操作できます。
材質ポリエステル ポリウレタン
色ブラック
入数(双)1
機能通気性・グリップ力、タッチパネル対応
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。
着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。
特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。
繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。
厚さ(mm)約1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
装着感0グローブ!究極のグリップ力!手のひらWコーティング
用途仕分け、ピッキング作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
規格EN388
耐摩耗性レベル1
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
こんなお得な商品も!
PU手袋
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途軽作業用、組立作業。
配線工事。
材質(掌側)ポリウレタン樹脂
材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
仕様ISO9001認証取得工場製
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
手にフィットし、細かい作業に適しています。
用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に
仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2
セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双
厚さ(mm)1
適合規格EN388規格
ゲージ15ゲージ編
装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!
用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工
耐摩耗性レベル3
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
EN388規格EN388
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業
運輸・物流業
電気電子部品製造業
機械工業
自動車関連業
土木建設業
園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
快適PUグローブ 高機能
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。
又、洗って繰り返し使用できます。
材質綿 ポリウレタン
色ブラック
入数(双)1
機能通気性・グリップ力
カラビナフック標準装備。ワンランク上の使い心地です。ソフトなグリップ感で長時間の作業でも手が疲れにくい。洗濯が可能で、素早く乾きます。
材質【手の平部】 人工皮革・ポリウレタン【手の甲部】 ポリエステル・ポリウレタン【カラビナ】 アルミニウム
入数(双)1
機能速乾
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.75MB)
ソフトなグリップで長時間の作業でも手が疲れにくく、又、細やかな作業にも最適です。
通気性・透過性に優れ、快適に作業が出来ます。
手の平は人工皮革使用で耐久性抜群です。
用途建築土建業・配管業・電気工事等
材質(甲)ポリエステル
材質掌部:人工皮革・ポリウレタン、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)1.25
色グレー
入数(双)1
機能耐久性・通気性・透過性
材質(掌側)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック式
厚手のインナー手袋です。
入数(双)10
混率(%)ポリエステル100
マーバス生地(汗取り)を使用した爽快感。
手のひらPU補強で強度とすべり止め。
カラビナフック取り付け可能。
材質ポリウレタン、ポリエステルメッシュ、その他
入数(双)1
機能強靭性
18ゲージの極薄仕様。発泡ニトリルゴムをコーティングし耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業、油作業。
材質●繊維部:ナイロン●すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー
規格EN388:4121X
ゲージ数18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.43MB)
背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。
特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。
15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。
ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。
用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。
厚さ(mm)2
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
汎用性のある作業用グローブ。適度な滑り止めで作業性が向上。背抜きタイプで通気性が良く、長時間の作業も快適に。
用途DIY、軽作業や電工試験などの幅広い用途で使用可能。手のひら側にポリウレタンをコーティングし、細かい部品も簡単につまみ上げることが可能。薄手で素手に近い感覚で、細かな作業も可能です。手袋着用で素手の作業よりも、安全に作業可能。
入数(双)3
機能通気性
土壌作業に最適。防水性の高いニトリル合成ゴムを手のひらに施したガーデニング用手袋。
ニトリルゴムはエラストマー(合成樹脂)の分類で、医療用手袋に使用されている。
天然ゴムによって起こるラテックスアレルギーの要因を含まない安全性が高い素材。
手首と手の甲にストレッチ性と通気性のある素材を使用、放湿性に優れ着用時のムレを軽減。
手の平側にはニトリルコーティング加工を施し、防水性や滑り難くグリップ力を高め、土壌作業にパフォーマンスを発揮する。
装着したままスマホを操作可能。人差し指と親指の先端はスマホを操作できる電導素材を使用。
使用している繊維に有害物質が含まれておらず、世界最高水準の繊維製品の安全性[エコテックスR)スタンダード100]を取得。
用途ガーデングローブ、園芸用グローブ、園芸用手袋として。土壌作業、除草作業、園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。
材質手の甲/手首:ポリエステル/ポリウレタン
色ブルー
入数(双)1
機能防水性、ストレッチ性、通気性、放湿性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)ニトリル合成ゴム
スポーツ、アウトドア等で使用される立体縫製を採用した高機能グローブです。
耐摩耗性に優れる人工皮革を平側に採用しています。
色ブラック
入数(双)1
機能タッチパネル対応・耐摩耗性
素材掌/人工皮革、甲/ポリエステル95%・ポリウレタン5%、手首部/ポリエステル(クロロプレンゴム)
暑い日の作業に最適!冷感機能付き手袋。伸縮性の良いストレッチ素材で、手にフィットし、作業しやすい!。スマホ・タッチパネル対応。手袋したまま操作できる
用途物流・軽作業・農作業・ガーデニング・エンジニア・メカニックなどのお仕事や、サイクリング・アウトドア・登山などのアウトドアレジャーに
材質(本体)ポリエステル(冷感生地)
材質(すべり止め)シリコーンゴム
耐熱性のシリコンを表面に使用し、内側に断熱素材を入れて熱の伝わりを抑えた手袋です。
色ホワイト
サイズL
全長(cm)27
耐熱温度(℃)200/15秒
トラスコ品番858-5850
材質天然ゴム
厚さ(mm)2.95
質量(g)270
入数(双)1
中指長(cm)7.6
手のひらまわり(cm)26
1双
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
つけたままスマホが使える(親指・人差し指)。クッション性の良い肉厚仕様。背抜きタイプなので通気性があり蒸れを軽減。手の甲のダブルステッチがホールド感をUP。手の平は水が染みにくく、型押しパターンでグリップ力のあるPU素材。手首は幅広ストレッチジャージ素材がしっかり保護します
用途機械作業。DIY作業。アウトドア。スポーツ。作業全般
材質【樹脂部分】ポリウレタン【繊維部分】ポリエステル
園芸機械作業や薪割りに!ハードな園芸作業に適したグローブ。エコテックススタンダード100取得素材(安全な繊維の証)。手のひらは作業による衝撃を軽減するパッド入り素材。甲側はメッシュ素材。親指と人差し指の間は汗を吸収するマイクロフリースで通気性に優れる。
用途園芸機械作業や薪割りなどハードな園芸作業に。 ARDENA ガルデナ ガルディナ 手袋 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農耕 家庭 便利 保護 農作業 手入れ 手のひら エコテックス スマホ対応 スマートフォン モバイルタッチ
材質混紡:ポリエステル44%、ナイロン32%、ゴム12%、ポリウレタン6%、コットン4%、エラスタン2%
機能人差し指と親指の先端にスマホをタッチできる素材
The Originalグローブ は、30年以上にわたりワークグローブの基準を進化させてきました。現在のThe Originalグローブは、先進的な機能を搭載し、プロフェッショナル用途はもちろんDIYにも今や欠かせないグローブとなっています。手の甲の部分にメッシュ素材を採用し通気性を確保。手のひら側は、親指の付け根や指先の耐久性重視を重視した設計。タッチスクリーン対応でスマートフォン・タブレット操作も可能。
備考普段より1サイズ小さめを選ぶとフィット感が増します。
シリーズオリジナル ワーク
全面ラバーが冷機や水を遮断
手にピッタリフィットして抜群の暖かさ
用途冬場の各種作業、スポーツ、レジャー等
材質手袋:合成ゴム、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
色ノルディック柄
入数(双)1
性別女性用
軍人や警察官の手を守るために作られた次世代型のM-Pactタクティカルグローブは、EN388の衝撃保護規格を満たした高機能グローブです。0.8mm厚の合成皮革で手の自由な動きを実現しつつ、サーマル・プラスチック・ラバー (TPR) によりナックル部分から指先を保護します。手の平側には D3O パディングを採用し、大きな衝撃を消散します。タッチスクリーン対応でスマートフォン・タブレット操作も可能。
備考普段より1サイズ小さめを選ぶとフィット感が増します。
シリーズエムパクト タクティカル
全面ラバーが冷気や水を遮断。手にピッタリフィットして抜群の暖かさ。防水・防風・保温手袋。
用途冬場の各種作業に
材質合成ゴム、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
フリース生地の裏地で手を暖かく保ちます
材質手の平:豚革、裏地:フリース、手の甲:スパンデックス
厚さ(mm)1.3
全長(mm)240
色ブラック/イエロー
サイズLL
適合温度(℃)315
アズワン品番64-7945-11
1双
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
フリース生地の裏地で手を暖かく保ちます
材質手の平:豚革、裏地:フリース、手の甲:スパンデックス
厚さ(mm)1.3
全長(mm)235
色ブラック/イエロー
サイズL
適合温度(℃)315
アズワン品番64-7945-10
1双
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
フリース生地の裏地で手を暖かく保ちます
材質手の平:豚革、裏地:フリース、手の甲:スパンデックス
厚さ(mm)1.3
全長(mm)230
色ブラック/イエロー
サイズM
適合温度(℃)315
アズワン品番64-7945-09
1双
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
スタッドレス調のすべり止め(サンデーフィニッシュ加工)で水に濡れてもグリップが効きます。
抜群のグリップ力と柔らかさを実現。
原手は速乾性、快適性を兼ね備えた13ゲージシームレス編み。
お得な3双パックです。
用途農作業、園芸、荷造り、掃除、その他作業
材質ポリエステル
材質(すべり止め)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
快適性を重視したメカニックグローブ。遮熱効果・UV効果・吸汗速乾を持ったシャダン生地を甲側に使用し、作業時の快適性を確保。親指と人差し指には導電性合皮を採用しており、着用したままスマホ操作も可能なグローブです。全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカモデルです。
素材<甲側>シャダン(ポリエステル100%)、<平側>合皮スウェード、<部分>導電性合皮スウェード(親指・人差し指)
柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無あり
サイズM
質量(g)265
規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋
入数(双)1
機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量
最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無あり
質量(g)265
規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋
入数(双)1
機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量
最大荷重(kg)2.3
再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり
規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋
入数(双)1
機能【カットレベル】5
最大荷重(kg)2.3
再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり
色【手首】黄色
サイズM
質量(g)265
規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋
入数(双)1
機能【カットレベル】5
最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
軽量かつ柔軟なグラスファイバーが、最大限の耐切創性を発揮します。背面の耐衝撃性TPR素材が、手の甲への衝撃から着用者を守ります。サンディ加工されたニトリルグローブが、長期にわたるグリップ力を実現します。グローブには、ストラップ用のアンカーポイントがあり、工具の落下を防ぎます。H01060, H01062, H01067のリスト型ストラップで対応できます。
その他【ANSI/ISEA 121-2018】2
材質ニトリル(表面)、HPPEニットライナー(表面)、TPR(背面)
入数(双)1
耐荷重(kg)【ストラップ】2.3
機能軽量、柔軟、耐衝撃、耐切創
耐切創性A3
EN規格(EC388:2016)4X42CP
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ