サイズ3.25-8
適合サイズ3.25-8 W/O
色ブラック
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)2.2
車輪径(Φmm)356
車輪幅(mm)76
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)3.2
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)75
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質スチール、ゴム
質量(kg)4
車輪径(Φmm)365
車輪幅(mm)76
シャフト径(Φmm)15
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
エアータイヤのクッション性・耐久性を両立。従来のエアータイヤと比較し、グリップ面・サイドウォールの厚みを厚くしたプロ仕様モデル。ベアリングには高炭素クロム軸受鋼を採用しなめらかな回転を実現.
用途一輪車の交換用タイヤ
材質ゴム(タイヤ)/スチール(ホイル)/スチール(シャフト)
質量(kg)約3
車輪径(Φmm)365
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
一輪車のスペアタイヤです。
材質ゴム
質量(kg)2.5
色オレンジ
車輪径(Φmm)350
耐荷重(kg)100
1セット(4個)
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
実用車用タイヤ
耳付きB/Eリム用タイヤ
色(トップ)ブラック、(サイド)ブラック
サイズ3.25-8
タイプW/O
標準空気圧250kPa[2.5kgf/cm2][35PSI]
1本
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

ノーパンク・ハートタイヤ
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」
エアータイヤに近いクッション性。
一輪車の交換用タイヤ。
材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール
質量(kg)2.6
車輪径(Φmm)350
車輪幅(mm)70
車軸径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
一輪車の取り替え用チューブ。
材質ゴム
質量(g)100
チューブ径(Φmm)約330
1本
¥949
税込¥1,044
当日出荷
バルブ形式英式
色ブラック
適合サイズ13×3(3.25-8)
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ
材質(タイヤ)ポリウレタン
車輪径(Φmm)360
車輪幅(mm)70
耐荷重(kg)100
車軸径(mm)15
材質(ホイール)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途一輪車用
サイズ3.25-8
色ブラック
耐荷重(kg)100
1セット
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
質量(kg)2.5
車輪幅(mm)76
外径(Φインチ)13
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スチール製の深型一輪車です。
ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に
仕様ノーパンクタイヤ
寸法(mm)830×510×270(バケット部分)
全長(mm)1240
質量(kg)14.25
色紺色
車輪径(Φmm)355
材質(本体)スチール
材質(車輪)スチール+ゴム
容量(L)約60
全幅(mm)530
積載荷重(kg)120
全高(mm)620
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
運搬車 ガスボンベ 7000L容器一本用専用の車輪セットです。
用途運搬車 ガスボンベ 7000L容器一本用の交換用車輪として
使用車輪(Φmm)330
タイヤタイプノーパンクタイヤ
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
質量(kg)2.11
色(車輪)黄、(ホイール)灰
車輪径(Φmm)約360
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)約80
規格13"×3.00-8
耐荷重(kg)120
材質(シャフト)鉄
シャフト寸法(mm)Φ16×170
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
質量(kg)2.85
色(車輪)黒、(ホイール)青
車輪径(Φmm)約360
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)約80
規格13"×3.00-8
材質(シャフト)鉄
シャフト寸法(mm)Φ16×170
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
E-cat kit2はお手持ちの車体に取付けることで、一輪車を電動化できます。説明書通りに行っていただければ、取付作業は簡単です。5段階のパワー調整で、重量物でも安定して運べます。登坂角度25度、オフロード仕様のタイヤにより抜群の悪路走破性を誇ります。耐荷重は100kgです。防塵防水性(IP54相当)なので雨天でも気にせず作業できます。
用途工事現場の荷物の運搬に。お手持ちの一輪車(ねこ車)の電動化に。
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×370×370
モーター出力(W)350 ブラシレスモータ
防塵防水性能IP54相当
組立時間20~30分
稼働時間(時間)2(※使用環境による)
タイヤサイズ(mm)直径Φ36×幅8
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
関連キーワード