「作業用手袋 マチアリ」の検索結果
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。
品質管理用に。
インナー用に。
色白
左右区別左右ナシ
指マチマチアリ
材質綿100%(40綿 スムース編)
入数(双)12
機能吸汗性
狙ったポイントに適量塗布しやすいペンタイプのフラックス。
トラスコ品番753-5139
タイプ筆(容器のみ)
危険物の類別非危険物
1箱(4mL×5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。
用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。
全長(mm)129
質量(g/セット)40
ペンタイプで塗りやすいフラックス
ペン容器に入ったフラックス。
小さなランドや奥まった位置にあるランドへの塗布に便利です。
硬さのあるフェルトペンを採用しているため液だれもしにくく、ペン先を
押すことで液が出るため、作業中に液をこぼす心配がありません。
持ち運びにも便利です。
仕様鉛入り:可、鉛フリー:可
付属品ペン先×1本付
容量(mL)15
外形寸法(mm)Φ19×143
ハロゲン含有率0.0008
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量12.525mL
絶縁抵抗109Ω以上
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
無洗浄タイプのフラックスです。
はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。
フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。
用途基板製作装置
ハンダ作業時の作業効率のUPに
補修部分のハンダ付け性の改良に
自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に
種別半田付け
容量(mL)15
主成分ロジン
絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上
危険等級Ⅱ
塩素含有量(%)0.032
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.015L
マイグレーション試験(hrs)異常なし
危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
全長(mm)71
質量(g/セット)20
仕様穂先部のみ
空容器だからお好みのフラックスを充填可能です。フェルトペンでピンポイント塗布が可能なため作業効率がアップします。フラックスの吸取りや補充に、手が汚れずこぼれない便利なスポイト付きです。
用途はんだ付け前に塗布してランド酸化被膜の除去に。
トラスコ品番641-7235
セット内容フラックスペン(キャップ付:ペン容量7ml)、スポイト(容量7ml)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
適合機種FS-210/FS-211
危険物の類別非危険物
特殊構造を持った筆先で、フラックス内の溶剤の発揮はほとんど有りません。
そのため常に一定の濃度のフラックス塗布が可能です。
用途電子部品の後付けや修正に/後付けはんだ部の部分洗浄に/シリコンオイルなどの塗布に
容量(mL)50
アズワン品番63-3124-68
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチあり)
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
綿手袋のうち、最もポピュラーなタイプ。
高品位な生地を使用し、耐久性に優れます。
用途品質管理用、一般製造工場、インナー用
色白
左右区別ナシ
指マチマチアリ
材質40綿100% スムース編
入数(双)12
機能耐久性
コーティングナシ
RoHS指令(10物質対応)対応
小容量で使いやすいペンタイプのフラックスクリーニング剤
ペン容器入りのフラックスリムーバー。
人体や環境に影響のある物質使わず、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。
ペンタイプのため、手を汚さずに基板洗浄を行えます。
汚れた部分をペン先で直接こするだけでなく、ウエスなどをペン先に押し当ててディスペンサーのように使用することもできます。
フラックスリムーバーはプラスチックに書いた油性マジックも上からなぞることで消すことができます。
有機溶剤中毒予防規則非該当
可燃性
無色透明
仕様有機溶剤中毒予防規則非該当、可燃性
付属品ペン先×1本付
色無色透明
容量(mL)15
質量(g)26
外形寸法(mm)Φ19×143
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-5106-71
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
用途はんだ付け前の母材への塗布。
アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。
種別半田付け
トラスコ品番823-0656
全長(mm)129
質量(g)40
タイプブラシ・極細
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1セット(5本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。
3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。
ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。
セット内容3種類の替え針
質量(g)120
針径(Φmm)(替え針)0.97、0.64、0.28
低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。
材質PP・PE
薄手でフィット性に優れ、インナーとしても使用できます。
材質ポリエステル100%
入数(双)12
指マチマチアリ
鉛フリーはんだ対応の電子部品用フラックス
手はんだ付け作業効率アップに特化した信頼のフラックス
品質維持に最適な、使いきり少量20mlボトル入り(ハケ付き)
用途電気部品、PCB用に。
種別半田付け
仕様ハケ付き
トラスコ品番367-8806
全長(mm)2
容量(mL)20
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1個(20mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
適合BON-102
トラスコ品番849-8342
質量(g)35
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1セット(5本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
自社工場にて綿100%の生地を使用して作られた「滑り止め付き」作業手袋です。
吸汗性に優れ、毛羽立ちの少ない質感。きめ細かな滑り止めのドットが程よいグリップ感を生み出し使用感を高めています。
工場での組み立て作業や品質管理業務のほか、警備や運転業務などさまざまな現場で活用されています。
12双(12ペア)とコストパフォーマンスの高いセットになります。
用途品質検査、管理工程、精密部品の組み立て、一般作業現場、ゴム手袋・防寒手袋のインナー用
機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性
色ホワイト
入数(双)12
材質綿100%
指マチマチあり
綿100%で吸湿性に優れ、手に優しい 使い捨て手袋のインナー手袋としても使用可能 手にフィットして作業性の高いマチありタイプでインナー手袋にも使用可能なスムス手袋のマチありタイプ。精密作業軽作業園芸などに!綿100%で吸湿性に優れ、手に優しい
用途精密作業・軽作業・園芸などに!
材質綿100%
色ホワイト
綿100%で吸湿性に優れ、手に優しい 使い捨て手袋のインナー手袋としても使用可能 手にフィットして作業性の高いマチありタイプでインナー手袋にも使用可能なスムス手袋のマチありタイプ。精密作業軽作業園芸などに!綿100%で吸湿性に優れ、手に優しい
用途精密作業・軽作業・園芸などに!
材質綿100%
色ホワイト
3本飾り付きで接客の場面でも活躍する綿100%手袋。作業性の高いマチあり・滑り止め付きタイプ 甲ギャザー付きでより手にフィットします!
用途運転や細かい作業、接客時などに!
材質綿100%
色ホワイト
便利な筆付きタイプ!!
RoHS指令(10物質対応)対応
自社工場にて綿100%の生地を使用して作られた「滑り止め付き」作業手袋です。
吸汗性に優れ、毛羽立ちの少ない質感。きめ細かな滑り止めのドットが程よいグリップ感を生み出し使用感を高めています。
工場での組み立て作業や品質管理業務のほか、警備や運転業務などさまざまな現場で活用されています。
12双(12ペア)とコストパフォーマンスの高いセットになります。
用途品質検査、管理工程、精密部品の組み立て、一般作業現場、ゴム手袋・防寒手袋のインナー用
材質綿100%
色ホワイト
サイズフリー
入数(双)12
機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性
全長(cm)24
指マチマチあり
1ダース(12双)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
容量(mL)2.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5g
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
用途はんだ付け前の母材への塗布。
アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。
種別半田付け
トラスコ品番823-0658
全長(mm)71
質量(g)20
タイプブラシ・極細
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1セット(5本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途ポストフラックスペン(PP-1)用の交換ペン先です。
仕様キャップ付
トラスコ品番641-7236
適合本体ポストフラックスペンPP-1
危険物の類別非危険物
入数3本
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥959
税込¥1,055
3日以内出荷
豚皮使用の工業用。自動車組み立て工程や、手袋の耐久性が求められる作業に。
用途工業作業用
左右区別左右アリ
指マチマチアリ
豚皮使用の工業用。自動車組み立て工程や、手袋の耐久性が求められる作業に。
用途工業作業用
左右区別左右アリ
指マチマチアリ