ハンドルが一体装着ですので、そのまま捨てる事ができます。
1本ごとに刃先の保護と安全性のためにPP(ポリエチレン)製のカバーが付いています。
材質ハンドル/PE(ポリエチレン)、刃部/ステンレス
材質小直剪刀/両鋭:ステンレス(SUS420-J2)、外科剪刀/両鋭直:ステンレス(SUS420-J2)、細部用ピンセット:ステンレス(SUS420-J2)、ピンセット無鈎:ステンレス(SUS420-J2)、留置針:真鍮・メッキ付き柄、メス/円刃刀:ステンレス(SUS420)
セット内容(6点セット)小直剪刀/両鋭、外科剪刀/両鋭直、細部用ピンセット、ピンセット無鈎、留置針、メス/円刃刀
全長(mm)小直剪刀/両鋭:115、外科剪刀/両鋭直:145、細部用ピンセット:110、留置針:130、ピンセット無鈎:130、メス/円刃刀:150
アズワン品番1-6504-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
¥23,600
税込¥25,960
当日出荷
日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。
超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途ワックスの削り出しや精密作業。
刃厚(mm)0.38
材質(ハンドル)AS樹脂
防錆性に優れたステンレス製替刃メスハンドル。
材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001062003
医薬品医療機器等法一般医療機器
外科用メスに比べて刃が厚く、鋼性に優れ錆びにくいステンレス製です。
仕様替刃
種別60mm
材質ステンレス
厚さ(mm)0.6
刃長(mm)60
アズワン品番7-3251-02
1箱(20枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
板厚が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。
5種類の刃形状で、幅広い用途に使用できます。
キャップ付なので安全に収納できます。
曲線刃付けのアートナイフです。
持ち手は鉛筆と同等のΦなので、使用感が抜群です。
用途k-1:曲線刃付け、k-2:直線カット向き、k-3:スタンダード、k-4:精密カット向き、k-5:コーナーの角出しカット向き、アート用、ホビー用、細かい作業用、カッティングシート、マスキングテープ、スクリーントーンのカット等に最適です
材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン
付属品キャップ
トラスコ品番833-8811
全長(mm)146
質量(g)8.5
刃長(mm)20
刃厚(mm)1.2
材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
なめらかにすべるような切れ味。ぬれた紙、織物などにもすぐれた切れ味、押し切りも可能。使用済み刃収納ケース付き
用途障子貼りや細かい作業に
仕様替刃式
適合カッターナイフ メス刃(替刃)(022KZ0242)
刃厚(mm)0.38
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
医療の安全とQOLを追究するKAI製スカルペル。ディスポーザブルタイプ。EOG滅菌済。
材質メス:ステンレス鋼
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より5年
一般的名称(薬事)単回使用メス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ABBZX00073000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
メス刃カッター用替刃。なめらかにすべるような切れ味。ぬれた紙、織物などにもすぐれた切れ味、押し切りも可能。使用済み刃収納ケース付き
用途メス刃カッター用替刃 障子貼りや細かい作業に
仕様替刃
適合カッターナイフ メス刃(022KZ0241)
刃厚(mm)0.38
伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。
紙や検体のスライスなどにも使用できます。
材質炭素鋼
・MPXシリーズカップリングは、慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。・内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応し、シーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。・MPXカップリングには、意図しない切り離しを防止するため、ロック機能がついた製品があります。・さらに、接続したチューブのねじれを減少させるため、カップリングに回転機能を持たせています。・人間工学に基づいたラッチ。・USPクラスⅥに適合。・オートクレーブ、EtO、Eビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・パーティングラインのないタケノコ部。・手袋をはめたままでも簡単操作。・生物学的要件に適合。・再利用でき、使い捨てとしても経済的。・漏れを最小限にします
圧力(kPa)真空~0.41MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00209000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。
用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など
材質アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタン
全長(mm)220
色イエロー
規格ISO13997-TDM、EN388:2016
入数(双)1
機能耐切創
全長(cm)22
材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン
手の平幅(cm)9.1
ゲージ数18
耐切創性E
仕様色 = 白オス/メス = メンズ生地特性 = 軽量材質 = ポリエチレンウエストサイズ = 68cm長さ = 1.055m内容量 = 200各
1袋(200個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様色 = 緑オス/メス = 男性、女性長さ = 1.48m
1袋(50個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = ユニセックス生地特性 = 軽量材質 = LDPE長さ = 1.36m
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = ユニセックス生地特性 = 軽量材質 = LDPE長さ = 1.48m内容量 = 50
1袋(50個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様オス/メス = 男性, 女性材質 = ポリエチレンウエストサイズ = 69cm長さ = 1.07m内容量 = 100各
1箱(100個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様色 = 黄オス/メス = メンズ材質 = ポリエチレンウエストサイズ = 68cm長さ = 1.055m内容量 = 200各
1袋(200個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = メンズ材質 = ポリエチレンウエストサイズ = 68cm長さ = 1.055m内容量 = 200各
1袋(200個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様色 = ピンクオス/メス = 男性、女性長さ = 1.36m
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様色 = 黄オス/メス = ユニセックス生地特性 = 食物安全材質 = LDPEウエストサイズ = 69cm長さ = 1.48m内容量 = 200
1袋(50個)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
仕様色 = 赤オス/メス = ユニセックス生地特性 = 食物安全材質 = ポリエチレンウエストサイズ = 69cm長さ = 1.07m内容量 = 100
1箱(100個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = 男性、女性長さ = 1.36m
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様色 = オレンジオス/メス = 男性、女性長さ = 1.34m
1袋(200個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様オス/メス = 男性, 女性材質 = ポリエチレンウエストサイズ = 69cm長さ = 1.07m内容量 = 100各
1箱(100個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
替刃メスハンドルから使用済みの替刃を簡単に取り外し、安全に収納・廃棄できます。
未滅菌。
タイプスタンダード
松吉医科器械コード23-6055-00
1式(10個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下が可能です。
用途使い捨てピペットに。
トラスコ品番557-6911
材質低密度ポリエチレン
全長(mm)150
容量(mL)約3.0
目盛(mL)0.5
管径(Φmm)8
分注範囲(mL)0.04
1組(500本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過
直径(Φmm)25
有効ろ過面積(cm2)4.0
最高使用圧力(MPa)0.51
最高使用温度(℃)45
残液量(mL)0.1以下
材質(フィルター)セルロースアセテート
材質(ハウジング)アクリルスチロール
接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ
仕様ろ過対象液:水系・入数:50個
主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
材質DPコバルト合金鋼割込(口金付)
全長(mm)180
質量(g)45
刃渡り(mm)70
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》。直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)。測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)。加熱温度の校正が可能
幅(mm)215
質量(kg)約6
高さ(mm)173
奥行(mm)320
電源電源ケーブル
計量皿寸法W(mm)Φ85
測定方式加熱乾燥式
加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)
測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
材質(計量皿)A1050
医療の安全とQOLを追究するKAI製替刃メス。コーティング替刃メスは脂肪の付着を低減し、優れた切れ味を持続します。ディスポーザブルタイプ。γ線滅菌済。
材質ステンレス鋼
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より5年
一般的名称(薬事)単回使用メス用刃
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ABBZX00078000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
関連キーワード