5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鈴木産業使い捨てヘアーキャップ
エコ商品
ほこり、抜け毛の落下防止に。衛生を重視する作業に
用途粉塵作業・日曜大工・お掃除・他 クリア 種類ヘアネット 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12枚)
279 税込307
当日出荷

通気性が良く、長時間使用してもムレにくいです。素材が軽いため、インナーキャップとしても使用可能です。作業中の毛髪落下防止に効果的です。
用途食品工場試験、実験、学校病院、製薬一般製造工場各種作業などに ホワイト サイズフリー 仕様男女兼用フリーサイズ トラスコ品番422-3012 材質ポリプロピレン、合成ゴム 質量(g)420 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
999 税込1,099
当日出荷

単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。 従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。 単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。 MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。 MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。 MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。 インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。
用途・ナットのトルク管理。 ・締め忘れ防止(ポカヨケ)。 ・油圧/空圧機器の配管の締付け。 ・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。 寸法A(mm)40.6 精度±3% 寸法B(mm)4 寸法D2(Φmm)34 最小単位0.1 寸法H2(mm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合交換ヘッドMSH15D サービス分類オーダー・加工
1個ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)装着式集尿器ダンディユリナー
エコ商品
シリコン製のレシーバーは、肌への負担を極力低減。就寝時(臥位)で使用、寝たまま使える装着式の男性用集尿器(採尿器)。
用途夜間の排尿でお悩みの方。夜間の排尿が心配な方。夜間多尿で何度も起きて、寝不足の方。 寸法(mm)レシーバー:58×135×60 質量(g)レシーバー:70、集尿タンク:390 タンク容量(mL)集尿:2800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)