速乾性の便座除菌クリーナーです。幅広いウイルスや細菌をしっかり除去します。植物由来成分を配合。
クリーンキッド ディスペンサー タイプIIIに入れてご使用ください。
用途液体便座クリーナー
成分エタノール、グレープフルーツ種子抽出物、さとうきび抽出物、pH調整剤
使用方法トイレットペーパーに適量とり、便座をふき、その後トイレに流します
1本(5L)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
便座を傷めない専用除菌クリーナー、便座以外にもドアノブ、水洗レバー、トイレットペーパーふた等トイレの環境洗浄にご使用いただけます。
使用場所トイレ
トラスコ品番836-4643
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5L)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
除菌剤入りのふきそうじ用洗剤です。
スプレーして拭き取るだけで二度拭きなし。
テーブル、椅子、キッチン回りの軽い汚れに効力を発揮します。
用途住宅・家具用。
サッシ・ガラス・フローリング床・ビニール床・壁・ドア・たたみ・カーペット・化粧板・戸棚・家具の洗浄
成分アルキルアミンオキシド、アルキルグリコシド、アルカリ剤、エタノール、泡調整剤、除菌剤、香料、水
内容量(L)4.5
液性弱アルカリ性
使用の目安1m2に対して約5mL
形状液体
使用場所家庭用・住居用・家具
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
1本(4.5L)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
便座クリーナー用ディスペンサー「SC-460」のデザインとロック機能をリニューアル
専用の便座除菌クリーナーを入れて使用する便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。
ボトルカバー部分の開閉は、カギを使わず「簡易ロック機能」で対応。
使用方法がわかりやすく、液残量も見やすいデザインです。
仕様手押し・壁付型・電源不要・便座除菌・噴射
材質カバー・ケース:ABS、レバー:POM、ポンプ:PP他、薬液ボトル:PE
容量(mL)450
質量(g)約360(梱包、付属品および薬液は除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×88×242
アズワン品番64-8924-21
RoHS指令(10物質対応)対応
噴霧量(mL)約0.3/回
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
トイレのニオイ消しもおそうじも、1本でできるクリーナーです。トイレ使用前後の消臭に、便器の中のそうじに、便座や床のふきそうじに。逆さにしても使える容器です。(温水洗浄便座にも使えます。温水洗浄ノズル・温風出口・スイッチには直接スプレーせず、雑巾等にスプレーして拭き取ってください。)
シリーズマジックリン
使用場所トイレ
住まいのふきそうじに幅広く使える、スプレータイプの洗剤です。
床・照明器具・電気製品や、壁・家具・ドアなど、いろいろな場所に使えます。
除菌もできて2度ぶき不要。(すべての菌を除菌するわけではありません。)
新緑の香り。
用途住居用。床・たたみ・カーペットや電気製品など住まいのいろいろな所に
成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、泡調整剤、陽イオン系界面活性剤
液性弱アルカリ性
使用場所室内
形状液体
トイレットペーパーにスプレーし便座を拭きとるだけ!
スプレーボトルに移し替えてご利用いただくことで便器まるごと清掃・除菌ができます。
主成分は食品由来で安心です。
使用場所トイレ
成分エタノール、カラシ抽出物、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸、乳酸ナトリウム、シクロデキストリン、水、増粘剤、香料(フルーティーフローラルの香りのみ)
便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。
ディスペンサーは裏側についている両面テープ、もしくは、ネジ・プラグ等で取り付けができます。
用途便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。
材質ABS
寸法(mm)115×55×215
容量(mL)500
質量(g)約385
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
雑菌を99%除去できる除菌成分とアルコールを配合でサーッと簡単に除菌できます。使用後トイレに流せます。
使用場所トイレ
便器・便座等に!片手で簡単スッキリ!99.99%の高い除菌力!高濃度アルコール配合
用途便器・便座・タンク・壁等トイレ内の除菌
成分発酵エタノール、クエン酸ナトリウム、乳酸、精製水
使用方法ポンプの上部を右方向に回し、ロックを解除する。トイレットペーパーなどをポンプ上部に押し当ててプッシュし、除菌したい部分を拭く。
シリーズスクラビングバブル
使用場所トイレ
ペーパーにプッシュして拭くだけで便座除菌できるクリーナーです。パッケージ本体に使い方が表示されているので、初めて利用される方でもスムーズに使うことができます。
主成分塩化ベンザルコニウム0.05%(W/V)、溶剤(エタノール、1―プロパノール、2―プロパノール)、グリセリン、乳酸ナトリウム●エタノール濃度:約65%(質量比57.2%(w/w/)
使用可能回数約1250回分(ボトル容量600mlの場合)
ワンプッシュするだけでトイレットペーパーが洗浄除菌シートに早変り。尿の飛び散りやちょっとした汚れが気になった時に洗浄除菌できます。汚れを拭いた後はトイレに流すだけのお手軽さ。お掃除シ-トが約100枚できて経済的
成分イソプロピルアルコール、界面活性剤(非イオン)、香料
液性中性
使用場所トイレ
アズワン品番64-1137-97
1個(120mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
便座除菌クリーナー クリーンリキッド専用のディスペンサーです。鍵つき仕様です。
残量確認窓が正面にあり残液量が一目で確認できます。
シンプルなデザインでどのトイレにもマッチします。
取付用の両面テープとプラグ付きネジを付属しております。
薬液タンク500mLで約1000回使用できます。盗難、いたずら防止のカギがついています。
用途液体便座クリーナー専用ディスペンサー
材質本体:ABS、薬液タンク:PE
不特定多数の方が使用するトイレの衛生に。
ノンエンベロープウイルス対応。
便座の材質への影響にも配慮。
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。
ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。
用途便座用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×85×225
質量(g)430
仕様業務用
使用場所トイレ
名称エタノール(99.5%)
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
トイレットペーパーにつけて便座を拭き取ります。
使用後はトイレに流せます。
用途便座の清浄・洗浄・除菌
トラスコ品番485-5086
質量(g)505
タイプディスペンサーTYPEⅡ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×145×230
1台
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
等級特級
化学式C2H5OH
濃度(%)≧99.5
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量46.07
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-17-5
別称エチルアルコール
床、たたみ、カーペットや電気製品など住まいのいろいろなふきそうじに。汚れの程度にあわせて、うすめて幅広く使える、2度ぶきがいらない住まいの洗剤です。
液性弱アルカリ性
形状液体
使用場所室内
揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ詰替え用
エタノール濃度(w/w%)86
成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
区分雑貨品
RoHS指令(10物質対応)対応
エタノール濃度(v/v%)90.24
効果機械器具の洗浄
名称エチルアルコール、Ethanol(99.5)
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式C2H5OH
濃度(%)≧99.5
比重d≒0.79
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量46.07
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-17-5
別称エチルアルコール
関連キーワード