用途保存容器として。
色(本体)クリア
材質ソーダガラス
色(フタ)白
材質(フタ)ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。
引張強度(N/10mm)36.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
便器、セラミックタイルなどや尿石の除去に。
頑固な汚れに強い9%塩酸。
用途磁気便器用除菌クリーナー
使用場所トイレ
商品タイプ液体
液性酸性
希釈率(%)原液
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(946mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソフトクッション
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど
色透明
硬度アスカーC67
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。
暖房便座で寒い日もおしりあたたか。
便座と便ふたがゆっくり閉じます。
便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状前丸
消費電力(W)52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)1.0
定格電源交流100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)138
グリーン購入法適合
しなやかな薄手タイプ。
スフモス基材に粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。
粗面に対しても良好な接着性をもっています。
用途宅配便、小包などの包装に。
紙箱などの角の補強に。
結束、仮止め、万能補修用に。
引張強度(N/25mm)178
粘着力(N/25mm)9.5
引張強度(N/18mm)186.3
粘着力(N/18mm)7.55
巻戻し力(N/18mm)5.59
巻戻し力(N/25mm)6.3
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
気になる尿便に直接スプレーし、すばやく強力分解・消臭。
使用済のオムツやオムツ回収ボックス、ポータブルトイレなどの気になる尿便の臭いをすばやく取り除きます。
シリーズサニピュア
使用場所トイレ、介護現場
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
きれいな色でカラフルに色分けできます。
用途宅配便・小包などの包装に。
掲示物仮止め、補強に。
結束・仮止め・万能補修用に。
引張強度(N/25mm)186.3
粘着力(N/25mm)24.20
災害時の経験から生まれた、簡易携帯トイレ。 ●便、尿をゼリー状に固め、臭いを包みます。●蓄便袋、持ち運び袋は、中が透けにくい色になっています。●
用途災害・緊急・断水時に、携帯に便利、ドライブにも、水がなくてもすぐに使える、素早く固め、臭いも包みます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ箱・下駄箱・おむつバケツ・冷蔵庫などに貼るだけで消臭!。酸化銀と活性炭素が臭いの素になる成分をスピーディーに消臭します。効果は約6カ月。
材質アクリレート系繊維・活性炭素繊維
外形寸法(cm)約9.3×9.3×厚さ0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。
●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。
ねじ径M8×1.25
適正かしめ板厚MAX(mm)1.25
適正かしめ板厚MIN(mm)0.5
下穴径(Φmm)11.1
材質(ナット)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用ナットM8×1.25
1袋(8個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。
●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。
ねじ径M8×1.25
適正かしめ板厚MAX(mm)1.25
適正かしめ板厚MIN(mm)0.5
下穴径(Φmm)11.1
材質(ナット)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用ナットM8×1.25
1袋(4個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
簡単!便利!電源の取り出し 一体金型成型!!
用途ATCヒューズ用/12・24V兼用
最大電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル錠は機械式のため電気配線工事が不要です。
用途宅配便の受け渡しボックスとして。
セット内容アンカー(M8)
幅(mm)450
高さ(mm)1850
奥行(mm)515
RoHS指令(10物質対応)対応
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」
【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。
【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。
【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。
レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として
形状前丸
電源(V)AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ付なので扉(フタ)を開いた状態で保持でき、ステーが不要です。板厚が厚いため、強固な仕様になってます。
用途トランク、バイク便のBOX・制御BOXに。
トラスコ品番376-9887
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)105
幅(mm)40
全長(mm)105
高さ(mm)11
表面処理光沢バレル研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色により左右の見分けができます。さらに、スロー回転タイプは軸の形状を変えています。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー
材質(本体)ステンレス鋼/素地
材質ステンレス鋼
質量(g)16
種類軸型
長さL(mm)37
材質(ねじ部)ステンレス鋼/素地
仕上素地
材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
フチ裏もしっかり洗える!。水がハネにくい、ソフトなウェーブ毛でコーティング便器もキズをつけにくいトイレブラシです。
材質PP、ナイロン、鉄
色アイボリー
寸法(cm)約9.6×6.5×高さ34.5
耐熱温度(℃)約90
アズワン品番65-0336-80
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
ダンボール梱包に最適な汎用クラフトテープ
用途ダンボール箱の梱包に
宅配便の包装に
軽~中梱包
伸度(%)8.3
タック(ボールNo.)12
保持力(mm)0.0
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/25mm)150
引張強度(N/10mm)60.0
巻戻し力(N/25mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥259
税込¥285
当日出荷
汚れがつきにくい撥水剤入りブラシです。便器のフチ裏にピッタリフィットの立体形状ブラシです。汚れの目立たないグリーン色です。
用途便器のお掃除用。
トラスコ品番217-6928
材質ブラシ:防汚剤クリンベル配合ポリプロピレン、ハンドル:ポリプロピレン、ケース:ポリプロピレン
長さ(mm)400
幅(mm)85
色フォレストグリーン
奥行(mm)120
セット数1本
先端長(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース有
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
一般的な包装用などに用いられるクラフトテープです。背面に特殊加工を施していますので、巻き戻しが軽い、代表的な粘着テープです。また、カラータイプも品揃えしており、白・赤・空(旧青)・紺・緑・黄・黒の7色から用途などに応じてお選びいただけます。また、別注印刷も承ります。
環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています
用途一般包装用、段ボール梱包用(中量物)
宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野
仕様名入れ適性
伸び(%)8.4
引張強度(N/10mm)60
保持力(mm/h)0
RoHS指令(10物質対応)対応
家屋の壁面に取り付けて使用できます。
共働きのご家庭やネット通販をよくご利用される方に!
用途不在でもメール便の受け取りが可能なポスト型宅配ボックス
材質本体/メッキ鋼板 粉体焼付塗装 アジャスター/ABS
寸法(mm)投入口/340×40
質量(kg)3.9Kg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×140×474
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×98×420
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シリンダー錠
1台
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)10
種類軸型
長さL(mm)37
材質(軸)ポリブチレンテレフタレート
仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー
材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
幅W(mm)14
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど
質量(g)38
種類軸型
長さL(mm)55
幅W(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
材質(本体)ステンレス鋼/素地
質量(g)25
種類軸型
材質(軸)ポリブチレンテレフタレート
材質(ねじ部)ステンレス鋼
仕上素地
材質(軸受)ポリフェニレンサルファイド
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ステンレス鋼
質量(g)10
種類軸型
長さL(mm)37
仕上素地
幅W(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
トラック荷台に取付けて、長尺物を安全に運搬する便利用品。
木材、パイプ、脚立などを水平に近い状態で積載できるので、
走行中もずりおちにくく、荷台が有効に使えます。
適合車種◎三菱 ミニキャブ(DS16T)、◎スズキ キャリー(DA16T)、◎日産 クリッパー(DR16T)、◎マツダ スクラム(DG16T)、◎スバル サンバー(S500J)、◎ダイハツ ハイゼット(S500P)、◎トヨタ ピクシス(S500U)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥35,000
税込¥38,500
11日以内出荷
古紙40%配合のクラフト再生紙を使用しています。粘着力は従来のクラフトテープと同様の特性があります。
環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています
用途一般包装用、段ボール梱包用(中量物)
宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野
仕様名入れ適性
伸び(%)7.1
引張強度(N/10mm)57.6
保持力(mm/h)0
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用率(%)40
再生材使用使用
1箱(50巻)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
薄くて強力、7色をラインナップ。
用途宅配便・小包などの包装に。
掲示物仮止め、補強に。
結束・仮止め・万能補修用に。
基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。
用途開梱性を重視する梱包に。
トラスコ品番124-0517
色透明
サイズ50×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
一般的な包装用などに用いられるクラフトテープです。背面に特殊加工を施していますので、巻き戻しが軽い、代表的な粘着テープです。また、カラータイプも品揃えしており、白・赤・空(旧青)・紺・緑・黄・黒の7色から用途などに応じてお選びいただけます。また、別注印刷も承ります。
環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています
用途一般包装用、段ボール梱包用(中量物)
宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野
仕様名入れ適性
伸び(%)7.6
引張強度(N/10mm)56
保持力(mm/h)0
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。
国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。
ビットとソケットがセットで便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
支柱は3段伸縮式採用のコンパクト設計(収納便利)
専用座高計椅子(別売)を用いれば、「座高計」にも早変わり
22.6×85.0mmの大型液晶表示(LCD)
ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応
測定値表示を一時保持(ホールド)可能
測定範囲(cm)身長:90.0cm~215.0、座高:40.0cm~165.0
トラスコ品番838-4168
質量(kg)6.4
収納時寸法(mm)300(W)×450(L)×954(H)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥64,980
税込¥71,478
12日以内出荷
手でまっすぐ切れて油性マジックで文字が書けます。
用途宅配便・段ボール箱の包装に。結束・仮止め・簡易補修にも。
材質布+ポリエステル
幅(mm)50
厚さ(mm)0.23
色青
長さ(m)25
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。
国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。
ビットとソケットがセットで便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
従来のポリエチレン製手袋に比べ伸びが良く、しなやかに手にフィットします。
取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。
手袋内面の特殊加工により、ベタつきにくく、着脱がスムーズです。
左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。
用途[家庭用] [バスルーム] [カビ取り掃除に] [素手感覚で作業ができる使いきりタイプ] [トイレ] [便器掃除に] [手にぴったりフィットする使いきり手袋] [調理 / 掃除 / 毛染め]
全長(cm)25.5
材質ポリエチレン
色ブラック
機能伸縮性
粉有無粉無
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
テープの粘着部分に有害な有機溶剤は一切使用していません。No.150は重量物の封かんに最適です。
用途段ボール箱、発泡スチロールの封かんに。宅配便、小包などの荷造り包装に。ゴミ袋の口止めに。
仕様黄土、ペットボトル繊維使用、重量物封かん用
種類No.150
環境対応GPN掲載、グリーンマーク巻心、PETボトル再利用品
アズワン品番65-0485-82
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個(50mm×25m)
¥649
税込¥714
当日出荷
持運び便利な大きな取っ手つき。本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈。ボタン1つで表示の向きが替え(上下反転表示)。バックライト付き液晶表示。表示のホールド機能付きです。薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することもが可能(厚さ約73mm)。ペットの体重測定に最適なオートゼロ機能付き
用途自宅・事務所等から宅配便出荷時の料金目安に、産廃目安計量に(パッカー車に搭載)、ペットの体重測定に(オートゼロ機能) 等
電源ACアダプタ(標準付属) または 単1形乾電池4個(別売)
質量(kg)6.3
動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
直線性±0.002kg~±0.1kg(ひょう量及び最小表示による)
再現性0.002kg~0.1kg(ひょう量及び最小表示による)
計量皿寸法W(mm)330
計量皿寸法D(mm)330
外形寸法W(mm)330
外形寸法D(mm)509
外形寸法H(mm)80
最小表示/目量(mm)0.001kg~0.1kg(内部設定により変更)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ