商品豆知識
こんなお得な商品も!

クッションテープ エッジタイプ 屋内用
モノタロウ
¥449
税込¥494
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。
幅(mm)50
厚さ(mm)4
質量(g)40
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ
曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。
屋外配管の簡易防水用に。
湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。
タイプ非粘着
屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。
厚さ(mm)約1
主な用途すべり止め
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。
建設現場など高所作業の足場。
ビル出入口、工作機械回りの床面。
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)147
特性耐水、耐油
剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】
粘着タイプ強粘着
貼るだけで滑り転倒事故を防止できます。
セパレーターを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。
耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。
乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮。
用途駅のホーム・ビル・工場屋内外の階段、乗物・建設機械(フォークリフト等)のステップ
主な用途滑り止め用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料すべり止めテープ施工手順(0.31MB)
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。
ビルの出入口、工作機械まわりの床面。
バス・フォークリフト・航空機などのステップ。
建設現場など高所作業の足場。
その他、水や油ですべりやすい所など。
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
用途ビル、工場の出入口。
階段、 傾斜通路に。
機械廻り、作業台 に。
フォーク リフト、建設機 械等のステップに。
脚立に。
砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)147
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。
水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
引張強度(N/mm)147/25
主な用途滑り止め用
多少の凸凹でもしっかり密着。コンクリートやタイル、鉄階段、石材などに貼り付けできます。転倒、転落、事故防止。
用途コンクリートや鉄製の階段、玄関アプローチ、脚立やハシゴのスリップ事故防止
屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に
主な用途滑り止め用
重歩行用ノンスリップテープ。
駅構内等人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車等重量車輌の通路に最適です。
用途屋外用。
駅の階段、プラットホーム、バス、電車の乗降ステップ。
フォークリフト等台車等の通路。交通量の多い公共施設。
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)400
傷に抜群に強く、綺麗に長持ちが特徴です。また糊残りがし難く貼り替えの手間を減らします。改正RoHS指令(RoHS2)における制限10物質にも対応しております。
用途美観や剥がれでお困りの工場・配送センター、その他各種施設の床面に。
芯材プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。
建設現場など高所作業の足場。
ビル出入口、工作機械回りの床面。
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)147
特性耐水、耐油
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。
切断にはカッターが必要。
感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用
水のかかるようなシャワー室、プールサイド。
遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
こんなお得な商品も!

クッションテープ エッジタイプ 屋内外用
モノタロウ
¥759
税込¥835
剥がれにくい強粘着剤を使用しています。再粘着性はありません。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
用途台車などのバンパーとして。
幅(mm)100
厚さ(mm)2
質量(g)40
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ
JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。
仕様筆記不可
取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
粘着力(N/25mm)7.4
切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。
用途各種配管パイプの保護・防食に。
材質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
粘着剤ゴム系
伸び(%)190
粘着力(N/10mm)2.68
引張強度(N/10mm)89.7
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。40mm角のカットタイプで色の組み合わせなど、様々な使い方ができます。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
質量(g)200
主な用途滑り止め用
質量(1箱あたり)(g)200
引張強度(N/25mm)147
テープ長さ(mm)40
特性耐水、耐油
こんなお得な商品も!

足型粘着シート
モノタロウ
¥449
税込¥494
タイプFタイプ
剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ
コーナー部や区画表示に便利なL字型のシートです
1.0mmの厚みのあるラインテープ
耐水、耐油に優れたPVC製
豊富なカラーバリエーション
12枚入
質量(g)45
種類L型ミニ
主な用途コーナー部や区画表示
特性耐水、耐油
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。
屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段
車両・飛行機・建設機械などのステップに
砥粒種類鉱物粒子
主な用途滑り止め用
引張強度(N/10mm)115
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。
素足でも使えるやや厚手のソフトタイプ。
水や油がかかっても確実な効果を発揮します。
クッション性があり、屋内の階段に適します。
用途廊下、踏み台・脚立のステップ、キッチンの床に。
屋内用
タイプロールタイプ(屋内用)
使用温度範囲(℃)-20~60
裏地ポリエステル
材質(裏)裏紙:ライナー紙
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上
特性耐水、耐油
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。
耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙無し
エスコ品番EA944SG-23
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に
主な用途滑り止め用
階段面や床面に貼るだけで転倒事故を防止。簡単施工の滑り止め材。
病院や各種福祉施設向けに開発されたパステル調の”優しい”新色ガードテープです。
表面にポリエステル加工を施しており、摩耗に強いテープです。
離けい紙が付いており、”貼り易さ”の面でも優れた商品です。
用途屋内用、室内床の区域表示用として、案内路表示、危険表示用として
主な用途表示・安全用
引張強度(N/10mm)147
粘着力(N/25mm)19.1
特性耐摩耗
コーキング道具のみならず工具などの持ち手に滑り止めを付けるグリップです!!
家庭用ドライヤーや熱風機などの熱を加えることによって収縮する素材を使用しているので、ご自分でカンタンに取り付けることができます。
長さ(m)1
仕様はく離紙付、4隅Rカット加工
寸法(mm)40mm角(4隅Rカット加工)
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)147
剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ
コーナー部や区画表示に便利なL字型のシートです
2つ組み合わせることで十字型にもなります
1.0mmの厚みのあるラインテープ
耐水、耐油に優れたPVC製
豊富なカラーバリエーション
2枚入
質量(g)35
種類十字型
主な用途コーナー部や区画表示
特性耐水、耐油
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。はがれ防止のR加工を施しています。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
質量(g)500
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)147
テープ長さ(mm)610
特性耐水、耐油
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段
ビルの出入口、工作機械まわりの床面
バス・フォークリフト・航空機などのステップ
建設現場など高所作業の足場
その他、水や油ですべりやすい所など
関連製品
長さ(mm)125
幅(mm)125
厚さ(mm)0.8
質量(g)93
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。
平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。
付着防止効果が大きいタイプです。
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。
平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。
滑り止め効果の大きなタイプです。
メンテナンスの際、ロール交換が不要となり、ダウンタイムの最小化が可能です。
鉄ローラーが簡単にシリコンローラーに変身します。
用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番491-1342
質量(kg)1
主な用途滑り止め
表面(形状)エンボス
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
用途粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング、コーティング加工時のグリップ性付与
仕様切断にはカッターが必要
剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ
進行方向の表示にご使用いただけます
1.0mmの厚みのあるラインテープ
耐水、耐油に優れたPVC製
豊富なカラーバリエーション
280枚/巻
質量(g)5000
種類矢印
主な用途進行方向の表示
特性耐水、耐油
汚れ・破れ・はがれに強いので長く使えて経済的です。滑りにくく、薬品や熱にも強い不燃材認定商品で安心です。抗菌加工で汚れも落ちやすく、はがした後にのり跡を残しません。
用途屋内用に。室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.3
長さ(m)20
内容不燃材認定商品
RoHS指令(10物質対応)対応
階段や危険な場所に貼るだけ簡単なすべり止めシートです。屋外でも屋内でもご利用になれます。ハサミでカットできるので、長さの調整が可能です。
用途すべり止めに
材質PVC、アクリル系接着剤
幅(mm)30
耐候性、耐薬品性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。
材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)50
厚さ(mm)1.185
長さ(m)18
粘着剤アクリル系
主な用途滑り止め用
粘着力(N/10mm)7
引張強度(N/10mm)40
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
使用場所屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候、耐薬品、強力、耐久
関連キーワード
1
2
3
次へ