関連資料パーツリスト
用途小径ボルト、ナットの締め緩め作業
使用空気圧力(MPa)0.6
パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)360
ダイヤ寸法(mm)5
ホース継手Rc1/4 inch
ペーパー寸法(mm)125
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
排気音をおさえた静音モデルです。
用途自動車整備、普通乗用車タイヤ脱着作業、一般産業組み立て・分解作業
最大締付トルク(N・m)850
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
トラスコ品番819-5992
全長(mm)175
質量(kg)1.99
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
空気消費量(m3/min)0.45
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)18
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
仕様マジック仕様
トラスコ品番391-3945
適合機種SI-2008、SI-2108
寸法(mm)50
質量(g)10
取付ネジ径M6
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
外径(Φmm)73
トラスコ品番857-0719
質量(g)30
タイプマジックタイプ
ねじ寸法(mm)6
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業
形状ピストル
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
関連資料パーツリスト
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
排気方向後方
世界最小125mm。高硬度ラチェットヘッドで耐久性抜群。高水準のラチェット基本性能
用途エンジンルーム内のボルト脱着作業。カーナビ等アクセサリーの取付。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])350
トラスコ品番297-1861
全長(mm)125
質量(kg)0.42
差込角(mm)9.5
空気消費量(m2/min)0.2
能力ボルト径(mm)8
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
用途自動車エンジン分解整備・普通乗用車タイヤ脱着作業・バイク整備作業・一般産業・組み立て・分解作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大締付トルク(N・m)1200
トラスコ品番360-9952
全長(mm)218
質量(kg)3.3
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
空気消費量(m3/min)0.62
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)25
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ハイパワーで扱いやすい軽量・ショートモデル。
最大トルク(N・m)850
質量(kg)1.57
差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)18
アズワン品番64-8685-30
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ペーパー寸法(Φmm)125
オービットダイヤ(mm)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(m3/min)0.37
コンプレッサー(kW)2.2
使用ホース内径(Φmm)6.5
信濃機販純正アクセサリーです
仕様マジックテープ
適合機種汎用品
番手の取り替えがワンタッチでできます。キレ味が鋭いです。ペーパー目が出にくいです。目づまりが少なく長寿命です。粒度#120~#400は耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼き付け塗装研磨作業。
外径(mm)75
仕様穴なしタイプ
適合機種信濃機販
色灰
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
最高周速度39.2m/S(2355m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 0972
SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。
最大トルク(N・m)40
差込角(mm)9.5
能力ボルト径M10
全長(mm)168
全高(mm)36
質量(kg)0.54
空気消費量(m3/min)0.27
騒音レベル(dB(A))84
振動(a)4.5M/S2
エアーインレット(インチ)1/4
セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連資料パーツリスト 分解図(0.37MB)
適合機種SI-2005
軸径(Φmm)6
摘要マジック仕様
タイプマジックシート
用途エアー流量調整用
トラスコ品番857-1125
質量(g)50
管接続口径R1/4・Rc1/4
ねじの種類R・Rc
使用流体空気
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
2面接着シーリングはがしに!
刃長(mm)95.3
トラスコ品番857-1767
質量(g)50
1箱(2枚)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
用途鉄板切断用
トラスコ品番857-1629
適合機種SI-4120A
全長(mm)152
質量(g)150
先端幅(mm)17
シャンク形状丸10.2Φ
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
トラスコ品番793-8179
適合本体SI-3101 M
質量(g)90
1セット(5枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連資料部品図(0.56MB)
1台使用個数1
SI-43B専用ブレード
用途自動車外板パネル切断用
トラスコ品番857-1769
質量(g)10
1セット(3枚)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
吸塵サンダー用集塵ホース
用途吸じんサンダー排気用
用途足付け研磨用
トラスコ品番857-6468
軸径(Φmm)6
粒度400番
質量(g)100
外径(Φmm)(ブラシ)65
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
用途足付け研磨用
トラスコ品番857-6469
軸径(Φmm)6
粒度600番
質量(g)100
外径(Φmm)(ブラシ)65
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
タイプマジック・穴有り
ねじサイズ5/16インチ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ