21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温潤滑用グリースです。 高温領域での潤滑性に優れています。
用途高温潤滑用。 種別高温潤滑用 使用目的潤滑 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途高温潤滑用 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース
1本(80g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA920AF-22 危険物の類別非危険物 商品タイプシリコングリース
1個
2,520 税込2,772
当日出荷

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用 乳白色半透明 使用温度範囲(℃)-10~100 ちょう度(25度/混和)263 主成分シリコーン 比重(25度)0.98 揮発分(105度/24h)0.5% 誘電率(60Hz)2.48 誘電正接(60Hz)3.3×10-4 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1本(100g)ほか
2,690 税込2,959
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。 また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。 G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
用途低温潤滑用 成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤 種別低温潤滑用 使用温度範囲(℃)-60~+180 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース 適合用途低温潤滑用
1本(100g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。 高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。 このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール 比重1.03(25℃) 使用温度範囲(℃)-50~+200 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 揮発分0.1%(200℃/24h) 外観白色グリース状 種別その他一般シール剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途真空用
1個(50g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(0.1kg)
2,698 税込2,968
当日出荷

シリコーングリースM 高温用 モノタロウ 動画あり
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度255 半透明 成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン 使用温度範囲(℃)-40~260 比重1.01 不揮発分0.2%(200℃、1h) 誘電率3.0%(100Hz) 離油度(%)0.6(200℃、1h) 危険物の類別非危険物 散逸率0.0001%(100Hz) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 絶縁耐力500Volts/Mil 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 商品タイプシリコングリース
1本(85g)
1,298 税込1,428
当日出荷

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
1個(100g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

信越化学工業シリコーングリース(高温潤滑用)
エコ商品
広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。 一般の鉱油系グリスに比べ使用温度範囲が広いです。
用途密閉型ベアリングの潤滑 ベージュ 使用温度範囲(℃)-30~200 容量(g)100 ちょう度280~320 使用目的潤滑 主成分シリコーン系 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性
1個
2,698 税込2,968
欠品中

耐熱性、持続性、潤滑性に優れています。特に離型性と潤滑性を必要する用途に最適です。
用途溶融紡糸、曲がりホース等の離型。 トラスコ品番353-9105 使用温度範囲-30~200℃ 不揮発分99%以上(150℃/24時間) 外観白色半透明ペースト状 混和ちょう度250 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KE-3490の後継品です。 難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。 チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。 電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。 耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。 金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。
用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。 性状ペースト状 外観グレー 指触乾燥時間(分)4 硬さ(デュロメータA)42 引張強度(MPa)2.5 伸び(%)390(せん断時) 引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ) 難燃性(UL94)V-0 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300 密度(g/cm3)1.17(23℃) 絶縁破壊強度(kV/mm)30 比誘電率 50Hz3.2 誘電正接 50Hz2×10-2 熱伝導率(W/mk)0.28 グリーン購入法適合 仕様【体積抵抗率】1TΩ・m 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性
1本(100g)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。 電気特性にも優れます。
用途発熱部の放熱に。 シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。 トラスコ品番215-1022 使用温度範囲-50~100℃ ちょう度320(25℃/JIS・混和) 比重2.65(25℃) 熱伝導率(W/mk)0.92 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.2kg 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(200g)
6,698 税込7,368
当日出荷

オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
用途一般工業用シーリーングです 仕様低粘度 トラスコ品番814-8106 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 指触乾燥時間(分)60 粘度(Pa・s)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100g 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷

1本(100g)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

各種高真空装置のシールに
用途CFC・HCFC用 ちょう度217 白色半透明 商品タイプシリコングリース エスコ品番EA920AF-30 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別非危険物
1本(100g)
4,400 税込4,840
当日出荷


白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。 使用温度範囲-30℃~+200℃ ちょう度2号 危険物の類別非危険物 毒劇区分普通物 商品タイプシリコングリース
1本(20g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃)-55~180 危険物の類別非危険物
1本(30g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。 ちょう度No.2 特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性 トラスコ品番473-6435 質量(g)400 使用温度範囲(℃)-20~200 容量(g)400 主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 危険物の類別非危険物
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

TGK(東京硝子器械)シリコーングリース
メーカー信越化学工業 株式会社 危険物の類別非危険物 商品タイプシリコングリース
1本(100g)ほか
3,170 税込3,487
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)