20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種加速試験に対して物性が極めて安定しており、長期信頼性に優れています。耐熱性に優れており、200℃でもグリス状を保つことができます。
用途ヒートシンクへの放熱伝導などに。電気・電子用途の放熱に。IGBTの放熱などに。 トラスコ品番836-3293 材質主成分:シリコーン 使用温度範囲-40~200℃ 容量(g)90 熱伝導率(W/mk)3.2 危険物の類別非危険物 熱抵抗21[[平米]]・K/W 2018年トラスコ掲載ページ3 1330 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(90g)
13,980 税込15,378
当日出荷

熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。 電気特性にも優れます。
用途発熱部の放熱に。 シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。 トラスコ品番215-1022 使用温度範囲-50~100℃ ちょう度320(25℃/JIS・混和) 比重2.65(25℃) 熱伝導率(W/mk)0.92 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.2kg 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(200g)
6,698 税込7,368
当日出荷

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用 仕様(体積抵抗率)2.5TΩ・m 使用温度範囲(℃)-50~150 ちょう度(25度/混和)328 比重(25度)2.65 絶縁破壊電圧(kV)3.7 揮発分(200度/24h)0.06% 外観白色グリース状 粘度(25℃)(Pa・s[P])50 熱伝導率(W/mk)0.9 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 離油度(%)(200度×24h)0.01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個(200g)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用 使用温度範囲(℃)-40~200 外観白色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個(200g)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用 乳白色半透明 使用温度範囲(℃)-10~100 ちょう度(25度/混和)263 主成分シリコーン 比重(25度)0.98 揮発分(105度/24h)0.5% 誘電率(60Hz)2.48 誘電正接(60Hz)3.3×10-4 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1本(100g)ほか
2,690 税込2,959
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
用途放熱用 タイプ汎用放熱用 使用温度範囲(℃)-50~200 外観白色グリース状 比重2.45(25℃) 引火点(℃)330 体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014 揮発分0.4%(150℃/24h) 混和ちょう度310 熱伝導率(W/mk)0.84 加熱減量(%)0.1(150℃/24h) 誘電率5.0(60Hz) 誘電正接0.006(60Hz) 危険等級その他のもの 発火点(℃)450 溶解度不溶 離油度(%)0.4(150℃/24h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(200g)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。 種類その他 トラスコ品番327-5311 形状チューブ入り 質量(g)20 耐熱温度(℃)200 熱伝導率(W/mk)0.84 体積固有抵抗(Ωcm)2.0×1014 危険等級その他のもの アズワン品番1-9259-01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量20g
1個
969 税込1,066
当日出荷

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。 ※カートリッジタイプの商品になります。
用途放熱用 使用温度範囲(℃)-40~150 外観白色グリース状 熱伝導率(W/mk)3.6 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)300以下 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個(100g)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導性に優れた放熱用シリコーングリースです。
種類その他 主成分シリコーン 外観白色グリース 熱伝導率(W/mk)0.84
1個(100g)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
1個(100g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

各シリーズは、温度によるトルク変化が小さく、高い粘着性を備えた製品です。 各種機器の摺動部・回転部に充填することでグリースの粘着力によって優れたダンパー作用を発揮します。
商品タイプシリコングリース 外観淡黄色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
1缶(1kg)ほか
33,980 税込37,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番327-5329 容量(mL)9 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015 外観白色ペースト状 硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25 熱伝導率(W/mk)0.92 粘度(Pa・s)85~108 誘電率(1MHz)4.1 タックフリータイム(分)20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.009L
1本(9mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

一般放熱用オイルコンパウンドです。 熱伝導性、電気特性に優れています。
用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。 ちょう度325 主成分シリコーン 使用温度範囲(℃)-55~200 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(200g)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノダイヤモンドパウダー配合です。 非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。 扱いやすい注射器タイプです。
熱伝導率(W/mk)8.3 成分シリコーン、金属酸化物 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×13×120 内容量(g)2.8 アズワン品番64-0868-65
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

シリコーンオイルコンバウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用 使用温度範囲(℃)-40~200 ちょう度(25度/不混和)190 比重(25度)3.2 絶縁破壊電圧(kV)3.2 揮発分(150度/24h)0.18% 外観白色グリース状 粘度(25℃)(Pa・s[P])160 熱伝導率(W/mk)3 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1缶(1kg)
79,980 税込87,978
12日以内出荷

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~200 外観白色グリース状 熱伝導率(W/mk)1.3 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用 仕様体積抵抗率(TΩ・m):0.5 使用温度範囲(℃)-50~250 ちょう度326 比重2.41 揮発分0.19(200度×24h) 外観白色グリース状 熱伝導率(W/mk)0.76 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1000g 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1缶(1kg)
19,980 税込21,978
12日以内出荷

熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。 種類その他 形状注射容器入り 質量(g)12 耐熱温度(℃)300 熱伝導率(W/mk)0.96 体積固有抵抗(Ωcm)5.2×1013
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

各シリーズは、温度によるトルク変化が小さく、高い粘着性を備えた製品です。 各種機器の摺動部・回転部に充填することでグリースの粘着力によって優れたダンパー作用を発揮します。
商品タイプシリコングリース 使用温度範囲(℃)-30~150 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個(100g)ほか
6,598 税込7,258
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アイネックス熱伝導グリス 大容量タイプ
エコ商品
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ。低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
付属品グリス塗布用へら 内容量(g)25 熱伝導率(W/mk)3.8 動作温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.017
1個
739 税込813
当日出荷