特殊シリコーン樹脂をトルエンで50%希釈した製品です。
特に接着性のあるエポキシ、フェノール、ウレタンなど熱硬化性樹脂の離型に最適です。
外観無色~淡黄色透明液体
比重0.99(25℃)
不揮発分50%(105℃×3h)
溶剤トルエン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
スプレー型離型剤です。
そのまま使用できますので取扱が簡単です。
型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分シリコーン
ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。
用途ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。
色無色~淡黄色透明(液体)
主成分シリコーン
成分ジメチルシリコーンオイル
不揮発分5(105℃×3h %)
危険等級Ⅲ
溶剤石油系炭化水素+キシレン
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。
ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。
ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。
耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。
化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。
表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。
熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。
熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
用途プラスチック成型品の離型に。
PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。
フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。
成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG
使用温度範囲(℃)250℃以下
主成分シリコーン
耐熱温度(℃)200~250
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量25mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分ジメチルシリコーンオイル
色無色透明(液体)
密閉系シリコーンオイルです。
耐熱性に優れています。
用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。
アズワン品番6-376-01
使用温度範囲(℃)-50~180℃
成分ジメチルポリシロキサン
TGK品番940-18-18-21
トラスコ品番126-1231
主成分LPG
耐熱温度(℃)250
粘度1000cs
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シリコーンオリゴマーは比較的低分子のシリコーンレジンで、その構造的な特徴から樹脂単体や有機樹脂の改質剤、界面の改質剤としても機能する非常にユニークな製品です。また、結合エネルギーの高いシロキサン結合(Si-O-Si)で構成された樹脂であり、その皮膜は耐熱性、耐候性、電気絶縁性、はっ水性など、数々の特性を持っています。
用途改質剤、被膜形成、添加剤、耐屈曲性、撥水性、高光沢など
適合可能樹脂:シリコーン、可能溶剤系:有機溶剤系
荷姿1缶(1kg)
RoHS指令(10物質対応)対応
高温用シリコーンオイルです。
用途開放系熱媒オイルに適しています。
色透明
容量(kg)1
質量(kg)1.1
トラスコ品番423-7609
材質メチルフェニルシリコーンオイル
粘度(C/S)400
容器缶
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
1缶(1kg)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。
耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。
無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。
色無色
使用温度範囲(℃)-20~200
成分ジメチルシリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。
また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。
そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
揮発性があり、揮発後は残分がなくサラッとした感触が得られる。
比重0.956(25℃)
沸点(℃)210
外観無色透明液体
屈折率1.396(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度(mm2/s)4(25℃)
危険物の性状非水溶性
用途耐熱性、持続性、潤滑性に優れており、離型性と潤滑性を必要とする用途に最適
成分ジメチルシリコーンオイル+微粉末シリカ
トラスコ品番814-8109
色白色半透明(液体)
不揮発分99以上(150℃×24h)
混和ちょう度250
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
ゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂の離型に優れています。
少量塗布の場合、二次加工として塗装、メッキ等ができます。
シリコーンオイルを一切含有していません。
熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
用途プラスチック成型品及び各種ゴムの離型に
各種熱可塑性樹脂、フェノール樹脂、PET、FRP、SMC
試作品製作時のシリコーン型の離型に
使用温度範囲(℃)200~250
主成分特殊フッ素化合物
耐熱温度(℃)200~250
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エポキシ樹脂セイン洋に開発された離型剤です。合成ワックスベースでシリコンを含みません。エポキシ樹脂特融の金型に対するべたつきを解消し、生産性向上に貢献します。
用途エポキシ系、ウレタン系に効果を発揮。合成ワックスベース。シリコン非含有。ペインタブル。
仕様塩素系不使用
最高使用温度(℃)232℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.04L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐熱性、持続性、潤滑性に優れています。特に離型性と潤滑性を必要する用途に最適です。
用途溶融紡糸、曲がりホース等の離型。
トラスコ品番353-9105
色白
使用温度範囲-30~200℃
不揮発分99%以上(150℃/24時間)
外観白色半透明ペースト状
混和ちょう度250
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)
種別一般工業用
使用温度範囲(℃)-50~200
破断伸度(%)350
比重1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)5T
指触乾燥時間(分)6
硬さ(デュロメータA)30
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
硬化方式脱オキシムタイプ
外観ペースト状
熱伝導率(W/mk)0.21
比誘電率 50Hz3.0
誘電正接 50Hz5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)
危険物の類別指定可燃物
金型に吹き付けるだけで、成型時の型離れをスムーズにします。熱に強く、ぬれが良く、金型や成型物を汚損しません。
用途ゴム、プラスチック、陶磁器などの離型
トラスコ品番356-9799
色透明
使用温度範囲(℃)5~35
主成分シリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.42kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ウレタン樹脂専用に開発された離型剤です。硬質・半硬質・軟質ウレタンフォーム等、全てのポリウレタンに効果を発揮します。薄くドライなコーティング膜を形成し、残りカスの発生を抑えます。
用途ウレタンの成型に最適。シリコン含有。二次加工不可。
仕様塩素系不使用
最高使用温度(℃)260℃
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(425mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード