20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

水性インキにも油性インキにも対応した万能修正液です。
対応インク油性・水性共用 タイプハケぬりタイプ 繰り返し・詰め替え対応
1個(18mL)
349 税込384
当日出荷

ペン先プッシュでワンタッチ修正。(先端芯直径1.00mm) 容器の押し加減で、液の吐出量も自在に調整でき、細かい所から 広い面までスピーディーに修正できます。水性・油性インク両用
用途各種OA出力紙の修正、印刷物の修正。 グリーン購入法適合 成分油性・水性両用(インキ) 材質キャップ:再生POM、ボディ:再生PA、ペン先:POM、前軸:再生PBT 質量(g)45 外形寸法(mm)62×22×140 芯径(mm)1.00 繰り返し・詰め替え対応
1本(18mL)
399 税込439
当日出荷

濃くなった時は水道水で薄められます。
成分油性 材質ボトル:再生PE/キャップ:再生PP 繰り返し・詰め替え対応
1個(20mL)
399 税込439
当日出荷

極細ステンレスパイプ(先端芯直径0.78mm)採用により細かな所まで修正できます。携帯用クリップ付。水性・油性インク両用。
1本(7mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい修正に便利なハケタイプの修正液。
用途修正液 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 仕様油性インキ用 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×67 主成分 環境対応GPNエコ商品ねっと掲載 エコマーク認定番号18 112 253
1個(20mL)
359 税込395
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷

名称Cyclohexane 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C6H12 比重d≒0.78 化学組成C6H12 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性引火性の高い液体及び蒸気、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、臓器の障害のおそれ (血管系)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害 平均分子量84.16 PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号110-82-7
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

修正テープ モノタロウ 動画あり
修正後すぐに筆記が可能です。
テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)12 材質本体・キャップ:ポリスチレン タイプ使いきりタイプ 本体サイズ(mm)約100×52×16 商品タイプ本体(使い切り)
1個
129 税込142
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷

極細ステンレスパイプ(先端芯直径0.78mm)採用により細かな所まで修正できます。携帯用クリップ付。ブリスターパック入り。キャップ安全性:ISO規格適合。水性・油性インク両用
芯径(mm)0.78 成分油性・水性両用(インキ) 材質キャップ:再生PC、ボディ:PA、ペン先:ステンレス、前軸:PBT 質量(g)29 タイプ 外形寸法(mm)24×18×104 グリーン購入法適合
1本(12mL)
379 税込417
当日出荷

油性塗料のうすめ液に 油性塗料使用後の刷毛・ローラーなどの塗装用具類の洗浄・後始末に。 塗る面のシミ・油分の汚れやワックスを拭き取るのに。 ※除去、拭き取の際は素材を傷める場合がございますので、隅や目立たない所でご確認ください。
用途[各種のうすめ液・塗装後の用具の洗浄に] 油性トタン用/ 油性ウレタンニス / 速乾さび止め など 各種油性塗料のうすめ液に。 ※ラッカー系塗料などは専用シンナーが必要。 【使えないもの】記載用途以外には使用しないで下さい。 水性塗料のうすめ液としては使わないで下さい。 ラッカー系塗料のうすめ液としては使わないで下さい。 とうめい 主な用途床、トタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性速乾、さび止 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インクの出る量をコントロールしやすく、ボールペンタッチで修正できます。 極細1.0mmボールで、細かい文字もきれいに消せます。水性・油性インク両用
芯径(mm)1.0 成分油性・水性両用(インキ) 材質本体・キャップ/樹脂 質量(g)20.4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)140.6×18.4×12.4
1本(10g)
269 税込296
当日出荷

ベタつきを抑え、すばやくきれいに剥がします。専用ヘラ付。
用途荷札、ラベル、値札をすばやく剥がします。 仕様エアゾールタイプ(キリ状) 成分メチルシクロヘキサン トラスコ品番256-8381 無色透明 使用温度範囲(℃)0~40
1本(200mL)
689 税込758
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷

メチルシクロヘキサン。油性・水性共用。速乾性。修正ミスや修正箇所が不要になった場合、修正箇所を消しゴムで擦ることにより、取り除くことができます。
本体寸法(mm)28×67 内容量(mL)18
1個
500 税込550
翌日出荷

1液性で取り扱いが容易です。0.1mm以下の浅い凹みやポリパテの修正に最適です。ヘラ作業性、研磨性、耐久性に優れています。
使用方法うすめずにそのままヘラで薄く数回付けてください。適正膜厚0.1mm以下/回(膜厚限度0.2mm) 研磨可能時間(分)(20℃)約20 指触乾燥時間(分)約10 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の性状第2種
1缶(5kg)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

微妙な手ブレも吸収する、スリムボディのヨコ引き修正テープ。 エコマーク商品
材質(本体)再生プラスチック使用率86% 質量(g)26/個 タイプ使い切りタイプ エコマーク認定認定 テープ長さ(m)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×28×146 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号16 112 011
1パック(3個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振らずにそのままノックで、すぐに使えます。 ボールペンタイプ
寸法(mm)14×12×132 質量(g)13 材質キャップ、前軸/再生PBT ノック、後軸/再生PP ペン先/ステンレス 芯径(mm)1.0 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 141
1個
239 税込263
当日出荷

合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。 油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄、塗装面の汚れのふき取りに使用。
用途油性系のペイントを適当な濃度にうすめる時や、ハケやローラーなどの用具の洗浄に使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)