92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別S-VCT2c 電線仕様-芯数2C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別S-VCT 電線仕様-芯数3C RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 仕様2Pプラグ・端末半田処理済 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●平形プラグ付ネオプレーンコード●熱器具補修用●主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。 エスコ品番EA940AE-32 コード長さ(m)2 ケーブル[入力]2芯(1.25mm2) 定格容量(A)12(125V)
1個
825 税込908
当日出荷


端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様VCTF2芯×1.25sq 使用場所屋内 仕様2Pプラグ・端末半田処理済 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 電線仕様-芯数2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KOWA(宏和工業)取替え用コード
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。電動工具コードなどの修理に最適です。
長さ(m)3 特性アース付 電線仕様VCT3芯×1.25sq 使用場所屋内 仕様アースクリップ付・丸端子付 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

定格電圧(V)AC100 入力プラグポッキンプラグ 関連資料(0.03MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125V コードVCT2mm2×3芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
翌々日出荷

短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポッキンプラグ(2芯・3芯兼用プラグ)付きの補修用電線です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
3,500 税込3,850
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。 電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
用途屋内の小形電気機械器具用に。 種類電源コード 芯数(C)3 全長(m)3 仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品 質量(g)228 定格125V-7A 素線径(mm)0.18 素線数30 トラスコ品番333-1253
1本
1,998 税込2,198
当日出荷



1台
9,998 税込10,998
10日以内出荷







ニッポンテックオリジナルのパーマキュア。タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。ナイロンコードの5倍の強度のあるアラミドコードを採用で柔らかく切れにくい。タイヤへの挿入が、より容易となりました。ブラッククッションゴムの採用で修理後、タイヤと一体色となり目立ちません。
長さ(mm)95 適合乗用車
1箱(25本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傷穴を加硫し完全にシールするため、外部からの水分等の浸入を防ぎ、スチールコードのサビを防止します。強化パッチ付き修理材のため、タイヤの強度を補強します。パッチサイズを小型化にすることで、バフ面が小さくてすみ作業効率が上がります。引出し棒の針金部分が抜けないよう強化し、ユニシールと一体化させました。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用 適合乗用車・トラック
1箱(14枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UV接着補修 アサヒペン 動画あり
瞬間硬化接着!その場で簡単補修!塗ってUVライトを照射するだけ!。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。
用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着。 電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理。家具など家庭用品の修繕。 プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用。 プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など 主な用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどの補修、成形、基材同士の接着 材質アクリル系樹脂 硬化時間10秒
1個(5g)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はじめてのはんだ付けにおすすめ!模型工作に!電子工作に!電気用品に!
用途コード断線、楽器修理など セット内容本体、ヤニ入りはんだ(線径:1.0mm、重さ:約1g、融点:約240℃、成分:すず:99.3%・銅:0.7%) 全長(mm)約215 質量(g)約112 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)40 周波数50/60Hz 関連資料(0.39MB) (0.39MB)
1個
899 税込989
翌日出荷

液体プラスチック接着剤紫外線ライト。 日本製紫外線硬化液体プラスチック。 4秒で効果すぐに使える。 紫外線でゴム状に効果する補修剤。 ゴム状に固まるから充電コードなどの曲がる素材の修理や、布などやわらかな素材の接着にも適しています。
容量(mL)5 主な用途 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)絶縁&シーリングラップ
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。
用途ホースや電気コードの修理、パイプや配管継手の漏れ、工具の持ち手に巻いてすべり止めに 引張強度(N/10mm)4.8 絶縁破壊強度(kV/mm)15.7
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジアル・バイアスのどちらにも使用できます。コードがないので、あらゆる種類のタイヤに適合し、修理作業も簡単です。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用 適合乗用車・トラック
1箱(50個)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き伸ばして挿入するため無駄な力をいれず簡単に挿入できます。独自のグレークッションゴムがタイヤ内部の亀裂部に流れ込み加硫します。低温でも熱加硫するため修理後、直ちに走行可能です。タイヤ内面に出ている部分をカットしてパッチを貼ることが可能になりました。パーマキュアと違い中にコードが入っておりません。
適合乗用車 全長(mm)50
1箱(40個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)