5層構造のフレークがダイナミックなカラーシフトを実現。
カラーは見る角度によって変化。
マジックを思わせるような美しいカラーシフトを実現した偏光性塗料で、見る角度や光の当たり方によって、さまざまに色彩の表情が変わると同時に、モノ自体の美しいフォルムをも引き立てる魅力を兼ね備えています。
マジョーラに含まれているクロマフレア顔料のフレークは五層構造になっており、光は表面層で約50%、残りの約50%が中央層のオペイク・リフレクター・メタル(Opaque Reflector Metal)で反射。この分光効果で干渉波長(決まった色の波長)が発生し、色彩 が決定されます。見る角度によって色彩が変わるのは、光の入射角と反射角、さらに屈折によって生じるもの。光源が変われば見えてくる色味も変わってきます。このような仕組みにより、マジョーラのダイナミックなカラーシフトが実現するのです。
用途カー・バイク・カー用品・バイク用品・楽器・スポーツ用品・玩具・吊り具・ゲーム機等。
使用場所屋内外兼用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。
模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。角度によって、グラデーションのように色が変化して見える特殊なポリカーボネート塗料です。
鮮やかな発色を引き出すために、PS-5ブラックで裏打ち塗装が必要です。
用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)
主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤
主な用途ポリカーボネート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
容量(mL)15
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15mL
危険物の性状非水溶性
RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。
模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。手軽にラメ調のカラーリングが楽しめるスプレーカラーの登場です。
屋外で走行させることの多いRCカーでは、ラメ塗装は粒子が日光をよく反射し良いアクセントになります。
さらに見る角度により色が変化する色調を再現することで、より個性のある塗装を行なうことができます。
また、PS-5ブラックで裏打ちすると、さらに重厚感ある仕上がりが楽しめます。
用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)
色ラメフレーク
主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤
品名PS-53
主な用途屋外
危険等級Ⅱ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥975
税込¥1,073
当日出荷
各種下塗りカラーに塗装することで深みのあるキャンデー塗装が可能です。
従来のメタリック色では出せなかったデリケートな透明感と奥行きのある色調が表現できます。
用途バイク、自転車、メッキ製品の着色に
危険物の類別第四類
危険物の数量0.144L
危険物の性状非水溶性
メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
スプレーするだけで、塗る面の下地の色合いによって多彩に光るラメ模様になります。
用途紙・木・金属・プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)・ガラス・鏡・布(リボン・Tシャツなど)・レジャー用品などに
主な用途紙・木・金属・プラスチック・ガラス・鏡・布・レジャー用品
使用場所屋内用
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約20分(夏30℃)、約1(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.03L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2
危険物の性状非水溶性
カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm)9
取付口G1/4
所要圧縮機(kw)0.75
質量(g)390
トラスコ品番441-7127
最高使用圧力(MPa)1
ノズル長(mm)50
使用流体圧縮空気
材質(ボディ)樹脂、アルミ他
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
鮮やかで美しいメタリック色。(つやありラッカータイプ)
速乾で霧が細かいので綺麗に塗れます。
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など
主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック
使用場所屋内外兼用
特性速乾
種別ラッカー
指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60
希釈剤不要
危険物の類別第四類
危険物の数量0.045L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2~0.4
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
容量(g)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
サーチ&レスキュー用ヘルメットです。Boa[[(R)]]クロージャーシステム搭載のあご紐「カムフィットリテンション」で、サイズ調整やヘルメットの着脱が片手で行えます。
用途災害救助用。
セット内容クイックリリースレールアダプター
質量(kg)0.72
2018年トラスコ掲載ページ6 0127
飛来物から目を保護します。上の位置と下の位置にセットしたときにしっかり固定されます。
用途子m
材質ポリカーボネート
トラスコ品番820-2697
質量(g)85
2018年トラスコ掲載ページ6 0132
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
寸法(mm)60×205×60
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
究極レインボーは非常に輝度が高く粒子の細かいホログラム顔料を使用しています。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色レインボー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
光を反射して輝く、スプレータイプの手軽な反射塗料
主に道路表示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災分野で幅広く使用されております
透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。塗膜面のガラスビーズが入射光を再帰する事で、強力な反射性を持つと同時に光源方向に対しての反射機能を有します
車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では特に塗装面が輝いて見えます
予め塗装面にラッカー塗料の白色又は下塗り用白色塗料を塗布して下さい。ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響します
ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので、仕上がりは白色になります。
用途金属、コンクリート、木、プラスチック(アクリル、ABS、FRP)。自転車、ヘルメット、看板、屋外壁、サイン、マーキング等
種別反射塗料
塗り面積(m2)0.12~0.16
主な用途金属、コンクリート、木、プラスチック、マーキング
指触乾燥時間(分)普通時(20℃)約15、冬季(5℃)約30
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
容量(g)190
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量190mL
危険物の性状非水溶性
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
チタンを使用した人工合成機材(シリカフレーク)の偏光性塗料。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
容量(g)180
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量180mL
危険物の性状非水溶性
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
容量(mL)30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量30mL
危険物の性状非水溶性
角度によってミラーボールのように七色に光ります。
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に
使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してレインボーピースを5~20混合して使用します。レインボーピースに少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)上記結合剤を1~2回塗り重ねますと、より一層輝きが増します。
危険物の類別非危険物
SHOW UPエアゾールシリーズ。SHOW UP エアゾール マジョーラ コスモコレクションおよびベースカラー リアルブラック エアゾールは、スプレー缶形式で手軽に使用できる塗料です。マジョーラは、光の角度によって色が変わる偏光性を持ち、異なる色彩を楽しめるため、アート作品やファッションアイテムのデザインに適しています。創造性を発揮したいあらゆる場面で、その魅力を引き出せます。マジョーラ塗料は、プロフェッショナルから趣味のユーザーまで幅広く支持されており、高品質で美しい仕上がりが特徴です。均一な仕上がりを得るためには、適切な下地処理と塗装方法を守ることが重要です。この特別な塗料を次のプロジェクトに取り入れ、個性的なカラーリングを実現しましょう。プラモデルなどの表面塗装に使用する場合、トップコートとして**PCバインダーエアゾール【AS303/クリアーエアゾール】**を使用することを推奨します。SHOW UP エアゾールPCバインダーは、ポリカーボネート製品などに塗装する際に塗料の密着性を高める下地塗料です。不織布研磨剤やSHOW UPプロップクリーナーを併用することで、さらに強力な密着力が得られます。また、ブラックやホワイトタイプのバインダーを使用し、塗料を使用した後に裏打ちすることで、さらなる密着性を向上させることが可能です。この製品はスプレー缶タイプで、手間をかけずに使用できるため、ポリカーボネート以外にも、フィギュア、家庭用品、プラモデル、ホビー、ラジコン、DIYなど幅広い素材に対応しています。ベースカラーとしても使用可能です。◆マジョーラコスモコレクション 6色。 【ベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須】。◆PCバインダーブラック・ホワイト・クリアー 3色。◆ベースカラーリアルブラック 。全10色・各100ml
用途ラジコン・ ホビー・DIYプロジェクトやカスタムペイントなど様々な作業に最適です。 ポリカーボネート、フィギア、家庭用品、プラモなどさまざまな素材に使用できるエアゾールです。
内容量(mL)100
危険物の類別第四類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
関連キーワード