傘のつゆ先の部分をご自分で補修可能です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質鉄
傘のつゆ先の部分をご自分で補修可能です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質鉄
もう使えないと思っていた傘をご自分で簡単に修理することが出来るセットです。
セット内容四ツ爪大黒(2個)、四ツ爪小黒(2個)、三ツ爪大黒(2個)、三ツ爪小黒(2個)、間接爪・受骨用黒(1個)、間接爪・親骨用小黒(1個)、黒(1個)、間接爪用ハトメ黒( 3個)、つゆ先剣先型 ゴールド・シルバー・ブロンズ/学童用(各2個)、補修シート透明(約60mm×77mm/1枚)
1セット
¥639
税込¥703
当日出荷
傘のつゆ先の部分をご自分で補修可能です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質ポリプロピレン
色イエロー
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
傘布の先を少し折り、ツユ先を縫い付けて下さい。縫い付けたツユ先を骨に差し込み完成です。
材質亜鉛ダイカスト
規格Φ3.0mm
もう使えないと思っていた傘をご自分で簡単に修理することが出来るセットです。
親切な修理マニュアル付きです。
傘の修理は意外とカンタン!金具をあてて、曲げるだけ。ほぉーら!もとどおり!
セット内容骨修理金具(大・小・ピン)各5個
1セット
¥389
税込¥428
当日出荷
セット内容三ツ爪(小):1個/四ツ爪(小)(大):各1個/間接爪(親骨用):1個/間接爪(受骨用):1個/石突き 平型・シルバー(6mmネジ用):1個/石突き 長傘用・黒(8mm芯棒用):1個/石突き T型・黒:1個/つゆ先・ブロンズ(内径 約3.0mm):4個/つゆ先樹脂・黒(内径 約2.8mm):2個/針金 約10cm:1本/ハトメ5.5mm・4.5mm:各2個/修理マニュアル:1枚
材質三ツ爪、四ツ爪、間接爪(親骨用・受骨用)、針金・ハトメ/鉄石突き(平型・長傘用・T型)、つゆ先樹脂/PPつゆ先(ブロンズ)/亜鉛ダイカスト
色黒
1パック
¥329
税込¥362
当日出荷
傘の石突き(傘の一番先の部分)をご自分で補修可能です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質プラスチック
色ブラック
サイズ6mm
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
材質シリコン
耐熱温度(℃)220
硬度(ショア A)約55
傘の石突き(傘の一番先の部分)をご自分で補修可能です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質プラスチック
サイズ6mm
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。豊富なサイズバリエーション。
傘の親骨(傘の布地が付いている一番外側の骨)と受骨のつなぎ目の修理部品です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質鉄
折り曲げる爪が4箇所あり、傘の親骨(傘の布地が付いている一番外側の骨の修理部品)をご自分で補修可能です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質鉄
セット内容三ツ爪(小):1個/四ツ爪(小)(大):各1個/間接爪(親骨用):1個/間接爪(受骨用):1個/石突き 平型・シルバー(6mmネジ用):1個/石突き 長傘用・黒(8mm芯棒用):1個/石突き T型・黒:1個/つゆ先・シルバー(内径 約3.0mm):4個/つゆ先樹脂・茶(内径 約2.8mm):2個/針金 約10cm:1本/ハトメ5.5mm・4.5mm:各2個/修理マニュアル:1枚
材質三ツ爪、四ツ爪、間接爪(親骨用・受骨用)、針金・ハトメ/鉄石突き(平型・長傘用・T型)、つゆ先樹脂/PPつゆ先(シルバー)/亜鉛ダイカスト
色シルバー
1パック
¥329
税込¥362
4日以内出荷
折り曲げる爪が3箇所あり、傘の親骨(傘の布地が付いている一番外側の骨の修理部品)をご自分で補修可能です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質鉄
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
傘の親骨(傘の布地が付いている一番外側の骨)と受骨のつなぎ目の修理部品です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質鉄
傘骨が破損したり折れ曲がった箇所をできるだけ元の状態にまっすぐ伸ばして下さい。四ツ爪をかぶせてペンチ等で骨を巻く様に爪を折り曲げて取付け完成です。
材質鉄
規格小 6mm
吉本興業の社員食堂で人気NO.1メニュー「よしもとカレー」を鍋つゆで再現しました。先味の芳醇でコクのある甘みと、後味の心地の良い刺激的なスパイスの辛みを味わうことができます。〆はごはんとチーズを入れたカレーリゾットがおすすめです。ストレートタイプ、3~4人前です。
タイプ常温
入数1セット(10個入)
1ケース(720g×10個)
¥4,198
税込¥4,534
3日以内出荷
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適
タイプ低粘度用
主な用途塗装用
材質(毛)化繊100%
毛色白色
種類刷毛
RoHS指令(10物質対応)対応
化繊先付加工毛材
用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適
毛色白色
種類刷毛
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)450×600
呼び幅(mm)100
仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。
付属品フランジ10枚
種類GTプーリ
歯形3GT
種類GTプーリ
厚さt(mm)(フランジ)1.0
歯形2GT
種類GTプーリ
歯形5GT
寸法fb(mm)1.85
外周径が約46cm(靴サイズ26.0cm)と太筒仕様のため、ふくらはぎの太い方におすすめです。かかと部分には脱ぐ時に便利なキックバックが付いております。履き口は雨、雪、泥、塵などの侵入を防ぐカバー仕様となっております。
用途一般作業全般にご使用下さい。
色つや消しネイビー
材質(甲被)ラバー
標準質量(g/片足)約930(靴サイズ26.0cm)
足幅3E
高さ(cm)約37(靴サイズ26.0cm)
材質(底部)アメゴム
材質(先芯)鋼鉄
筒周(mm)約46(靴サイズ26.0cm)
靴タイプブーツ
種類GTプーリ
歯形5GT
寸法fb(mm)1.85
種類GTプーリ
歯形3GT
材質S45C
ベルト幅(mm)19.1
寸法A(mm)14.2
寸法W(mm)19.1
歯形L
フランジ厚(mm)t:1.5
ベルト呼び幅50
呼び幅050(19.1mm)
寸法fb(mm)2.45
材質S45C
形状6F
ベルト幅(mm)9.5
寸法A(mm)10.6
寸法W(mm)14.3
歯形XL
フランジ厚(mm)t:1
ベルト呼び幅37
呼び幅037(9.5mm)
寸法fb(mm)1.85
呼び幅(mm)60
仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。
種類GTプーリ
歯形1.5GT
関連キーワード