47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。 傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。 優れたデザイン性と機能性を両立しています。 ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。 後面には、USB等のコネクタの取り付けに最適な平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。 特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。 別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。) データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
材質/仕上アルミ/B2アルマイト
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムビスで直接壁面への取り付けが可能なキャプションケースです。傾斜ブラケット(NT-CCB)を利用することで壁面に立体的な表示を可能にします。アルミをショットプラスト仕上にした高級感のあるシャープなキャプションケースです。
材質アルミ/ショットプラスト 寸法(mm)150×120×t5
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

1台
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

摂津金属工業傾斜型アルミケース
エコ商品
卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。優れたデザイン性と機能性を両立しています。ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。後面には、USB等のコネクタの取り付けに最適な平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。)。データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
幅(mm)244 質量(kg)0.95 高さ(mm)80.5 奥行(mm)216 主要材質アルミ 外装(色・処理)B2アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
8日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(ゴム足)天然ゴム 材質(カバー)A1050P-H24 1.0t 材質(シャーシ)A1100P-H24 1.0t 色(カバー)HLシルバー 色(シャーシ)アルミブラック 色(ゴム足)
1台
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

薄型ですっきりしたデザインです。電子・電気・制御機器にマッチした色調です。
用途汎用ケース。 材質カラーアルミブラック、HLシルバーアルマイト セット内容ビス・ハリ付ゴム足セット
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1台ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1台
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。傾斜型のため操作性と視認性に優れています。ケース上面はアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。広い操作パネルは、テンキー等の取り付けに適しています。後面には、コネクタ等の取り付けに適した平面部分があります。広い内部には、部品をたっぷり収納できます。現場・機械などのデータ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
仕様●外形サイズ:W220×H100×D156mm●質量:0.3kg●色/外装処理:オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地 アズワン品番65-6473-02
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

液体窒素内で使用できます。仕切りが斜めですので、チューブのキャップが重ならず、スムーズな取り出しが可能です。
仕様適合チューブ容量(mL):1.5~2.0、適合チューブ径(mm):Φ13 材質耐水紙
1個
1,150 税込1,265
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。優れたデザイン性と機能性を両立しています。ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。後面には、USB等のコネクタの取り付けに適した平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。)。データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
仕様●外形サイズ:W244×H80.5×D216mm●質量:0.95kg●色/外装処理:B2アルマイト アズワン品番65-6471-69
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。 持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。 付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質アルミニウム、MDF、EVA 鍵有
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル、コンパクトな生物顕微鏡です。
仕様ステージ:丸形可動式ステージ/クレンメル2本、レボルバ:3穴レボルバ 内向き、反射鏡【反しゃ鏡】:平・凹面鏡(Φ40mm)、鏡筒:単眼 30°傾斜 360°回転可/接眼レンズロック機構付 付属品専用アルミケース、ACアダプタ、ビニールカバー、接眼レンズロック機構用マイナスドライバー、取扱説明書 寸法(mm)140×260×310 質量(kg)約2.0 総合倍率40倍~640倍(40倍 64倍 100倍 160倍 400倍 640倍) 照明装置高輝度白色LED照明、連続調光式、充電式 接眼レンズWF10X(視野数 18mm)1個/WF16X(視野数 13mm)1個 対物レンズアクロマート対物レンズ・4X(N.A.0.10)・10X(N.A.0.25)・S40X(N.A.0.65)(スプリング内蔵) 鏡筒形式単眼 焦準装置粗動ハンドル【調整ねじ】 微動ハンドル/標本安全装置付
1台
45,980 税込50,578
14日以内出荷

卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。傾斜型のため操作性と視認性に優れています。ケース上面はアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。広い操作パネルは、テンキー等の取り付けに適しています。後面には、コネクタ等の取り付けに適した平面部分があります。広い内部には、部品をたっぷり収納できます。現場・機械などのデータ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
仕様●外形サイズ:W228×H76×D216mm●質量:0.345kg●色/外装処理:オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地 アズワン品番65-6473-03
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

摂津金属工業ユニテック
エコ商品
2方向からの操作と表示部の読み取りを可能にしたデザインの電子機器用プラスチックケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。 材質アルミニウム、MDF、EVA
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂 シルバー 材質(本体)アルミ合金 関連資料商品使用方法(0.7MB) 鍵付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑) 自動補正範囲±5° ライン幅(mm)約3/10m
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザーロボ 不陸チェッカー グリーン 電動回転機構付 シンワ測定 動画あり
基準ラインと測定ラインのレーザーラインで床面の不陸や傾斜の確認が1人で出来ます。
用途床面のうねりや凸凹を確認します。 仕様精度保証距離:10m、視認可能距離:0.5m~20m、【ライン光巾】基準ライン:5mで1.8mm(7.5mで2mm)、測定ライン:5mで3mm(7.5mで3.5mm)、傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗警告:電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔) 付属品アルミケース、単3アルカリ乾電池4本(本体用)、ACアダプター、リモコン、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用) 電源単3アルカリ乾電池4本またはACアダプター 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×120×128 測定精度高低差:7.5mで±1mm 光源可視半導体レーザー 波長(nm)510~530(緑)、地墨ポイント:645~655(赤) 自動補正範囲±2.5° 製品質量(g)約1350(電池含) 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 連続使用可能時間5.5時間 防塵防水性能保護等級:IP54(乾電池使用時) 出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2014)
1台ほか
87,900 税込96,690
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えます。性能を保証する検査表付です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に 仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語 付属品ACアダプタ、単3形乾電池x2、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表 材質ケース:アルミ、ベース:ジュラルミン 測定範囲±9.99° 使用温度範囲(℃)0-40 電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ 本体寸法(mm)W88×H73×D85 本体質量(g)560 最小読取値(°)0.01 連続使用時間アルカリ乾電池 約10時間 応答時間(秒)2.5/回 出力信号外部:RS-232C準拠 繰返し精度(°)±0.01 読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

水平専用、直径300m!高精度スタンダードレーザーレベル。気泡を合わせるだけの標準タイプ、安心傾斜センサー付。高精度受光器 LR-2 付き。
用途水平基準出し作業に 電源単2アルカリ乾電池×4本 本体寸法(mm)157×162×247 本体質量(kg)約2.5 連続使用時間(時間)約60 自動補正範囲±5° 測定範囲(m)直径300 耐水性IP54相当 精度(mm/m)±15”(±2.25/30) 動作温度範囲(℃)-10~50
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えるDP-10SとDP-10Dのセット品です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。性能を保証する検査表付です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。DP-10Sは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に 仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語 付属品ACアダプタx2、単3形乾電池x4、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表 材質●DP-10Sケース:アルミ●DP-10Sベース:ジュラルミン●DP-10Dケース:ABS 測定範囲±9.99° 使用温度範囲(℃)0-40 電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ 最小読取値(°)0.01 連続使用時間DP-10S:約8時間(通信中)、約4時間(通信待ち) DP-10D:約10時間 応答時間(秒)2.5/回 出力信号外部:RS-232C準拠(DP-10D) 無線通信方式Bluetooth Class1 通信距離(m)30-50 繰返し精度(°)±0.01 読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能
付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ 幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m) 質量(kg)1.17※電池含む 高さ(mm)185 径(Φmm)94 使用温度範囲(℃)-10~40 ねじ【三脚ねじ】w5/8 電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式) 角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120 光源ダイレクトグリーンレーザー モード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用 指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示 使用時間リチウム電池約10時間 制動方式マグネットダンパー方式 レーザー出力5以下(クラス2M) 指示範囲(度)【鉛直】±3.0 レーザー波長(nm)520 精度(mm/m)±1mm/10m 照射ライン鉛直
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能。電子自動整準付き
付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ 幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m) 質量(kg)1.14※電池含む 高さ(mm)205 径(Φmm)102 使用温度範囲(℃)-10~40 ねじ【三脚ねじ】w5/8 電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式) 角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120 光源ダイレクトグリーンレーザー モード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる5通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用 指示方式電子整準による 使用時間リチウム電池約4時間 制動方式電子方式 レーザー出力5以下(クラス2M) 指示範囲(度)【鉛直】±4.0 レーザー波長(nm)520 精度(mm/m)±1mm/10m 照射ライン鉛直
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

コンパクトかつコストパフォーマンスに優れたメカニカルキーボード <快適なタイピングを実現する設計> 赤軸のリニアキーを採用し、高速のフィードバックとスムーズな入力が可能です。更に、湾曲したプロファイルや角度の付いたキーにより、長時間の作業でも、快適にタイピングできます。また、チルトレッグの調整も4°と8°に角度を切り替えることが可能で、好みの傾斜で快適にタイピングできます。 <コンパクトな設計でデスクスペースを節約> シンプルかつコンパクトなテンキーレスデザインのため、持ち運びにも便利です。また、垂直に立てることもでき、デスクのスペースを節約することができます。 <選べる2種類の接続方式&Easy-Switch対応> Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。 <高い耐久性で長期間の使用が可能> 上質のアルミニウム製のトップケースを採用し、高い耐久性を誇ります。また、最大5,000万回のキースイッチに耐えられるよう打鍵テストをクリアしており、キートップにも長期間使用しても文字が消えにくいような加工を施しています。
仕様押下圧:45±15 付属品製品本体、単四形アルカリ電池×2(装着済み) 、Logi Bolt USBレシーバー 保証書、保証規定 対応機種[Logi Bolt USBレシーバー] Windows(R) 10、11以降 macOS 10.15以降 Linux(R) Chrome OS、[Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R)10、11以降 macOS 10.15以降 Linux(R) Chrome OS AndroidTM 8.0以降 電池寿命最長36ヶ月 操作距離約10m
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸角度センサーです。電源を外部から供給すると、RS-232C信号でX、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
用途工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに 仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語 付属品角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、Y型圧着端子x5 材質ケース:アルミ 測定範囲±9.998° 使用温度範囲(℃)0-40 電源DC9V-15V(消費電流:約70mA) 本体寸法(mm)W105×H53×D75 本体質量(g)270 最小読取値(°)0.002 応答時間(秒)2.5/回 出力信号外部:RS-232C準拠 繰返し精度(°)±0.01 読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能。圧倒的な使用時間(約25時間)!
付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ 幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m) 質量(kg)1.15※電池含む 高さ(mm)185 径(Φmm)94 使用温度範囲(℃)-10~40 ねじ【三脚ねじ】w5/8 電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式) 角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120 光源ダイレクトグリーンレーザー モード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用 指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示 使用時間リチウム電池約25時間 制動方式マグネットダンパー方式 レーザー出力5以下(クラス2M) 指示範囲(度)【鉛直】±3.0 レーザー波長(nm)520 精度(mm/m)±1mm/10m 照射ライン鉛直
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能。マグネットダンパー方式による垂直・水平ライン全方向投射
付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ 幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m) 質量(kg)1.12※電池含む 高さ(mm)215 径(Φmm)94 使用温度範囲(℃)-10~40 ねじ【三脚ねじ】w5/8 電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式) 角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120 光源ダイレクトグリーンレーザー モード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる5通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用 指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示 使用時間リチウム電池約4.5時間 制動方式マグネットダンパー方式 レーザー出力5以下(クラス2M) 指示範囲(度)【鉛直】±3.0 レーザー波長(nm)520 精度(mm/m)±1mm/10m 照射ライン鉛直
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷

【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能。上部鉛直ポイントで作業用途が拡大さげふりとしても使える優れもの
付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ 幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m) 質量(kg)1.16※電池含む 高さ(mm)185 径(Φmm)94 使用温度範囲(℃)-10~40 ねじ【三脚ねじ】w5/8 電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式) 角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120 光源ダイレクトグリーンレーザー モード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用 指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示 使用時間リチウム電池約14時間 制動方式マグネットダンパー方式 レーザー出力5以下(クラス2M) 指示範囲(度)【鉛直】±3.0 レーザー波長(nm)520 精度(mm/m)±1mm/10m 照射ライン鉛直
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

電子自動整準。便利な3電源方式(AC・単3・リチウムイオン電池)。 業界初!蓄光塗料採用で暗い現場での転倒防止に最適。 ダイレクトグリーン採用により寒冷地対応と見やすい安定した光源。 ポイント付で明るい環境や遠距離などの、ラインが見づらい場所でライン位置がわかり易い。 ライン幅2.5mm/10m。細くて鮮明なグリーンライン。 傾斜機能付で手摺や階段等の墨出しに便利。IP54防塵防滴。
用途墨出し作業に最適 光源ダイレクトグリーンレーザー ライン幅(mm)2.5(10m) ライン出射角(°)垂直150/水平120 指示範囲(度)鉛直:±3.0° 精度±1mm/10m 電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式) 使用温度範囲(℃)-10~40 三脚取付ねじw5/8 レーザー波長(nm)520 レーザー出力5以下(クラス2M)
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基本の縦横タイプ 視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用 高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】 電源を切っても照射ラインパターンを記憶 リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます 回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
用途各種基準出しに使用。 付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本 質量(g)約1200(電池含) 出力1mW以下(クラス2) 電源リチウムイオン電池(内蔵) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100) 光源可視半導体レーザー 波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤) 自動補正範囲±3° 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔) ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mm ライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120 調光範囲3段階
1台ほか
39,900 税込43,890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーロボ X line-E レッド シンワ測定 動画あり
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】。波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】。振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本 質量(g)約1600 電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 精度(通り芯)7.5mで±1.5mm 直角精度90°±0.03° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)635~638 自動補正範囲±4° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213 制動方式センサー+モーター方式 連続使用可能時間(ライン1本)約14.5時間、(ライン2本)約6.5時間、(ライン3本)約3時間 到達距離(m)最大約35(受光器使用時) 指示精度7.5mで±1.5mm 防塵防水性能IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ5/8インチ 警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)2以下(JISクラス2M) 光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3) 回転微調整範囲(°)360
1個ほか
119,000 税込130,900
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。 三脚上で簡単に水平出しができます。 急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比) バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受光器と三脚のセット品。LEXIAと同等の機能に加え、明るさはVIVIDモードを加えたレーザー出力4段階切り替えができる。レーザー光が見やすいため、屋外で作業する方に最適。屋内でも屋外でもどちらでも使いやすい万能な1台。自動追尾回転台を取付可能。
用途建築現場・内装工事等で、必要なレーザーパターンを照射して基準出しに使用できる。 セット内容LEXIA VIVID51・受光器・三脚・アルミケース・水平調整三脚アダプター・充電アダプターUSB(Type-C) 寸法(mm)173×128×128 質量(g)1200 出力5mW以下(クラス3R JIS C6802:2018) 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 精度到達点距離精度:縦・横ライン7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm、直角精度:90°±0.03°、通り芯精度:7.5mで±1mm 光源可視半導体レーザー 波長(nm)緑:515~530、赤:地墨ポイント645~655 自動補正範囲±3° 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 連続使用可能時間Hモード:約21時間(中)/フル照射モード約3.5時間(中)/H+Vモード約3時間(VIVID) 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじ5/8インチ 警告傾斜時、自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔) ライン幅(mm)5m:約1.5(弱)/約1.8(中)/約2(強)/約3(VIVID)、7.5m:約2(弱)/約2.5(中)/約3(強)/約4(VIVID) バッテリー容量(mAh)1600 ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120 回転微調整範囲(°)360
1セット
199,800 税込219,780
4日以内出荷

LEXIAと同等の機能に加え、明るさはVIVIDモードを加えたレーザー出力4段階切り替えができる。レーザー光が見やすいため、屋外で作業する方に最適。屋内でも屋外でもどちらでも使いやすい万能な1台。自動追尾回転台を取付可能。
用途建築現場・内装工事等で、必要なレーザーパターンを照射して基準出しに使用できる。 セット内容LEXIA VIVID51・アルミケース・水平調整三脚アダプター・充電アダプターUSB(Type-C) 寸法(mm)173×128×128 質量(g)1200 出力5mW以下(クラス3R JIS C6802:2018) 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 精度到達点距離精度:縦・横ライン7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm、直角精度:90°±0.03°、通り芯精度:7.5mで±1mm 光源可視半導体レーザー 波長(nm)緑:515~530、赤:地墨ポイント645~655 自動補正範囲±3° 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 連続使用可能時間Hモード:約21時間(中)/フル照射モード約3.5時間(中)/H+Vモード約3時間(VIVID) 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじ5/8インチ 警告傾斜時、自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔) ライン幅(mm)5m:約1.5(弱)/約1.8(中)/約2(強)/約3(VIVID)、7.5m:約2(弱)/約2.5(中)/約3(強)/約4(VIVID) バッテリー容量(mAh)1600 ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120 回転微調整範囲(°)360
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷