20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本オートマチックマシン(JAM)精密サインプレート
材質SKS材 直角度(mm)100mmにつき0.005mm以内 平行度(mm)100mmにつき0.002mm以内 確度HRC60°
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定 口開き(mm)50 口幅(mm)70 寸法(mm)(接地面)W100×D142 質量(g)2550 角度(°)0~90 本体寸法(mm)W170×D120×H63 取付穴M6 アズワン品番64-5179-48 RoHS指令(10物質対応)対応 口高(mm)20
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス 材質(本体)鋳鉄 材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ4 1808
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 耐荷重(N)29.4 質量(kg)0.22 種類回転ステージ 移動量(°)±20 テーブル幅(mm)60 テーブル長さ(mm)40
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど 材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ トラスコ品番397-4286 質量(g)87 種類二軸型 使用温度(℃)0~40 仕上光沢バレル研磨 トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
46,900 税込51,590
当日出荷

中央精機傾斜回転ステージ 90×90
エコ商品
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向傾斜2方向、回転1方向 質量(kg)0.8 種類傾斜回転ステージ 耐荷重(N)29.4 RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(°)傾斜±3・回転±3 テーブル幅(mm)90 テーブル長さ(mm)90 移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。
最大角度範囲(°)50
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。 組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。 材質スチール 組立時間(目安)1人30分 高さ調節30mmピッチ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギガ・セレクションクロステーブル
テーブルが前後・左右に可動するスライドテーブルです。GSCTR-330は回転台付です。
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
72,400 税込79,640
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
アズワン品番1-5926-01 材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装) 寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時) 角度調整範囲±45度
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

作業テーブルは好みの高さに調整できます。足踏み操作回数わずか8回で最高高さまで上がります。(40mm/回)テーブルは任意の角度で20度まで傾斜可能です。
用途作業台兼運搬車として。 トラスコ品番456-8532 種別完成品 取付(キャスター)差し込み式 高さ(mm)595~915 揚程(mm)595~915 車輪固定金具式 2個・自在式(ブレーキ付) 2個 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×700 材質(天板)スチール テーブル傾斜角(°)20 昇降方式油圧式
1個
149,800 税込164,780
30日以内出荷

1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューストロング販売カクダス君(微調整付)
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。 Vブロックとしてもお使いいただけます。 側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。 研磨作業に。 エンドミル加工に。 少量小物加工に。 直角度(mm)±0.005 アングル(°)0~60
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブル径:400パイです。 割出加工に最適です。 縦横兼用です。 縦・横兼用割り出しテーブルです。 縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
用途割出加工に最適 仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-5 トラスコ品番837-8509 材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染 質量(kg)130 テーブル径(Φmm)400 ギア比90:1
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

日本オートマチックマシン(JAM)精密サインバイス
材質SKS材 直角度(mm)100mmにつき0.005mm以内 平行度(mm)100mmにつき0.002mm以内 確度HRC60°
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)