332件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
元素周期表の中で、授業で安全に取り扱えるものをケースに入れて構成した、実物付きの元素周期表です。 各元素の色や状態などを直接見たり触ったりすることで、実感の伴う学習ができます。
仕様元素標本(30元素):B、C、Mg、Al、Si、S、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、Zr、Mo、Pd、Ag、In、Sn、Sb、Ta、W、Pt、Au、Pb、Bi 種別A1 寸法(mm)約965×690×12(A1・台座付き)
1個
314,500 税込345,950
8日以内出荷

手に持って観察できる!実物付きの周期表 A2サイズで存在感抜群!見やすくて大きな周期表 実物の入ったケースは背面マグネット付き。手に取って観察できます。 元素周期表の中で、授業で安全に取扱えるものをケースに入れて構成した、実物付きの元素周期表です。各元素の色や状態などを直接見たり触ったりすることで、実感の伴う学習ができます。
寸法(mm)590×420×6(A2) 付属品マグネットシート32枚、透明ケース30個 仕様【元素標本】(30元素)B、C、Mg、Al、Si、S、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、Zr、Mo、Pd、Ag、In、Sn、Sb、Ta、W、Pt、Au、Pb、Bi
1セット
119,600 税込131,560
4日以内出荷

元素周期表の中の扱いやすい元素を1モル(mol)単位で用意した標本セットです。実際の元素の色などを確認したり、重さを比較して重さ順に並べてみるなどの体験を通して、1モルの理解を深めることができます。
仕様【元素標本】(14種)Mg、Cr、S、Si、Zn、Sn、Ni、Ti、Pb、Bi、Cu、C、Fe、Al/【その他】プラスチックケース入り
1セット
66,200 税込72,820
7日以内出荷

これまでの周期表のイメージを一新させる美しい写真で構成された周期表です。元素名は英語表記です。 元素やその元素を含むものの写真が掲載されています。 裏面のそれぞれの元素の欄には、原子量、密度、融点、沸点と解説が付いています。
仕様両面印刷 寸法(mm)1360×675
1個
11,000 税込12,100
3日以内出荷

元素記号、化学式を楽しく覚えよう!化学式点数表付!
セット内容原子モデルカード×80、得点表&説明書×1 材質 寸法(mm)カード:56×86 質量(g)123 適合年齢(歳)5
1個
355 税込391
当日出荷

元素の性質、基本データ、人間とのかかわりをまとめた学習カード 先端工業で注目のレアメタルについてもわかりやすく解説 元素周期表ポスター付属
セット内容元素記号学習カード(148×210mm) 60枚、元素周期表(594×841mm) 1枚
1個
13,200 税込14,520
11日以内出荷

医薬品の原料として主に使用されるビスマス(Bi)の結晶です。 ビスマスは自然界にも存在しますが、人工的に作ったものとは異なり、独特の光沢を放ちます。
付属品ケース サイズ約1cm角
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

セット内容燐灰ウラン石、モナズ石、サマルスキー石、タンタル石、ゼノタイム 種別(5種)RA-5N 箱寸法(mm)330×100×58
1個
13,880 税込15,268
9日以内出荷

1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このキットは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の組立て方を学ぶことができます。この模型では1nmを12.5cmに拡大してあります。
1セット
3,000 税込3,300
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

身近な元素20種類を厳選した実物元素標本がセットになっています。元素の実物を間近で観察することができます。イグノーベル賞を受賞したセオドア・グレイさん作の「世界一美しい周期表」のポスター版を付属させています。2016年に命名された「ニホニウム」掲載の日本語版です。各元素は標本ケースに入れられており、元素名や説明が記載されています。保管・展示できるケースも付属していますので、授業での活用時以外もポスターと共に展示しておくことができます。
仕様元素:20種類(ケース入):Mg Al Si Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Zr Nb Mo Ag Sn Ta Pt Au 付属品周期表ポスター(日本語版 100×50cm PP加工)、ガラスふた付ケース
1個(1個)
42,980 税込47,278
翌日出荷

モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

大学で有機化学を学ぶ学生向けのスタンダードセット。。様々な元素を含むため基本的な分子以外も作成可能で、有機化学の実習や構造の勉強に最適。。pm単位の物差し付属。
仕様原子:水素30個、炭素(穴4)30個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素4個、塩素4個、金属2個、ボンド:C-(110pm)30本、C-C(140pm)16本、C-C(154pm)40本C-C(S)(180pm)6本、C=C(133pm)16本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

1袋(250個)
9,690 税込10,659
当日出荷

簡単な構造の有機化合物の分子構造模型を作製できます。 分子の大きさを直接比較できる。 原子核は実際の大きさに比例。 原子間の結合距離は結合の種類によって一定。 有機化学の入門に最適。
セット内容水素40個、炭素4種計44個、窒素6種計6個、酸素2種計8個、フッ素1個、塩素1個、単結合50個、二重結合20個、三重結合2個、ものさし
1セット
1,600 税込1,760
3日以内出荷

BWR型原子炉から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 原子炉圧力容器は安全弁付き
仕様原子炉:400Wヒーター(炉心)2本、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード 付属品収納ケース 寸法(mm)540×280×390
1個
845,000 税込929,500
15日以内出荷

1個
48,399 税込53,239
33日以内出荷

水溶性の総合微量要素で、葉と根からすばやく吸収され、欠乏症の予防と緩和にすぐれた効果を発揮します。
用途植物の栄養障害予防に。 仕様植物ビタミン剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 名称ダイケミ苦土マンガンほう素入り複合11号 肥料の種類指定配合肥料 登録保証指定配合肥料
1箱(400g)
619 税込681
当日出荷

(公社)日本アイソトープ協会発行の資料に基づいたJIS規格色を採用しています。医療法施行規則品です
用途放射性物質を取扱う場所への設置に。 仕様ビス止め、両面テープ止め 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1 取付穴数4 縦(mm)300 横(mm)200 取付穴径(mm)2.5
1枚
749 税込824
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット放射能標識
(公社)日本アイソトープ協会発行の資料に基づいたJIS規格色を採用しています。
用途放射性物質を取扱う場所への設置に。 仕様ビス止め、両面テープ止め 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1 取付穴数4 取付穴径(mm)2.5
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
33,799 税込37,179
翌々日出荷

新しい元素が「ニホニウム」と命名され、元素が改めて脚光を浴びている。すべての物質は元素から構成されているため、元素を知ることは物質の理解を深めることにもつながる。本書は、周期表をベースにした元素の解説はもちろん、私たちを取り巻く物質がいかに巧妙につくられており、それが元素の性質とどう関連するのかなどをわかりやすく解説する。
分類専門 判型A5 ページ数160 著者名石原顕光 初版年月2017年02月
1冊
1,500 税込1,650
7日以内出荷

日刊工業新聞社元素と金属の科学
広い産業を支える金属について、元素からひもといてみると、その背景の一端を知ることができる。 それは材料の選択や適正な使用にも有効となるはず。本書は元素の特性、構造から、金属の特徴、応用例までを紹介する。
ジャンル経営 分類専門 判型A5 ページ数131 著者名坂本卓 初版年月2014/02/01
1冊
1,600 税込1,760
10日以内出荷

1個
54,499 税込59,949
5日以内出荷

1個
13,699 税込15,069
16日以内出荷

1個
51,199 税込56,319
16日以内出荷

。紙パルプの漂白に元素状塩素をまったく使用しないECF(Element Chlorine Free)方式をいち早く採用し、環境に配慮しています。坪量 64g / m2、厚さ 90μm、白色度 91%。
サイズA4 入数(枚)2500 厚さ(μm)90 白色度(%)91 紙質上質紙
1箱(500枚×5冊)
2,698 税込2,968
当日出荷

。紙パルプの漂白に元素状塩素をまったく使用しないECF(Element Chlorine Free)方式をいち早く採用し、環境に配慮しています。坪量 64g / m2、厚さ 90μm、白色度 91%。
サイズA3 入数(枚)1500 厚さ(μm)90 白色度(%)91
1箱(500枚×3冊)
3,298 税込3,628
当日出荷

5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アドバンテック定量ろ紙(No.6)
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途飲料水や貴金属元素の分析 仕様JIS P3801:6種 厚さ(mm)0.2 種類定量ろ紙 入数(枚)100 グレードNo.6
1箱(100枚)
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

廃棄プラスチックの処理・焼却時に、塩化ビニルを簡単・即座に判別します。 塩化ビニル以外にも、フッ素を除くハロゲン元素(塩素、臭素、ヨウ素)を含有する物質に対し、緑色の炎色反応を示します。 燃料は使い捨てライター(市販)ですので、低コストで交換も簡単です。 ポケットにも入る、軽量・小型タイプです。
アズワン品番8-5613-01 仕様判定操作:約10秒 付属品ライター×1本 寸法(mm)60×23×110 質量(g)50
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min 材質PTFE 使用温度(℃)220以下 圧力(MPa)≦3
1個
9,790 税込10,769
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
用途コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出 種類アンプ内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 質量(g)約10(コード含まず) 接続方式コード式 接続(ケーブル)Φ3.8×2m 光源4元素赤色LED、波長640nm 波長(nm)640 制御出力NPN出力 応答時間500μs以下 電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む 使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと) 使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000 耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア 感度調整1回転ボリウム 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑) 出力モードライトON/ダークON スイッチ切替 耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回 材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り) 接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4) 保護等級IP67(IEC) 材質(カバー)(フロント)PMMA 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジム磁石で超強力タイプ モーター・センサー等の部品、鉄粉除去、燃費向上用などの磁石 ネオジムとは、磁石材料に希土類元素を混入したものです 最大エネルギー積(B Hmax)が大きく、フェライト磁石にはない優れた磁気特性を有します
1パック(2個)ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナボール
耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。
質量(kg)1 硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2) 化学組成Al2O3/99.9% 破壊靭性3.5MPa√m 密度(g/cm3)3.9 からずり磨耗率(ppm/h)6
1個(1kg)
32,300 税込35,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

K+S Aktiengesellschaft硫酸マグネシウム
ヨーロッパ産のマグネシウム肥料です。 マグネシウムは葉緑素の中心元素です。
用途養液栽培用肥料 成分水溶性苦土15.0% 形状白色粒状 種類単肥
1袋(25kg)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

非放射性元素のセリウムなので、安心です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
1本ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路 定格ランプ電力(W)300 トラスコ品番293-3420 口金E39 相関色温度(K)4200 全光束(Lm)25500(垂直時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)2.5 平均演色評価数(Ra)75 ランプ効率(Lm/W)85 ランプ電圧(V)130
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ネオジム磁石で超強力タイプ モーター・センサー等の部品、鉄粉除去、燃費向上用などの磁石 ネオジムとは、磁石材料に希土類元素を混入したものです 最大エネルギー積(B Hmax)が大きく、フェライト磁石にはない優れた磁気特性を有します
1セット(2個)
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

色分けにより誤配線を防ぐことが可能です。ケーブルを作成する際に取り付ける先付けタイプ。コネクタ部の保護にも役立ちます。環境に配慮したエコ素材を使用しています。 塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用し、焼却時にダイオキシンなどの有害物質を発生させません 直径6mmまでのケーブルに対応できます
材質サントプレーン 入数6個
1式(6個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)