32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ 幅(mm)74 質量(kg)1.1(BL1015装着時) 高さ(mm)173 奥行(mm)235 吐出量(L/min)10.0(200kPa時) 作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回 ホース長さ(mm)650 最大圧力(kPa)830[121PSI]
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回 幅(mm)80 質量(kg)1.7(バッテリー含む) 高さ(mm)174 奥行(mm)266 電源(V)直流18 吐出量(L/min)12(200kPa時) ホース長さ(mm)650 適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N 関連資料(2.8MB) 最大圧力(kPa)830 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) 最高圧力1110kPa、161PSI、11.1bar ホース長さ(mm)650
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに 付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル 幅(mm)67 質量(kg)0.77 高さ(mm)220 奥行(mm)175 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 本体寸法(mm)L175×W67×H220 空気使用量(L/min)12 連続使用時間(分)15 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) ホース長さ(mm)約 500±30 mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(18.7MB) 設定圧力(kPa)~1100
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA EARTH MAN 動画あり
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに 定格電圧(V)AC100 モーター電圧(V)DC14.4 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約70 セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1 質量(kg)0.7(バッテリー含まず) 電源(V)14.4 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4 出力電流(A)1 連続使用時間(分)約15 電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)14.4 ホース長さ(mm)500 設定圧力(kPa)30~1100
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式の空気注入用コンプレッサー
用途自転車、自動車、浮き輪、ボール、ゴムボート等の空気入れとして セット内容本体、バッテリーパック、ACアダプター、アタッチメント4種類(車・バイク用/自転車用/ボール用/ビニール製品用) 質量(kg)0.815 材質(本体)ABS・PA 電源ACアダプター 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(cm)24.5×9×16 連続使用時間(分)約12以内 充電時間(分)約240 定格出力電圧(V)DC12(500mA) 空気圧最大設定/PSI:110、BAR:8.0、KPA:800
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


CC3801 乾電池式空気入れ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。 LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)0.6 仕様照明付き 付属品自転車用チャック、ボール用ノズル 質量(g)430(乾電池含む) 電源単三乾電池×8本 本体質量(kg)0.29 連続使用時間(分)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90 使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個 適合タイヤバルブ英式、米式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

充電式の電動空気入れです。アタッチメントで自転車からボールなどの空気入れが可能です。
用途空気入れに
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車から自動車まで対応、アイリスオーヤマの充電式エアコンプレッサです! エアコンプレッサーとは? ⇒空気を吸い込み、圧力をかけて気体を圧縮して、連続的に送り出すため機械です。車・自転車の空気入れとして活用いただけます。 本製品仕様 ◎10.8V:軽量(本体0.87kg)で扱いやすく、コンパクトなので車載にも最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎最大8L/minの空気量:ロードバイクなど空気圧の高いアイテムにも対応しています。 ◎空気圧測定機能:リアルタイムで空気圧をチェックできます。デジタル表記で見やすいです。 ◎オートストップ機能:設定した圧力に達すると、自動で充填が止まります。 ◎アタッチメント:自転車用・ボール用・浮き輪用の3種のアタッチメント付き。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JAC10-Zにバッテリーは付属しません。
用途タイヤ、自転車、ボール等の空気入れに。コードレスで車載にも最適。 使用温度範囲(℃)0~40(充電池) 定格電圧(V)DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×55×203 充電器入力AC100V 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミルウォーキーツールM12 充電式空気入れ
高効率モーターを搭載し、吐出量17.8L/min(241kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力8.27BAR / 827 KPA / 120PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR, KPA, PSIの3つの単位に対応。長さ66cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)※米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION 付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター 、ボール用アダプター 寸法(mm)高さ190×横幅165×奥行162 質量(kg)1.4(本体のみ)1.6(2.0Ahバッテリー含む) 流量(L/min)高圧:吐出量17.8L/min(241kPa時)
1個
14,880 税込16,368
当日出荷

ミルウォーキーツールM18 充電式空気入れ
高効率モーターを搭載し、吐出量40L/min(0kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力10.3BAR / 1030 KPA / 150PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。4つの空気圧設定を記憶可能。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR/KPA/PSIの3つの単位に対応。長さ92cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)。米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター、ボール用アダプター 電圧(V)18 エア流量(L/min)40(0PSI時) 最大圧力(kPa)150psi/ 10.3bar/ 1030
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

EIF183-JP EVO空気入れヘッド BLACK&DECKER 動画あり
車や自転車の空気入れにも対応。
用途車、ボールなどの空気入れに。 付属品ボール用バルブ、浮輪用アダプター、仏式アダプター、英式アダプター トラスコ品番440-4548 適合本体EVO183 質量(kg)0.4 タイプ空気入れ 表示単位0~6.9bar(0~7kg/cm2) ホース長さ(cm)35 ゲージ径(Φmm)40
1個
6,098 税込6,708
欠品中


オートバイ・自動車・自転車用タイヤをはじめ、幅広い用途に使える充電式の電動エアポンプがさらに使いやすい内容へと進化いたしました。従来モデル(JP01)からの変更点。オプション品となっていたロングホースが付属。窮屈な場所での作業性を高める90°アダプタが付属。電動エアポンプのボディー色にコーポレートカラーのブルーを採用。充填モードのデフォルトをオートバイモードへ変更しオートバイユーザーに優しい仕様とした特徴。デジタルディスプレイにスクリーンタッチボタン
バッテリー電圧(V)7.4(14.8Wh) バッテリー容量(mAh)2000
1セット
9,298 税込10,228
当日出荷

エアーコンプレッサー Meltec(大自工業) 動画あり
空気圧で燃費がよくなる! 空気圧で燃費がよくなる。 ボール・浮き輪用ノズル2種付。 12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
入力電圧(V)DC12 ヒューズ容量(A)10 ガラス管(電源プラグ内) ホース長さ(cm)60 コード長さ(m)3 入力DC12V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×150 連続使用時間(分)30
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)。4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載
用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー 電圧(V)直流18 本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く) 保証期間本体のみ:1年間 対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪 ホース長さ(mm)エアホース:約700 最高圧力(kPa)1033
1台ほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V)DC12 エアータンク容量(L)3.5 空気吐出量(L/min)30 消費電力(W)180 設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg)約4.8 定格電流(A)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290 電源コード(m)2.8/電源クリップ付 充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

片手操作で面倒な空気入れがラクラク! ハイパワーな充電式エアーコンプレッサー、ドライブからレジャーまで大活躍。 ボタンで規定の空気圧設定、充填して自動でストップ。 4種のアタッチメントでいろいろなシーンで活躍。(うきわ、プール、ボール、自転車、乗用車) LEDライトで夜間の作業もサポート。 充電に便利なACアダプター付き。 3カ月間保証書付き。
セット内容本体、USBケーブル、ACアダプター、アタッチメント×4 材質ABS樹脂 質量(g)480 電圧(V)7.4 電源USB充電 電力(W)50 連続使用時間(分)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×5.3×20.5 充電時間(時間)6 設定圧力範囲0.35~10.5bar/5~150psi/0.35~10.5kg/cm2 使用空気圧(kPa)35~995
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

EM-240 ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー EMERSON(エマーソン) 動画あり
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12 吐出し量(L/min)35 運転音(dB)65程度(静音) 最大圧力(kPa)500(5kg/cm2) 定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2) 付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)> 材質スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137 電源コード(m)4.8 連続使用時間(分)最大15 ホース長さ(mm)600 最大消費電流(A)10 適合タイヤバルブ英・米式 所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

UP18DA (NN) コードレス空気入れ HiKOKI(日立工機) 動画あり
HiKOKI(日立工機)コードレス空気入れ
「最高圧力1,100kPa。これひとつで様々な空気入れ。」 自動車タイヤ、ロードバイクタイヤ、サッカーボール、エアベッドなど多用途に使える タイヤなど用の高圧モードとレジャー用品の高容量モードの2モード搭載 標準付属品を本体に収納でき、アダプタを紛失しにくい 車載電源対応(DC12V) 適正空気圧を設定すると指定の空気圧で停止する自動停止機能 LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース 寸法(mm)【機体】328×259×185(BSL36A18X装着時) 質量(kg)2.8(蓄電池除く) 吐出量(L/min)(18V蓄電池満充電時)高圧モード:14、高容量モード:430 最高圧力(高圧モード時)160PSI/11Bar/1100kPa 使用電源マルチボルト蓄電池またはリチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、車載電源(DC12V) 関連資料(1.19MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

空気入れも空気抜きもこれ1台。USB充電式・軽量・コンパクトで持ち運びもラクラク。浮き輪やエアベッド、枕なども素早く膨らみアウトドアやレジャーで大活躍します。
用途浮き輪やエアベッドなどの空気入れ・抜き用として 付属品本体、付け替えノズル×5、ストラップ、収納ポーチ、Type-Cケーブル、説明書 サイズ(cm)Φ4.7×6.6 電源充電式 USB Type-C 本体質量(g)96 ノズル付属:5種 モードLED:弱点灯→強点灯→点滅
1個
3,480 税込3,828
4日以内出荷

Rechargeable Air Pump 充電式コードレス電動空気入れ
用途充電式コードレス電動空気入れ。車載でもスペースを取らなくコンパクトで持ちやすいスクエアデザインに拘った充電式コードレス電動空気入れパワフルなモーターとバッテリーを搭載、ボタンを押すだけで誰でも簡単に短時間で空気入業が実現します。自動車、バイク、自転車のタイヤの空気入れから、ボールから浮き輪などのレジャー用品の空気入れまで幅広い用途で使用することができます。また、空気圧を抜く機能を搭載していますので、サーキットでの空気圧を調整することも簡単に出来ます。本体にはLED ライトを搭載していますので、夜間や暗い場所でも空気を入れることが可能です。充電は車両のUSB 電源 やパソコン等で簡単に出来ます。※ 充電先が USB Type-C の場合、別途変換 アダプターが必要です。【特徴】。・シンプルでコンパクトなデザイン。・6 種類のエアモード搭載(自動車・バイク・自転車・ボール・電動キックボード・マニュアル)。・設定圧力に達すると自動停止する安心設計。・空気圧開放機能搭載(マニュアル)。・夜間でも作業が可能な LED ライト搭載。・収納可能なポーチ付属。・充電方法は USB (Type-C to A)。【付属品】。・エアノズル ( 米式 ) ...1 本。・自転車用 ( 英式 ) アダプター... 1 本。・ボール用アダプター... 1 本。・浮き輪用アダプター... 1 本。・収納ポーチ...1 枚。・USB 充電ケーブル...1 本。・取扱説明書...1 枚 寸法(mm)120×75.3×42.3 質量(g)433.5 電流(A)2 モーター7.4V 390 18000RPM 入力電圧(V)【充電】DC5±5% バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)3 動作温度(℃)-10~50 差込口【充電】USB Type-C 標準ノイズ(dB)【製品との距離 1m】80以下
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

充電式電池採用で経済的なエアーポンプ。電池を長持ちさせ、魚の活性化を伸ばすオート強弱切換え付き。マイクロUSBコネクター充電で簡単充電。電池切れ(事前)お知らせ表示と、自動での弱の切換え機能付き。
寸法(mm)約80×40×150 質量(g)約260(ストーン除く) 使用電池リチウムイオン電池 2600mAh使用 送風量強:6時間・約1.5L/分、弱:24時間・約0.7L/分、オート:約12時間・約1.5-0.7L/分 充電時間(時間)8 アズワン品番64-9699-39
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

マリンテックエアーダスター
最新ブラシレスモーター搭載!。従来のエアーダスターの2倍のパワー。3段階の風力調節可能。暗い所でも見えるLEDライト付き。TYPE-C充電式・連続使用40分。3種類のブラシ&5種類のノズルで様々なシーンに対応。掃除機機能付き。ポンプ機能付き(空気入れなど)。ノイズ低減設計。本体ABS樹脂製。バッテリー残量表示機能付き
仕様●ノイズ:85dB以下●吸引力:12000Pa 付属品TYPE-C充電ケーブル1本・ダストカバー・フィルターブラシ3種+ノズル5種※大口径ノズル/小口径ノズル(強力風用)×2/ブラシノズル×2/吸引式ノズルナノブラシ/ワイドブラシ/L字ブラシ 質量(g)381 電流(A)1.2A 出力68W 電源USB typeC(DC5V) 風速(m/s)3段階切替、最大:45 バッテリーリチウム電池 7500mAh 充電時間約4時間 動作環境-10~50℃ サイズ(mm)123×174×60 回転速度150000RPM
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2 材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン ブラック 測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2 質量(g)550g(本体のみ) 能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

空気入れ不要・パンクの心配なし!ライフスタイルの広がりを実現するスタイリッシュなデザインと充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】 H型フレーム※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 仕様盗難防止装置:後輪リング錠 全長(mm)1610 サイズ20型 全幅(mm)550 ハンドル高さ(mm)1090 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約1610×1090×560 ライト種類前照灯:LEDライト サドルの高さ(mm)750~900
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水、軽量、コンパクトでアウトドア・防災用にぴったり。デザインもよく、インテリアライトとしてもおすすめです。伸縮式なので手軽にカバン等にいれて持ち運びができます。口で空気を入れて膨らませるだけなので、誰でも簡単に使用可能です。ソーラーパネルを搭載し、8時間でフル充電。満充電後1年間使用しなくても充電が70%残るので、防災用としても使用できます。
電源ソーラー充電式 材質塩化ビニール樹脂、プラスチック、紙 寸法(mm)空気を入れた状態/約幅125×高さ110、空気を入れない状態/約幅125×高さ15 質量(g)約113 機能防水 電池リチウムイオンポリマー電池 充電時間(時間)8(フル充電) 点灯時間6~12時間 点灯方法3パターン(弱・強・点滅)
1個
3,298 税込3,628
欠品中

・電動で衣類を圧縮できるトラベル用ハンディポンプ。・浮き輪やビーチボール、ゴムボールなどの空気入れにも使えます。・電池を使わず使用するUSB給電タイプ(充電式ではありません)。・スイッチに触れるだけの簡単操作。・持ち運びしやすいコンパクトサイズ。・給電用USBケーブル付(USB Type-AーUSB Type-C)。・3種類の吐出用ノズル付。・専用圧縮袋2枚入(約幅50?高さ60cm)
用途旅行や出張の際の荷物圧縮に 付属品吐出用ノズル3種類、給電用USBケーブル1本(USB Type-AーUSB Type-C)、専用圧縮袋2枚(ジッパースライダー付) 材質ABS樹脂、シリコーンゴム、PET ホワイト 電源DC5V 2A / USB TypeーC 内容本体、専用袋2枚 本体質量(g)約165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×108 流量(L/min)約6.0 吐出圧(kPa)100 圧力(kPa)【脱気圧】-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

空気入れ不要・パンクの心配なし!ライフスタイルの広がりを実現するスタイリッシュなデザインと充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】 U型フレーム※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 仕様盗難防止装置:後輪リング錠 サイズ20型 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約1610×1090×560 ライト種類前照灯:LEDライト
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気入れ不要・パンクの心配なし!軽量で剛性の高いアルミフレームとまたぎ易い低床フレームデザインを採用したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 仕様盗難防止装置:後輪リング錠 全長(mm)1610 サイズ20型 全幅(mm)560 全高(mm)1090 ライト種類前照灯:LEDライト
1台
99,980 税込109,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPICERR スパイサー。ポケッタブルジェットファン SJU-1。ポケットに入れられるほどコンパクト!。水滴飛ばしやホコリ掃除に!。お部屋の掃除やアウトドアで活躍! 。手のひらサイズ&パワフル風速で水滴やホコリは「拭く」から「吹く」へ!。SPICERR「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばす充電式のジェットファンです。ポケットにおさまる手のひらサイズながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す強力なモーターによるジェット風圧で、。洗車後の水滴飛ばしからホコリ取り、浮き輪の空気入れ、キャンプで使うエアマット、焚き火の火起こしなど、さまざまな用途で気軽にお使いいただけます。SPICERR ポケッタブルジェットファンの特徴。大容量バッテリーで最大連続使用は100分。「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、軽量でポケットに入る手のひらサイズのコンパクト設計ながら、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載。驚くほど小さいボディにパワフルな性能を備え、持ち運びやすさと長時間の使用を両立しました。これ一台で、必要なときにどこでも便利にお使いいただけます。5つのノズルを付け替えてさまざまなシーンに対応。パッケージには5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられるので、最適な風量と風向きを手軽に調整できます。例えば、奥まった場所や狭い隙間に風を送れるロングノズルや、エアマット、ビーチボールの空気入れに適したナローノズルなど、用途に応じて使い分けが可能。ノズルの取り外し・取付けもスムーズで、家庭内からアウトドアまで幅広い場面で活躍する汎用性の高さが特長です。
定格電圧(V)7.4 内容本体×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書)×1 本体質量(g)306 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×161×44 使用時間(分)(強)10分~(弱)100分 風速(m/s)【強】70【中】50 【弱】25 (スタンダードノズル:ノズル先端から1cm離れた位置で測定) 充電時間約3時間※2Aの出力に対応した充電器を使用した場合 回転速度(min-1[r.p.m])【強】130,000 保護回路過熱保護、過電流保護、自動電源OFF バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】3000 インターフェイスUSB Type-C(DC5V-2A以下推奨)
1セット
9,098 税込10,008
4日以内出荷