スパホイールの使用でワークが滑らかに移動します。列数、段数の増減が現場に合わせて設計可能です。
トラスコ品番460-1394
種別組立式
材質ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム
寸法(mm)(ホイール)Φ36×ピッチ50
質量(kg)58.5
高さ(mm)1500、(投入口)466、966、1466、(取出し口)366、866、1366
奥行(mm)753
間口(mm)1555
キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(4個)
均等荷重(kg)100
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
高さ(mm)1500
奥行(mm)1620
構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×8、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
¥165,153
税込¥181,668
9日以内出荷
多段数タイプです。アルミフレームを使用しているので軽量で取り回しが大変楽です。
トラスコ品番456-5762
種別組立式
材質(フレーム)アルミ押出材(アルマイト表面処理)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム
幅(mm)753
寸法(mm)(ホイール)Φ36×ピッチ50
質量(kg)43
高さ(mm)1500
奥行(mm)1620
キャスター自在式(ストッパー付) 75mm(4個)
均等耐荷重(kg)40
特性軽量
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
高さ(mm)1100
奥行(mm)1300
構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×4、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
¥46,407
税込¥51,048
9日以内出荷
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)6
仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ
材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)5
標準型ではピッキングしにくい格納物の場合に使用します。
用途ピックラック用棚部材
トラスコ品番136-6611
材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装)
間口W×奥行D(mm)1122×348
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
スペーシアパイプとの組み合わせにより、先入れ先出しに便利なシューターが簡単に作れます。
コロの中央が起伏しているため、ワークを点でとらえ直進走行がスムーズです。
トラスコ品番307-1570
材質フレーム:スチール、ホイール:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)2005
全長(mm)2005
質量(kg)2.4
ピッチ(mm)30
ホイール直径(Φmm)25
ホイール幅(mm)21.4
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
母子手帳や高齢者用の保険証が入るサイズです。
材質スチール(粉体塗装)
仕様先入れ・先出し機能付き
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)128×20
質量(kg)1.4
付属品表示シール×5種(診察券・保険証入、診察券入、保険証入、貴名受、当月初めて受診の方は保険証を提示ください)付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×185×210
高さ(mm)1500
奥行(mm)1620
構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×6、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
¥99,671
税込¥109,638
9日以内出荷
350ml缶8本収納可能!上から入れて下から取り出す、缶が転がるストッカー。よく飲む缶ドリンクを先入れ先出し収納。冷蔵庫の中にスッキリ収納でき、取り出しやすい。高さ約17cm、奥行30cmのスペースで出し入れできます。
用途冷蔵庫収納ケース
適合収納できる缶のサイズ:350mlの缶容器(約6.6×12.3cm)※上記以外の容器は収納出来ても転がりにくい場合があります。
材質本体/ポリプロピレン 滑り止め/エラストマー樹脂
寸法(cm)約14.4×29.8×高さ12.1、使用に必要なスペース:奥行30以上、高さ17以上※前後のすべり止めが段差に乗り上げたり、棚板から飛び出さないように製品を水平に置いてください。
耐熱温度(℃)本体/100、すべり止め/70
耐冷温度(℃)-20
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
コロりん(KR)用シュートユニットです。(ブラケット、つなぎ材)。最大15°まで調整可能です。
材質スチール
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
先入れ先出しと並べ替え作業の効率化ができる一斗缶シューターです。投入口から取り出し口へ微傾斜で自動的に積載物が流れるため、先入先出しの徹底ができます。平積みではなくシューターに載せることで、入出庫時の入れ替えや並べ替え作業の時間を削減できます。パレット上での管理をやめることでフォークリフト等との接触による労災の予防にもつながります。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo・ステンレス・スチール【プラコン】PE・PP・ステンレス・スチール【キャスター】スチール・ウレタン(車輪)
質量(kg)88.4
色クリームグレー
キャスターΦ130 自由車(ストッパー付)/固定車
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)777×1057×1619
1台
¥289,800
税込¥318,780
15日以内出荷
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)1340
本体寸法(mm)高さ340
荷重設定範囲(kg)2
耐久性18000回ストローク(常温)
材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
用途先入れ先出しシューターの製作用。
材質ホイール:PE、フレーム:高耐食性メッキ鋼板
全長(mm)3000
質量(g)3283
ピッチ(mm)ホイールピッチ:50
外径(Φmm)ホイール:41
1セット(2本)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。
均等積載量(kg/段)2000
奥行(mm)1275
材質スチール(SS400)
ストローク(mm)800
タイプ単体型
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。
用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。
材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PE、フレーム:高耐食性メッキ鋼板
全長(mm)3000
質量(g)3379
ピッチ(mm)ホイールピッチ:16
外径(Φmm)ホイール:15
1セット(2本)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。
多段引き出し防止機構が付いているので安全です。
高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。
フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。
均等積載量(kg/段)1000
セット内容単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本
材質スチール
ストローク(mm)500
タイプ単体型
寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160
色(本体)ネオグレー
最大積載量(kg/台)4000
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900
段調整ピッチ(mm)50
主な適合純正品番7RY-51715-00
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
かんたん棚は、折りたたみ式で組立の手間いらず、作業場までラクラク移動。
棚板を外せば、折りたたんで積重ねができるので保管場所をとりません。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕様なのでサビに強い。
幅(mm)660
寸法(mm)鋼製布板:500×1829mm
全長(mm)2003
高さ(mm)1615
奥行(mm)660
耐荷重(kg/段)250
使用車輪Φ150(ストッパー付自在)
棚間隔(mm)420470(1段~2段)
自重(kg)本体:61布板:52(13×4枚)総自重:113
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
壁面を有効活用できる、空間収納タイプのタオルホルダー。ハンドタオルやフェイスタオル、ペーパータオルなどを収納できます。
一回に一枚ずつ、必要な数だけ取り出すことが可能。先入れ先出しの管理もしやすい。開けやすく、しっかりと閉まるマグネットロック機能。
【収納枚数目安】フェイスタオル…約8枚、ペーパータオル…約600枚(※中判・小判サイズに対応)
【3つの設置方法】化粧合板・木質新建材等には木ネジで吊り下げ固定。タイル・ガラス・ステンレス等には粘着テープで接着固定。
材質本体/スチロール樹脂 ドア/スチロール樹脂、マグネット ネジ/スチール
色クリア
質量(g)850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.8×14.5×31.7
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
用途先入れ先出しシューターの製作用。
材質ホイール:PE、フレーム:高耐食性メッキ鋼板
全長(mm)3000
外径(Φmm)ホイール:30
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。
用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。
材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PE、フレーム:高耐食性メッキ鋼板
全長(mm)3000
外径(Φmm)ホイール:41.3
ウエットシートやおしぼりなどを温めることができるウォーマーです。コンパクトで持ち運びが便利なウォーマーです。身体清拭シートなどを入れて持ち運びすることができます。上から入れて、下から取り出すことができるので、先入れ先出しを管理しやすいです。過熱防止機能としてサーモスタットを搭載しています。保証期間は1年間です。不具合品発生による良品交換時には納品伝票(ご購入日を証明するもの)、保証書、不具合品を要します。
質量(g)350(ACアダプター込み)
消費電力(W)24
最高温度(℃)80±8(サーモスタッドで自動ON/OFF)
入力電圧(V)ACアダプタ:AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×120×130
使用時間最長12時間/回
コード長さ(cm)本体:21、ACアダプタ:150
材質(表面)アルミニウム
入力周波数(Hz)ACアダプタ:50/60
1箱(1式)
¥10,880
税込¥11,968
6日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
用途Φ42イレクターパイプとクリフォームプラコンワイドとの取付に使用します。
材質スチール(三価クロメート)
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。導電対応製品です。
用途先入れ先出しシューターの製作用。
材質ホイール:PP、フレーム:高耐食性メッキ鋼板
全長(mm)3000
質量(g)3386
ピッチ(mm)ホイールピッチ:16
外径(Φmm)ホイール:15
1セット(2本)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
用途先入れ先出しシューターの製作用。
材質ホイール:PE、フレーム:高耐食性メッキ鋼板
全長(mm)3000
質量(g)3389
ピッチ(mm)ホイールピッチ:16
外径(Φmm)ホイール:15
1セット(2本)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。導電対応製品です。
用途先入れ先出しシューターの製作用。
材質ホイール:PP、フレーム:高耐食性メッキ鋼板
全長(mm)3000
質量(g)3295
ピッチ(mm)ホイールピッチ:50
外径(Φmm)ホイール:41
1セット(2本)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。導電対応製品です。
用途先入れ先出しシューターの製作用。
材質ホイール:PP、フレーム:高耐食性メッキ鋼板
全長(mm)3000
外径(Φmm)ホイール:30
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。
用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。
材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PE、フレーム:高耐食性メッキ鋼板
全長(mm)3000
質量(g)5089
ピッチ(mm)ホイールピッチ:16
外径(Φmm)ホイール:15
1セット(2本)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
「先入れ先出し」で2段使いがオススメ!。毎日飲む乳酸菌飲料や、ミニドリンクの10本パックなどを袋から出してスッキリ収納。冷蔵庫内でバラバラにならず、小さなお子様でも取り出せます。直径4.5×高さ9cmまでのドリンクが入ります。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
寸法(cm)約12.1×29.9×7
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。導電対応製品です。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。
用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。
材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PP、フレーム:高耐食性メッキ鋼板
全長(mm)3000
質量(g)3391
ピッチ(mm)ホイールピッチ:16
外径(Φmm)ホイール:15
1セット(2本)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。導電対応製品です。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。
用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。
材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PP、フレーム:高耐食性メッキ鋼板
全長(mm)3000
質量(g)5105
ピッチ(mm)ホイールピッチ:16
外径(Φmm)ホイール:15
1セット(2本)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。導電対応製品です。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。
用途先入れ先出しシューターの製作用。
材質ホイール:PP、フレーム:高耐食性メッキ鋼板
全長(mm)3000
質量(g)6421
ピッチ(mm)ホイールピッチ:86
外径(Φmm)ホイール:41
1セット(2本)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。
用途先入れ先出しシューターの製作用。
材質ホイール:PE、フレーム:高耐食性メッキ鋼板
全長(mm)3000
質量(g)6391
ピッチ(mm)ホイールピッチ:86
外径(Φmm)ホイール:41
1セット(2本)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。導電対応製品です。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。
用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。
材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PP、フレーム:高耐食性メッキ鋼板
全長(mm)3000
外径(Φmm)ホイール:18
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。
用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。
材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PE、フレーム:高耐食性メッキ鋼板
全長(mm)3000
外径(Φmm)ホイール:18
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。導電対応製品です。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。
用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。
材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PP、フレーム:高耐食性メッキ鋼板
全長(mm)3000
外径(Φmm)ホイール:41.3
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
用途クリフォームプラコンワイドのつなぎに使用します。
材質スチール(三価クロメート)
質量(g)280
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
用途Φ28イレクターパイプとクリフォームプラコンワイド低床、ワイドII低床との取付に使用します。
材質スチール(三価クロメート)
関連キーワード
1
2
次へ