被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに
材質軟質塩ビ
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100
硬度(ショア A)約90
材質PVC
金属グリップ(2枚合わせ式)等のネジ先端に被せて、手や周辺機器の保護など、安全性を考慮したキャップです。
軟質樹脂製で、被せるだけで手軽にご使用できます。
適合ねじM3.5、M4
1袋(10個)
¥149
税込¥164
当日出荷
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
材質シリコン
耐熱温度(℃)220
硬度(ショア A)約55
軟質塩化ビニールでできたキャップです。
用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。
材質軟質塩化ビニール
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)2.5
長さL(mm)7
適合M3.5用
材質樹脂
色ブラック
1パック(34個)
¥409
税込¥450
当日出荷
材質軟質塩ビ
色グレー
ラック端末部のケーブル保護に使用します。
ミラメッシュの親筋、異形筋が子筋から飛び出している場合に使用します。(15mmはめ代が必要です。)
親筋用は途中で切断した子筋にも使用できます。(15mmはめ代が必要です。)
材質軟質塩化ビニル製
色黒
ワイヤーガード(0012WG1)の端部に取り付けるプラスチック製キャップです。
1箱(12個)
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
寸法C(mm)3.5
長さL(mm)8
適合M4用
材質樹脂
色ホワイト
1パック(25個)
¥409
税込¥450
当日出荷
Rタイプブラケットの一部(R-110GS・R-111GS、およびその生地製品・RT)専用、先端保護キャップ
用途ガラス棚破損防止、およびお客様の安全確保を目的としたクッションパーツ
適合R-110GS、R-111GS、RT-110GSR/L、RT-111GSR/L
材質EVA樹脂
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥529
税込¥582
当日出荷
ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。
材質軟質塩化ビニル
適合R-110GS、R-111GS、RT-110GSR/L、RT-111GSR/L
材質EVA樹脂
色透明軟質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥529
税込¥582
6日以内出荷
材質EVA
色透明軟質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥529
税込¥582
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

TSキャップ
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
形状キャップ
タイプTS
吊りボルトの端末に取り付け、事故防止に使用します。
材質軟質塩化ビニル製
色白
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色黒
寸法C(mm)4
長さL(mm)12
適合M6用
材質樹脂
色ブラウン
1パック(17個)
¥409
税込¥450
当日出荷
材質軟質塩ビ
色グレー
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。豊富なサイズバリエーション。
小型・計量ポケットサイズのアナログテスタです。
ヒューズ・ダイオードにより、二重の過負荷保護をします。
導通機能付です。
テストリード先端保護キャップ付です。
用途電気・電子回路の設計・検査・メンテナンス
屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンス
空調工事・自動車のメンテナンス
材質ABS樹脂
測定範囲2.5/10/50/250/1000(直流電圧(V))10/50/250/1000(交流電圧(V))10/250(直流電流(mA))20K/2M(抵抗(Ω))1.5/9(バッテリーテスト(V))
測定精度5%(直流電圧・交流電圧・直流電流・抵抗)±10%(バッテリーテスト)
交流電流(A)-
直流電流(A)0.25
パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。
打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。
パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています
プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。
ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。
軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
材質【バンド・ハウジング】ステンレスSUS430 【ボルト】鉄(亜鉛メッキ) 【安全キャップ】PE
法規制RoHS2修正規制適合
取扱説明書(0.7MB)
USBに直接挿せるケーブル不要の直挿しタイプで、モバイルバッテリーやパソコンなどに接続しAppleWatchを充電できます。キーホルダーなどにつけられるストラップ付のコンパクトボディ。先端保護キャップ付きだから、ホコリや破損の心配なく安心して持ち運べます。
材質端子:ステンレス、本体:ABS、マグネット
寸法(mm)幅68×奥行21×高さ172
色ホワイト
質量(g)194
出力(W)2.5(MAX)
コネクタ形状UAB Type-A
対応機種AppleWatchシリーズ
入力5V1A
1台
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
伸縮性があり、疲労しにくい密な糸編みです。フック先端に保護キャップがあります。両端フック付です。
用途荷物の仮留め、固定など。
標準幅(mm)8
ねじやシャフト、パイプなど棒状の先端を保護する樹脂製キャップです。カットも自由にできますので、長さの微調整も簡単に行えます。耐薬品性、耐水性、電気絶縁に優れた材質で柔軟性があります。
用途ねじや棒状の先端に取り付ける保護キャップとして。
色黒
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り
仕様3m糸付
材質(本体)スチール
暗い場所でも使用できるペンシルタイプ
テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMM
黒リード棒を背面に収納、本体先端を保護するキャップ付き
Ω、導通レンジはAC600Vまで過電圧。
保護
表示ディジタル/LCD、max 4199 dgt
連続使用時間150h(DCV測定時)、30h(ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDCV測定時)
サンプルレート(回/s)2.5
確度保証期間1年
ダイオード順方向判定のみ、開放端子電圧 : 3.4V以下、測定電流 : 800μA以下
オートパワーセーブあり(キャンセル可能)
小型・中型・大型自動車のヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。
先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。
軸を長くすることで、エーミング機構の奥まった車種に対応。
日野自動車可変配光型LEDヘッドランプ装備車(プロフィア/レンジャー)の光軸調整におすすめです。
先端軸はΦ6mmでエーミング挿入口損傷防止カバー付きの車種にも対応します。
中間軸はΦ7mmでサービスホール内での軸のガタつきを抑え作業性を向上。
ラチェット機構採用で作業負担を軽減しました。
保管時用の先端保護キャップ付きです。
軸径(Φmm)【中間】7、【先端】6
全長(mm)455
質量(g)200
軸長(mm)373
グリップ径(Φmm)36
先端サイズ(#)No.2
ギア数10
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち
ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止
ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全
軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE
法規制RoHS2修正規制適合
ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。
仕様先端保護キャップ付
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
パンチングパネルに取付できます。フック先端にキャップを付け、安全にも配慮。
用途針金・ワイヤー・ボルト等の先端の保護。ダボのキャップ等、使用方法は色々。
材質軟質塩化ビニール
色黒
接続機器を個別にON・OFFできる個別スイッチ付きです。(側面に6個の個別スイッチ)
サーキットブレーカ内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し事故を防止します。
プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。
アースコード先端には保護キャップが付いています。
使用しない差込口にホコリが入るのを防ぐコンセントキャップ付きです。(3個付属)
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。
【サーキットブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
<サーキットブレーカーが作動した場合>一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。
電源コード(m)2
プラグ形状2Pアースコード付
付属品コンセントキャップ(3個)
材質難燃性ABS樹脂・差込部/ユリア樹脂
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状3P
定格電流(A)15
絶縁種別絶縁キャップ
アース端子あり
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
4種類のトリマー調整を1本でこなす多機能型セラミック調整ドライバーです。ジルコニア系の強靱なファインセラミックビット使用しています。携帯に便利なペンシルタイプで、先端を保護するキャップ付きです。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)136
種類専用ドライバー
グリップ径(Φmm)8
材質(軸)セラミック
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ