このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。)・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
材質容器:ポリエチレン、ガラス
内径(Φmm)約60(輪っかにした時)
サイズ(mm)Φ6×200
発光時間(時間)4~6
花火やキャンプの時に楽しく夜を演出、ネオンブレスレット。ピンク・イエロー・グリーン・ブルーの計4色入を12セット。ボーリュームのある6mmタイプ。
材質容器構成:ポリエチレン、ガラス
寸法(cm)スティック:Φ0.6×20
発光色グリーン、ブルー、ピンク、イエロー
発光時間(時間)4~6
1セット(4本×12セット)
¥1,900
税込¥2,090
8日以内出荷
使いきりタイプ。
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番EA983RM-22
材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液
色ブルー
質量(g)30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190
発光時間(分)15
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
材質容器:ポリエチレン、ガラス
内径(Φmm)約60(輪っかにした時)
発光色青
サイズ(mm)Φ6×200
発光時間(時間)4~6
1箱(50本)
¥1,200
税込¥1,320
翌々日出荷
スイッチを押すと7パターンに光り方が変化します!透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけると作品が美しく浮かび上がります。蛍光クレヨン・絵の具などで描いても、浮かび上がります。
色ブルー
仕様使用できる主な画材:蛍光クレヨン
材質PVC、PP
寸法(mm)160×260、透明うちわ部分:160×140
質量(g)40
1個
¥373
税込¥410
当日出荷
おしゃれに光るスティック!光の色が変化する!電池内蔵(電池交換可)
材質PP、PS
寸法(mm)320×70×35
形態包装:PP袋入
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
明るさアップ・まぶしさアップ! 発光体のきれいな光をより美しく魅せるクリアなチューブを使用したarc(アーク)タイプ。
コンサートやスポーツ観戦などあらゆるシーンでご利用可能なルミカライトが従来品と比較して、より安全になりました。
液漏れしにくいスティックでどのシーンでも安心してご利用いただけます。
寸法(mm)Φ13×190
7パターンに光り方が変わる!
セット内容本体×1
材質PP.PS
寸法(mm)160×260×15、透明うちわ部分:160×140×1.7
アズワン品番65-1825-76
1個
¥246
税込¥271
欠品中
地震、停電時に大活躍!
備えて安心。緊急簡易ライト!
火、電気は不要。発熱しない。
軽く曲げるだけで光る。
強風や水中の中でも使用できる。
用途夜のウォーキング、常備灯・備蓄用、停電時の代用灯、危険箇所の目印に
寸法(mm)(発光体)Φ15×180
セット内容スター、ハート、ペンギン、イルカ×4種4色アソート
アズワン品番64-9547-41
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール。
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけで簡単取り付け。
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)約28(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)383×32×15(最大値)
光源赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類LED
防水仕様防雨(IP×3)
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
セット内容プラ板 (B6サイズ)×2、イヤリング金具×2、ラメジェル×1
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
ポキッと軽く折るだけで光出します。火や電気を必要としないので、ガス漏れの恐れのある災害現場や水中でも使用できます。
発光時間(時間)約10~12
防災用の発光ライトです。暗闇で役に立ちます!。地震、停電に!非常灯や危険箇所のマーカーに最適です。火、電気は不要!折り曲げるだけで光ります。
用途停電時の代用灯!危険箇所の目印!常備灯、備蓄用に!夜のウォーキングなどの安全対策商品です。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ガラス
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:グリーン●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
アズワン品番65-9338-88
1本
¥210
税込¥231
翌々日出荷
用途避難時の携帯用ライトとして最適です
材質容器:ポリエチレン、ポリプロピレン
質量(g)50
縦(mm)15~18
横(mm)190
夜間のジョギング・サイクリングに!
高輝度反射シート採用(リフレクサイト)
約180m前方から車のライトに強烈反射!!
伸縮性のあるベルトを使用していますので、腕などにしっかり固定でき、着脱も簡単です。
水に強く、柔軟で耐衝撃性にも優れています。
材質反射材:塩化ビニール、ボアテープ:ナイロン、ゴム:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
寸法(幅W×長さL)(mm)30×380
夜間、車のライトにくっきり反射し、ドライバーに存在を知らせる。マジックテープでワンタッチ着脱可能、調整幅が広く、腕や足首等に取付可能です。裏面を起毛加工しており、直接肌に触れても不快感がありません。高輝度の高い反射材を使用しています。安価な類似商品は、しわやヨレ、キズがあるものが多く、輝度が下がりますが、この商品は、しわやヨレ、キズがなく高品質の商品を提供致します。
寸法(幅W×高さH)(mm)370×40
引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。ライトに反射して光る反射テープ入りなので、夜間での自転車走行やマラソンなどで身につけておくと安心です。ブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて仕様することも可能です。
材質ポリエステル
長さ(m)約5
引張強度(kg)180
太さ(mm)約3.0
引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。
カラフルな色も多く、ライトに反射して光る反射テープ入のコードもあり夜間での自転車走行やマラソンなどで身につけてくと安心です。
ブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて使用することも可能です。
太陽光や紫外線を吸収することで暗闇で自ら発光します。
夜のお散歩や夜のテントサイトでも大活躍!
芯材ポリエステル100%
太さ(mm)約3
材質(側地)ポリプロピレン100%
キラキラ光る12mmのアクリル製カットビーズです。透明感抜群のアクリル製ビーズです。色数も豊富で、とてもカラフル。テグスでつないでいろいろな形を制作したり、ゴムを通してブレスレットやシュシュなどのアクセサリーを作ったり、創作意欲をくすぐるきれいなビーズです。作品はアイデア次第。簡単な髪留めから複雑なアクセサリーや立体作品まで、作り手の年齢や目的に合わせてお楽しみいただけます。約50個ずつの袋入りなので、学校やサークル、教室などで分けて使うときにも便利です。指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。学園祭などのイベントやワークショップなど、たくさんビーズが必要な時に最適!
用途アクセサリー、マスコットなどの立体モチーフ、小物などの作成
材質【ビーズ】アクリル
内容50粒(36g)
対象6歳以上
ビーズサイズ(mm)Φ12(穴径Φ1.8)
関連キーワード