27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = UPCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.4dBバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm色 = シルバー, 黄最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -25℃STコネクタ. 金属プラグ、セラミック製フェルール付き 3 mmケーブル用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
7日以内出荷

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コード コード径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 光コネクタSC コネクタ取付位置両端
1セット(4本)
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コード コード径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 コネクタ取付位置片端
1セット(10本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μmジャケット直径 = 3mm色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -25℃SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
450 税込495
翌々日出荷

SC・FC両コネクタが2線まで通線できます。 コードの端末処理後、キャビネットに引込みが可能、作業効率アップにつながります。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
本体:グレー ゴムパッキン:黒 適合(光ファイバーコード外径)Φ2.8mm 材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(難燃グレード:94V-0)・ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム 厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5 適合板厚(mm)最大 4 設置場所屋内・屋外兼用 取付板厚(mm)最大 4 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Φ17
1セット(10個)
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット 光電・光ファイバ変換タイプ 岩田製作所 CADデータあり
光電センサのブラケットを利用して光ファイバセンサを取り付けるためのブラケットです。
材質SUS304 厚さ(mm)1.5 質量(g)10 適合センサM3、M4、M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(光ファイバセンサ用)Lタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
348 税込383
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(光ファイバセンサ用)L旋回タイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
348 税込383
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

センサブラケット(光ファイバセンサ用)ストレートタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
278 税込306
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

センサブラケット(光ファイバセンサ用)Zタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Schneider Electric OsiSense XU シリーズシングルストランドプラスチック製光ファイバ(エンドフィッティングなしセンサ用)は、スルービーム検出システムを採用し、ケーブル長は 10 m です。汎用用途で使用されます。動作時の周囲温度 :-25 ~ +60 ° C保管時: -40 ~ +80 ° C 耐振動性: 7 gn 、振幅 ± 1.5 mm ( f = 10 → 55 Hz )、 IEC60068-2-6 に準拠 耐衝撃性: 30 gn 、持続時間: 11 ms 、 IEC60068-2-27 に準拠 IEC60529 準拠の IP 64 保護等級と NF C 20-010 準拠の IP 641 保護等級 素材繊維: PMMA シース: PE
仕様アクセサリタイプ = 光ファイバ使用用途 = XU シリーズ光電センサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

プラスチック製の光ファイバは、ガラス製の光ファイバよりも経済的なオプションで、適切な環境で閉鎖された区域との間での光電センサの配管に最適です。各種の感知ヘッドや直径の異なるファイバ芯線から選択できるので、多数の用途に最適です。小さな物体の検出に最適 反復的な屈曲や折り曲げに耐える 単体又は分岐スタイルを用意 手の届きにくい場所でより柔軟に使用できるようにするためにオプションのDURA-BEND(TM)ファイバを用意、標準のプラスチック製の光ファイバを過度に折り曲げることで発生しやすい性能の低下は発生しない 0.25、0.50、0.75、1.0及び1.5 mmのコア直径を用意 動作温度範囲: -3 +70 (特に記載のない場合)
仕様光ファイバのタイプ = プラスチック、接続方式 = M2.5, M4、材質 = ポリエチレン、長さ = 2.011m、動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット Lタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
348 税込383
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット ストレートタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
268 税込295
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センサブラケット(光ファイバセンサ用)L左90°角度付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
418 税込460
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

センサブラケット(光ファイバセンサ用)L右90°角度付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
418 税込460
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット L旋回タイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
348 税込383
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1.5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つディスプレイを接続するケーブルです。 シングルリンクモード用です。 3重シールド(TMDS信号線のみ)構造です。 ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル(TMDS信号線のみ)です。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 ダブルフェライトコアを採用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 金メッキpinを採用しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 PC99規格とは、intel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 RoHS指令対応製品です
ホワイト(コネクタ) 規格PC99 コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) - DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社パソコンDVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種(ディスプレイ)各社DVIディスプレイDVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種 ケーブル外径(Φmm)7.1 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス 対応モードDVIシングルリンクモード対応 コネクタ1DVI24ピン コネクタ2DVI24ピン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付FOコード コード径(Φmm)単心:2 芯数4芯 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro LC コネクタ用ワンクリッククリーナペン、 MU コネクタ試してテストした RS Pro 製品のこのワンクリッククリーナペンで光ファイバコネクタをクリーニングします。ペンが押されるとアクティブになり、カチッと音がして完全にはまったことがわかります。このクリーナーペンは、通信オフィスやデータセンター向けの必須の、簡単なソリューションです。 塩水の残留物、手のローション、皮脂の残留物、 T シャツの糸くずなどの混入物を簡単に除去できます。新しい乾式クリーニングストランドでは、コネクタの端面から埃や残留物を軽く掃き出すことができるため、溶剤を使用しなくても汚れのない面を保証できます。頑丈な設計で耐圧搾性及び耐衝撃性があるため、 1 台で 500 件以上の契約が GET できます。 このワンクリッククリーナは、 LC ( lucent コネクタ)及び MU (ミニチュアユニット)タイプのコネクタのクリーニングに最適で、軍事及び海洋環境で光ファイバ用途でよく使用されます。特長と利点. RS Pro ワンクリッククリーナペン . LC ( lucent コネクタ)および MU での使用に最適 (ミニチュアユニット)タイプのコネクタです .サイズは 1.25 mm . 250 N 超のクラッシュ耐性 . 1.5M 以上の落下に耐える耐衝撃性 . 1 ユニットあたり 500 件以上の契約RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クリーナータイプ = ペン用途 = LCコネクタ、MUコネクタ包装形態 = ペンサイズ = 1.25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。1.5 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、アクリル Plexiglas の一種である PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えており、ガラスコアよりも Durable です。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1.5m外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様最大データレート = 16Mbpsコネクター形状 = 正方形標準上昇時間 = 30 → 40ns標準降下時間 = 20 → 30ns最大データレート時トランスミッタジッタ = 1.5 → 15nsピーク波長 = 640 → 670nm寸法 = 23.6 x 20.8 x 11.50mmコネクタータイプ = 光ファイバ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷