41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)光軸調整器
エコ商品
見やすいレーザ光で光軸調整が簡単に行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

細い!長い!ドライバー 通常より細い軸径5mm!! ヘッドライトの光軸調整穴が狭い車に最適!!引っかけられるグリップ付き・先端マグネット付き
軸径(Φmm)Φ5 全長(mm)405 軸長(mm)300 先端+2番 先端形状+ グリップ部(mm)Φ10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デッドスペースレス光軸調整取付金具
エコ商品
取付金具が検出幅よりはみ出さないデッドスペースレスの取付金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1セット(4個)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4個)
特価
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。
用途半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなど。 測定範囲(mm)0~6.5 最小表示(mm)0.002 全長(mm)55 先端形状球面(SR4)
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリー電源・小型ビームセンサ 透過型 長距離
フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易
用途立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など センサ形状その他 検出対象不透明体 検出方式透過型 検出距離(mm)30000 出力方式リレー接点1c、・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)、・電気的寿命:50万回以上(開閉頻度3600回/時)、・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時) 投光素子赤外LED(変調式) 保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS) 最小検出物体Φ20の不透明体 繰返し精度(mm)0.2以下(検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(2芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで可能 材質ケース:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートカバー:ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)-20~55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 電源電圧(V)24~240 AC±10%または12~240 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間 消費電力(VA)投光器:1.5以下、受光器:2以下 応答時間10ms以下 電源表示灯赤色LED(通電時点灯) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回 耐ノイズ電源ライン:1500Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて) 質量(g)投光器:約125、受光器:約140
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工性・デザイン性に優れた 窓際・壁際警戒型センサー 侵入発生を警告音で知らせるプロテクトサウンド機能。[特許取得] 外部機器が連動できる2系統出力を装備。 光軸調整を容易にする光軸調整表示灯と サウンドインジケート機能。[特許取得]
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開 付属品配線スポンジ×2、取付用ネジ×4 型式BX-100PLUS 電源電圧(V)DC10.5~28 消費電流(mA)待機時55/75(最大) 到達距離(m)300 使用環境温度(℃)-35~+55 出力時間プロテクトサウンド、15秒±1秒(ディレー) 検知距離(m)5、10、15、20、25、30 高さ(cm)(ズレ幅許容高さ)30、40、50、50、50、50 検知方式赤外線遮断検知方式 警報出力N.C./N.O.独立 DC28V 0.2A(最大) 警報保持時間2秒±1秒(ディレー) 光軸調整範囲水平方向±92° 遮光時間約50msec 警戒距離屋外30m 使用環境湿度(%)最大95 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP54 音量(dB)約70(最大)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

キコー技研半導体レーザー用取付パーツ
エコ商品
本体の外形がΦ12mmのレーザーを取付るためのマウントに光軸調整機能を付加(角度調整範囲±3度)
材質アルミ合金 表面処理黒アルマイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×39×24 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
仕様測定面:ラップ仕上げ 質量(g)10 測定範囲(mm)0~6.5 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.002 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状球面(SR3) 目盛仕様正目盛 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
仕様測定面:ラップ仕上げ 測定範囲(mm)0~6.5 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.002 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状球面(SR4) 目盛仕様正目盛 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
仕様測定面:ラップ仕上げ 測定範囲(mm)0~6.5 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.002 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状球面(SR4) 目盛仕様正目盛 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2
薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源
用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ[アンプ内蔵]
限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場! 超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生 高精度 光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中) 簡単セッティング 水やほこりに強い保護構造IP67 使いやすい Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出
用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出 材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート 規格CE、FDA 保護構造IP67(IEC、JIS) 材質(ケース)PBT 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 ピーク波長(nm)655 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 短絡保護装備(短絡保護/逆接保護) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) マイクロネット 動画あり
・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)。・焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・広いWD(110mm)で作業がしやすい。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:6 タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍) 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数22) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)アクティブセンサー 短距離 高機能モデル
エコ商品
屋外用アクティブセンサー。 短距離・高機能型。 水や埃、虫の侵入を防ぐIP65の高気密ボディー(耐塵・防噴流形)。 霜や雨によるビームへの影響を防ぐフード設計。 複数台設置時の相互干渉を防ぐ周波数4チャンネル切換スイッチ。 光軸調整を容易にしたレベルインジケーター。 雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。 発報ディテクタを特定できるアラームメモリー機能。 悪天候による発報を未然に防ぐ悪環境通報機能。
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開く 付属品プレート固定用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、壁取付用ネジ×4、ポール取付用U字金具×4 周波数(ビーム)4チャンネル切換 電源電圧(V)DC10.5~28 使用環境温度(℃)-35~+60 検知方式赤外線遮断検知方式 警報出力N.C./N.O. スイッチ切換、DC28V、0.2A(最大)(抵抗負荷) 警報保持時間2秒±1秒 光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5° 遮光時間50・100・250・500msec 4段階切換 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット 取付共用ブラケット 岩田製作所 CADデータあり
広範囲な取付ピッチに対応、光軸の位置調整も可能でセンサメーカー/機種の変更時に便利です。
材質SUS304 厚さ(mm)2.0 付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本 適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周囲の外乱光に強い変調光タイプ。電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ。電圧出力タイプ。調整しやすい光軸マークつき。調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
出力形式NPN電圧出力
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ITPROTECH小型キーボード
エコ商品
自由にカスタムできる4キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
その他複数キー同時押し:4キー同時押し対応 付属品USBケーブル 質量(g)約95(本体のみ、USBケーブル別) 対応OSWindows 10/11 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×30×26 インターフェースUSB Type-C - USB(A) キー数マクロキー×4 キーボードマクロキーボード ケーブル長(cm)約150 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1 バックライトLED色:RGB 発光パターンバックライト:15パターン(消灯含む)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機カラー Φ20
エコ商品
スタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。
厚さ(mm)10 質量(kg)0.01 適合シャフト径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

中央精機カラー Φ8
エコ商品
スタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。
厚さ(mm)10 質量(kg)0.01 適合シャフト径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

中央精機カラー Φ12
エコ商品
スタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。
厚さ(mm)10 質量(kg)0.01 適合シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1個ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エリアファイバ
ヘッド形状 ファイバ長(m)2(フリーカットタイプ) 保護構造IP40 仕様フリーカット可 レンズ装着不可
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ITPROTECH小型キーボード
エコ商品
自由にカスタムできる7キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
その他複数キー同時押し:6キーまで同時押し対応 付属品USBケーブル 質量(g)約165(本体のみ、USBケーブル別) 対応OSWindows 10/11 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×30×26 インターフェースUSB Type-C - USB(A) キー数マクロキー×7 キーボードマクロキーボード ケーブル長(cm)約150 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1 バックライトLED色:RGB 発光パターンバックライト:15パターン(消灯含む)
1個
3,479 税込3,827
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

REDRAGON(レッドラゴン)ロープロメカニカルキーボード
エコ商品
本体高さ26.8mmで104キーが幅436×奥行124mmサイズに配列されているロープロファイルゲーミングキーボードです。 大人気のフルサイズキーボードでテンキーを使用して数字をすばやく入力できます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ロープロファイルキースイッチ搭載により、アクチュエーションポイントまでの距離が短いため素早くキーを押すことができます。 素早くキーが戻ることでキー反応が速く、長時間使用でも疲れにくいことが特長です。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックを兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は、レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、押したときだけ発色させたりすることができます。 LEDは単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー8個とキー取り外し工具が標準で同梱しており、カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様アンチゴースト:対応 その他複数キー同時押し:Nキーロールオーバー 付属品キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ ブラック スイッチ耐久値:約5000万回(理論値) 本体質量(g)約960 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約436×124×26.8 インターフェースUSB A キー数104個 保証期間6ヵ月間 荷重キー:約40g キー方式メカニカル キーストローク(mm)約3.0 キーボード英語レイアウトフルサイズキーボード、入力位置:約1.2mm スイッチ特性リニア ケーブル長(cm)約180 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Aポート×1 バックライトLED色:RGB 発光パターンバックライト:18パターン キーロックWindows:対応
1個
8,979 税込9,877
5日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フラット型ファイバ
使用周囲温度(℃)-40~60
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ファイバ
検出方式反射型 仕様フリーカット可 レンズ装着不可
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンド
エコ商品
前後、上下に大きく動くアームを2本セットし、上にカメラ、下に照明を取り付けられるようにしたカメラスタンドです。 前後に大きく可動するアームでカメラと照明の光軸を容易に合わせる事ができます。 カメラ、照明取付部共に上下左右の微調整、水平調整、回転調整付です。 照明取付部はM3.M4に対応しております。 照明ホルダーを取り外して上下にカメラを取り付ける事もできます。 ステージはSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
耐荷重(kg)カメラ取付部:1.5~2 耐荷重(g)照明取付部:700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー
エコ商品
2段ビーム対向型赤外線センサーも進化して新時代へ! 特許技術満載の赤外線センサーがつくる安心と信頼! 外乱光に強い (二重変調方式) 悪環境に強い (2段ハイパワービーム) 省エネ設計 (低消費電流化) グリーン設計 (RoHS指令に対応) 虫が入りにくい構造 (防虫・防滴設計) 見やすい照準機構 (ダブルリング照準機構) 視認性の向上 (ターゲットカラー) ツーステップサウンドチェック方式採用 水平角度調整範囲の拡大およびロック機構 雷に強い (雷対策強化)
材質樹脂 ワインレッド 質量(g)投光器:約370、受光器:約400 出力【タンバー】接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:受光機カバーをはずした時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵 配線接続M3セルフアップ端子式 電源電圧(V)DC10~28(極性なし) 保護等級防雨構造:IP55相当 機能変調周波数切替、カバー補正、モニター出力、検知応答時間調整、サウンドチェック、アラームメモリー、タンバー、受光感度表示 角度調整範囲光軸:水平方向±95、垂直方向±10 応答時間(秒)検知:0.05、0.1、0.25、0.7(設定スイッチにて4段階) 使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結・結露なきこと) 検知方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)(2重変調方式) 設置場所屋外 警報出力接点方式:無電圧半導体接点a接点/b接点切替式接点容量:AC/DC30・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵接点動作:標準/リアルタイム動作切替(ディップスイッチにて切替)、標準:遮光時間出力(ただし2秒以下の場合は2秒間出力)、リアルタイム:遮光時間出力 表示灯【投光】通電時:赤色点灯(カバー開時のみ/閉時は消灯)、【アラーム】警報出力時:赤色点灯、【受光感度減衰時】赤色点滅、【メモリー】赤色点滅 RoHS指令(10物質対応)対応 距離余裕10倍
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

REDRAGON(レッドラゴン)60%ゲーミングキーボード
エコ商品
特別限定カラーモデルです。 61キーが幅295×奥行105×高さ35mmサイズに配列されているゲーミングキーボードで、省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べ、レインボーを波のように動かせたり特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
その他複数キー同時押し:Nキーロールオーバー スイッチ耐久値:約5000万回(理論値) 接続方式有線 入力約2mm 対応アンチゴースト対応 キー数×61 キー配列英語61キー 荷重キー:約40g キー方式GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ 赤軸 キーストローク(mm)約4.0 キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード スイッチ特性リニア キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB(A) RoHS指令(10物質対応)対応 キーロックWindows対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)アクティブセンサー 短距離 汎用モデル
エコ商品
屋外用アクティブセンサー。 短距離・汎用型。 水や埃、虫の侵入を防ぐIP65の高気密ボディー(耐塵・防噴流形)。 霜や雨によるビームへの影響を防ぐフード設計。 雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開 付属品プレート固定用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、壁取付用ネジ×4、ポール取付用U字金具×4 電源電圧(V)DC10.5~28 使用環境温度(℃)-35~+60 検知方式赤外線遮断検知方式 警報出力N.C. 無電圧接点 DC28V 0.2A 警報保持時間2秒±1秒 光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5° 遮光時間50・100・250・500msec 4段階切換 使用環境湿度(%)最大95 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

REDRAGON(レッドラゴン)REDRAGON RGB片手用メカニカルキーパッド DITI
エコ商品
RGB片手メカニカルゲーミングキーボード 47キー 有線モデル カスタマイズできる7ボタンと同時押しに対応 7つのボタンでマクロ設定が可能です。 また、主要に使用する複数のキーを同時に押しても(Nキーロールオーバー)正確に信号を届けてくれるため、一瞬のコマンド入力が命取りになるアクションゲームをプレイする際にぴったりです。 青軸メカニカルキーボード 5000万回の打鍵寿命 高耐久を維持しながら軽いキータッチでもしっかりとした打鍵感を得られます。 キーボードの背面にはゴムパットが付いており、操作中に滑りにくい点もポイントです。 人間工学デザインパームレスト(リストパット) 長時間のゲーミングでも疲労を軽減するように、人間光学に基づいた角度やデザインをしております。 脱着可能なパームレスト(リストパット)は必要に応じて手首の負担を軽減します。 マクロ設定とバックライト設定ができる 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFF、呼吸ライトなど5つイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 ダウンロードは、下記公式サイトから「Download REDRAGON ZONE」 交換用キー&キッドが同梱 交換用として、青軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。 カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様バックライト / LEDバックライト色:LEDバックライト / RGB スイッチの耐久値 / 複数キー同時押し:5000万回(理論値) / Nキーロールオーバー ケーブル長:約 150cm キーボードタイプ / キー数 / キータイプ :片手ゲーミングキーボード / 47個(FNキー、プロファイルキー、マクロキー含む) / メカニカル 青軸 キーピッチ / キーストローク / 押下圧 :19mm / 4mm / 60g±10g USBポート / USBハブポート:パソコン接続ポート:USB2.0 Ty 付属品USB Type-A to Type-Cケーブル、リストレスト、交換用キースイッチ、キー引き抜き工具、キースイッチ引き抜き工具、マニュアル サイズ約 W220mm×D188mm×H40mm(リストレスト含まず) / 約 W220mm×D255mm×H40mm(リストレスト含む) 対応OSWindows 10/8.1 保証期間6ヶ月間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)トイレ用センサー TS-7R 露出角型
エコ商品
公共施設や商業施設でトイレに残留者がいた場合、検知します。 長時間の使用をお知らせし、事故やトラブルを未然に防ぎます。 トイレを利用されるとトイレ用センサーが検知して出力します。 動いていても静止していても検知します。 あらかじめトイレ用生活安心報知機 「SAH-2(T)」で設定した時間(例:10分間)使用されるとランプかブザーで事前に5分間お知らせします。ここでトイレから出られるかリセットスイッチを押さない場合家族や管理人室にお知らせします。
用途使用者が体調不良などで長く使用されていることを知らせます。 トイレを住居代わりに使用されていることを防止します。 従業員の勤務改善促進にも生かせます。 閉店間際に潜んで犯罪におよぶことを防止します。 仕様【初期設定エリア】光軸直径(5本):0.25m、エリア直径:0.85m(設置高さ2.5m床面位置)、【検知出力高さ移動】常時より検知後約1秒、検知しなくなって約30秒で高さ変更します。【初期設定】電源ON時自動設定または、別売エリア設定リモコン「TS-A」で行う停電時対策のため、エリア設定リモコン専用モードが選択できます。【初期設定時間】約30秒 材質埋込カバー:ABS樹脂、カバー:ポリカーボネート樹脂 埋込カバー:ホワイト 質量(g)約250 使用温度範囲(℃)-10~+55 電源(V)DC12~24±10% 検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(測距方式) 表示LED/外部出力:出力時緑LED連続点灯、初期設定エラー時:橙LED点滅、相互干渉防止動作表示:2台接続のとき1台のみ橙LED連続点灯 外部出力無電圧接点(c接点)DC30V・0.5A(抵抗負荷) 時間応答遅延時間:10秒以内 消費電流(mA)DC12V時:155(平均電流におけるmax) 設置場所天井(屋内専用) パターン【高さエリア】9:エリアの消去、高さ変更で基本を含めて合計9パターン設定できます。 光軸調整範囲高さ2.5mでFRONT方向0.3m4段階(0°、3°、6°、9°)の角度調整による RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)【設置】標準2.5(最大3まで。ただし床面が黒色等で低反射率の場合は2.5)、【検知出力】光軸5本(独立して自動設定)、常時:床面より約0.4m以上の高さ検知時:床面より約0.2m以上の高さ、中央と後ろの光軸2本(独立して自動設定)、常時:便器より約0.55m以上の高さ検知時:便器より約0.45m以上の高さ 検知エリア出力:光軸直径(5本):0.2mエリア直径:0.8m(検知出力高さ2.3m位置)
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)トイレ用センサー TS-7
エコ商品
もしもの時に!使用時間が長ければお知らせします 距離を測定するセンサーで床面変化による誤作動を軽減 トイレを使用されるとトイレ用センサーが検知して出力します。 動いていても静止していても検知します。 あらかじめトイレ用生活安心報知機 「SAH-2(T)」で設定した時間(例:10分間)使用されるとランプかブザーで事前に5分間お知らせします。ここでトイレから出られるかリセットスイッチを押さない場合家族や管理人室にお知らせします。
仕様【初期設定エリア】光軸直径(5本):0.25mエリア直径:0.85m、(設置高さ2.5m床面位置)、【検知出力高さ移動】常時より検知後約1秒、検知しなくなって約30秒で高さ変更します。初期設定:電源ON時自動設定または、別売エリア設定リモコン「TS-A」で行う停電時対策のため、エリア設定リモコン専用モードが選択できます。【初期設定時間】約30秒 材質本体:樹脂、カバー:樹脂 本体:ホワイト 質量(g)約200 使用温度範囲(℃)-10~+55 電源(V)DC12~24±10% 検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(測距方式) 表示LED/外部出力:出力時緑LED連続点灯、初期設定エラー時:橙LED点滅、相互干渉防止動作表示:2台接続のとき1台のみ橙LED連続点灯 外部出力無電圧接点(c接点)DC30V・0.5A(抵抗負荷) 時間応答遅延時間:10秒以内 消費電流(mA)DC12V時:155(平均電流におけるmax) 設置場所天井(屋内専用) パターン【高さエリア】9:エリアの消去、高さ変更で基本を含めて合計9パターン設定できます。 光軸調整範囲高さ2.5mでFRONT方向0.3m4段階(0°、3°、6°、9°)の角度調整による RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)【設置】標準2.5(最大3までただし床面が黒色等で低反射率の場合は2.5)、【検知出力】光軸5本(独立して自動設定)、常時:床面より約0.4以上の高さ検知時:床面より約0.2以上の高さ、中央と後ろの光軸2本(独立して自動設定)、常時:便器より約0.55以上の高さ検知時:便器より約0.45以上の高さ 検知エリア出力:光軸直径(5本):0.2mエリア直径:0.8m(検知出力高さ2.3m位置)
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)トイレ用センサー TS-7U 埋込型
エコ商品
公共施設や商業施設でトイレに残留者がいた場合、検知します。 長時間の使用をお知らせします。 トイレを使用されるとトイレ用センサーが検知して出力します。 動いていても静止していても検知します。 あらかじめトイレ用生活安心報知機 「SAH-2(T)」で設定した時間(例:10分間)使用されるとランプかブザーで事前に5分間お知らせします。ここでトイレから出られるかリセットスイッチを押さない場合家族や管理人室にお知らせします。
用途使用者が体調不良などで長く使用されていることを知らせます。 トイレを住居代わりに長時間使用されていることを知らせます。 従業員の勤務改善促進にも生かせます。 閉店間際に潜んで犯罪におよぶことを知らせます。 仕様【初期設定エリア】光軸直径(5本):0.25mエリア直径:0.85m(設置高さ2.5m床面位置)、【検知出力高さ移動】常時より検知後約1秒、検知しなくなって約30秒で高さ変更します。【初期設定】電源ON時自動設定または、別売エリア設定リモコン「TS-A」で行う停電時対策のため、エリア設定リモコン専用モードが選択できます。【初期設定時間】約30秒 材質埋込カバー:ABS樹脂、カバー:ポリカーボネート樹脂 埋込カバー:ホワイト 質量(g)約350 使用温度範囲(℃)-10~+55 電源(V)DC12~24±10% 検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(測距方式) 表示LED/外部出力:出力時緑LED連続点灯、初期設定エラー時:橙LED点滅、相互干渉防止動作表示:2台接続のとき1台のみ橙LED連続点灯 外部出力無電圧接点(c接点)DC30V・0.5A(抵抗負荷) 時間応答遅延時間:10秒以内 消費電流(mA)DC12V時:155(max) 設置場所天井(屋内専用) パターン【高さエリア】9:エリアの消去、高さ変更で基本を含めて合計9パターン設定できます 光軸調整範囲高さ2.5mでFRONT方向0.3m4段階(0°、3°、6°、9°)の角度調整による RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)【設置】標準2.5(最大3までただし床面が黒色等で低反射率の場合は2.5)、【検知出力】光軸5本(独立して自動設定)、常時:床面より約0.4m以上の高さ検知時:床面より約0.2m以上の高さ、中央と後ろの光軸2本(独立して自動設定)、常時:便器より約0.55m以上の高さ検知時:便器より約0.45m以上の高さ 検知エリア出力:光軸直径(5本):0.2mエリア直径:0.8m(検知出力高さ2.3m位置)
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷