生薬有効成分が肌あれ・しっしんに効く。クリームオイル(水添ホホバ油、ワセリン、硬化油)を新配合。濃厚な入浴感、しっとり感UP(従来品比)。使用回数はそのまま、コンパクトサイズに。米ぬかオイル3倍(従来品比)、アボカドオイル新配合。
使用場所浴室
シリーズ薬用ソフレ
医薬品医療機器等法医薬部外品
濃厚な入浴感、密着ベールで湯上り後もしっとり感が続く。粉ふき乾燥肌を考えた、高保湿タイプの薬用入浴液。入浴効果を高めて肌あれ・しっしんを和らげる。生薬有効成分配合(甘草エキス・菖蒲エキス)。高精製ワセリン配合のクリームオイルがとろける。クリームホワイト色のお湯(にごりタイプ)
シリーズ薬用ソフレ
香りリラックスサボンの香り
医薬品医療機器等法医薬部外品
温泉成分(硫酸ナトリウム)を高配合:温浴効果を高め、血行を促進し、疲労回復・肩こり・腰痛に効果的です。イオンのベールが身体全体を包み込み、湯上がり後もポカポカ感と温まりが続きます。
ギュッと濃縮した香りが瞬く間に広がる入浴剤です。
お肌にやさしい天然カミツレエキス配合(保湿成分)
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
たっぷり約30回分※20g使用の時
シリーズバスロマン
使用の目安お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。
有効成分乾燥硫酸Na、炭酸水素Na
効能疲労回復、冷え症、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症
使用場所浴室
医薬品医療機器等法医薬部外品
再生紙使用マーク適合
生薬由来の有効成分(グリチルリチン酸2K)が、肌荒れ、にきびを防ぐ●5つの植物由来保湿成分配合でお肌しっとり●5つの無添加設計(アルコール、パラベン、色素、鉱物油、硫酸系・PEG系界面活性剤フリー)●植物性アミノ酸系洗浄成分配合で、優しく洗える●赤ちゃん(生後3か月以上)の肌もやさしく洗います●皮フ科医判定のもと、肌テスト済(アレルギーテスト、パッチテスト済)【香り】フローラルの香り
医薬品医療機器等法医薬部外品
うるおいベールが肌をまもる 高保湿入浴液。
角層深くまで浸透する3種の保湿成分とうるおいベール成分が肌をやさしく包み、うるおいを閉じ込めます。
乳白色のお湯です。
シリーズウルモア
湯の色乳白色
能力(t)(最大)1.0
最大使用荷重9.8kN
本体質量(kg)6.78
最高位(mm)355
最低位(mm)138
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×130×138
適合車種軽自動車~普通乗用車
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
大容量の1.35kg。洗たく回数約67回分(水量30L、洗剤20g使用の場合)。48時間抗菌効果を発揮し、生乾きの嫌なニオイを抑えます。
繊維に素早く浸透。
成分界面活性剤(10%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン)、安定化剤、抗菌剤
1個(1.35kg)
¥389
税込¥428
当日出荷
仕様●能力(t):1●揚高(mm):140~380●重量(kg):6.6(ハンドル含まず)●サイズ:384(W)×130(D)×140(H)mm●ハンドル長:365mm●オイル量:50cc●使用オイル:ISO VG10●使用温度範囲:-10~60℃●ハンドル操作力:200N
アズワン品番65-2315-72
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
車輛のサイドからジャッキUP.コンパクトで保管にも便利。
用途車のメンテナンス
幅(mm)415
色BK
高さ(mm)190
奥行(mm)160
最大耐荷重(t)1
地上高さ(mm)144-383
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
ジャッキアタッチメント付き。
ブローケース付きでラクラク収納。
軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適・サイドジャッキアップ専用ジャッキ
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)1
付属品ハンドル/FA-60専用ジャッキアタッチメント/ブローケース
種別コンパクトα
ストローク(mm)約239
色ブルー
質量(g)6800
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約383×54×153
地上高さ(mm)最低/最高:約144/383
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。
用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適
能力(kg)1000
ストローク(mm)260
長さ(mm)390
質量(kg)6.3
使用温度範囲(℃)-20~40
揚程(mm)260
最高位(mm)381
最低位(mm)121
操作力(N)190(19.3kgf)
ハンドル寸法(mm)Φ19.1×380/645(伸縮式)
操作回数35
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
アロマのツブ2倍にUPし、フレッシュ感しっかり長続きパラベン・アルコールフリー、オーガニック認証ホホバ油新配合(保湿成分)アミノ酸成分で水道水中の塩素を除去。
入浴中のお肌を保護します。温泉ミネラル成分を増量配合し、温浴効果を高めて血行を促進、毎日の疲れ・冷え・肩こり・腰痛に効果的。
シリーズバスクリン
使用場所浴室
医薬品医療機器等法医薬部外品
さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴。
従来品に比べ、ワイドになって足当たりを軽減。接地面積が大きい。さらに軽量化。
着脱はスムーズに、着用時はソフトな足あたり。
甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」
2層構造の発泡ポリウレタンの絶妙なバランスによりクッション性を活かしつつ耐摩耗性にも優れた靴底。
屈曲性と柔軟性に富み、軽快なフットワークを実現。
形状ローカット
材質(アッパー)牛革(ベロア)
材質(ソール)発泡ポリウレタン
標準質量(g/片足)780(26cm)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格
靴底2層底
材質(先芯)ワイドACM樹脂
中敷カップインソール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
炭酸ガスが温浴効果を高めて、血行を促進。疲れ・肩こり・冷え性に効果があります。ぬるめのお湯でも、温まり感が持続します。お風呂のお湯がやわらかくなる肌にやさしい入浴剤です。
使用場所浴室
シリーズバブ
医薬品医療機器等法医薬部外品
赤ちゃんからシニアの方まで、デリケートなお肌の方に使っていただきたい入浴液です。
新生児さんの入浴テスト済。
デリケートなお肌を考えた、低刺激タイプのミルク入浴液です。
サラリとお肌になじみ、しっとりつるん。
デリケートなお肌を考えた、保湿タイプです。
ソフレマイルド・ミーには保湿成分として「ベビーコラーゲン」「オーガニック認証ホホバ油」を配合しました。
「ベビーコラーゲン」は赤ちゃんのお肌に多く含まれるといわれる型のコラーゲン(サクシノイルアテロコラーゲン)。「オーガニック認証ホホバ油」は栽培から精製までにこだわったしっとりオイル。2つの保湿成分がカサカサお肌を、やさしく包み込みます。
新生児さんの入浴テスト済みで赤ちゃんの入浴にも使えます。
弱酸性・アルコールフリー・パラベンフリー・色素フリー
陳皮エキス・センキュウエキス・しょうが根精油配合。
入浴効果を高め冷え症・疲労回復・神経痛でお悩みの方におすすめです。
温浴効果による血行促進・発汗作用を高め新陳代謝を促します。
身体をよく温め、湯上がり後もよく保温します。
しょうが根精油と植物精油の香りとジンジャーイエローのにごり湯が疲れをいやします。
タール系色素および合成香料は使用しておりません。
用途浴槽の湯(約180L)に約30gを溶かしてご入浴ください。
(缶の中に添付のスプーンすりきり1杯が約10gです。)
香りしょうが根精油と植物精油の香り
湯の色ジンジャーイエローのにごり湯
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(750g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード