天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。
本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
日本製で成分がJISG3505の基準に準拠した全ねじボルトです。
ユニクロメッキを施しています。
用途建設時の天井吊ボルト用に、設備用の吊金具として
材質スチール
長さ(mm)2000
吊ボルト径W3/8”
仕様全ねじボルトと併用して木材からの吊足に
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
取付穴径直径4mm
1個
¥235
税込¥259
当日出荷
適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9
計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。
本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。
材質JIS G 3131 SPHC
仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2
セット内容レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個
仕上クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。
適合全ねじW3/8
1本の全ねじボルトで、ボックス向きを互い違いに支持できる金具です。
全ねじボルトを間柱の中心に施工し、ボックス深さ方向の位置調整ができます。
鋼製ボックスの他、樹脂製ボックスの支持ができます。
仕様ダクロタイズド塗装
適合ねじ全ネジW3/8、丸鋼Φ9
ねじサイズタッピンネジなべM5×16
1箱(20個)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
適合ボルト径W3/8
天井埋込形、天井カセット形エアコン1台分に必要な部材が揃ったお求め易いキット品です。
表面処理電気亜鉛メッキ
アズワン品番64-1092-49
1組
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
適合ボルトW1/2
1組
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
用途エアコン室内機などの振れ止め金具。
材質/仕上ユニクロメッキ(バネのみ亜鉛メッキ)
トラスコ品番121-4681
厚さ(mm)適用全ネジボルトW3/8
質量(g)170
アズワン品番64-8524-47
1箱(80個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
防水層からタイル仕上がり面までの寸法調整用管です。
金物全機種の調節管は100mmとなっています。防水層とタイル仕上がり面がそれでは不足する場合に使用します。全長200mmで長い場合は切断してご使用ください。
材質SCS13
関連資料(0.03MB)
用途吊ボルトを接続するための金具
材質電気亜鉛めっき仕上げ
サイズW3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
黒く塗る必要もないうえ、メッキの独特な風合いが良い味を出します。棚の脚や、吊り棚の柱にするのに最適です。
材質鉄(SWCH相当材)
長さ(mm)1000
表面処理黒亜鉛メッキ
材質黄銅
取付ねじW1/4×山20
普通は青みがかった銀色のメッキがかかっている全ねじですが、DIY_IDでは雰囲気重視で黒くしてみました。
黒く塗る必要もないうえ、メッキの独特な風合いが良い味を出します。棚の脚や、吊り棚の柱にするのに最適です。
材質鉄(SWCH相当材)
表面処理黒亜鉛メッキ
適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9
表面処理電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)
適合ボックス2,3,4,5個用鋼製・樹脂製スイッチボックス
1箱(20個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フレキ付きのコーススレッドビス。ケイカル板・フレキ板硬質木材等の硬いボード類を木下地に取り付け。
材質鉄ユニクロ
種別全ネジ
仕上ユニクロメッキ
マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
材質ステンレス(SUS410パシペート)
種別全ネジ
色ステンレスSUS410パシペート
ロングタイプなので全ネジの端をつぶす心配なく作業能率大幅アップ
用途テッキ用吊金具・ハンガー吊金具・吊バンド用吊金具の取付に
適合(ネジ径)W/3/8"(3分)
トラスコ品番431-6461
全長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
配管の流体をひと目で識別する為の識別マーカーです。施工開始と同時に配管識別が可能に。全ネジに取付ける為、保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。11色のカラー展開で用途に合わせて使用できます。
用途配管識別マーカー
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)1.2
呼び3/8
外寸(mm)【H2】40
内寸(mm)【A】2.5【D】8.8【H1】38
厚さt(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
配管の流体をひと目で識別する為の識別マーカーです。施工開始と同時に配管識別が可能に。全ネジに取付ける為、保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。11色のカラー展開で用途に合わせて使用できます。
用途配管識別マーカー
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)1.9
呼び1/2
外寸(mm)【D】12【H2】40
内寸(mm)【A】2.5【H1】38
厚さt(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)5
取付ドライバータイプ:PZ プラス
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
穴の形状十字
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。
施工が容易で、抜群の防振性能です。
レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。
材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304
形状置型
ばね定数(N/mm)147
許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別全ネジ
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ プラス
タイプオルガボックス
頭部形状皿
仕上ブロンズ調
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)3.5
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
長さL(mm)15
ねじ径d(Φmm)3.5
取付ドライバータイプ:PZ プラス
種別全ネジ
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
タイプビッグパック
頭部形状皿
穴の形状十字
1セット(10000個)
¥21,980
税込¥24,178
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別全ネジ
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ プラス
タイプビッグパック
頭部形状皿
仕上亜鉛メッキ
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)4
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別全ネジ
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ プラス
タイプオルガボックス
頭部形状皿
仕上ニッケルメッキ
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)3.5
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別全ネジ
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ プラス
タイプオルガボックス
頭部形状皿
仕上亜鉛メッキ
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)4
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別全ネジ
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ プラス
タイプオルガボックス
頭部形状皿
仕上亜鉛メッキ
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)3.0(頭Φ6.0)
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
長さL(mm)16
ねじ径d(Φmm)2.5
取付ドライバータイプ:PZ プラス
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
穴の形状十字
1セット(1000個)
¥2,598
税込¥2,858
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別全ネジ
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ プラス
タイプオルガボックス
頭部形状皿
仕上亜鉛メッキ
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ