23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119 税込131
当日出荷

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。 適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12 表面処理電気亜鉛めっき 付属品(ナベM5×25)2本
1袋(5個)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FL-D クロスロックDタイプ 因幡電工 動画あり
全箇所正面からの電動工具での施工が可能です。 供回り防止の突起付きです。
用途ボルト固定式タイプ交差式施工に 材質ユニクロ 適合全ねじボルト:W3/8 トラスコ品番786-8031 幅(mm)34 厚さ(mm)26 質量(g)86 ねじの呼び寸法W3/8
1個
229 税込252
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20 寸法A(mm)35 ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先) 寸法B(mm)10 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])980[100] 適合フランジ幅(mm)3~24
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
1箱(20個)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。 ねじの呼びM5 材質 表面処理ユニクロメッキ 全幅(mm)19 使用荷重(kg)約390(最大引抜強度) ねじ長さ(mm)23 太さ(mm)5.0
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

1箱(20個)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。 種類T字脚 材質/仕上 トラスコ品番282-0978 質量(g)36.2 サイズ(mm)W3/8
1個
739 税込813
当日出荷

木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。 材質(本体)JIS G 3302 SGHC 付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12) 材質(ゴム)合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
408 税込449
当日出荷

他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50本)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日栄インテック吊り金具 NHB-X 3D
形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ トラスコ品番171-7552 質量(g)292 適合フランジ厚(mm)3~27 適合吊りボルトW3/8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

振止用全ねじボルトの交差部を固定できる金具。 振止V形金具を併用することで、振止効果が確実になります。
仕様●適合サイズ:W3/8●材質:スチール(電気亜鉛メッキ) アズワン品番65-2124-05
1個
545 税込600
翌日出荷

1個
75 税込83
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。 吊りボルト1本に対して両側面の振れ抑制用全ねじボルトを同時固定できます!
仕様ワンタッチタイプ、交差式施工 適合(全ねじボルト)W3/8 セット内容本体×1個、補強金具×3個 材質本体:SUS、脱落防止金具:クロメート
1箱(20個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷


軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)36×36 質量(g)40
1個
1,370 税込1,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ナット付き吊足 (木下地)
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
付属品W3/8のボルト付 トラスコ品番424-1602 寸法H(mm)118 寸法W(mm)24.5 吊下荷重N(kgf)784
1パック(20本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

2種類の全ねじ(W3/8、W1/2)に取付け可能です。 セットレバー付の二重安全ロック式です。 片手で取付け可能です。 525gの軽量タイプです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具。 コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付ける。 配管工、電気工事業、空調工事業、内 トラスコ品番352-9932 厚さ(mm)58 質量(g)525 ボルト(対応ボルト(全ねじボルト))ボルト 引張強度W1/2(24.0kN) W3/8(22.0kN) (厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN) 寸法(縦×横)(mm)80×140
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

冷媒配管用の吊金具。エポポリ樹脂粉体塗装。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。
1個
399 税込439
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

16ポート産業用USBハブ: 過酷な環境に適した高耐久メタル筐体、レベル4 ESD保護機能(空気中15kV/接触8kV)搭載USB 3.2 Gen 1ハブ。16ポートUSB-Aポート。5Gbps共有。3mホストケーブル。USBイベントモニタリングユーティリティ(英語でのみ利用可能) 柔軟な取付けオプション:EIA-310 規格に準拠した1U 19インチラックマウント用ブラケット装備。本体の金具で壁面やデスク固定可能。DINレール用取付金具付属、全ポートにネジロック式コネクターを採用し、安定した接続を実現 電源オプション: 12~24VのDC電源(DCアダプター非同梱)を使用してDC電源ポートまたはDC2線式端子台(ターミナルブロック)から給電が可能。過電流保護機能により、接続されたデバイスを保護する業務用USB 3.0ハブ 電源&充電:電源に接続した状態で、BC 1.2充電に対応するマルチポート工業用USB拡張ハブ。120Wを全ポートで共有し、1ポートあたり最大1.5A/7.5Wで16ポート同時充電、または最大2.0A/10Wで8ポートまで充電可能 デュアルホストスイッチ: 2ポートホスト切換えスイッチを搭載。2台のパソコンに接続し、主となるホストデバイスをシームレスに切り替え可能
用途19インチサーバーラック 1Uのスペースに取り付け可能 最大16台のUSB機器への給電・充電 2台のホストデバイスを接続し、主となるホストデバイスを手動で切り替え可能 仕様【ソフトウェア】OS互換性:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要、【ハードウェア】U高さ、1 U、USB-C デバイスポート:なし、USB-C ホスト接続:なし、高速充電ポート:あり、ポート:16、インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、バス型:USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、チップセットID:Genesys Logic - GL3523、ESD Protection:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)、システムおよびケーブル要件:利用可能なUSB 3.2 Gen1ポート、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)は、SuperSpeed USB、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0としても知られています。ポートは合計8組(1&2、3&4、5&6、7&8、9&10、11&12、13&14、15&16)あり、各組とも最大3A/15W(各ポート1.5A/7.5W)をの給電をサポートします。また、各組一方のポートのみを使用する場合は、最大2A/10Wの給電が可能です。 セット内容1 - USBハブ、1 - 3m USB-A - USB-Bケーブル、1 - ターミナルブロックコネクター(製品本体に付属)、2 - ラックマウント用ブラケット、2 - DINレールブラケット、4 - DINブラケット用ネジ、6 - ラックマウント用ネジ、1 - クイックスタートガイド 材質エンクロージャタイプ:スチール 高さ(mm)4.4 質量(g)1100 タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s ポート数16 電源Not Included (DC/Terminal Block) 幅(cm)3.1 長さ(cm)1.3 保存温度(℃)-4F to 167F (-20 to 75) 保証期間2年間 コネクタコネクタA:1 - ターミナルブロック(2線式)、1 - DCプラグ(タイプM、外径:5.5mm、内径:2.1mm)、外部ポート:16 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)、ホストコネクタ:2 - USB 3.2 USB Type-B(9ピン、Gen 1、5 Gbps) 動作温度(℃)32F to 140F (0 to 60) データ転送速度最大:5 Gbps プラグタイプM、ターミナルブロック(2線式) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧12 - 24 VDC MTBF(時間)122383.8 湿度範囲(%)5 - 95 RH
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷