爽快リフレッシュ・薬用全身ローション
用途スキャルプケア・頭皮用ローション、えりあし剃り・ひげ剃りの前後、入浴後・スポーツ後、油性肌の方、ニキビケア
成分安息香酸、水酸化Na、POE、POPデシルテトラデシルエーテル、香料、エタノール、精製水
有効成分dl-カンフル
医薬品医療機器等法医薬部外品
大人気NEOクールシリーズのボディローションがリニューアル!爽快感、使用感、クール感アップでスカッと爽快リフレッシュ!汗や皮脂でべたつく体から頭皮までクールに引き締めます。植物エキスで肌をいたわり、肌荒れを防ぎながら清潔に保ちます。さわやかなフレッシュシトラスの香り
用途手のひらに適量をよく伸ばし、気になる箇所に塗布してください。
成分水、変性アルコール、DPG、グリセリン、メントール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、PEG-150、PEG-40水添ヒマシ油、クエン酸Na、クエン酸、香料、BG、PG、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、ベンザルコニウムクロリド、トウキ根エキス、センキュウ根茎エキス、ショウガ根エキス、 モモ葉エキス、オタネニンジン根エキス、クララ根エキス、ソルビトール、クロルフェネシン
香りさわやかなフレッシュシトラスの香り
ハッカ油には特有のスーッとした清涼感がある他、防虫効果、消臭効果、除菌効果、リラックス効果などさまざまな効果があるとされています。虫よけや、清涼、お風呂やお部屋の芳香、アロマなど様々に使えます。
タイプ滴下式
内容量(mL)20
分類食品添加物
主成分1mL中ハッカ油1mL含有
寸法(縦×横×奥行)(mm)75×35×35
アズワン品番65-0468-25
使用期限4年
メーカー商品コード47885578
1本
¥859
税込¥928
当日出荷
天然保湿成分 ハトムギエキス配合。透き通るようなみずみずしい素肌に。*ハトムギの美肌効果で美しく透き通るようなお肌に導きます。*かさつきがちなお肌のうるおいを守り、1日中みずみずしくしっとりとしたお肌に保ちます。*肌なじみのよいクリームがすっとのびて、ベタつかない仕上がりです。
シリーズ麗白ハトムギ
1個(400mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
うるおいが肌(角層)を巡ってすみずみまで満ちる。さらにしっかり閉じ込めて、一日続くしっとりした肌へ。
成分保湿成分:GG(グリセリルグルコシド)、うるおい持続成分:高保水型ヒアルロン酸、保湿成分:セラミドⅡ、トレハロース
シリーズニベア
【省エネ達成基準率102%】【容量85L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出し付きの1ドア冷凍庫。セカンド冷凍庫としても使用可能。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(g)32000
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
耐荷重(kg)トップテーブル:30
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)50Hz:68/60Hz:73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845
耐熱温度(℃)トップテーブル:100
扉開閉方式右開き
アズワン品番65-2021-43
年間消費電力量(kWh/年)171
省エネ基準達成率(%)100(2021年)
定格内容積(L)【冷凍室】85
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
【省エネ達成基準率101%】【容量175L】【前開き】大容量7段タイプの冷凍庫です。奥の食品等が取りやすい引き出しタイプです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×1430
定格内容積(L)175
仕様冷凍室の記号:4スター、冷凍食品の保存期間の目安:3か月
質量(kg)44
定格電圧(V)100
温度(℃)冷凍室負荷:-18
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)1.9
消費電力量(Wh)282/年
定格入力(W)81/87
1台
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。
用途カブタイヤ
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途ビジネスバイク
汗や汚れでベタついた髪と地肌を、爽快にスッキリ清潔に洗い上げ、指通りの軽いスーパーさらさらな髪に仕上げるシャンプー。さらさら成分(クリスタルアミノパウダー)配合。
商品タイプ詰替用
シリーズシーブリーズ
使用場所浴室
1個(400mL)
¥469
税込¥516
当日出荷
シャンプー前に頭皮の毛穴につまった皮脂や落としにくいスタイリング剤もしっかりとり、頭皮と髪を健やかに保ちます。植物由来の頭皮救援・保護成分(植物性頭皮洗浄成分+ブレンドハーブエッセンス)配合。
使用場所浴室
商品タイプポンプ
シリーズシーブリーズ
1本(200mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
クセになる気持ちよさ 超過激クール感!
6種類の冷感成分配合のボディウォーター
ほてった体を瞬間冷却
超気持ちいい驚きのクール感が長続き
汗をかくたびクール感よみがえる
さかさまでも噴霧ができるトリガーを採用
シリーズギャツビー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×188×40
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。
浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。
セラミックタイルの接着補修と目地シール。
仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可
成分シリコーン樹脂系
使用温度範囲(℃)-40~150
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
トラブルの予防・改善が期待できる敏感肌向けベビーローション!。3種のセラミド配合。・肌になじみやすく、。保湿力が高いヒト型セラミドを3種類配合。*3種のセラミド:セラミドNP/セラミドNG/セラミドAP。2種の有効成分(抗炎症成分)配合。・有効成分配合だから”あせも”・”肌荒れ”を予防できる。*薬用ローション(もも)と同じ有効成分。*有効成分:グリチルリチン酸ジカリウム/アラントイン。高保湿なのにスーッと伸びる。・毎日全身に塗ることを考えて、伸びの良い使用感に仕上げてます
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(300g)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
関連キーワード