「八角形鏡」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック(学校教材・教育玩具)八角鏡額
風水で幸運を招く形として知られる八角形の木彫プラークです。
セット内容本体×1、くさり×1、ヒートン×2、ペーパー×1 寸法(mm)木部:180×180×12、鏡:Φ100×2鏡 Φ100×2 内容卒業制作 科目図工
1個
982 税込1,080
3日以内出荷

10倍の拡大鏡と、普通鏡がセットになったコンパクトタイプのミラーです。毛穴や産毛までよく見えるので、毎日のケアやポイントメイク等に!スタンドタイプにもなるので、両手が使えて便利です。八角の金色なので、金運と直結して運をアップできます!小さめサイズで、ポーチにもらくらく収納。
材質本体:ABS樹脂、鏡:ガラス 質量(g)約62 直径(Φcm)拡大鏡:約7 寸法(cm)普通鏡:約7.5、折畳み時:約タテ8.5×ヨコ7.8×厚み1.2
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

手元を明るく照らします。
倍率(倍)2 レンズ径(Φmm)130 質量(g)560 タイプLEDライト 種類スタンドルーペ 本体寸法(mm)380×150×170 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

1袋(5枚)ほか
639 税込703
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お肌のチェックやアイメイク、視力の弱い方に便利な片面10倍拡大鏡付、片面は等倍鏡のWミラータイプ
形状 タイプ卓上 クリア 材質ガラス/ABS/PS 質量(g)455 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9.4×22.5
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

軽量で割れにくいです。
用途室内専用 型式角型 仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売) 材質アクリル 厚さ(mm)2
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AFH-7575-6 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~3000 形状角度つき 材質(本体)A6063S-T5 種類8面溝 質量(kg/m)3.933 適合キャップブラック:ECP-7575-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)75 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)75×75 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1456.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 77.6・Iy 77.6 サービス分類オーダー・加工
1本
183 税込201
4日以内出荷

等倍・拡大両面折立ハンドナピュアミラー 堀内鏡工業 動画あり
等倍鏡と拡大鏡が付いた両面折立ハンドミラー。 手で持つハンドミラーとして、また折立れば卓上ミラーとして使用できます。 等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。 不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。 それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。 ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。 また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー 材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂 形状 寸法(mm)123×210×10 本体質量(g)145 ミラー寸法(mm)110丸
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で割れにくいので、安全性が高いです。 裏面は、表と同じRの凹面で、グレーの塗装が施されています。
エスコ品番EA724ZW-33 材質鏡面:アクリル 寸法(mm)Φ200×2(t) 質量(g)75 設置場所屋内、壁面 曲率半径600R
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット! 粘着タイプで簡単に取り付け。 耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。 厚さ(mm)0.5 材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ 仕様粘着テープ付き 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


従来の鏡とは違いガラスを使用しないで作られた安全なミラーです。 フィルムミラーとも違い、強く、軽く、破れないで綺麗に写ります。 長く美しくお使いいただけます。 ミラー面にハードコーティングを施しているため、強く傷がつきにくくなりました。 震災時などに効果的で、割れる心配が無く安全にご使用できます。
材質PS樹脂、アルミメッキ、アルミ複合版、PET、木製
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)木彫板 朴
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。 色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量 版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質 芯材/灰緑色、辺材/灰白色 内容素材 科目図工
1個
628 税込691
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

等倍・拡大両面角型コンパクトナピュアミラー 堀内鏡工業 動画あり
等倍鏡と拡大鏡が付いた角型両面コンパクトミラー。薄くて軽いので持ち運びにも便利です。等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。 不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。 それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。 ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。 また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー 材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂 形状四角 寸法(mm)78×125×10 本体質量(g)110 ミラー寸法(mm)(等倍鏡)74×110、(拡大鏡)72×110
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

点検鏡 LEDライト付き モノタロウ 動画あり
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。 材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック 全長(mm)285~880 質量(g)88 電源コイン電池CR2032×2個(別売) 本体寸法(mm)52×84 ミラー寸法(mm)42×64 光度(mcd)1400
1本
999 税込1,099
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)木彫丸盆
付属品サンドペーパー、ノンスリップシート 材質しな又はイエローポプラ
1個
1,491 税込1,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ OECR
エコ商品
形状正八角形135° 材質IC908 コーナー半径(mm)0.5 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)2.5 逃げ角(度)20 チップブレーカ片面 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

持っても置いても使いやすい。10倍拡大鏡と等倍鏡の付いた便利ミラー。
形状 タイプ手持ち・卓上 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)枠:210×120×10 鏡有効径(Φmm)110
1個
999 税込1,099
当日出荷


フクダクラフト八角ミラー
正面からの美観性を追求し、すっきりとしたデザインに仕上げました。温もりのある天然木のフレームが心地好い空間を演出します。壁掛けタイプでモダンなデザイン、鏡を覗くたびに"気分がぐっと上がります。八方位全方位から吉を呼び込み、風水では運気をアップしてくれるとされる八角形ミラー。裏面の金具と、付属の紐が付いているので、届いて直ぐに取り付けることが可能です。
用途サイズ(約)。幅23.0×奥行1.6×高さ78.0cm。重量。(約)1.6kg。材質。(枠)天然木,ラッカー塗装,鏡。生産国。日本製 ダークブラウン
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷