220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤボックスの出力軸として、また自動車工作などの車軸に使って工作の応用範囲を広げるシャフトのセット。さらにクランクアームやイモネジを締めるための六角レンチなども付属。
セット内容3×150mm六角シャフト、3×100mm六角シャフト、3×100mm両ネジシャフト、3×100mm丸シャフト各2本
1セット
629 税込692
欠品中


軸径(Φmm)3 ねじ径(mm)1.7 全長(mm)80 トラスコ品番852-6948 質量(g)10 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
999 税込1,099
翌日出荷

ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。多段ギヤボックスは4.6:1、5.1:1、9.7:1、10.8:1、20.4:1、22.6:1、42.8:1、47.5:1、89.9:1、99.8:1、188.7:1、209.7:1の12種類のギヤ比が選択可能。2箇所の取り付け位置が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約30×17×30
1個
809 税込890
欠品中

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

動力伝達システムや減速ユニットとして使えるプーリーのセットです。ゴムをたすき掛けすれば回転を逆にすることもできます。3種類の大きさのプーリーに加えて、軸受けのブッシュは工作シリーズの3mm六角シャフトをはじめ2mm、3mmの丸シャフト、そして2mmの六角シャフトにも対応し、プーリーを1個取り付けられるシングルタイプと2個取り付けできるダブルタイプがあります。
セット内容糸ゴム1m、輪ゴム、30mmプーリー×2、20mmプーリー×2、11mmプーリー×4
1セット
359 税込395
欠品中

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

数多く発売されているタミヤ製RCカーのホイール、タイヤがロボット製作に利用可能にするハブシャフト。Mシャーシ用とツーリングカー用のタイヤ、ホイール、インナーが自由に選べますから、タイヤの外径やホイールオフセットも幅広く設定可能。ロボット製作の幅もいっそう広がります。
セット内容ホイールハブ×2、4mmフランジロックナット×2、3mmイモネジ×2、六角レンチ(小)×1
1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

トラックやトレーラーなどの自動車工作に幅広く使えるホイール付きのタイヤを4本セット。ホイールは3速クランクギヤボックスやツインモーターギヤボックスと同じ六角シャフトタイプに対応。はめ込み式で手軽に取り付けられます。
シャフト3×100mm×2本付属 タイヤサイズ直径36mm、幅16mm
1セット
359 税込395
当日出荷

動力伝達システムや減速ユニットとして使えるプーリーのセットです。ゴムをたすき掛けすれば回転を逆にすることもできます。3種類の大きさのプーリーに加えて、軸受けのブッシュは工作シリーズの3mm六角シャフトをはじめ2mm、3mmの丸シャフト、そして2mmの六角シャフトにも対応し、プーリーを1個取り付けられるシングルタイプと2個取り付けできるダブルタイプがあります。
セット内容糸ゴム1m、輪ゴム、50mmプーリー×2、25mmプーリー×2、11mmプーリー×2
1セット
399 税込439
当日出荷


リンク機構のアーム材、軸受け材、構造材などに幅広く使える強度の高いABS製アーム。サイズは幅10mm長さ210mm厚さ 3.5mm。5mm間隔で3mmの穴が設けられ、取り付け個所を自由に選べ、ニッパーやカッターで手軽に好みの長さに切断。色はグレー。3mmプッシュリベットセットと組み合わせて、ロボット工作の動きに必要な様々な構造を作ることができます。
セット内容10×210×3.5mmアーム4本、取り付け用ビス
1セット
359 税込395
欠品中

仕様個数 = 1形状 = 直線ショート/ロングアーム = ロングセット内容 = 3 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = ラッカーネックが細い構造なので、ボールチップサイズの小さいモデルでトルクをかけ過ぎないよう注意する必要があります。. 六角ボールドライバ. スペースに制約がある場合や届きにくい機器を使用する場合に便利なメトリック六角ボールドライバ 固いねじに対し、従来の六角工具では操作できない25 °の角度で使用可能 斜めにアクセスし、ボールをじょうごに沿わせるように入れられることから、穴ぐりの奥など直接見えない状況での作業が楽に 硬化及び耐性加工を施し、研磨とラッカーで仕上げた高品位クロムバナジウムスチールシャフト
1個
700 税込770
7日以内出荷

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当 形状中実
1本
特価
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用) 岩田製作所 CADデータあり
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフト
充電式ドリルドライバを動力として使用。電源不要の為使用環境を選びません。ワイヤー先端に取り付けたチェーンノッカーが回転し、効率よくパイプを清掃します。本体外装はバックルにて固定してあり、容易に分解が可能。メンテナンス性が向上しました。
用途配管清掃 セット内容本体及び一部付属品(充電ドライバは含まれていません) 材質本体:樹脂、ケーブル:鉄
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)16 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-12 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)13 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)16×35×10
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1袋(10個)
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(角シャフト用) 岩田製作所 CADデータあり
材質ポリアミド PA(66N) 寸法F(mm)5 寸法E(mm)5.4 寸法W(mm)3 寸法d1(Φmm)5.5 寸法d2(Φmm)9.5 寸法G(mm)8.2 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
488 税込537
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 3 mm個数 = 1材質 = クロームバナジウム鋼RS Pro六角レンチインチ六角断面. マイナスねじ、Supadriv / Pozidriv(R)ねじ、六角ソケットねじ、TORX(R)ソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチを備えています。. 特長と利点 グレーの錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール
1個
210 税込231
5日以内出荷

ドライバータイプ 精密ドライバ。チップタイプ マイナス。チップサイズ 3 mm。刃の長さ 75 mm。全体長さ 168 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード仕上げ クロム。FACOM AEF Micro-Techドライバーマイナス先端. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
先端形状マイナス 商品構成単品
1個
1,250 税込1,375
5日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形A 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-58 形状41UR 外径(Φmm)111.5 適合ベルトA・AX(一般用)、SPA(SPベルト) データム径(mm)106
1個
7,840 税込8,624
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-166 形状50U 外径(Φmm)322 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)315
1個
42,000 税込46,200
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-165 形状50U 外径(Φmm)307 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)300
1個
38,500 税込42,350
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-153 形状41UR 外径(Φmm)197 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)190
1個
22,900 税込25,190
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-150 形状41UR 外径(Φmm)182 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)175
1個
20,600 税込22,660
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-147 形状41UR 外径(Φmm)162 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)160
1個
16,000 税込17,600
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-143 形状41U 外径(Φmm)147 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)140
1個
11,100 税込12,210
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形A 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-61 形状41U 外径(Φmm)130.5 適合ベルトA・AX(一般用)、SPA(SPベルト) データム径(mm)125
1個
9,560 税込10,516
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形A 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-60 形状41UR 外径(Φmm)123.5 適合ベルトA・AX(一般用)、SPA(SPベルト) データム径(mm)118
1個
9,180 税込10,098
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-168 形状50Y 外径(Φmm)362 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)355
1個
45,700 税込50,270
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-163 形状50U 外径(Φmm)272 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)265
1個
32,700 税込35,970
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-162 形状40U 外径(Φmm)257 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)250
1個
30,500 税込33,550
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-161 形状40U 外径(Φmm)243 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)236
1個
26,100 税込28,710
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-157 形状40U 外径(Φmm)219 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)212
1個
25,000 税込27,500
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-155 形状41U 外径(Φmm)207 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)200
1個
24,500 税込26,950
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-151 形状41UR 外径(Φmm)187 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)180
1個
21,500 税込23,650
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-164 形状50U 外径(Φmm)287 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)280
1個
34,100 税込37,510
3日以内出荷