4,529件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状六角棒 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法冷間引抜 参考準拠JIS規格JISG4318 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ソケットサイズ = 13mmドライブサイズ = 6.35 mm (1/4 inch)ソケットタイプ = Hexagon ビットVDE/1000V認証 = なし防爆 = なし仕上げ = Sandblastedモデル = KAT0001/13L全体長さ = 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1袋(10個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷


1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法L(mm)45 仕様インチサイズ
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


エスコ品番EA618BS-13 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)38 質量(g)76 差込角(mm)9.5(3/8") 軸長(mm)11.4 外径(Φmm)20 先端形状六角形 アズワン品番64-7891-09 対辺13
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に 差込角(mm)9.5
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。 材質ステンレス(SUS316) 形状六角棒 2018年トラスコ掲載ページ2 0233
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
用途加工用切断素材。 材質ステンレス(SUS304) 形状六角棒 2018年トラスコ掲載ページ2 0233
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ソケットサイズ = 13mmドライブサイズ = 9.53 mm(3/8 Inch)ソケットタイプ = Hexagon ビットVDE/1000V認証 = なし防爆 = なし仕上げ = Sandblastedモデル = KAT0002/13L全体長さ = 30 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1袋(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様ソケットサイズ = 13mmドライブサイズ = 1/2 インチソケットタイプ = Hexagon ビットVDE/1000V認証 = なし防爆 = なし仕上げ = Sandblastedモデル = KAT0003/13L全体長さ = 38 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1袋(10個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ナイロン 全長(mm)115 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 ブラシ長(mm)60 ブラシ寸法(mm)外径:13、線径:0.5
1個
500 税込550
翌日出荷

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質スチール 全長(mm)115 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 ブラシ長(mm)60 ブラシ寸法(mm)外径:13、線径:0.2
1個
540 税込594
翌日出荷

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 刃先径(Φmm)13 六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
3,390 税込3,729
当日出荷

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ステンレス 全長(mm)115 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 ブラシ長(mm)60 ブラシ寸法(mm)外径:13、線径:0.15
1個
600 税込660
翌日出荷

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質真鍮 全長(mm)115 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 ブラシ長(mm)60 ブラシ寸法(mm)外径:13、線径:0.15
1個
600 税込660
翌日出荷


1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

六角ニップル アソー CADデータあり
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HYPERPROフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。 brembo製ラジアルキャリパー対応をラインナップ。 アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。
仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 108mmピッチ4POT用、カラー/ボルトサイズ:13mm/M10×P1.25 75mm シルバー 主な適合車種CB1300SF/SB 14~16/05~09(ABS)CB1300SF 03~13/SB 05~13(ABS無)XJR1300 01~10ZRX1200 DAEG 09~16ZRX1200R 01~08/ZRX1200S 01~08ZEPHYR1100 92~06GPZ900R(A7~A16) 90-03
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

HYPERPROフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。 brembo製ラジアルキャリパー対応をラインナップ。 アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。
仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 108mmピッチ4POT用、カラー/ボルトサイズ:13mm/M10×P1.25 75mm ブラック 主な適合車種CB1300SF/SB 14~16/05~09(ABS)CB1300SF 03~13/SB 05~13(ABS無)XJR1300 01~10ZRX1200 DAEG 09~16ZRX1200R 01~08/ZRX1200S 01~08ZEPHYR1100 92~06GPZ900R(A7~A16) 90-03
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

六角軸ドリル TiNコート モノタロウ 動画あり
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 軸径(Φmm)6.35 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) ねじれ角(°)標準
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1パック(2個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 材質HSSハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に シャンク径(Φmm)6.35 材質HSSチタンコーティング タイプ六角軸6.35mm
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様●本体長さ:13mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:13mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2092 アズワン品番65-7912-43
1箱(2000個)
128,100 税込140,910
6日以内出荷

1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質ハイス(M2) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 六角軸シャンク径6.35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

並目
材質/仕上鉄/ユニクロ 種別全ねじ 規格ドイツ規格DIN933 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 強度4.8 材質/処理S35C/ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1パック(85個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)